こんなお得な商品も!

テコバール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
八角特殊鋼使用。
一体鍛造品です。
用途テコ作業に最適です。
手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。
全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。
防災、救命用工具として。
テコとして重量物の移動等に。
一体鍛造品です。
用途保線作業に最適です。
建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質S-53C
軽くて強い完全焼入れ特殊鋼パイプを使用してます。クロームメッキ仕上です。
用途釘抜、テコ作業に最適です。
ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
日本初の全体焼入仕様。
曲がりにくく、折れない。
材質S53C
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
手にフィットする異型特殊鋼材使用
全体焼入れで強力です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に。
材質S53C
丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合
接合部強度が従来品の2倍
全長(mm)900
質量(g)1620
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途テコや荷物をこじる(移動)作業。
先幅(mm)47
軸太さ(mm)25
材質スチール
テコ、釘抜き作業としても使用可能。
全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。
寸法C(mm)105.5
仕様ISO9001認証取得工場製
材質/仕上中炭素鋼
スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。
セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等
仕様3インチ(76mm)紙管用
材質スチール
わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適。
どの方向からでも使用できます。
倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。
フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、災害時での人命救助で必要、家屋の移動
仕様下部水平型
付属品カプラー
トラスコ品番721-6696
材質スチール
長さ(mm)400
幅(mm)60
全長(mm)440
タイプ上部開口
最大開口(mm)290
先端厚さ(mm)30
必要油量(mL)200
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。
高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!!
溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に!
地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!
材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
長距離砲+大型魚対応。名称:VENDAVAL(ベンダバール)。強風下でも戦えるベイトロッド作りコンセプトにし、北海道の強風やアルゼンチンのパタゴニア地方でテストした。このロッドの特徴は、とにかく"飛ぶ"ということ。実際の飛距離テストでは、100mラインを何度も超えた。このロッドのメインコンセプトは5.10シリーズの延長線上にもあるため、ぐにゃりと曲がるが早い収束を目指した。この点においてロングレングスはショートレングスの比ではないくらい難しい問題だったが複数のマテリアルを実装し、反発の遅い箇所をピンポイントで見つけ出し、より最適な反発となるようひとつずつ微調整していく--という気の遠くなるような作業を延々くり返した結果、きちんと[Fishman]らしいロッドとなった。一般的に使用されるシーバスルアー10~14cmやメタルバイブを遠く離れたポイントへ快適にアプローチ。そして、ブレイクが近い波打ち際で暴れる魚を強引にズリ上げられる強いバットを装備している。フィールドはサーフ、磯、河口、湖など。専用ソフトケース付き。【爆風環境に強さを発揮】。【128cm30kgアカメ、VENDAVALでキャッチ】。【グリップ部】。アルミ削りだしフォアグリップ、ウッドマットコート、トリガー直下4cmEVA。【ブリストVENDAVALの曲がり】。しなやかに曲がるが強靱なバット。スタッフ推奨リール。シマノ。アンタレスDCMD、エクスセンスDC、メタニウムDC、メタニウムMGL、カルカッタコンクエスト100・200・300。ダイワ。IMZ、スティーズSVTW、スティーズatw、モアザンPETWジリオンTW・タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016H。アブガルシア。レボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューターコンパクト
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド
質量(g)ルアー:7~45
タイプ継数:3ピース
全長(cm)271
自重(g)240
号数ライン(PE):1~5
仕舞(cm)108
1本
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
1m50cm×3mの超大型サイズ!厚くて丈夫、大きい荷物のカバーに最適。
用途長大物の梱包や機械のホコリよけ、雨・風よけのカバーに。
容量(L)150
材質ポリエチレン
入数(枚)1
寸法(横×縦)(mm)1500×3000
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
親綱用大型フックです。
カバーはステンレススチール製です。
用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他
形状フック
ロック機能なし
材質本体:スチール、カバー:ステンレススチール
仕様固定式
トラスコ品番794-6813
全長(mm)213
質量(g)390
穴径(Φmm)22
有効長(mm)50
フック口開き(mm)50
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
安定感のある重量級のテープカッターです。
三つのコアがあり用途に応じて使い分けができます。
スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性が優れています。
安全性を心掛けたセーフティカバー設計です。
底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付
トラスコ品番820-6434
質量(kg)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×228×125
本体寸法(mm)奥行228
最大外径(mm)(テープ)140
本体寸法(mm)幅95
最大テープ幅(mm)76
本体高さ(mm)125
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ロングドライブでアドバンテージを。460cc以上ドライバーでも練習可能なデカヘッド対応ショット用マット(右打ち専用)。5段階調整可能なアーム式ボールで繰り返しの練習が可能。オンプレーンを導くフォロースルーガイド搭載。パーマネントティー(55mm)付きで練習の幅が広がります。
付属品パーマネントティー(55mm)
材質芝/PP、マット/ラバー
寸法(mm)マット:205×450
1組
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
体育館・講堂の暗幕やステージ幕など重量のあるカーテンに適しています。紐引き、電動にも対応しています。
材質/仕上オレフィン系樹脂被覆金属板/シルバー
色シルバー
材質金属部:亜鉛めっき鋼板、ハンドル部:ビニルコーティング
全長(mm)(約)450
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
バルブソケット等大型接続部材の壁引出箇所に使用します。
仕様断熱材付
適合(RMモールサイズ)20M、(バルブソケットサイズ)20A
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質金属部:亜鉛めっき鋼板
全長(mm)(約)445
1個
¥319
税込¥351
欠品中
病院や研究所など、医療機器、産業機器などを頻繁に動かす環境に最適です。1つのロックレバーで、旋回ロックと車輪+旋回ロックの切り換えが簡単にできます。ロックレバーが大きく、操作が簡単です。旋回ロックにすると固定車として使えます。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
車輪幅(mm)36
寸法A(mm)125
寸法D(mm)39
寸法B(mm)170
色(本体)ライトグレー
耐荷重(N)1176
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
1個
¥15,980
税込¥17,578
12日以内出荷
大型車用のタイロットエンドボールジョイントリムーバーです。
大型トラック(日野・UD)のタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。
ねじ部に取付けて叩くだけのシンプル構造。
大型車のタイロッド等のジョイント部を叩いて外し素早く交換作業が行なえます。
M20P1.5 M24P1.5 M24P2.0 ノックアダプターのセットです。
材質/仕上鉄/黒染め
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
インパクト軌道を意識できる3つの仕掛けでティーショットに自信を!460cc以上ドライバーでも練習可能なデカヘッド対応ショット用マット。8段階調整可能なアーム式ボールで繰り返しの練習が可能。オンプレーンを導くテイクバックガイド・フォロースルーガイド搭載。常にインパクト軌道を意識することで、スクエアインパクトを生み出せるようになり、朝一のティーショットもばっちり決められます。
材質芝/ナイロン、マット/ラバー、アームセット/鉄・PE
寸法(mm)マット:200×490
1組
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
ホイールの操舵角度を測定することが出来ます。
「キャンバーキャスターキングピンゲージ」と併用してください。
用途直進安定性能、旋回性能(ホイールアライメント)のチェック用
仕様【輪重】1500kg
トラスコ品番853-5963
セット内容2台1セット
質量(kg)60
目盛50°
本体寸法(mm)480×495×52
適合車種中・大型車
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
バルブソケット等大型接続部材の壁引出し箇所に使用します。
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールサイズ)20M、(バルブソケットサイズ)20A
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
配管モールにスペーサーを使用した場合、モールと壁カバーの段差調整に使用します。
適合(壁カバー)RMWNL-20M
厚さ(mm)5
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム
付属品取付ねじ取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~+60
寸法A(mm)250
寸法B(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
換気面積(cm2)217
ジェットイノウエ製角型フラッシュテール補修用パーツです。
用途外装パーツ
適合ジェットイノウエ大型角フラッシュテールランプ(525701/525705/525711/525721)
材質樹脂
奥行(mm)105
縦(mm)178
横(mm)587
1枚
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム
付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~+60
寸法A(mm)250
定格周波数(Hz)50/60
寸法B(mm)250
最大静圧(mmH2O)184/237(19/24)
最大風量(m3/min)4.7/5.5
入力端子2端子
騒音レベル(dB(A))約58/63
入力(W)30/20
RoHS指令(10物質対応)対応
初動からストッピングまですべての瞬間に最良の滑走を。自分のプレイスタイルにピタッとハマるV customゲーミングマウスパッドです。フリックスピードの限界に挑む。対象に照準を合わせ続けるトラッキングエイム(追いAIM)を究める方におすすめのスピードタイプです。
用途”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。初動からストッピングまですべての瞬間に最良の滑走を。自分のプレイスタイルにピタッとハマるV customゲーミングマウスパッドです。 。フリックスピードの限界に挑む。対象に照準を合わせ続けるトラッキングエイム(追いAIM)を究める方におすすめのスピードタイプです。 。抵抗感のない軽い滑り出し、移動中のなめらかな動きを引き出すラミネートサーフェスを採用しています。布製のような摩擦を感じることなく操作できます。 。ソールにはナチュラルラバーを採用。ラミネートにヨレを生じさせず、軽い滑り出しをサポートするちょうどいい硬さを実現しています。 。裏面にはオリジナルパターンを刻印。プレイ中に激しい動きを繰り返してもズレません。 。多くのプレイヤーがゆとりを持って使える460mm×420mmのワイドサイズ。腕がしっかり乗るため縦・横の動きを狭めず、自由なプレイを可能にします。 。平滑面を保つため工場出荷時から一切折り曲げのないフラットパッケージにてお届けします。ヨレや巻きグセを気にせず開封後即プレイが可能。中央から端まで同じ感覚でマウスを動かせます。 。汚れに強く、飲み物をこぼした際などもサッと拭いて簡単にお手入れできます。
仕様表面特性:スピード
材質表面:ポリウレタン(チタニア粉末コート)、裏面:ナチュラルラバー
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×420×4.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
ALC、鉄筋作業等テコ部の肉厚が薄いので小さな隙間にもくいつきます。
用途ALC、サッシの取付作業に最適。鉄筋工事の穴合わせ作業にも使えます。
寸法(mm)75×22×800
質量(g)2380
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
横幅を気にせず使える超ワイドサイズで、自由なプレイを可能に。均一な質感と程よい表面摩擦でプレイをサポートする、バランスタイプのELECOM GAMING ゲーミングマウスパッドです。
用途なめらかな中目クロスを採用し、重厚感のあるマウスでもスムーズな滑走に。安定感の高いバランスタイプのELECOM GAMING ゲーミングマウスパッドです。 。軽やかな滑走を実現する均一な質感と、止めたい場所で止められる程よい表面摩擦を両立。低DPI設定でのプレイでも精度の高い操作を可能にします。 。裏面にはグリップ性を高める特殊パターンを施したナチュラルラバーを使用。デスク上でのズレ・ヨレが起きにくい材質です。 。ナチュラルラバーによるクッション性が適度な沈み心地を再現し、絶妙なコントロールを可能に。長時間のプレイによる負担も軽減します。 。※ご使用になるマウスの仕様や個体差により、一部正常に動作しない場合があります。 。振り向き距離に対応し、操作面を気にせずプレイできる超ワイドサイズ。450mm×900mmのラージタイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質表面:ポリエステル、裏面:ナチュラルラバー
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×約900×約3
特性表面特性:バランス
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ