36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。 限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。 クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付 材質ABS POM 質量(kg)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×115×160 取付可能寸法(mm)(最大径)130、(最大長さ)120 TKG品番9-0676-0601 TKG品番(2017)6-0598-0601
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

大根やごぼう、にんじんの千切りに。大根やきゅうりで刺身のつまに。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。
用途料理の下ごしらえに。 材質(金属部)ステンレス鋼 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)70 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×90×13 刃幅(mm)70 刃先形状片刃
1個
659 税込725
当日出荷

ステンレス鋼の特殊刃を採用しているため、ふっくらと生き生きとした光沢のあるツマができます。 プラスチック製で、軽量・コンパクト。 ネジ送り機構付きなので、ハンドルを回すだけで楽に切れます。 ツマの太さはクシ刃の巾によって変えられます。
用途大根・人参・きゅうりのつま作りはもちろん、ナマス、サラダ用千切り、オニオンスライス、ジャガイモの千切り等。和洋中、多くのメニューにお使いいただけます。 付属品クシ刃1.0mm 材質プラスチック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×130×180 適合(刃)標準セット:クシ刃1.0、別売 :クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm 質量(kg)約1 TKG品番9-0676-0701 TKG品番(2017)6-0598-0701
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

大根、人参のつま切りなどに。
材質本体天然木 刃部ステン 寸法(縦×横×厚さ)(mm)273×83×17 TKG品番9-0668-1101 TKG品番(2017)6-0591-1001
1個
739 税込813
翌々日出荷

1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

千切りとツマ切りがこれ1本でできる。折り曲げただけのステンレス板でなく、1枚1枚に刃付けした切れ味鋭い刃物。千切りは3.4mm角、ツマ切りは1.6mm角に切れます。きんぴらや大根サラダ、しりしり、刺身のツマ、野菜サラダにおススメ。オールステンレス製で衛生的。食洗機OK。
材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)18-8ステンレス 幅(mm)70 全長(mm)125 質量(g)63 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)125×30×70
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

新つまさん(かつらむき・つま切り用) 千葉工業所 動画あり
標準セット :クシ刃0.8かつらむき幅 :85かつらむき厚さ調整:4段階(0.2~0.8)。ピールSのコンパクト型、かつらむき、 ツマ切りがワンタッチで切替えできます。 かつらむき幅8cm位までです。
材質ABS PS POM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×240×165 TKG品番9-0675-0701 TKG品番(2017)6-0597-0701
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

千切り・ツマ切り・スライス・ラセン切りが簡単に、素早くできる回転式調理器です。 クシ歯細目(1.3mm) クシ歯中目(2.7mm) クシ歯荒目(3.9mm)スライス用スぺーサーでお好みのサイズに調理できます。 クシ歯の幅に合わせた厚みに切れるようにそれぞれのクシ歯の高さを設計しました。
セット内容本体、スライス刃、クシ歯細目1.3mm、中目2.7mm、荒目3.9mm、スライス用スペーサー 材質ABS樹脂、ステンレス鋼、亜鉛ダイキャスト、シリコンゴム 寸法(mm)243×117×高さ168 質量(g)約700
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

電動つまきり君 千葉工業所 動画あり
千葉工業所電動つまきり君
「つまきり君」に電動タイプが登場しました。手間を省いて・すばやく・カンタンに…!電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:80W定格時間 :30分処理能力 :1時間40~50本標準セット :クシ刃1.0mm・2.5mm別売 :クシ刃4.0mmがあります。洗浄、刃物交換がラクなカセット式刃物台。 2種類(1.0mm幅・2.5mm幅)のカセット式刃物台を標準装備。 粗さの変更、刃物の洗浄お手入れが大変ラクになりました。モーター着脱式で丸洗いができます。刺身のツマに限らず、サラダ作り、切千大根、なます、ポテトバ スケットなど、アイデア次第でいろいろと利用できます。
材質SUS ABS PC 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×180×205 TKG品番9-0676-0201 TKG品番(2017)6-0598-0201
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

全自動強制送り装置付高性能ツマカッター。 大根の両端を切り、セットするだけ。20秒ほどで見事なツマができます。
刃形平刃
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

全自動強制送り装置付高性能ツマカッター。 大根の両端を切り、セットするだけ。20秒ほどで見事なツマができます。
刃形クシ刃
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)90 定格時間(分)30 質量(kg)5.8 処理能力大根1本/分
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プログレードは、プロの切れ味や機能にこだわったシリーズ。ひと手間加えて、より使いやすさを追求しています。 例えば千切り器の場合は、刃が2方向についているので、押し引きの往復動作で素早く千切りできます。
用途大根のつまや細めのキャロットラペなど、包丁では難しいほど細く切りたいときに。火を通さない料理向け。 材質本体/ABS樹脂(耐熱温度80度)、刃:ステンレス鋼 質量(g)86 サイズ(mm)282×90×26
1個
1,598 税込1,758
欠品中

切干大根をつくるときの切干器(野菜カッター)です。 簡単!突いて天日に干すだけで、ご家庭で切干大根が簡単に調理できます。
材質朴材 質量(g)312 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×110×13 材質(刃)ステンレス鋼 TKG品番9-0668-1602 TKG品番(2017)6-0591-1702
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

刃は丈夫で衛生的なステンレス製。 両面で千切りとツマ切りの使い分けができます。
材質ステンレス鋼、ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)89×257×12
1個
800 税込880
当日出荷

つま一番HS-010以外の4機種共通の交換替刃です。 手動タイプは大根1000本を目安に交換してください。
適合本体つま一番HS-010以外の4機種 材質ステンレス鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品:カセット式刃物台(平刃、クシ刃付) 1.0・2.5mmの2種類 厚み調整シート(同じクシ刃で太いツマが切れます。)別売 :クシ刃1.0・2.5・4.0mmがあります。材料をセットしてハンドルを回すだけで、ツマが簡単に できる新自動送り装置付。洗浄、刃物交換がラクなカセット式刃物台。<CTM19><CTM17>つまきり君共通交換部品平刃(10枚入)クシ刃1.0mmクシ刃2.5mm
材質SUS ABS PC 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×135×210 TKG品番9-0676-0501 TKG品番(2017)6-0598-0501
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

アークランドサカモトPRO SERIES ステン千切り・ツマ切り
大根やごぼう、にんじんのせん切りに。大根やきゅうりで刺身のつまに。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的です。だいこん・にんじんの千切りやツマ切りに。
用途野菜のスライスに 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)マイナス20 変色にんじん等、野菜によってはプラスチック部が野菜の色素で色が変わることがありますが、害はありません。 使用後の手入方法使用後はよく洗い、付着物をきれいに取り除いてから、よく乾かして保管してください。塩分や酸類を含んだ汚れのついたまま刃を放置したり、湿気の多い場所で保管するとサビの原因となります。
1個
589 税込648
翌々日出荷

大根やきゅうり、にんじん、ごぼうの千切り・ツマ切りに!一枚のプレートで使い分けできる優れもの。
寸法(mm)92×270×16 質量(g)80
1個
799 税込879
5日以内出荷

電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:90W定格時間 :30分標準セット :クシ刃1.0・かつらむき幅110別売クシ刃 :1.5・2.0・3.0mmがあります。〈使用方法〉大根を輪切りにし真ん中を受け軸に差し込みます。あとはスイッチを入れるだけ。切り終えると自動的に止まります。クシ刃をはずせば板前さんが作るのと同じやり方で「かつらむき」が思いのまま。
材質樹脂 SUS アルミ 質量(kg)5.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×339×237 TKG品番9-0675-0201 TKG品番(2017)6-0597-0201
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

用途大根やにんじんなどのツマ切りや、すりおろす際に 仕様2wayタイプ(おろし面/ツマ切り面)、引っ掛け穴付、食洗機利用可 材質金属部:ステンレス鋼 樹脂部:ポリプロピレン 幅(mm)ツマ切り:約2 シルバー/ホワイト 質量(g)約89 耐熱温度(℃)110 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約270×92×14
1個
759 税込835
翌々日出荷

平野製作所電動つま一番
電源 :単相100V/80W標準セット:クシ刃1.0処理能力 :大根30~50本/時別売 :クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm があります。〈使用方法〉皮をむいた大根を両サイドまっすぐに切り落とし、大根を丸刃と回転部の中心にくるようにぴったりはさみ、スイッチを入れ、ハンドルを軽く押すだけです。
付属品クシ刃1mm 材質プラスチック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×160×220 TKG品番9-0676-0401 TKG品番(2017)6-0598-0401
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

千葉工業所大漁あみ切り
大漁あみきり特長ピールS、新つまさんでかつらむきしたものを専用ゴム板に置き、押し廻すだけであざやかな網切りが出来上がります。大根、人参、大葉、湯葉、昆布にもご利用ください。
材質SUS ABS 質量(kg)0.64 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×42×60 TKG品番9-0675-0901 TKG品番(2017)6-0597-0901
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

電源 :単相100V/80W標準セット:クシ刃1.2処理能力 :大根約50~100本/時別売 :クシ刃1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm があります。〈使用方法〉HS-112をグレードアップ。平刃が2枚付いて能力は約2倍です。
付属品クシ刃1.2mm 材質ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×160×220 TKG品番9-0676-0301 TKG品番(2017)6-0598-0301
1個
97,980 税込107,778
5日以内出荷

平野製作所電動つま一番
〈使用方法〉。皮をむいた大根を両サイドまっすぐに切り落とした大根を丸刃と回転部の中心にくるようにぴったりはさみ、スイッチを入れ、ハンドルを軽く押すだけです。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:470×160×H220mm●重量:約4kg●消費電力:単相100V 80W●処理能力:大根30~50本/時●標準セット:クシ刃1.0mm付●別売:クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm、平刃(10枚入)があります。●コード番号:AD1401 アズワン品番67-2478-41
1個
93,980 税込103,378
7日以内出荷

ふんわりキャベツが簡単に、素早くできます!。付属のクシ刃を付ければ、大根のつまや、ニンジンの細切りもできます。食材に合わせて厚みを調整できるので、料理の幅が広がります!。本体の替え刃(品番:A-77263)や替えのクシ刃(品番:A-77264)もご用意が御座います。
用途キャベツの千切りや、大根のつま、ニンジンの細切りに。 セット内容本体・平刃×4枚(本体にセット済)・クシ刃×1枚 質量(kg)1.2 材質(本体)ABS樹脂 材質(刃)ステンレス鋼 材質(枠)ABS樹脂 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体:28×18×24.5、クシ刃:5×1×2
1セット
15,000 税込16,500
当日出荷

電動式で早くて楽にツマが切れます。
仕様【標準仕様】クシ刃1.0mm平刃(10枚入)、【別売品】クシ刃0.8・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm 質量(kg)4 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)80 定格時間(分)5 処理能力大根30~50本/1h 寸法(縦×横×高さ)(mm)470×160×220
1台
83,980 税込92,378
13日以内出荷

電動式で早くて楽にツマが切れます。 クシ刃の巾によりツマの太さが変えられます。 平刃が2枚ついて、HS-112の2倍の能力です。
仕様【標準仕様】クシ刃1.2mm平刃(10枚入)、【別売品】クシ刃0.8・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mm 質量(kg)4.1 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)80 定格時間(分)5 処理能力大根50~100本/1h 寸法(縦×横×高さ)(mm)470×160×220
1台
109,800 税込120,780
13日以内出荷

用途大根やにんじんのツマ切りに 仕様引っ掛け穴付、食洗機利用可 材質金属部:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂 幅(mm)ツマ:約1.5 ホワイト/シルバー 質量(g)約43 刃形ツマ切り専用ピーラー刃 耐熱温度(℃)100 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約137×38×22
1個
739 税込813
翌々日出荷

野菜調理のバリエーションアップ。食生活をもっとヘルシーに。キュウリやにんじん、大根等のスライス、千切り、おろし、つま切りが手軽にできます。スッキリ片付く収納ケースの蓋を受け容器として使えます。安全ホルダー付。
寸法(mm)収納時:約235×85×88 質量(g)約450 材質プレート類・収納ケース:ABS樹脂、刃:ステンレス鋼、安全ホルダー:ポリプロピレン、受け容器:AS樹脂、ピーラー:ポリプロピレン・ステンレス鋼 セット内容スライサー・千切り・つま切り・おろし・ステンレスピーラー・安全ホルダー・収納ケース・容器各1
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

刃付けを施した切れ味鋭い国産刃を使用。 ピーラーを引く距離で細千切りの長さを調整できます。 便利な芽取り付き。 大根・人参・きゅうり等の細千切りにオススメ。 食器洗い乾燥機対応。
材質ステンレス刃物,ステンレス鋼,18-8ステンレス 幅(mm)68 高さ(mm)14 質量(g)48 奥行(mm)124 切り幅(mm)1.5
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

野菜調理のバリエーションアップ。食生活をもっとヘルシーに。キュウリやにんじん、大根等のスライス、千切り、おろし、つま切りが手軽にできます。スッキリ片付く収納ケースの蓋を受け容器として使えます。安全ホルダー付。
寸法(mm)収納時:約275×90×100 質量(g)約500 材質プレート類・収納ケース:ABS樹脂、刃:ステンレス鋼、安全ホルダー:ポリプロピレン、受け容器:AS樹脂、ピーラー:ポリプロピレン・ステンレス鋼 セット内容スライサー・千切り/つま切り・おろし・三徳ピーラー・安全ホルダー・収納ケース・容器各1
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

野菜調理のバリエーションアップ。食生活をもっとヘルシーに。キュウリやにんじん、大根等のスライス、千切り、おろし、つま切りが手軽にできます。スッキリ片付く収納ケースの蓋を受け容器として使えます。安全ホルダー付。
寸法(mm)収納時:約235×85×88 質量(g)約430 材質プレート類・収納ケース:ABS樹脂、刃:ステンレス鋼、安全ホルダー:ポリプロピレン、受け容器:AS樹脂、ピーラー:ポリプロピレン・ステンレス鋼 セット内容スライサー・千切り・つま切り・おろし・三徳ピーラー・安全ホルダー・収納ケース・容器各1
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

シリコーンのグリップで、滑りにくく使いやすいキッチンツールのシリーズ。ごぼうのささがきや大根のつまもスイスイ簡単です。
材質本体:ナイロン 刃:ステンレス グリップ:PVC 寸法(mm)65×130 質量(g)20
1個
699 税込769
10日以内出荷

従来の缶詰製法ではボサボサになる牛たんの食感を5年の歳月をかけて生み出した独自製法によって、ジューシーに仕上げるメーカーの牛たん缶詰「和風おろしソース煮込み」。自社で熟成した厚切りの牛たんと大根おろしとの相性は抜群!ご飯のおかずやおつまみにもおすすめな商品です。
原材料牛たん(アメリカ又はカナダ又はその他)、大根おろし、砂糖、しょうゆ、でん粉、香辛料、寒天、(一部に小麦・牛肉・大豆を含む) 入数1缶(170g ( 固形量:80g )) 栄養成分(100gあたり)エネルギー:124kcal、たんぱく質:16.1g、脂質:1.9g、炭水化物:10.6g、食塩相当量:1.6g
1缶(170g)
799 税込863
5日以内出荷

付属の専用バインダーでアイテムカードの管理ができます。
セット内容【根菜類】かぶ×2、赤かぶ、小かぶ、くわい、ごぼう×2、ごぼうカット、洗いごぼう、洗いごぼうカット、泥付ごぼう×2、新ごぼう×2、細ごぼう、だいこん×2、だいこんカット(1/×2)、だいこんカット(1/4)、泥付大根、辛味大根、葉付大根、生たけのこ×2、にんじん×3、泥付にんじん、金時にんじん×2、葉付にんじん、ミニキャロット、ホースラディッシュ、ラディッシュ、れんこん×2、泥付れんこん【葉茎菜類(葉菜類)】アイスプラント、あしたば、アスパラ菜、エンダイブ、おかひじき、からし菜、キャベツ×3、キャベツカット(1/×2)×2、キャベツカット(1/4)×2、春キャベツ×3、芽キャベツ、レッドキャベツ×2、京菜、小松菜×2、サラダ菜、サンチュ、山東菜、春菊×2、せり、セロリ×3、タアサイ、大根菜、チコリ、チンゲンサイ、つぼみ菜、つまみ菜、ツルムラサキ、豆苗、菜の花、なば菜、カキ菜、ニラ×2、黄ニラ、野沢菜、白菜×3、白菜カット(1/×2)、白菜カット(1/4)、ミニ白菜、パセリ、葉たまねぎ、プチヴェール、ベビーリーフ、ほうれん草×2、サラダほうれん草、水菜、みぶ菜、みつば、糸みつば、切りみつば、根みつば、モロヘイヤ、レタス×3、レタスカット(1/×2)、レタスカット(1/4)、グリーンリーフレタス×2、サニーレタス×2、トレビス、フリルレタス×2、ロメインレタス、わさび菜【葉茎菜類(茎菜類・花菜類)】あさつき、アスパラガス×3、グリーンアスパラガス、ホワイトアスパラガス、ミニアスパラ、青ねぎ、九条ねぎ、小ねぎ、下仁田ねぎ、白ねぎ、長ねぎ×3、軟白ねぎ、万能ねぎ、細ねぎ、わけぎ、カリフラワー×2、ブロッコリー×3【果菜類】かぼちゃ×3、栗味かぼちゃ、坊ちゃんかぼちゃ、雪化粧かぼちゃ、きゅうり×3、四川きゅうり、スーヨーきゅうり、ブルームきゅうり、ゴーヤ(にがうり)、白うり、ズッキーニ、とうがん、ししとう、トマト×3、調理用トマト、イエローミニトマト、オレンジミディ、ファーストトマト×2、フルーツトマト、ミディトマト、ミニトマト×2、桃太郎トマト、ラウンドトマト、なす×3、賀茂なす、小なす、長なす×2、米なす、丸なす、水なす、ピーマン×3、パプリカ、パプリカ(赤)、パプリカ(オレンジ)、パプリカ(黄)、オクラ×2、ぎんなん、とうもろこし×2、とんぶり、ほおずき【豆科野菜】いんげん×2、モロッコいんげん、枝豆×3、枝付枝豆、茶豆、だだ茶豆、きぬさや、さとうざや、スナップえんどう、グリーンピース、むきグリーンピース、ささげ、そらまめ、むきそらまめ【土物野菜】さつまいも×2、鳴門金時×2、紫いも、里芋×2、洗い里芋、泥付里芋、むき里芋、えびいも、京いも、セレベス、やつがしら、じゃがいも×3、新じゃがいも×3、じゃがいも(男爵)、きたあかり、ばれいしょ×2、メークイン×2、長芋×2、長芋カット、山芋、山芋カット、大和芋×2、大和芋カット、ヤーコン、たまねぎ×3、新たまねぎ×2、サラダたまねぎ、アーリーレッド、ペコロス、ホワイトオニオン、にんにく×2、むきにんにく、新にんにく、にんにくの芽、ゆりね、らっきょう、洗いらっきょう、泥付らっきょう、エシャレット、エシャロット【発芽野菜】かいわれ大根×2、木の芽、スプラウト(クレス)、スプラウト(ブロッコリー)×2、スプラウト(マスタード)、スプラウト(レッドキャベツ)、そばの芽、もやし×3、黒豆もやし、小大豆もやし、大豆もやし、豆もやし【香辛・つまもの類】青とうがらし、赤とうがらし、万願寺とうがらし、しそ、青じそ、赤じそ、大葉×2、穂じそ、しょうが×2、新しょうが、根しょうが、葉しょうが、みょうが、みょうがたけ、わさび、生わさび、花わさび、葉わさび、ハーブ各種、イタリアンパセリ、オレガノ、クレソン、大束クレソン、香菜、タイム、バジル、ペパーミント、ルッコラ、レモングラス、レモンバーム、ローズマリー、エディブルフラワー、小菊、食用菊、ぼうふう、梅、青梅、小梅、南高梅、カボス、すだち、ゆず×2【きのこ・山菜類】あわび茸、えのき×3、ブラウンえのき、エリンギ×2、しめじ、はたけしめじ、ぶなしめじ×3、ホワイトぶなしめじ、たもぎ茸、生しいたけ、生しいたけ(原木)、生しいたけ(菌床)×3、なめこ茸、足付なめこ、ひら茸、まいたけ×3、白まいたけ、松茸×2、松茸(国産)、松茸(輸入)、マッシュルーム、ブラウンマッシュルーム、やまぶし茸、うど、山うど、うるい、ぎょうじゃにんにく、こごみ、ぜんまい、タラの芽、のびる、ふき、ふきのとう、みず、わらび【加工野菜・簡便商材】カットキャベツ、カットレタス、カット野菜ミックス、ささがきごぼう、ぎんなん水煮、山菜ミックス水煮、ぜんまい水煮、大豆水煮、たけのこ水煮、ふき水煮、細竹水煮、れんこん水煮、わらび水煮、切干大根、カレーセット、きのこセット、けんちん汁セット、筑前煮セット、豚汁セット、七草セット、鍋物セット (カード)白、(バインダー)ライトグリーン 材質(本体)ユポ紙(0.3mm厚) タイプ野菜 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(バインダー)217×270×30 カードサイズ(mm)76×26
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷