41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能 壁面・卓上の両用途での使用が可能 液晶が大きく読みやすい設計 最大/最小値、データホールド機能付 気圧単位切り替え可能
測定範囲0~50℃、10~90%RH、10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg 付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説 質量(g)約285 電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売) 精度±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg 表示LCDサイズ:60×50mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32 分解能0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg データ出力SDカード/USB出力 使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH 設置方式壁掛け/卓上式 測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート 時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒) 温度表示方式デジタル メモリーカードSDカード 1~16GBまで対応 別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センセカ(旧グライシンガー)温湿度・大気圧計
1台で温度湿度大気圧を測定できる小型の測定器です。露点演算もできます。
用途試験室、製造現場などの環境測定 測定範囲温度:-25~+70℃、湿度:0~100%RH、大気圧:10~1100hPa 仕様海抜レベル:大気圧から海抜変換 寸法(mm)106×67×60 質量(g)約130(電池含む) 精度温度±(0.5%rdg+0.1℃)、湿度±2.5%RH(11~90%RH)、大気圧±1.5hPa(750~1100hPa) センサー温度:Pt1000(1/3DIN)、湿度:静電容量、大気圧:ピエゾ抵抗センサ 分解能大気圧0.1hPa センサー寸法(mm)Φ14×35(温湿度センサー) 分解能(℃)0.1 応答時間(秒)10(t90) 電池9Vブロック電池 ディスプレイ4桁半 動作温湿度範囲【電子基板】-25~70℃/0~80%RH(結露不可)、【センサー】-25~70℃/0~100%RH(結露不可) スケールスケール調整 オフセットデジタルオフセット インターフェイスシリアル(USB3100N変換ケーブル) RoHS指令(10物質対応)対応 演算項目露点、湿球、エンタルピー、絶対湿度 分解能(%RH)0.1
1台
63,980 税込70,378
欠品中

気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応 気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
1個ほか
61,980 税込68,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

計量データと周囲環境データを同期して保存 温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録 計量データと環境データをセットで記録可能 10000データを日付・時間入りで記録 環境の変化をグラフで表示可能 防塵防滴構造(IP65相当) 天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送 PC接続時、専用ソフト不要
測定範囲温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal 付属品天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書 電源単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源 最小表示温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal 本体質量(g)約275(電池・プロテクタ含む) 精度温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20% 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×90×36(プロテクタ含む) 電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合) 動作温度、湿度範囲0~60℃/85%RH以下(結露しないこと) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 誤差(時計)最大±1分/月 データ記録件数最大10000セット(日付・時刻付き)
1台
38,980 税込42,878
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BA-654 予報官(気圧計) エンペックス気象計 動画あり
見やすいアネロイド式気圧計。 気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質金属 質量(g)約260(箱含む) 電源不要 精度±2hPa 本体寸法167×49×225 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約130×40 測定範囲(hPa)(気圧)950~1,050 表示単位2hPa 材質(外枠)金属 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.58MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

温度補償機能付きの高精度な気圧計です。 hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ
測定範囲(℃)-30~50 最小目盛1hPa・1mmHg・1℃ 測定範囲(hPa)905~1055 測定範囲(mmHg)680~790 温度誤差0.1hPa以内(0~30℃)
1セットほか
73,980 税込81,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン品番1-9822-01 付属品温湿度センサ (TR-3100)×1単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g)約62(電池含む) 電源単3アルカリ電池 (LR6)×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×78×18 本体質量(g)約40 センサータイプサーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)10~95RH インターフェースUSB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。) 測定範囲(hPa)750~1100 動作環境温度: -10~60℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命約10ヶ月 液晶表示測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他 RoHS指令(10物質対応)対応 応答性温度・湿度:90%応答/約7分大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒) 記録モードエンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止) データ記録件数8000個×3ch 記録間隔1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択) 測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa
1個
34,980 税込38,478
当日出荷


設備機器の空気圧の圧力測定が可能 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に 測定流体圧縮空気 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー トラスコ品番449-2323 質量(g)約119(保護カバー装着時、電池含む) 種類汎用圧力計 精度±3.0hPa 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1hPa 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約600(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力レンジ(Pa)300~1200
1台ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温湿度、気圧、シリアル+アナログ出力 全機種RS232CまたはRS485のシリアより風速の測定表示も行えます。全機種RS232CまたはRS485のシリアル出力を備えており、複数ユニットのネットワーク管理も可能。さらに、全機種に上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力に、全機種に上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力も備わっています。
仕様【アナログ出力】0~20/4~20mA、DC0~10/2~10V【シリアル出力】RS232C・RS485 オープンコレクター セット内容本体(HD2001.1TV1)、電源ケーブル(本体取付済み)、RS232Cケーブル(本体取付済み)、センサーキャップ(本体取付済み)、CD-ROM(DELTAMET8)、収納ケース 測定範囲温度:-20~+80℃、湿度:5~98%RH、圧力:600~1100hPa 電源AC100V±10% 50/60Hz 精度温度:±0.3℃(0~70℃)、±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±2.5%RH、圧力:±0.5hPa(25℃にて) 動作温度-20~+80℃
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)PACE1001 高精度大気圧計 精度±10Pa
RoHS
高精度大気圧計 7桁表示 精度±10Pa 据え置き型(RS232C./GBIB インターフェース標準装備)
用途実験室、研究所、標準機室の大気圧測定に最適 測定対象腐食性の無い気体 セット内容本体、検査成績書、取扱説明書 質量(kg)3.2(本体のみ) 電源専用ACアダプタにて本体にDC電源供給 (AC90-130 V、 AC180-260V) 15VA 精度±10Pa FS(総合精度 15℃~45℃), 長期安定性 10Pa/年 表示7桁 9999999 / ディスプレイ更新速度 2回/秒 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×88×250 圧力種類絶対圧 RoHS指令(10物質対応)対応 継手G1/8f 圧力レンジ75kPa ~ 115KPa abs (750hPa ~ 1150hPa abs)
1式
599,800 税込659,780
91日以内出荷

佐藤計量器製作所デジタル気圧計
フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計。 600~1100hPaの広い測定範囲。0.01hPa単位の高分解能。 視認性の高い赤色LED採用。 豊富な演算表示機能:MAX(最高値)、MIN(最低値)、AVG(移動平均)、REL(相対値)。 RS-232C出力を標準装備。オプションの専用プリンタを接続することで、測定データを記録できます。 上限および下限の警報値を個別設定。警報値を超えると、LEDランプの点滅および接点出力おによりお知らせします。
測定範囲600.00hPa~1100.00hPa 付属品専用ACアダプタ、RS-232C接続ケーブル、USBシリアルケーブル 質量(kg)3 出力RS-232C/プリンタ出力、上限および下限警報出力、無電圧接点出力(接点容量:AC/DC280V・100mA) 電源DC9V(専用ACアダプタ) 精度±0.50hPa(700.00hPa~1100.00hPa、10℃~40℃)、±1.00hPa(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×280(突起部含まず) センサーピエゾ抵抗式圧力センサ 分解能0.01hPa 使用環境-10~50℃、85%rh以下(ただし、結露なきこと) 表示機能7セグメント赤色LED、6桁 表示サンプリング(秒)約1
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置針により、気圧の変化がわかる気圧計。デジタル温度計付。壁掛式。
質量(g)350 寸法(mm)Φ135×33(D) 温度(℃)0~50 測定範囲(hPa)945~1045
1個ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気象観測にも使用される本格的気圧計。インテリアとしても最適。卓上式。
質量(g)690 寸法(mm)Φ158×50(D) 温度(℃)0~50 測定範囲(hPa)930~1070
1個ほか
49,980 税込54,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。
仕様サイズ:78×18×55mm●チャンネル数:温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch●記憶容量:8000×3●通信方式:USB・シリアル●電源:単3乾電池×1本(テスト用付属)●付属品:温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア●測定範囲:(気圧)750~1100hPa●測定精度:(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPa●測定表示分解能:(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPa●センサ:(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ●記録間隔:1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択●記録容量:8000データ×3チャンネル●電源:単3アルカリ電池(L6)×1本●付属品:単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本・ソフトウェア一式●★校正ポイントは、温度25℃・湿度50%点・大気圧(750,850,950,1013,1100)hPa です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-10~60 湿度測定範囲(%)10~95 インターフェースUSB通信/シリアル通信(RS-232C) アズワン品番1-9822-01-20 校正証明書一般校正(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷

センセカ(旧デルタオーム)温度・相対湿度・大気圧表示計
RoHS
AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。
用途室内の温度、相対湿度、大気圧の計測、制御 温度測定範囲(℃)-20~80 測定項目温度・相対湿度・大気圧 測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa) 精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて) センサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型 保護等級IP67(プローブを除く) 動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと) 出力RS232CおよびマルチドロップRS485 アナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10V アラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”) 電源AC100V(50/60Hz)±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センセカ(旧グライシンガー)ポケット温湿度・大気圧計 GFTB200シリーズ
最大/最小値。露点・絶対湿度・湿球温度。アラーム機能(遅延設定可能)。測定間隔設定(1秒/1分)。PC接続(ソフト(英語版)にてデータのロギング、グラフ表示など)。本体(GFTB200)+ケーブル(USB3100N)+ソフト(EBS20M)
種別ソフトセット 精度温度:±(読み値の0.5+0.1℃)、湿度:±2.5%RH 温度測定範囲(℃)-25.0~+70.0 湿度測定範囲(%)0~100.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×67×30、Φ14×35(プローブ) アズワン品番62-4131-16
1セット
95,980 税込105,578
43日以内出荷

testo(テストー)TESTO511絶対圧計
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 ±3hPa精度の絶対圧計測。
仕様海面気圧演算機能付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 トラスコ品番773-6878 質量(g)90(保護キャップ及び電池含む) 種類汎用圧力計 外形寸法(mm)119×46×25 精度±3hPa 分解能(圧力)0.1hPa バッテリー単4アルカリ乾電池×2本(約200時間) 電池寿命(時間)500(バックライトオフの場合) 測定流体 計測範囲(圧力)300~1200hPa 動作温度(℃)0~50
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置 トラスコ品番560-8177 セット内容SW1-100/SWP16 材質測定子フィラメント・白金(Pt) フランジ取合い:NW16 電源電圧(V)DC24 測定圧力0.05~100000(Pa) 測定子SWP-16
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置 トラスコ品番560-8176 セット内容SW100/SWP16、表示器ISG1、測定子ケーブル5m、電源ケーブル3m(SW100-ISG1-100Vのみ) 材質測定子フィラメント・白金(Pt) フランジ取合い:NW16 電源電圧(V)AC100~240 測定圧力0.05~100000(Pa) 測定子SWP-16
1セット
189,800 税込208,780
当日出荷

SWP16 大気圧ピラニ真空計測定子 ULVAC(アルバック) 動画あり
大気圧ピラニ真空計SWシリーズ用測定子です(消耗品)。
トラスコ品番497-1451 質量(kg)0.026 材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt) 質量(g)26 取合フランジNW16
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

現在の標高(高度)を測定するための機器で、主に登山時や航空機などで使われます。大きく分けて、「気圧高度計」と「電波高度計」があり、ここでは小型で携帯性に優れ、気圧を測定して高度に換算する気圧高度計タイプを採用しています。 ハイキングや登山、スカイダイビングなどを行う時には高度と気圧の変化を知ることが大切。高度計は必携です。
付属品専用ケース
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

testo(テストー)TESTO416 ベーン式風速計
RoHS
testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。
用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量
1台ほか
74,980 税込82,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンペックス気象計アトモス気象計 ギフトボックス
RoHS
掛型、大好評シリーズ。気圧計・温度計・湿度計。天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ
寸法(mm)285×120×38 質量(g)520 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×38×285 設置方法壁掛け用 アズワン品番61-6864-04 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

ULVAC(アルバック)ピラニ真空計
気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。 フィラメント材に白金(Pt)を使用しており大気圧でも壊れません。 手軽に低真空領域の圧力を測定できる用途の広い真空計です。
用途真空粗引系の圧力測定 真空排気系の圧力モニタ 真空応用機器のインターロック、シーケンス制御などの制御系に 真空応用機器のプロセス制御 付属品電源ケーブル3m(コントロール一体)、取扱説明書 質量(kg)メーター:0.7、検出ユニット(GP-H):0.035 材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt) 種類真空計 使用温度範囲(℃)10~40 外形寸法(mm)100×130×100 出力DC0~10mV 非線形 表示アナログ 電源電圧(V)AC100~240 使用湿度範囲15~80%(ただし結露なきこと) 測定範囲(Pa)0.4~2700 設定圧力単位Pa
1個
96,980 税込106,678
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大100MPaの圧力まで手動ポンプで発生させる液圧用校正器!負荷容量の大きな検査対象への比較校正用におすすめ。
仕様【過大圧警告】120%、【インターバル記録】0.1~9999.9 秒間隔でユーザー選択可能、【EU安全性基準適合マーク】CE セット内容デジタル圧力校正器 Additel 673、ゴムカバー、ポータブル液圧テストポンプ Additel 928、ネジ×2、リザーバリリーフバルブ、ドレインスクリュー、液戻りフィルター、テストリード 赤 ×2、テストリード 黒、ワニ口クリップ 赤 ×2、ワニ口クリップ 黒、ACアダプター、USBケーブル、Type-C to USB メス OTG アダプター、取扱説明書(Additel 673)、取扱説明書(Additel 928)、収納ケース 材質【液圧用テストポンプ】ピストン・アダプタ:ステンレス鋼、本体 :ステンレス鋼・アルミニウム、シール :Buna-N・PTFE・銅合金、リザーバー :硬質ポリ塩化ビニル、【デジタル圧力ゲージ】ケース:304SS、接液部:316SS[3] 質量(kg)【液圧用テストポンプ】3.9、【デジタル圧力ゲージ】0.715 容量(mL)【ピストン】微調整ピストン:0.9、【リザーバー】150(9.15毎立方インチ) 高さ(mm)162 電源【外部】110/220V電源アダプタ(DC5V) 精度【デジタル圧力ゲージ】フルスパン(-100 kPa)の 0.02%/大気圧計:±55Pa 接続ねじ【液圧用テストポンプ】1/4BSP(G1/4) メス・手締めクイックコネクタ、【デジタル圧力ゲージ】1/4BSP(G1/4) オス 表示カラータッチスクリーン(容量性)、スクリーンプロテクター:強化ガラスフィルム(交換可能)、示速度:1 秒あたり 3 回の読み取り(初期設定)、1 秒あたり 10 回の読み取りから 20 秒ごとに 1 回の読み取りまで調整可能、分解能:4、5、または 6 桁(ユーザー選択可能) 測定精度【電気(23±15℃)】直流電圧:±30.0000V・±(0.01%読み値+1.5mV)、直流電流:±30.0000mA・±(0.01%読み値+1.5μA)、直流24V:24V±1%・MAX:30mA、スイッチ[4]:ステータスOPEN/CLOSED、メカニカルスイッチおよびNPN/PNPデジタルスイッチのサポート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【デジタル圧力ゲージ】118×42×175 保護等級IP67 測定対象脱イオン水 温度補償(℃)-10~50(14°F to 122°F ) 電池充電式リチウムイオン電池 データ容量8GB(100M+記録 ) 底面サイズ(mm)345×215 充電時間(時間)通常4 耐衝撃性8 g/11 ms モード手動又は自動 耐振動5g(10-500Hz) 保管温度範囲(℃)-20~70(-4°F to 158°F) ゲージゲージ圧、絶対圧、大気圧 使用時間(時間)通常16 圧力範囲(MPa)【液圧用テストポンプ】0~100ゲージ圧、【デジタル圧力ゲージ】700 動作温度範囲(℃)-10~50(14°F to 122°F ) 湿度(%)0~95(結露しないこと) 圧力単位Pa・kPa・MPa・psi・bar・mbar・kgf/cm2・inH2O@4℃・mmH2O@4℃・inHg@0℃・mmHg@0℃及び 5 つのカスタム単位 サービス分類レンタル
1台
9,898 税込10,888
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温湿度データロガーです。メモリー容量は16000データです。2年保証です。 専用USBインターフェイスアダプタ(別売)でパソコンへデータ転送できます。
用途温度・湿度の測定に。
1セットほか
33,980 税込37,378
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

加圧下で酸素濃度を測定できる酸素濃度計です。耐圧構造で、大気圧から1.0MPa までの圧力下で使用可能です。ガス精製システムにインライン接続できるため、酸素濃度の常時監視が可能となり、システムの異常や保全時期の把握などにも役立ちます。従来必要だったガスパージは不要です。モジュラー構造のため省スペース配管で、メンテナンスも容易です。窒素ガス精製ユニットNSシリーズやF.Rユニットにも接続可能です。酸素・不活性ガス濃度表示が切り換え可能です。100-酸素濃度で、不活性ガス濃度を表示します。食品製造工程でも安心・安全にご使用いただけるFPシリーズです。
用途酸素もしくは窒素濃度の確認に 仕様EMC指令:EN61326-1、保存周囲温度、湿度:-10 ~ 60℃、80%RH 以下(結露なきこと)、周囲温度、湿度:0 ~ 50℃、80%RH 以下(結露なきこと) 質量(kg)1.6 測定範囲0.00~25.00(% O2) 保護構造IP65 相当 消費電力(W)10 以下 電源電圧24V DC± 15%(ACアダプタ使用時:AC100V~ AC240V) 最大流量(L/min)(ANR)500 使用圧力(MPa)0~1.0 精度± 0.05% O2 ± 1digit(0.00 ~ 1.00% O2 の場合)/± 0.10% O2 ± 1digit(1.01 ~ 2.50% O2 の場合)/± 0.5% O2 ± 1digit (2.51 ~ 10.00% O2 の場合)/± 1.0% O2 ± 1digit (10.01 ~ 25.00% O2 の場合) 測定方式ジルコニア固体電解質方式 抵抗(Ω)アナログ出力負荷:0 ~ 400 表示酸素濃度表示、窒素濃度表示(100 -酸素濃度)切替可能 アナログ出力4 ~ 20mA 電流出力(0.00 ~ 25.00% O2 に対して) 使用流体窒素富化圧縮空気 応答時間90%応答 20s以内 出力容量スイッチ:24V DC、1A 流体温度(℃)0 ~ 50(結露なきこと) 出力確度アナログ:0.064mA/0.1% O2 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力設定値および検知素子異常:1ヶ(リレー出力) サンプリング方式自然拡散式
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

島津理化真空鈴
音と空気の関係を実験できる真空鈴。大気圧の実験や空気の重さの測定、雲の発生実験など多彩な実験ができます。外部から磁石によって電源のON/OFFができます。付属の液晶温度計で断熱膨張の温度変化がよくわかります。上ふたはミラー状になっており、真空状態で凹面になる様子が分かります。
型式VT-9 材質【容器】アクリル樹脂製、【ふた】アクリル樹脂ミラー製 寸法(mm)【容器】Φ85×113、【ふた】Φ92 付属品スイッチング磁石、液晶温度計(0~50℃)、煙フィルタ 仕様ブザー:磁気スイッチ、振り子つき、電源DC9V乾電池(別売)、簡易真空ポンプ:吸排気兼用、接続管つき
1個
21,000 税込23,100
4日以内出荷

大気圧から高真空まで広範囲の圧力を測定可能な真空計です。
設定圧力単位Pa 種類真空計
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3気圧防水仕様、簡易脈拍計付、3気圧防水(日常生活防水)、※「手を洗う」・「小雨がかかる」「汗をかく」などの日常で予想される少し水がかかる程度の場合に対応する防水です。カラビナが大きくなり、取り付けし易くなりました。カラビナが付くことで往診の際のバックに取り付けたり、ワゴンに取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けたりしやすくなります。3気圧防水(日常生活防水)※「手を洗う」・「小雨がかかる」「汗をかく」などの日常で予想される少し水がかかる程度の場合に対応する防水です。文字盤サイドメモリで、20回の脈拍を取ることで約1分間の脈拍を簡易的に知ることができる目盛付きです。文字盤も見やすい仕様になっております。逆さ文字盤にしていますので、自分から見た際に、見やすくなっています。※出荷時には、リューズ止めをしておりますので、ご使用時にはリューズ止めを外し時間調整を行ってから、押し込んで下さい。【取扱注意事項】、クォーツ式は磁気帯びに弱く故障の原因の一つと考えられています。磁気を発生する機器の近くで時計を使用している場合、磁気帯びが主な原因として考えられます。パソコンやテレビ、電子レンジなど、家電製品の中には強い磁気を発するものがあります。身近なものでは、スマートフォンなどもあり、これらが発する磁気が部品に影響を与え、突然時間がずれる、止とまるなどの原因になっている場合があります。
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JPBJ-609Lは、新世代のインテリジェントなハイエンドポータブル溶存酸素計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステム、ゼロ酸素、フルスケールキャリブレーション、自動大気圧補正、複数の読み取り方法、データ管理機能をサポートしています。同時に、大幅に拡張されたリチウムバッテリーを搭載しています。機器の使用時間は、ユーザーが現場で使用するのに便利です。 インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。 空気飽和水またはゼロ酸素溶液を使用した1点または2点の校正。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動/手動気圧補正。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 校正ポイントの数、安定性基準の温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。 データ分析機能は、ユーザーが結果を確認、比較、再計算するのに役立ちます。 保存されたデータは、USB通信インターフェースを介してコンピューターに転送できます。 リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。
仕様計測パラメータ:溶存酸素・温度、温度補正:自動(0.0-50.0)度C、大気圧:自動(50.0-110.0)Kpa、塩分補正:手動(0.0-50.0)g/L、データストレージ:4000セット、パッケージ寸法 | 重量:スーツケース/ 500x420x250mm | 6kg 質量(g)500 電源Li-on(DC3.8V) 精度溶存酸素 ±0.10mg/L | 飽和度 ±2.0% | 温度 ±0.1度C 範囲溶存酸素 0.00-90.00mg/L | 飽和度 0.0-600.0% | 温度 0.0-130.0度C 分解能溶存酸素 0.01mg/L | 飽和度 0.10% | 温度 0.1度C 校正ゼロおよびフルスケールキャリブレーション 出力インタフェースMiniUSB
1台
159,800 税込175,780
10日以内出荷

APERA光学式溶存酸素センサーの特長 従来の隔膜式DO測定方法で抱える課題を解消する。 測定開始前のウォーミングアップが不要になり、校正時間も僅か2分かかる。 測定時に酸素を消費しないので、流速の影響を受けなく、攪拌しなくても測定値が素早く安定できる。 30秒以内の応答時間と最小限のドリフトにより、高精度かつ高速応答なDO測定を可能にした。 隔膜や電解液を使用していないため、隔膜破れの心配がなく、定期的に電解液を交換する手間もない。 測定の妨げとなる気泡やCO2などの妨害ガスの影響を受けにくく、正確な測定ができる。 消耗品はセンサーキャップのみで、ランニングコストが節約できる。 温度センサを内蔵し、水温に対して指数関数的に変化を自動的に温度補償を行う。 DO8500の製品特徴 標準付属の電気導電率(EC)電極と組み合わせて、自動塩分補償を実現、海水や塩水のDOを精度よく測定できる。 計器本体は手動で500データまで保存でき、USB ケーブル接続により、PCへの転送が可能。 USB ケーブルでPCと接続して、専用ソフトを用いてDO濃度・水温・測定時間をリアルタイムに管理・記録できる。 測定値が安定した時に😊マークでお知らせし、自動ホールドも可能。 折り畳み式スタンドにより、測定中で両手を解放可能し、ベンチトップメーターとしても利用可能。 暗所でも読み取れる見やすい白いバックライト液晶。
仕様インターバルデータ記録:あり 測定範囲0-20.00mg/L(ppm);0-200.0% 電源単三乾電池×3本 測定項目DO/℃ 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.3 測定精度±2%測定値または±0.2mg/L(±2%飽和度)、どちらか大きい方 ケース寸法(mm)360×270×76 分解能0.01/0.1mg/L(ppm);0.1/1% データ出力あり 応答時間≦30s(25℃、90%応答) データ記録件数500点 校正ポイント飽和度と0点校正
1セット
179,800 税込197,780
22日以内出荷

ULVAC(アルバック)電離真空計
異なる測定範囲の測定子が接続可能:マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能。 コンパクト:従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラス ユーザビリティ向上:PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能 ラインアップの充実:アナログ出力仕様(ST200-A)、シリアル通信仕様(ST200-R)に加え、EtherCAT仕様(ST200-E)を追加予定 世界初の三極管型メタル電離真空計(特許申請中):真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現 フィラメント寿命お知らせ機能:フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能 広範囲の圧力測定:大気圧から高真空領域(1×10+5~1×10-5Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時) 正確な大気圧測定:チャンバーオープンのための大気圧確認が可能(オプションユニットSAU接続時)
仕様SWT-16(NW16)・SWT-25(NE25)、ピラニ真空計(0.5mケーブル付き)、大気圧センサ(0.5mケーブル付き) 出力(測定値)出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁 使用温度範囲ST200-A(10~50℃) 精度(測定)1.0×10^-4~3.0×10+0Pa:±10%(ST200-A単体モード)、1.0×10^-4~1.0×10+4Pa:±10% 1.0×10^4~1.0×10^5Pa:±20%(ST200-A+SWU10-Rコンビネーションモード)、1.0×10^-4~1.0×10^4Pa:±10% 1.0×10^4~3.0×10^5Pa:±3%F.S.(3.0×10^3Pa・基準温度25℃)(ST200-A+SWU10-R+SAUコンビネーションモード) 表示器SWU10-R 測定子電離真空計測:ISG1、ピラニ測:SAU(NW16) 外寸法(mm)ST200+測定子/69×63×120、ISG1/48×70×96、SWU10-R+測定子/Φ40×81、SAU+測定子/Φ30×67.5
1個
279,800 税込307,780
22日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。
用途室内の温度、相対湿度、大気圧、風速の計測、制御 測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa)、0~5m/s 出力RS232CおよびマルチドロップRS485 電源AC100V(50/60Hz)±10% 測定項目温度・相対湿度・大気圧・風速 精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて)、風速:±0.15m/s(25℃にて) プローブ下方プローブ アナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10V センサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型、風速:熱線式 温度測定範囲(℃)-20~80 保護等級IP67(プローブを除く) アラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”) RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)
1台
259,800 税込285,780
47日以内出荷

測定原理の異なる2種類のセンサを1つに組み合わせることで、超高真空から大気圧という12桁にわたる広範囲の圧力測定を可能にした圧力計です。クリスタルゲージの採用により大気圧検出、低真空側での抜群の安定性を実現します。コールドカソードゲージの採用によって熱フィラメントの必要がないため、断線などのトラブルを回避できます。またセンサが熱源を持たないため真空計に影響を与えません。センサ、回路部、ディスプレイが一体で、省スペースです。センサのクリーニングや交換をご自身で簡単に行えます。生産復帰までの時間を短縮することができます。別売のACアダプタを用いると、AC100~240Vで使用できます。
仕様セットポイント:3点(1点独立、2点はコモン共通) 接点容量:DC50V 0.12A 測定範囲1.0×10^-7~1.0×10^5Pa 電源電圧DC22~26V Max:8W 温度(℃)ベーキング:MAX 150(回路部を取り外すこと) 表示方式7セグメントLED アナログ出力10V F.S. log出力または複合出力から選択 RS485デジタル通信 センサークリスタルゲージ/コールドカソードゲージ インターフェースRS-485 使用周囲温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(1式)
245,800 税込270,380
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。
用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量 付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)135×60×28 測定範囲0.6 ~ 40 m/s 質量(g)323 ケーブル長(m)1.5 精度±(0.2 m/s + 測定値の1.0% ) 分解能0.1 m/s 保護等級IP40、IP20 ハウジングABS + PC / TPE バッテリー3XAA 動作温度(℃)-10 ~ +50 、プローブ: -10 ~ +70 プローブ長(mm)329 保管温度(℃)-10 ~ +50 直径(mm)プローブシャフト:16 バッテリー寿命60H
1セット
97,980 税込107,778
30日以内出荷

マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。大気圧から高真空領域(1×10[[の5乗]]~1×10[[の-5乗]]Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)です。
用途有機EL・タッチパネルなどの製造装置の到達圧力確認およびプロセス管理用に。真空炉など各種産業用真空装置の到達圧力確認用に。ハイドロカーボン(油系)が多い雰囲気での測定に。真空部品加工時の切削油や洗浄液が残存している雰囲気での測定に。真空計測定子の交換頻度の低減を目指したい真空装置用に。 トラスコ品番353-7437 セット内容ST200-A、SWU10-R、ST200用測定子SWT-16、SWU10-R専用測定子SWP-16 材質測定子フィラメント:白金(Pt) 電源電圧(V)100~240 測定子SWT-16/SWP-16 取合フランジNW16 圧力測定範囲(Pa)1×10[[の5乗]]~1×10[[の-5乗]]
1セット
339,800 税込373,780
59日以内出荷

マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。大気圧から高真空領域(1×10^+5~1×10^-8Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)です。
用途半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の高真空領域のプロセス制御用に。インライン式・枚葉式のような多くのプロセス室をもつ各種製造装置の高真空領域の到達圧力確認に。高真空・超高真空装置の圧力測定に。 トラスコ品番353-7438 セット内容SH200-A、SWU10-R、SH200用測定子M44、SWU10-R専用測定子SWP-16 材質測定子フィラメント・白金(Pt) 電源電圧(V)100~240 測定子M-44(NW-16)/SWP-16 取合フランジNW16 圧力測定範囲(Pa)1×10[[の5乗]]~1×10[[の-8乗]]
1セット
339,800 税込373,780
59日以内出荷