1箱(200個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
分電盤などを間仕切り壁へ施工する際、下地(角材,板材)を簡単に軽量間柱へ取り付けできます。
頭部の小さい特殊なねじを使用しているため、ほとんど出っ張りがありません。
軽量間柱のほか、角間柱、木下地材、野縁へも取り付けできます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
長さ(m)3
材質溶融亜鉛めっき鋼板
二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)3
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
二重天井下地材、軽天チャンネル、野縁受け材
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1箱(300個)
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
許容静荷重(N[kgf])490(50)
適合野ぶち受け:38×12
材質溶融亜鉛めっき鋼板
適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
吹付け施工が可能。広い面積におすすめです。小さなお子様のいるご家庭のリビングや子供部屋、機材の使用などで比較的壁面が汚れやすい医療施設などは、汚れの心配がない天井面への施工がおすすめです。また、天井面は吸放湿機能をはじめ消臭機能など、けいそう土のもつ優れた機能が効率良く発揮できますので、快適な空間づくりには最適です。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着・分解、吸音・遮音、アク・シミ止め、ビニルクロスリフォーム
主な用途天井
主成分珪藻土・炭素繊維・パーライト
使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後
正味質量(g)基材2000/袋、SKセレクトカラー150/袋
危険物の類別非危険物
適応下地ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、天井用化粧石膏ボード、セメントモルタル
塗布面積(m2/セット)3.3(吹付けの場合は2~3)
塗布厚さ(mm)2.0~2.5
標準加水量3.8L/袋(吹付けの場合は4.2L/袋)
1ケース(2000g×4袋)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
天井ボードの位置あわせに便利!
鋼製下地材にワンタッチ!
用途軽量鉄骨天井の目透かし用
材質鉄製(黒クロメートメッキ)
寸法(mm)51×35×6
質量(g)47
1箱(10個)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
業界最高クラス断熱性能<0.019W/(m・K)>を有する高性能フェノールフォーム断熱材です。「熱的」にも「化学的」にも安定したフェノール樹脂と非フロンガスを採用しており、断熱性能の経年劣化も少ない優れた断熱材です。リフォーム用断熱パネルで、室内側から既存の壁や天井に「フェノバボードR」を張り付けるだけで、居室の断熱性能を向上できます。省エネ、ヒートショック・疫病リスクの低減にも貢献します。
長さ(mm)1820
幅(mm)910
関連資料(2.5MB) (3.13MB)
アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
材質(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34
付属品ボード押え×4、ハンガー×4
錠前錠なし
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプ吊り込み(フリー)
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
仕様ブラケット取付ネジ付
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8073
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)72
寸法W(mm)24
吊下荷重N(kgf)2700
1本
¥258
税込¥284
当日出荷
下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工!
壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。
これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。
下地板には現場であまった材料が使えます。
金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。
金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。
下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます
材質亜鉛鋼板
マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し
検知壁厚(mm)【針】35、【磁石】13、天井厚:12
材質(本体)ABS樹脂
材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石
材質(針)ステンレス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1箱(500個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
1箱(1000個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
レールにブラケットを取り付けてから天井に施工ができます。
用途レールとブラケットを先に組み込んで、天井面に取り付ける部材。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)93
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
レールにブラケットを取り付けてから天井に施工ができます。
用途レールとブラケットを先に組み込んで、天井面に取り付ける部材。
適合D40
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)122
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。
手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。
伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。
ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し
付属品替針2本(グリップ内部に収納)
1箱(500個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
1箱(100個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
デザイン性に優れたスリムな目地タイプ。
外枠に小さな額縁を採用したため、取付がスムーズに行なえます。
開口が広く、スムーズな開閉。
材質内枠・外枠、内枠ボード材取付金具/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックカバー/ABS樹脂、ハンガー/SECC、錠本体/ZDC
付属品ハンガー×4
枠材外目地・内目地
ハンガータイプ吊り込み
天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。
付属品通線ブッシング(軽天用)PBZ-26K:5個付
適合ダブル野ぶち(19形・25形)、スタッド(サイズ65,75,90,100)、ランナー(サイズ50,65,75,90,100)
開口寸法(mm)Φ31
適合ブッシング通線ブッシング(軽天用)(PBZ-26K)
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。
セット内容パンチ受け、パンチ
下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Eタイプは天井への取り付けに特化したタイプです。
トラスコ品番423-2407
材質本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄
厚さ(mm)12
高さ(mm)最大20.5
最大奥行(mm)21.5
横(mm)70
1箱
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口
額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
用途天井用
材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ
付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本
色ホワイト
作業時にビスが落ちる事なく、施工がとても簡単です。天井面へ確実に取り付けできます。
トラスコ品番424-1619
寸法L(mm)45
呼びM5
寸法D(mm)5
吊下荷重N(kgf)700
1パック(15本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

天井点検口
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。
内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。
額縁タイプです。
工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。
支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
特殊な顔料構成による優れた充てん性があり、肉ヤセがすくない。
密着力に優れ、浮き、剥離などが生じません。
抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。
水系・安全・無公害で環境対応型パテです。
用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の凹部、ジョイント部の充てん処理。
特性耐水
仕様最大塗り厚:1.5mmを限度とします、粒子形 :荒い
塗布面積(m2/缶)11~22
主な用途天井
乾燥時間(時間)24以内
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(kg/m2)0.9~1.8
下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Eタイプは天井への取り付けに特化したタイプです。
トラスコ品番424-1820
材質本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄
厚さ(mm)9
最高高さ(mm)20.5
縦(mm)25
横(mm)70
1箱(85個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Fタイプは木と角スタッドの壁と天井全てに使える万能タイプです。
材質本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄
最高高さ(mm)27
横(mm)70
石膏ボード、 ALC 、 コンクリート中のスタッド (金属、木材、プラスチック等) を探知します。
壁、床、および天井の内側にある木製および金属製のスタッドおよびはりを探知します。
2段階のスキャンモード標準モード(STUD SCAN)高感度モード(STUD DEEP SCAN)(標準モードの約2倍の深さで探知します)
壁裏の間柱(金属製、木材)の位置が探知できます。
通電状態の電線を知らせます。
見やすいLED表示と電子音でわかりやすく知らせます。
精度(mm)(標準モード)±3、(高感度モード)±5
電池9V角型電池
使用環境温度(℃)-7~+49
検知距離(mm)(浅モード)約19まで、(深モード)約38まで
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
ダイライト軒天羽目板施工部材
材質SUS410(ステンレス)
サイズラッパ頭、Φ3.8×41mm
関連資料(0.73MB)
下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Fタイプは木と角スタッドの壁と天井全てに使える万能タイプです。
トラスコ品番424-1877
材質本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄
最高高さ(mm)27
最大奥行(mm)21.5
横(mm)70
1箱(34個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ