37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。 材質 質量(kg)約1 表面処理亜鉛メッキ
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に 線径(Φmm)2.0 長さ(m)25 材質なまし鉄線(SWM-A)、表面処理:ビニール被覆 質量(g)432 番手14 芯線径(Φ)1.6
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。 材質SUS304
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。 材質鉄+ビニール被覆 質量(kg)約1 グリーン
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多彩な色付ビニール皮膜。小巻で使いきりタイプ。
用途園芸・工作等、幅広く。 材質/仕上鉄/ビニール被覆
1巻
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1巻
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄線にメッキを施しています。1kg巻き。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。 材質/仕上スチール(SWMGS-2)/ユニクロメッキ 質量(kg)1
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエステル樹脂を使用し、強度は従来の鉄線の2倍。伸びや温度変化によるゆるみがありません。針金の1/6の軽さで作業性に優れます。
長さ(m)1000
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番1-6424-01 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)200 直径(Φmm)5 サイズ(mm)Φ5×200 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
386 税込425
当日出荷

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。 材質真鍮
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(3本)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


針金 ステンレス製 モノタロウ 動画あり
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他工作などに。 各種結束に。 材質スチール(SWMGS-2) 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷

アルミボルトクリッパー曲がり SK11 動画あり
実用性とデザイン性を兼ね備えた250mmタイプのアルミボルトクリッパーです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。建築現場などで番線等の切断作業に最適です。ハンドル形状は手のあたりが優しく握りやすいです。アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量です。
用途線材の切断。 寸法(mm)250 角度(°)ハンドル曲がり:15 ハンドル形状曲がり 最大切断能力(mm)軟鉄線:5
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニール被覆ワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。 簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。
用途植物と支柱の簡易固定に。植物との固定用の紐代わりとして。コード類などを束ねる作業などに。 幅(mm)4 材質/仕上ポリエチレンテレフタート(PET樹脂)、中芯:針金(スチール)
1袋(100本)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本製の丈夫な魚網。網目が細かく、破れにくいレースを採用。太い針金(3.6mm)硬線と、太いカラーパイプで強度バツグン
材質網:ナイロン、柄:樹脂被膜スチール 質量(g)約225 寸法(cm)30×120×2 網目(mm)約2 深さ(cm)網:25
1セット(10本)
10,000 税込11,000
8日以内出荷

あみのエーワン魚網 伸縮/丸型 10本組
日本製の丈夫な魚網。伸縮タイプ。網目が細かく、破れにくいレースを採用。太い針金(3.6mm)硬線と、太いカラーパイプで強度バツグン
材質網:ナイロン、柄:樹脂被膜スチール 質量(g)約430 寸法(cm)30×120(190)×2.5 網目(mm)約2 深さ(cm)網:25
1セット(10本)
25,000 税込27,500
8日以内出荷

丈夫で長持ち日本製三角型魚網。伸縮タイプ。擦れて破れやすい上部に丈夫なステンカバーがついています。網目が細かく、破れにくいレースを採用。太い針金(3.6mm)硬線と、太いカラーパイプで強度バツグン
材質網:ナイロン、柄:樹脂被膜スチール 質量(g)約450 寸法(cm)35×123(194)×2.5 網目(mm)約2 深さ(cm)網:27
1セット(10本)
30,000 税込33,000
8日以内出荷

針金の強度をアップしたガサガサ推奨モデル。伸縮三角型魚網。従来モデルより太い針金の4mmタイプを使用。剛性をアップさせています!。2段伸縮にスライド式。網の上部にあみ破れ防止のカバー付。網ヘッド着脱式。エーワンのBタイプのつけかえ網やジョイント棒とのつけかえが可能です。
材質パイプ:アルミ、グリップ:ゴム 質量(g)約420 寸法(cm)31×116(180)×3 網目(mm)約2.5 深さ(cm)網:25
1セット(5本)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

エーワンBタイプ用別売パーツ。B-30Sの針金よりも太い4mmの鋼線と硬度1200の針金を使用(B30Sは硬度750)。幅約31cm三角型 魚網。網の上部に保護カバー付。魚の追込み捕獲に適しています。PAT
質量(g)約150 寸法(cm)31×35×2、網の深さ約25 網目(mm)約2.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

丈夫で長持ち日本製三角型魚網。擦れて破れやすい上部に丈夫なウレタンカバーがついています。金属製でないのでお子様が触っても切れる心配がないので安心です。網は捕りこみのしやすい、立体縫製仕上げです。網目が細かく、破れにくいレースを採用。太い針金(3.6mm)硬線と、太いカラーパイプで強度バツグン
材質網:ナイロン、柄:樹脂被膜スチール 質量(g)約225 寸法(cm)36×126×2 網目(mm)約2 深さ(cm)網:30
1セット(10本)
27,000 税込29,700
8日以内出荷

銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。 全長(mm)190 仕様落下防止用ひも取付穴なし トラスコ品番390-0011 質量(g)280 切断能力(Φmm) 鉄線1.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ペンチ(マスターグリップタイプ)
銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。 全長(mm)224 仕様落下防止用ひも取付穴なし トラスコ品番390-0029 質量(g)330 切断能力(Φmm) 鉄線2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ペンチ
銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。 全長(mm)164 仕様落下防止用ひも取付穴なし トラスコ品番381-9990 質量(g)200 切断能力(Φmm) 鉄線1.6
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズの強力刃仕様。軟鉄線(針金)Φ4.0、軟銅線Φ5.0の太い線材はもちろん、VVF2.6×3心線も強力に切断可能。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)
用途各種線材の切断に。 仕様本体硬度(HRC):43~47 全長(mm)230 質量(g)0.35 切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)4.0 ●軟銅線5.0 ●ステンレス線2.0 ●ピアノ線1.2 ●IV線22mm2 硬度HRC(刃部)58~64 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

強保持力テープナーの使いやすさはそのままに、さらに太い枝や枝と番線との距離がある箇所にも対応したタイプ。
用途果樹棚等の誘引・結束に 適合テープ:TAPE-T32B 長さ(mm)400 幅(mm)40 高さ(mm)192 質量(g)600 最大結束径(Φmm)53 適合ステープル404F-L 関連資料(1.91MB) 取扱説明書(2.61MB)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

セット内容:ニッパー、ラジオペンチ、コンビネーションプライヤー。ニッパーは先端と根元で刃角を変えているため先端で銅線などの軟線の切断に。根元はピアノ線などの硬線の切断に適しています。皮むき付き。ラジオペンチは先端ギザ付き。コンビネーションプライヤーは先端部が三段形状になっており、細かいものから太いものまで掴みやすくなっています。針金や鉄線も切断できます。
全長(mm)コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:159、ラジオペンチ:160 切断能力(mm)【ニッパー】軟線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、ピアノ線:Φ1.8、【ラジオペンチ】軟線:Φ2.0、硬線:Φ1.6、【コンビネーションプライヤー】鉄線:Φ2.6 最大開口(mm)30
1セット(1セット)
11,100 税込12,210
翌日出荷

末端の形状がフックとリングになっている線径も太い強力な針金バンドです。パイプ同士をクロスに固定する際に使用できます。
1袋(10本)
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)スベランペンチ
RoHS
油や汗が付いても滑りにくいペンチです。銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。 仕様落下防止用ひも取付穴:無 トラスコ品番553-7360 全長(mm)195 材質(本体)構造用鋼 切断能力(mm)鉄線:2 材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,698 税込2,968
翌日出荷

アルミボルトクリッパー SK11 動画あり
実用性とデザイン性を兼ね備えた250mmタイプのアルミボルトクリッパーです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。建築現場などで番線等の切断作業に最適です。ハンドル形状は手のあたりが優しく握りやすいです。アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量です。
用途線材の切断。 寸法(mm)250 ハンドル形状ストレート 最大切断能力(mm)軟鉄線:5
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お菓子研究家として数々のレシピ本をてがける、若山曜子先生監修のパウンドケーキ型です。製作はプロにも愛される製菓型を作る松永製作所。若山先生と職人技のコラボで、1台は持っておきたい一生モノのパウンド型が完成しました。底面の4角のエッジがシャープで、65mmという高さがケークの仕上がりをキリっと立ち上がらせます。シリコン加工も施されているため型離れも抜群です。天板がゆがまずまっすぐ平らな状態を保てるように型の周囲には太い銅線が入っています。この針金が入ることで型の強度と耐久性も上がります。また丸みを帯びた角は手に触れたときも安全な作りになっています。銅線を使用することで従来の型よりも熱伝導が上がりました。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可 材質ブリキ(シリコン加工) シルバー 内寸(mm)180×70×H65 品名・タイプパウンド型 耐熱温度(℃)230 底寸法(mm)154×60
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズの強力刃仕様。軟鉄線(針金)Φ4.0、軟銅線Φ5.0の太い線材はもちろん、VVF2.6×3心線も強力に切断可能。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)
用途各種線材の切断に。 仕様本体硬度(HRC):43~47 全長(mm)220 質量(g)0.34 切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)4.0 ●軟銅線5.0 ●ステンレス線2.0 ●ピアノ線1.2 ●IV線22mm2 硬度HRC(刃部)58~64 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷