こんなお得な商品も!

セーフティカッター
モノタロウ
¥359
税込¥395
刃が自動的に戻り、刃が出たままにならない安全設計。安全管理者に選ばれる安全に配慮したカッターナイフ。
用途ケガや異物混入の悩みの解決に。
色イエロー
トラスコ品番360-0670
材質本体:ABS樹脂、内軸:0.8ミリ厚ステンレス、押手:ポリアセタール樹脂
質量(g)72.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×38×24
適合替刃サブナイフL型替刃(XB108S)、フックS刃(XB108F)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
こんなお得な商品も!

セーフティカッター
モノタロウ
¥359
税込¥395
オートガードシステムにより、カッターの刃による手やまわりの物を傷つけることを防止する安全カッターです。
色イエロー/ブラック
付属品刃1枚付
トラスコ品番275-5891
全長(mm)139
質量(g)85.7
刃厚(mm)0.6
適合替刃TAG-K10
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

セーフティカッター
モノタロウ
¥359
税込¥395
スプリングで刃が自動的に戻る、安全性の高い開梱用カッターです。左右両用設計。
用途段ボールを安全に開梱するカッターです。
全長(mm)118
適合替刃SKB-7
質量(g)43
トラスコ品番402-7370
材質本体(樹脂部):ABS樹脂(再生100%)、本体(金属部):ステンレス
色オレンジ
刃厚(mm)0.4
材質(刃)合金工具鋼
1丁
¥449
税込¥494
当日出荷
スライド式により開梱作業がはかどります。
安全な設計で荷物を傷つけません。
携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。
ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。
ダンボールを開ける。
紐を切る。
厚さ(mm)20
色黄/紺
全長(mm)165
幅(mm)50
材質(本体)樹脂
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
こんなお得な商品も!

セラミック安全カッター
モノタロウ
¥499
税込¥549
安全にクリップし、切り、開けることができる。
紙、収縮ラッピング、プラスチック、紙ロール、ラベル、袋開け、その他多数の用途。
マイクロ・セラミック刃交換不可。Sliceセラミック刃
絶対に錆びず、鋭利さを保つ
耐久性のあるABSプラスチックボディに滑り止めゴム引き仕上げ
刃交換なし、コスト削減、怪我減少
両手利き用滑り止め仕上げ
埋め込みマグネットとキーリング用穴
材質(刃)セラミック
材質(本体)ABS+滑り止め仕上、(ブレード)酸化ジルコニウム<刃の交換不可>
寸法(mm)61.24×30.76×5.71
質量(g)6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。
刃径(Φmm)45
適合替刃RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

カッター ストレッチフィルム・ダンボール用
モノタロウ
¥459
税込¥505
「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。
刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。
トラスコ品番403-1181
全長(mm)160
質量(g)47
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造のカッターです。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10418。10416は、マイクロセラミック刃を使用したカッターです。精密なカットに最適で、手に馴染みやすい形状となっています。出荷時は、本体に替刃交換可能なマイクロセラミック刃(10418)が組込まれております。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
材質(刃)セラミック
寸法(mm)141.02×11.2×9.1
材質(本体)ハンドル:ナイロン(ポリアミド)、キャップ:ポリプロピレン、ブレードハウジング:プラスチック(ポリカーボネート)
質量(g)4
深さ(mm)1.3±0.15
刃先(mm)25×5×5
適合替刃10418
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
3段階調節スライダーボタン
両側刃Sliceセラミック刃1枚付属
スチールよりも10倍長持ち
道具無しで簡単に刃の交換可能
刃の使用数の減少は怪我の減少につながる
レッド・ドット・デザイン賞受賞
グリップの内側はゴム製の滑り止め加工で、外側は丈夫なABSブラスチック
1重と2重壁段ボールの使用に最適
材質(刃)酸化ジルコニウム(交換可)
材質ABS
寸法(mm)177×85×18.2
質量(g)96
深さ(mm)8.5±0.2
切込深さ(mm)~12.7(0.5インチ)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10526(ラウンドタイプ)、10528(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10558は、切断時に対象物から刃先が離れると自動的に刃が本体へ収納されます。安全な構造カッターです。未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
寸法(mm)153.83×35.64×21.18
質量(g)68
深さ(mm)20±0.2
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スライドが自動で戻るクイックリターン機能を搭載。開梱に便利なフック刃+L型短刃セットタイプ。
色蛍光オレンジ
仕様クイックリターン
寸法(mm)75×215×27
適合替刃BSL-11P,BSL-21P,BSL31P,BZL-200P,BZL21P,BZL11P
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
従来困難であった、ガラス入り・カーボン繊維入り・タルク入り等の硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。
また、アルミ・真鍮・銅など非鉄金属のバリ、面取り加工に適してます。
刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るような事がありません。
刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズに出来、成形品を深く切り過ぎる心配もありません。
初めてご使用される方でも美しい仕上面を作られます。
材質(刃)セラミック
材質(ボディ)プラスチック
刃厚(mm)1.5
刃先角度(°)R30
ホルダ全体に焼入したステンレス鋼を採用しています。
ホルダ部がドライバーと同等の硬度なので、ねじを締めたり、つく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。
樹脂製のホルスターはキレ・スレに強く、雨、油にも型崩れしません。
落下、紛失しにくいロック付ホルスターを付属しています。
ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ちです
用途厚物切断用カッター
規格L型
材質(刃)ステンレス鋼
色イエロー
仕様本体、ホルスター両方に安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備
トラスコ品番401-3051
材質本体、ホルスター:ABS樹脂
全長(mm)202
摘要オートロック式
質量(g)160
刃厚(mm)0.5
替刃仕様L型替刃、凄刃銀、凄刃黒
適合替刃CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)約60×1100×110(組立時)
全長(mm)1100
有効長(mm)1000
付属品カッター本体163B・刃(1枚)
材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)556(袋入)
適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で4ヵ所使えます。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼
材質(刃)合金工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1057
こんなお得な商品も!

カッター ストレッチフィルム・ダンボール用
モノタロウ
¥459
税込¥505
内容物と刃が接触しないので安全です。又、替刃ポケットもついているので折れてもすぐに交換出来ます。
用途PPバンドを切る。
封函針を抜く。
仕様本体
付属品R刃2枚付
トラスコ品番403-0338
質量(g)140
刃厚(mm)0.6
アズワン品番64-8254-32
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
本体から刃先が少ししか出ていませんのでカッターナイフと比べて手を切る心配が軽減されます。
とてもコンパクトで軽量なので持ち運びに便利で作業性が高くなります。
磁石が内蔵されていますのでホワイトボードなどに貼り付けて保管する事も出来ます。
用途ダンボールやビニールテープで包装されたものの開梱作業に
材質ABS
質量(g)7.5
切込深さ(mm)約1
材質(刃)セラミック
寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)61×37×4.4
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
スプリングで刃が自動で戻る為、安全性の高いカッターです。
用途段ボールなどの開梱に
材質(刃)ハイカーボンスチール
材質本体:ABS樹脂、内軸:スチール、押手:PVC樹脂
全長(mm)146
質量(g)約50
刃厚(mm)0.5
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
密着力が高く、耐久性に優れた木部補修材です。
耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。
水を混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
補修した後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
戸板・ウッドデッキなどの屋外木部、ログファニチャーなど木製品の隙間・ひび割れ(幅1cm、深さ1cm以下)の補修材です。
用途軒天、戸袋、ログファニチャー、ウッドデッキ
色こげ茶
特性耐候性
仕様必要な道具/コーキングガン、ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど
成分アクリルエマルション樹脂、無機充填材、顔料、水
施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)
乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
波の性質を持っている光は進行方向に対して直角に振動しています。
偏光板は特定の方向に振動している光だけを通過させるという性質を持っています。
ハサミやカッターナイフで簡単に裁断することができるため、いろいろな工作の材料としてお使いいただけます。
本商品には両面、保護フィルムがついていますので、はがしてからご使用ください。
粘着なしタイプ。
セット内容1枚
材質TAC
寸法(cm)20.5×20.5×0.1
厚さ(mm)0.28
1枚
¥782
税込¥860
当日出荷
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。ダブルインジェクション成型のラバーグリップ。本体後部の大きな落下防止用コード取付穴は様々な金具に対応可能で、落下・紛失防止や保管に役に立ち、安全管理の厳しく求められる作業環境に最適です。ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式。
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)
材質(樹脂部)ポリプロピレン樹脂(タルク強化PP)
材質(刃)合金工具鋼
材質(スライダー)ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
携帯に便利な細身ボディ。工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフ。刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。家庭、オフィスなど、あらゆるシーンで活躍します。安全ロック機構でワンタッチで刃を固定。ペンケース内での刃の飛び出しを防止できます。
材質(刃)鉄
仕様刃のロック手動
材質本体:ABS、スライダー:POM
サイズS
外形寸法(mm)W126×D17×H13
台紙W45×H185mm
薄目のシートなので、はさみで切ることができます。
お持ちのドライブレコーダーのサイズに簡単に合わせることができます!
旅行先の風景を移すために!
事件事故を鮮明に録画!
あおり運転やあおられ運転を確実に録画!
様々なシチュエーションを映し込むために必要です。
ハサミやカッターナイフで簡単に裁断することができるため、いろいろな工作の材料としてお使いいただけます。
本商品には片面、保護フィルムがついていますので、はがしてからご使用ください。
粘着ありタイプ
セット内容1枚
材質TAC
寸法(cm)5.5×5.5×0.1
厚さ(mm)0.32
1枚
¥146
税込¥161
当日出荷
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。ダブルインジェクション成型のラバーグリップ。本体後部の大きな落下防止用コード取付穴は様々な金具に対応可能で、落下・紛失防止や保管に役に立ち、安全管理の厳しく求められる作業環境に最適です。刃先までしっかり固定できるネジロック式。
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)
材質(樹脂部)ポリプロピレン樹脂(タルク強化PP)
材質(刃)合金工具鋼
材質(スライダー)ナイロン樹脂(つまみ)/ポリアセタール樹脂(ベース)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
カッターナイフなどで必要な長さに切って使えるソフトなケーブルカバー。ケーブルを保護し、スッキリと収納できます。底面のスリットを広げ、簡単にケーブルが収納できます。くるくる巻けて常備しやすいソフトタイプ。パッケージもコンパクト。
長さ(mm)2000
色グレー
やわらかカーブが色々な持ち方にフィットします。手になじむ、なめらかフォルム。工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフ。刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。家庭、オフィスなど、あらゆるシーンで活躍します。安全ロック機構、ワンタッチで刃を固定します。付属品:ケース入り替刃2枚(本体装填分を除く)、刃折器
材質(刃)鉄
仕様刃のロック:手動
付属品ケース入り替刃2枚(本体装填分を除く)、刃折器
材質本体:ABS、スライダー:POM
サイズS
外形寸法(mm)W151×D18×H16
台紙W60×H200mm
本製品をカッターナイフなどでカットすることで、画面にあったオリジナルサイズの保護フィルムが作れます。離けいシートには、カットしやすいよう方眼メモリが印刷されています。超微細な化学繊維がホコリや油脂をキャッチする「マイクロファイバークロス」を同梱しました。防汚加工により、指紋や汚れの付着を防ぎます。自己吸着タイプの特殊フィルムで、簡単に貼り直しが可能です。
特性防汚
材質本体/PET樹脂、マイクロファイバークロス/ポリエステル
厚さ(mm)0.15
色クリア
質量(g)15
寸法(幅W×高さH)(mm)200×270
適合サイズフリーサイズ
光線透過率(%)90以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カッターナイフなどで必要な長さに切って使えるソフトなケーブルカバー。ケーブルを保護し、スッキリと収納できます。底面のスリットを広げ、簡単にケーブルが収納できます。くるくる巻けて常備しやすいソフトタイプ。パッケージもコンパクト。
仕様ケーブル収容数:LANケーブル1本※ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。 長さ:2m
材質PVC
寸法(mm)外寸/W25.4×D2000×H5.8内寸/W7.4×D2000×H3.8
色グレー
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
特許取得済みの技術によりスプリング鋼とハイスピード鋼の2種類の異なる鋼を溶接して作られた、曲げに強く、耐久性に優れた製品です。独自のバイメタルテクノロジーにより、一般的なカーボン製ブレードと比べ3倍長持ちするブレードを開発しました。アーウィン及び、全てのメーカーのL型カッターナイフに装着可能です。柔軟性に富み、作業中に刃が欠けたり飛んだりしにくい極めて安全なブレードです。バイメタルはスリットに圧力をかけた場合のみやさしく折れ、安全で手に負担がかかりません。使用されているスプリング鋼は、曲げに強く、突然の折損を防ぎ、粉々になりません。ハイスピード鋼の刃を使用しているため、刃の耐久性は炭素鋼の3倍、鋭い切れ味が長持ちします。エアコン室外機の防振ゴム、ゴム製パッキン、銅管の被覆等、通常の炭素鋼製ブレードでは切断しにくい、もしくはすぐに切れ味が落ちてしまう素材の切断にも威力を発揮します。
全長(mm)100
入数(枚)5点
刃幅(mm)18
1パック
¥769
税込¥846
当日出荷
高級人造皮革製の腰袋(ポケット3段式)。
厚みのある1枚ものの人造皮革を樹脂製生地で補強。
ハーネス型安全帯対応で、吊り下げスペースを確保できる分割ベルト通し部。
クリップタイプのホルダーに便利なホルダー装着ベルト。
小型圧着工具やカッターナイフに最適のホルダー。
スイッチボックスケガキレベルにピッタリの小物用ポケット。
多量のパーツが入る広々ポケット3段式。
形状3段
質量(g)560
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×150×300
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上面は出し入れしやすいソフトな構造。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能。
材質特殊配合樹脂
耐荷重(t)参考:約8
耐食性・耐薬品性・耐熱性・非粘着性・滑り性に優れたPTFEシートの片面に粘着剤を付けたシートです。実験台天板・作業台等に容易に接着が出来、薬品からの保護や滑り性の付与が可能です。カッターナイフ等で切断可能で、用途に沿ったお好きなサイズでご利用いただけます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
粘着剤アクリル系
プラスチックケース入の動物解剖用の解剖器5点セットです。メスの刃は、カッターナイフの様にハンドル内に収納でき、保管や廃棄の際に安全です。ブタの眼やカエルといった動物の解剖に必要な器具がセットになっています。はさみは大きな部分の切開、片刃カミソリは細かい部分の切開に使用します。
仕様解剖器:5点
セット内容解剖はさみAK ピンセット 分離針 片刃カミソリ10枚 固定針10本
1セット(1セット)
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
高級人造皮革製の腰袋(スタンダードタイプ)。
厚みのある1枚ものの人造皮革を樹脂製生地で補強。
ハーネス型安全帯対応で、吊り下げスペースを確保できる分割ベルト通し部。
クリップタイプのホルダーに便利なホルダー装着ベルト。
小型圧着工具やカッターナイフに最適のホルダー。
スイッチボックスケガキレベルにピッタリの小物用ポケット。
使いやすいスタンダードタイプ。
質量(g)480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×130×300
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上面は出し入れしやすいソフトな構造。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能
仕様●使用環境(目安):クラス10000●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:青●ウエスト(cm):76~98●ズボン丈(cm):110●股下(cm):78●ウエスト後ろ半ゴム絞り●前ファスナー付き●腰裏付き●女性用パンツ●付帯品(靴)は別売です。
アズワン品番65-3865-06
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
RS Pro絶縁プライヤ / ドライバ12点セット. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この高品質絶縁工具キットは、非常に汎用性が高い製品です。この工具セットは、最大 1000 V までの電圧から作業員を保護する絶縁が施されており、単極電圧計も装備されているため、電子機器の用途に最適です。 プライヤとドライバはどちらも人間工学に基づいたハンドルを備えており、長期間使用しても手の疲れが軽減されます。3 本のプライヤと 5 種類のドライバサイズのセットには、ボックスカッターナイフ、自動ワイヤストリッパ、巻尺も含まれています。そのため、このキットには、修理やメンテナンスに関するさまざまなソリューションが含まれています。 このキットは、工具を風雨から保護し、保管中や輸送中に整理するためのジッパー付きソフトケース入りで提供されます。. キットの内容. G10 シリーズ絶縁コンビネーションプライヤ( VDE 認定) x 1 G12 シリーズ絶縁傾斜ニッパー( VDE 認定) x 1. G15シリーズ絶縁ロングノーズプライヤ(VDE認定) x 1. E25-AS06自動ワイヤストリッパ x 1. G01シリーズC-PLUS絶縁マイナスドライバ(VDE認定) x 3. G03シリーズC-PLUS絶縁Pozidrivドライバ(VDE認定) x 2. 6106単極電圧テスター(VDE認定、長形) x 1. J45C小型万能ナイフ18 mm x 1. P05シリーズ小型巻尺 x 1. 用途. ドライバは、どのような作業用キットでも最も重要な手動工具の 1 つで、留め具を締め付けたり緩めたりする場合に不可欠です。このプライヤセットは、小型部品の取り扱いやワイヤの操作に最適です。このセットのドライバ及びプライヤは、 IEC60900 規格に準拠して VDE で、通電中の部品又は 1000 V ac までの活線部品の作業に最適です。これらの絶縁ドライバは、ユーザーの安全を守り、電気的短絡により損傷を受ける可能性がある電子部品の損傷を防ぐこともできます。電気技術者や電気エンジニアの工具キットに追加するのに最適です。 このセットには、切断、測定、及びワイヤストリッピング用の工具が含まれ、次の用途にも最適です。 保守作業員 技術者 DIY愛好家. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様個数 = 12VDE/1000V認証 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
関連キーワード