37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単にワンタッチで組み立てられるギフトボックスです。 包装紙でキレイに包むことができるように厚みもしっかりしています。
材質 厚さ(mm)1
1袋(20枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドレッサーやセーフティーボックスに。女性のお客様に喜ばれるジュエリーボックスです。
材質合成皮革 質量(g)600 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フタを閉じた状態)200×150×58
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指輪の保管、持ち運びに便利な高級感のあるストックケースです。 保存したい個数によりサイズを選定ください。
1個
2,490 税込2,739
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファインポリマー塗装でお手入れ簡単!・ファインポリマー塗装とは木材内部と外部をがっちりガードするため今までの塗料とは全く異なるタイプのスーパー塗料で 「下塗り塗装」において木材内部を強化し、研磨後に上塗り塗装「スーパーファイン」を施すことでツヤを落とした強靭な 塗膜に仕上げる塗装です。変色しにくい、水分を中に通さない、木肌の風合いを維持する、抗菌効果あるなど、耐久性に優れ安全性が高い製品です。
材質木地スプルス/アクリル
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(20個)
9,820 税込10,802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュフレサボンは、光を取り込んできらめく、まるで宝石のような美しさをした石けんです。ボックスを開ければ輝く石けんにうっとり、まさに宝石箱です。香りはすべてロイヤルレモンティの香りです。アメジスト、ローズクォーツ、エメラルド、サファイアの4個セットです。見た目にも癒される宝石石けんはギフトにも喜ばれるセットです。機械ではなく、手で作られているので一つひとつ形が違います。
用途お部屋の飾り、ソープに。贈り物に。 成分グリセリン、水、石鹸素地、PG、ソルビトール、ラウレス硫酸Na、塩化Na、香料、ペンテト酸5Na、エチドロン酸4Na、[+/-]赤226、青404、黄205、酸化チタン、マイカ セット内容アメジスト、ローズクォーツ、エメラルド、サファイア 寸法(mm)石けん:約横90×高さ90×奥行40
1セット(4個)
7,598 税込8,358
6日以内出荷


1個ほか
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

繊細なジュエリーをスタイリッシュに演出するシャンパンカラーのメタリックシリーズ。
材質塗木(マット仕上)シャンパン
1個
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電子部品、パーツの整理・保管・持運びに最適。 素材は、強度の高いポリカーボネートを採用。 仕切り板を凹凸面のリブに差込むことで3.2mmの刻みで細かく仕切りを調整する事が可能です。フタと本体の隙間が少なく、収納物の移動を極力防ぎます。
クリア 高さ(mm)40 仕切りあり 材質(フタ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気イラストレーター「ア・ラ・カル堂」さんデザインのオリジナルニットバッグです。 ときめくイラストのタグと淡い色合いのツートンカラーがポイント。 普段使いはもちろん、ケーキ箱やクッキー缶を入れてギフトにもぴったりです。 【お手入れ方法】 汚れた場合は、中性洗剤を使って手洗いしてください。
材質ポリエステル 寸法(mm)200×H350(マチ100)
1枚(1枚)
899 税込989
4日以内出荷

イラストレーターのア・ラ・カル堂さんデザインのcottaオリジナルギフト缶です。焼き菓子やクッキーなどを詰めればギフトにぴったりです。
仕様●IH調理器具:不可●オーブン:不可●ガスコンロ:不可●食洗機:不可 材質ET材 外寸(mm)122×122×H43 内寸(mm)120×120×H32 電子レンジ不可
1セット(6個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷


イラストレーター「ア・ラ・カル堂」さんとcottaのコラボヘッダーシールです。1シートに9枚付いています。裏面がシールになっているので、ホチキス止め不要でガス袋や箱・紙袋に貼ることができます。折り目がわかるように筋入りです。シールをはがす前に一度折り目をつけてからご使用ください。
材質箔+上質紙 外寸(幅W×高さH)(mm)41×72(二つ折りにするとH36)
1セット(10シート)
569 税込626
4日以内出荷

オリジナルの形がつくれる宝石のようなせっけん。
セット内容カラーグリセリン4色各5g、透明グリセリン100g×1 材質グリセリン 寸法作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。 包装形態ヘッダー付き化粧箱
1セット
882 税込970
当日出荷

58431 木製ダイヤル式金庫型貯金箱クラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]木製ダイヤル式金庫型貯金箱クラフトキット
キャッチコピー:本格的なダイヤル式金庫を作ってみよう!。商品説明:接着剤や工具なしで本格的なダイヤル式金庫型貯金箱が作れるクラフトキット。
セット内容本体、カラー表紙シール、裏面モノクロシール 材質紙、シナベニヤ 寸法(mm)110×110×110 荷姿化粧箱入
1セット
1,355 税込1,491
5日以内出荷

宝石としても扱われる美しい結晶鉱物の原石12種セット
仕様●箱サイズ:210×150×20mm アズワン品番67-8756-35
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

ふたがサイドオープンのピクニックバスケット アウトドアレジャーだけでなく、ペットやお買い物、スポーツなどにも使えるおしゃれに運べるかご。 サイドオープンなので向きを気にせず出し入れラクラク。 移動時に安心のロック付き。 持ち手を持ったままふたが開閉できます。
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×30×24
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質スプルス 質量(kg)1.2 サイズ浅型 間口W×奥行D×高さH(mm)560×345×60 板厚(mm)13 TKG品番9-0158-0101 TKG品番(2017)6-0155-0401
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
1箱(10個)ほか
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

マットがリバーシブル仕様で白と黒に変更可能です。 付属のピンを使用すると斜めに角度をつけることができ展示会にもぴったりです。
付属品台紙、スタンドピン 材質アクリル/ベルベット調 寸法(mm)40×55×15
1セット(20個)
5,998 税込6,598
当日出荷

女の子はみんなあこがれる、カギ付きの宝石箱「プリンセスジュエリーボックス」です!豪華なハート、リボンのデザインで気分はお姫様。さらにカギが指輪になっています!
寸法(mm)135×130×48 入数(個)12 グリーンマーク認定
1パック(12個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

タイガークラウンモールド
チョコで作る宝石箱。キラキラハートをいっぱい詰め込みましょう。エレガントでかわいいチョコレートBOXの中にたくさんのチョコレートを詰めてプレゼントホワイトチョコなどと組み合わせて作ると、より一層華やかになります。
材質PET 質量(g)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×240×26 品名・タイプチョコレート型 耐久温度(℃)耐熱/60、耐冷/-10
1個
359 税込395
3日以内出荷

ルミノグラスブライトシリーズ
あらかじめガラスブロックの原料に塗料を混ぜ込んでいるので、高い耐久性と色持ちを保つスペイン製のガラスブロックです。お好みの色をチョイスして、カラフルで華やかな宝石箱のような空間を演出します。
用途化粧ブロック 材質ガラス 質量(kg)2.3 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×190×190 取扱説明書製品情報(0.38MB)
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一皿一皿の繊細さが味の宝石箱の特徴です。 6つの空洞で、想像力を駆使して美しい作品ができあがります。 わずかに丸みを帯びた形状を与える革新的な内部境界が設けられています。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可 材質シリコンゴム 寸法(mm)70×70×H30(一個当たり) 容量(mL)一個あたり100 規格6個取 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-60
1個(1個)
6,198 税込6,818
4日以内出荷

一皿一皿の繊細さが味の宝石箱の特徴です。 6つの空洞で、想像力を駆使して美しい作品ができあがります。 わずかに丸みを帯びた形状を与える革新的な内部境界が設けられています。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可 材質シリコンゴム 寸法(mm)70×70×H30(一個当たり) 容量(mL)一個あたり13/20 規格16個取 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-60
1個(1個)
5,198 税込5,718
4日以内出荷

小さな鉱物の収納に適した標本ケースです。 ホコリが付かず、ケースのままで観察することができます。 標本によりマットの色を選べます。
材質ポリスチレン 内寸法(mm)34×34×30 外寸(mm)39×39×34 マット厚(mm)8
1組(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型南京錠は、本体幅が 20 mm、シャックル長が 22 mm で、シャックル直径が 3 mm です。ボディは純黄銅製で、スチール製シャックルを備えています。個別にリセット可能な 4 桁のコードが付属しています。これは、価値の低い貴重品又は商品を安全に保管したり、盗難のリスクを低く抑えたりするために使用されます。用途バッグ スーツケース 宝石箱 現金箱 戸棚 ロッカー 工具箱 地下の窓 分電盤
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:3mm●シャックル長さ:22mm●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:20mm●内容量:1●コード番号:347-8024 アズワン品番65-7911-63
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 63 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルは硬化スチール素材製のため、このロックに対して耐腐食性を備えています。パラセントリックキー溝とダブルボルトロックで、操作に対する保護が強化されています。この南京錠は、ピッキング防止マッシュルームピン付きの精密ピンタンブラーシリンダを備えているので、ピッキングに耐性があります。中程度の価値を持つ貴重品や商品、又は平均的な盗難リスクを保護するために使用されます。 注: 同一鍵ツインパックの倍数(品番 339-9448 )には、3 種類の重要なバリエーションのみが用意されています。特長と利点セルフロック式セキュリティ南京錠 3 又は 5 ピンのタンブラー機構です マッシュルームピンをアンチピックします 内部部品は錆が発生しません シャックルを押し下げてキーなしでロックされる、自動ロック 2 本のキーが付属します用途バッグ スーツケース 宝石箱 現金箱 ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:63mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9426 アズワン品番65-8034-95
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

マット調のシックなダークブルーで統一した大人のシリーズ。 洋品系の商品の包装におすすめです。 ワンフォーム式 10枚入り
タイプカード紙350g/m2
1パック(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ギアバッグ YAMAZEN(山善) 動画あり
乱雑しがちなキャンプギアをまとめて収納。自由に位置が調節できる仕切り板付き(マジックテープで調節可能)。底面は水汚れに強いターポリン仕様。側面ハンドル付き。ダブルジッパー。前面にポケット付き。モールシステムでカスタム自由自在。
用途ギアケース、収納バッグ、マルチケースとして。キャンプ アウトドア レジャー スポーツ BBQ サバイバル ギアバッグ アウトドアツール。Campers Collection。キャンパーズコレクション。 材質ポリエステル、発泡PE、EVAシート、PE板、ターポリン、PPベルト、ナイロン
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABUS 南京錠ABUS 青色全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 27.5 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは純アルミ製で、陽極酸化スチール製のコーティングにより、ロックに対する耐腐食性を実現しています。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあります。このロックは、重量が少なく、集中的な色による高い視認性を備えています。 このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: すべての自動設定コンビネーションロックパッケージには、アイコン 123 が 1 つのボックスに表示されます。これは、コードを任意の番号に設定できることを示します。すべてのセルフ設定式コンビネーションロックは、ゼロに設定できます。用途旅行かばん 学校のロッカー スポーツセンター 現金箱 宝石類の場合 戸棚 工具箱 分電盤
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:27.5mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:青●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:704-0169 アズワン品番65-8049-66
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

ABUS 南京錠ABUS ライラックの全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 40 mm、シャックル長が 27 mm、シャックル直径が 6 mm です。ボディは純アルミ製で、陽極酸化スチール製のコーティングにより、ロックに対する耐腐食性を実現しています。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあります。キーを使用せずに、軽量で、高い視認性を集中的な色で実現できるため、便利な操作が可能です。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: すべての自動設定コンビネーションロックパッケージには、アイコン 123 が 1 つのボックスに表示されます。 これは、コードを任意の番号に設定できることを示します。 すべてのセルフ設定式コンビネーションロックはゼロに設定されています用途旅行かばん 学校のロッカー スポーツセンター 現金箱 宝石類の場合 戸棚 工具箱 分電盤
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:27mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム●色:薄紫●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:704-0171 アズワン品番65-7852-35
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

待望の「宝石の雫基本12色」の少量セットが新登場。ギフトにも最適な箱型パッケージ。
用途全重量:113g 寸法(mm)ボトル:Φ18xH44 容量(mL)各2 パッケージサイズ(mm)W162xH163xD25
1本(2mL×12本)
2,298 税込2,528
当日出荷

RS Pro の絶縁ロングノーズ. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この VDE 認定ロングノーズプライヤは、小型の部品やワイヤを保持及び操作するのに最適です。快適なグリップとギザ付きノーズを備え、しっかりと安定したグリップが保証されています。このプライヤは VDE 規格に準拠して絶縁されているため、最大 1000 V ac で通電しているシステムの近くで作業を行う修理、サービス技術者及びエンジニアに最適です。 特長と利点 特別な工具鋼 クロム仕上げ DuoTechソフトグリップハンドル VDE認定 ISO 5745 G15シリーズ 用途 ニードルノーズプライヤは、ほとんどの家庭用 DIY 工具箱で使用される一般的な手動工具で、さまざまな用途や作業に使用できます。小さなワイヤの把持や曲げから、宝石加工での小さなビーズの処理まで、ニードルノーズプライヤは優れたグリップ能力を発揮し、場合によっては切断も可能です。ロングノーズプライヤは、手の届きにくい場所に届き、優れたグリップと制御を維持する場合に最適です。 VDE 認定であるため、電気使用しても安全です。このため、このプライヤは、特に電気技術者や電気エンジニアに適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、高品質の部品をお手頃な価格でご提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、信頼できる品質を保証しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.6 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 74mmジョー深さ = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

RS Pro の絶縁ロングノーズ. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この VDE 認定ロングノーズプライヤは、小型の部品やワイヤを保持及び操作するのに最適です。快適なグリップとギザ付きノーズを備え、しっかりと安定したグリップが保証されています。このプライヤは VDE 規格に準拠して絶縁されているため、最大 1000 V ac で通電しているシステムの近くで作業を行う修理、サービス技術者及びエンジニアに最適です。 特長と利点 特別な工具鋼 クロム仕上げ DuoTechソフトグリップハンドル VDE認定 ISO 5745 G15シリーズ 用途 ニードルノーズプライヤは、ほとんどの家庭用 DIY 工具箱で使用される一般的な手動工具で、さまざまな用途や作業に使用できます。小さなワイヤの把持や曲げから、宝石加工での小さなビーズの処理まで、ニードルノーズプライヤは優れたグリップ能力を発揮し、場合によっては切断も可能です。ロングノーズプライヤは、手の届きにくい場所に届き、優れたグリップと制御を維持する場合に最適です。 VDE 認定であるため、電気使用しても安全です。このため、このプライヤは、特に電気技術者や電気エンジニアに適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、高品質の部品をお手頃な価格でご提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、信頼できる品質を保証しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.6 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 50,3mmジョー深さ = 8.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

RS Pro ニードルノーズ 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのニードルノーズプライヤを導入すると、耐久性に優れた手動工具になります。ワイヤのグリップ、曲げ、場合によってはワイヤの切断やその他のさまざまな作業に最適 Durable です。このプライヤは、非鋸歯状のステンレススチール製の先端を備え、狭い場所での作業や小さな部品の作業に最適です。先端は優れた耐腐食性とグリップ性を備えています。ソフトグリップハンドルで快適性と操作性が向上し、手の負担が軽減されているため、さまざまな環境で快適に作業を続けることができます。 特長と利点 ?ステンレススチール製で、強度と耐腐食性を実現 ?人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と操作性が向上 ?優れたグリップを実現する非鋸歯状の先端 ?小型部品や狭いスペースでの作業に最適 ?小型ワイヤのグリップと曲げに最適 用途 ニードルノーズプライヤは、ほとんどの家庭用 DIY 工具箱で使用される一般的な手動工具で、さまざまな用途や作業に使用できます。小さなワイヤのグリップや曲げから、宝石加工での小さなビーズの処理まで、ニードルノーズプライヤは優れたグリップ能力を発揮し、場合によっては切断も可能です。ロングノーズプライヤは、手の届きにくい場所に届き、優れたグリップと制御を維持する場合に最適です。 ニードルノーズプライヤは、次のような幅広い用途で使用できます。 DIY 宝石加工 工学 自動車 プライヤのジョイントは何ですか? RS Pro ニードルノーズプライヤは、ボックスジョイントで、一方のハンドルが他方のハンドルに差し込まれています。これにより、両方のハンドルからの高圧力及び高負荷レベルに耐えることができる確実な接続が可能になります。 このプライヤはどのような材質で使用できますか? Durable プライヤは、ワイヤと軟質の金属素材での使用に最適です。 ジョーの長さはどのくらいですか? RS Pro ニードルノーズプライヤは、 25 mm の非鋸歯状ジョーを備え、切断や損傷を与えることなく素材をグリップしたり曲げたりできます。
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ全体長さ = 130 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 25mmジョー深さ = 11.5mm
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷