329件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 シリーズ楽窓II パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク サービス分類オーダー・加工
1セット
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

エコな簡易内窓キット アクリサンデー 動画あり
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 シリーズ楽窓II パネル2mm透明or4mm中空 サービス分類オーダー・加工
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II 材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル2mm透明or4mm中空 サービス分類オーダー・加工
1セット
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付窓 251型
RoHS
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属 材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II 材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク サービス分類オーダー・加工
1セット
26,980 税込29,678
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート クリアー 仕上クリア 取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明かりとり用の部材です。
材質強化スチロール タイプ挟み込み 外径(Φmm)104×104 開口寸法(mm)92×92 ドア厚(mm)30~36
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OK内開きアミド GIKEN(川口技研) 動画あり
窓の内側に付けるアミドです。アミドは丁番式で内側に開きます。
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ 取付可能幅(mm)660
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防カビ、抗菌材入りの自分で作れる二重窓キットです。 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです。 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます。 気密性を高めて保温効果アップします。 パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
幅(mm)~1830
1セット
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業BP12-D ドーム窓
RoHS
監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種 取付穴(mm)Φ151 保護等級IP55 取付穴径(Φmm)151 設置場所屋内・屋外兼用 材質(パッキン)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ) 対応板厚(mm)0.8~4 材質(窓)ポリカーポネート(透明)
1個ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業BP12-E 検針窓
RoHS
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠)AES 仕様取付ねじ付 寸法A(mm)138 適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3 寸法C(mm)126 寸法M(mm)100 設置場所屋内、屋外兼用
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(20個)
28,900 税込31,790
翌々日出荷

インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)ポリカーポネート(透明) 材質(リング)AES(ライトベージュ) 材質(パッキン)EPDM 設置場所屋内、屋外兼用 対応板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様UV加工 材質ポリカーボネート樹脂
1枚ほか
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

不織布シートは冬の窓から侵入する冷気を遮断し、室内の暖かさを逃がさず快適に保ちます。暖房効果を高めることで光熱費の節約につながり、結露防止にも役立つエコな断熱シートです。不織布層は紫外線を48%カットし冬の冷気を遮断して室内の暖かさをキープ。
材質ポリエチレン、ポリプロピレン 質量(g)約250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1800×900×4
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

窓壁に取付けて引き出して使う室内物干金物
ホワイト 耐荷重(kg)12.5 アズワン品番64-3699-28
1セット
9,198 税込10,118
8日以内出荷

用途自動車ガラス内側の汚れ落とし 成分アルコール類、界面活性剤(くもり止め)、ポリマー 材質アクリル系繊維、ポリエステル、レーヨン 寸法(mm)300×200 質量(g)95 危険物の類別非危険物
1袋(12枚)
499 税込549
6日以内出荷

内窓パネルフレームセット【S】 光モール 動画あり
内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成に セット内容パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、キャップ計4個 寸法(幅W×高さH)(mm)最大施工:915×915 パネル幅(mm)適合:910 パネル厚(mm)適合:4~4.5 取扱説明書(2.35MB) パネル高さ(mm)適合:910
1セット
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファスナー付で窓の開け閉めも簡単にできる、テープ式簡易アミ戸です。小窓や腰高窓などに室内側から貼り付ける窓用アミ戸です。窓の施錠・解錠・開閉は、ファスナー部より操作可能です。テープを窓周囲に貼り付けアミを張って、余分なアミをカットするだけでカンタンに取付出来ます。「その都度アミを外さなくてもOK!!」
用途アミ戸のない窓への後付けアミ戸・壊れてしまったアミ戸の代替に。虫よけや換気に。室内側取り付け用。 材質網戸用ネット/ポリエステル、面ファスナー/ポリプロピレン・ポリエチレン、ファスナー部/ポリエステル・亜鉛合金・ポリエチレン・アルミ グレー
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼りやすいメッシュタイプ。凸凹ガラスにも貼れる。室内窓専用。遮光・遮熱タイプ。断熱効果で冷房効果アップ。
用途冷房費の節約に日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。 材質本体:ポリエステル・アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 質量(kg)0.05 寸法(縦×横)(mm)300×900
1セット(3枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内窓専用。窓に貼る目隠しシート。目隠しと日差しの緩和に優れたブラックストライプ。空気が入らず簡単に貼れる。断熱効果で冷房効率UP。ハサミでカット可能。
用途日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 質量(kg)0.2 寸法(縦×横)(mm)900×900
1枚
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内から楽に窓掃除ができます。 高所の作業も行える伸縮ハンドルを採用。
幅(mm)約250 トラスコ品番819-0963 材質ヘッド:PP・HIPS樹脂、スポンジ:ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム、グリップ:PE、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール・ポリアセタール 全長(mm)750~1160 質量(g)350 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

セスキの激落ちくん LEC(レック) 動画あり
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭のクリーナーです。 水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。 ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。 液性アルカリ性 成分アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ シリーズ激落ちくん 使用場所キッチン、室内、窓まわり
1個(360mL)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性で、速乾タイプ。塗装ができます(オイルステインは除く)。切削加工が可能です。木ネジが打てます。
用途室内木部の割れ・節穴・あてキズに。木質フローリング床・巾木、木製家具・建具、木製ドア・窓枠などに。 成分アクリル樹脂系エマルジョン型 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 粘度(Pa・s)80~250 危険物の類別非危険物
1本(120mL)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 主な用途窓・サッシ用 粘着力(N/10mm)4.6 粘着力(N/20mm)9.2 引張強度(N/cm2)8.0 剥離紙あり 特性気密防水、断熱性
1巻ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.065 長さ(m)1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アース渦巻香 プロプレミアム アース製薬 動画あり
アース製薬の蚊とり線香「アース渦巻香」史上で効きめが最強です。 屋内で蚊を速効駆除します。 屋外で直径6mの空間の蚊を忌避します。 屋内への蚊の侵入を防止します。 ピレスロイドを主成分とし、安定した効果を発揮します。 【燃焼時間】1巻で約7時間(燃焼時間は使用環境により異なります) 【対象害虫】蚊成虫
用途【屋内での蚊成虫の駆除に使用する場合】 ・本品を約7.5m2(4.5畳)から20m2(12畳)あたり1巻の割合で使用してください。 【屋外から屋内への蚊成虫の侵入を防ぐために使用する場合】 ・本品を部屋の入り口や玄関、窓の内側で1箇所あたり1巻の割合で使用してください。 【屋外での蚊成虫の忌避に使用する場合】 ・本品を半径約3mの範囲あたり1巻の割合で携帯するか設置してください。 【はずし方】 渦巻の中心を指で軽く押し、両面から指先でつまみ、軽く上下に動かしながら1巻を引き離してください。 【火のつけ方】 線香の先端部分を下向きにし、先端1箇所だけに点火してください。点火後は炎を消して徐々に燻焼してください。 【線香皿の使い方】 ・缶のフタを裏返しますと、そのまま線香皿になります。 ・線香皿を缶の上にはめてお使いください。 ・点火した渦巻香1巻を、線香皿のふちに触れないように白いマットの中央に置き、備えつけのフタをしてお使いください。 ・風通しのよいところで使用する場合は、風上に置いてください。 ・使用後の灰は、冷えてから、その都度捨ててください。 【線香立ての使い方】 ・線香立ては陶器か金属製の容器の上に置いてお使いください。 成分デヒドロ酢酸ナトリウム、植物混合粉、香料、他4成分 セット内容本品、線香立て1個、線香皿1個 種別蚊取線香 容量30巻 区分防除用医薬部外品 シリーズアース渦巻香 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×117×135 使用の目安約7.5m2(4.5畳)から20m2(12畳)あたり1巻 香り極上の伽羅の香り 有効成分メトフルトリン2.6mg/巻 適合害虫蚊成虫 燃焼持続時間(h)約7時間 アズワン品番64-1215-51 使用期間約7時間 利用場所屋内屋外両用 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(30巻)
799 税込879
当日出荷

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)約0.5 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内からくらく窓掃除!
種別スペア 材質スポンジ:ポリウレタン(抗菌加工)、ポリウレタンスポンジ、ゴム(合成ゴム) 繰り返し・詰め替え対応
1個
519 税込571
当日出荷

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。 (完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 乾燥時間(分)約90(20℃) 危険物の類別非危険物
1本(130mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

NEW水性インテリアカラー屋内カベ アサヒペン 動画あり
塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル) 浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井 使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。 主成分水性アクリルエマルション樹脂 主な用途屋内カベ 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
1缶(0.7L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

●貼るだけ ●約3ヵ月(※使用環境により異なります。)家の中への侵入を防ぐ ●貼った当日から効果を実感 ●屋内に侵入するカメムシに効果的 ●ハーブに含まれる有効成分 ●大きな窓にも対応 ●化学殺虫成分不使用 ●お子様やペットがいるご家庭でも ●ハーブの香り 【対象害虫】カメムシ(クサギカメムシ、スコットカメムシなど)主な発生時期:4月から6月・9月から11月 【品名】芳香剤
用途カメムシの忌避 成分食品成分(ハーブに含まれる成分) タイプ貼るタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×244×31 使用の目安1つの窓に1個から2個(掃き出し窓など、約1.5平方メートル以上の大きな窓には2個設置する。) 香りハーブの香り 対象害虫カメムシ(クサギカメムシ、スコットカメムシなど) 適合害虫カメムシ(クサギカメムシ、スコットカメムシなど) 有効期間約3ヵ月(使用環境により異なる。) 使用場所室外側の網戸や窓の一番外側のサッシ 剤形貼るタイプ
1パック(2個)
829 税込912
当日出荷

UVカット72%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率22%。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率14%。サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
用途ご家庭、事務所、オフィスに ホワイト
1枚ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

雨や風を避けてベランダスリッパを室内の窓や扉に吸盤で付けて簡単収納!付属の木ネジで壁にも取り付けられます。ベランダの外側に取り付けても便利です。
付属品吸盤(PVC)×4 木ネジ×2 材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン ホワイト 質量(g)約460 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×5×12.5 内寸(cm)ホルダー部:約W24×D3.7
1個
1,440 税込1,584
当日出荷

貼るだけ簡単。オフィス・おうちの省エネ対策・目隠しに。日よけと目隠し効果(透明タイプについても若干スモークがかかっております)。遮熱効果で冷房効率UP。貼るだけで簡単に省エネ&節電。水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくい。お好きな大きさにカットして使えます。【スモークタイプ】太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。透明タイプよりも室内は少し暗くなります。紫外線防止、目隠し効果良好。【透明タイプ】太陽光を適度にカットし、室内の温度上昇を抑えます。透明タイプはギラギラしにくく、目隠し効果もあります。
用途窓用、オフィス・おうちの省エネ対策・目隠しに。遮光 遮熱 フィルム 簡単取付 窓用 はがせる 目隠し 日差し除け 日差し 目隠し 室内 貼りやすい 断熱 遮熱 遮光 冷房効率 カット可能 紫外線 手軽 リビング 子供部屋 寝室 省エネ 節電 太陽光 UVカット 室内 家 事務所 店 店舗 材質PETフィルム、印刷入りPETフィルム、アクリル系粘着剤
1シートほか
899 税込989
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」がよく木目を荒らしません。 乾燥が早く、10分程度で手につかなくなります(夏30℃時)
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装建具類、ペーパークラフトなどの工作品に 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内用 特性速乾 仕様うすめずに塗ってください 危険等級 乾燥時間(時間)10分~1時間 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

虫コナーズ アミ戸・窓ガラス用スプレー 虫除けスプレー・侵入ブロック 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】●アミ戸や窓ガラスにスプレーするだけ。処理面に接触した虫に虫よけ&殺虫効果を発揮。●窓まわりにスプレーしておけば、室内への侵入も防ぐ。●速乾性のため、ガラスがくもらない。●ワイドパターン噴射で、大きなアミ戸や窓も簡単に処理できる。●虫よけ&殺虫効果は約2ヵ月間持続。(効果は使用条件によって異なります) ●害虫に直接かけても殺虫効果あり。生活害虫防除剤協議会登録。
用途【適用害虫】ユスリカ、ガ、ヨコバイ、チョウバエ、コバエ、チャタテ虫、カメムシ、ブユ、羽アリ、ウンカ、アブ、クモ、ガガンボ、タカラダニ 適合害虫ユスリカ、ガ、ヨコバイ、チョウバエ、コバエ、チャタテムシ、カメムシ、プユ、羽アリ、ウンカ、アブ、クモ、ガガンボ、タカラダニ シリーズ虫コナーズ
1本(450mL)
799 税込879
当日出荷

結露した水滴を小さくおさえ水だれを防ぎます! 窓のパッキン、レースカーテンの防カビに!!。室内側の窓ガラスとその周辺に生じる結露の水だれを防ぎます。水だれ防止効果は約30日持続します。防カビ剤配合により、窓ガラス周り(パッキン、サッシ、レースカーテン)のカビの発生を防ぎます。
用途室内側の窓ガラス、サッシ等の窓ガラス周り。 容量(mL)400 RoHS指令(10物質対応)対応 材質シリコーン、界面活性剤、アルコール類、水 使用の目安6(「6ml相当」1m2/回) 液性中性 寸法(幅W×長さL)(cm)使用面積(窓ガラス「約40枚分」:90×180 危険物の類別非危険物 適合用途室内側の窓ガラス、サッシ等の窓ガラス周り
1本(400mL)
539 税込593
当日出荷