36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。 容量(mL)400 材質ポリエチレン 高さ(mm)282 質量(g)50 タイプベビー型 ノズル長(mm)120 底径(Φmm)76 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油の他に、水・薬品に適しています。 柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)180 材質ポリエチレン、真鍮 高さ(mm)156 質量(g)36 タイプスーパー型 ノズル長(mm)90 底径(Φmm)58 ノズル形状ストレート 危険物の類別非危険物
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
材質ポリエチレン 高さ(mm)220 タイプベビー型 ノズル長(mm)120 底径(Φmm)60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)35 トラスコ品番293-9142 材質ポリエチレン ブルー 高さ(mm)98 質量(g)7 タイプミシン型 ノズル長(mm)52 先端穴径(mm)0.5 底径(Φmm)37 危険物の類別非危険物
1個
99 税込109
当日出荷

本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP ノズル長(mm)107 危険物の類別非危険物
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)300 材質ポリエチレン 高さ(mm)220 質量(g)37.5 タイプベビー型 ノズル長(mm)120 底径(Φmm)60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。 真鍮パイプを引き出してご使用下さい。 使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。
材質ポリエチレン、真鍮 イエロー 危険物の類別非危険物
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質ポリエチレン、真鍮 タイプニュースーパー型 ノズル長(mm)85 ノズル形状先曲り 危険物の類別非危険物
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。
付属品もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップ トラスコ品番370-8608 全長(mm)133 質量(g)12 容器(mL)9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 容量(mL)35 材質(本体)LDPE ノズル長(mm)38 材質(キャップ)PP 危険物の類別非危険物
1個
59 税込65
当日出荷

ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 黄色 容量(mL)200 高さ(mm)153 質量(g)50 ノズル長(mm)86 ノズル形状先曲り 危険物の類別非危険物
1個
199 税込219
当日出荷

1個
390 税込429
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップ付 半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン 容器:白色透明、ノズル部分:緑色 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(mL)500 材質ポリプロピレン、ポリエチレン イエロー 高さ(mm)218 質量(g)117 タイプピストルオイラー ノズル長(mm)85 底径(Φmm)95 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり 仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト 材質(本体)ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm)15 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)15
1個
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



お弁当の調味料の小分けに便利な容器です。フタをしっかり閉められるので、持ち運びも安心です。容量約6mL×8個入。日本製。
用途たれびん 醤油入れ ソース入れ ピクニック 遠足 行楽 お弁当 材質ポリエチレン 寸法(mm)約40×15×15
1パック(8個)
99 税込109
8日以内出荷

(無添加)高度精製油使用。
用途手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。 適合範囲スピンドル
1本(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。 高度精製油使用(無添加) 油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。
用途油圧機器や圧縮機の軸受けに。 手差し給油タイプの中荷重低速回転の摺動部に 粘度ISO VG46 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストリックスデザインタレビン 小 8本入
ソースや醤油入れに。4色入りでかわいいタレビン。
用途お弁当やテイクアウト用向けにぴったり 材質ポリエチレン 寸法(cm)1.5×1.5×高さ4.2
1パック(8本)
99 税込109
10日以内出荷

プッシュ式醤油差し タワー 山崎実業 動画あり
ワンプッシュで少しずつ注げる醤油差し。量を調整して注げる液体調味料容器。卓上でも調理時でも大活躍。醤油はもちろんオイル類でも使用可能。倒してもこぼれにくい、押し出し式。
材質容器:アクリル樹脂、蓋:ポリエチレン、プッシュ部・パッキン:シリコーン 容量(mL)80 質量(g)約65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.2×5.2×9.5
1個
600 税込660
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ式醤油差し アクア 山崎実業 動画あり
ワンプッシュで少しずつ注げる醤油差し。量を調整して注げる液体調味料容器。卓上でも調理時でも大活躍。醤油はもちろんオイル類でも使用可能。倒してもこぼれにくい、押し出し式。
1個
600 税込660
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体容器がガラス製のシンプルデザイン醤油差し。注ぎ口は切れがよく、液だれ防止機能付き。
材質本体/ソーダガラス蓋/AS樹脂パッキン/シリコーンゴム ブラック 容量(mL)170 寸法(Φ×高さH)(mm)直径65×130
1個
369 税込406
3日以内出荷

便利なマグネットタイプ。上部をおさえて調整できます。煮沸消毒はしないでください。変形の原因になります。粘度の高いソースは入れないでください。注ぎ口が詰まる原因になります。食器洗い乾燥機には使用しないでください。変色の原因になります。電子レンジには使用しないでください。
材質容器・ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム 容量(mL)100 質量(g)58 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×55×105
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バー全長(mm)100(4インチ) 使用電圧(V)10.8(300W) ソーチェーン1/4”/ .043"/ 29コマ チェーンスピード(m/s)8 バッテリー数2個付属 付属品バッテリー2個、充電器、チェーンオイル注入容器、専用ケース 質量(kg)0.67(バッテリー、バー、チェーン含まず) 仕様チェーンオイル:手動手差し補給
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

マグネットプッシュ式醤油差し タワー 山崎実業 動画あり
マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの調味料容器シリーズ。 ワンプッシュで少しずつ注げる醤油差し。
材質容器:アクリル樹脂・マグネット、蓋:ポリエチレン、プッシュ部・パッキン・滑り止め:シリコーン 容量(mL)約90 質量(g)約85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.2×5.5×10.5
1個
650 税込715
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お弁当用の醤油やソースなどの調味料入れに少し大きめのソース・しょうゆ入れお弁当のおともに
材質ポリエチレン 容量(mL)大:約30、小:約15 外形寸法(cm)大:約直径3.5×高さ7、小:約直径2×高さ5.5 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
90 税込99
7日以内出荷

ワンプッシュで少しずつ注げる醤油差しです。量を調整して注げる液体調味料容器で、卓上でも調理時でも大活躍します。 醤油はもちろんオイル類でも使用可能です。倒してもこぼれにくい、押し出し式を採用しております。
材質容器:アクリル樹脂、蓋:ポリエチレン、プッシュ部等:シリコーン 寸法(mm)42×52×H95 容量(mL)80 質量(g)約65 耐熱温度(℃)約80 耐冷温度(℃)-40
1個(1個)
599 税込659
7日以内出荷

手動式に比べ握力は本体を握る力だけで、切断時の衝撃も少なく疲れにくいので、たくさんの剪定作業をしたい方におすすめ。園芸刃物メーカーとして培った剪定刃製造の技術を活かし、パワフルな電動式剪定鋏専用の「枝すべりを抑えつつ耐久性に優れた刃」を開発。取り回し自在のコードレス&電動式で作業者の負担を軽減しつつ、快適な切れ味を実現しました。太い枝もスピーディーに切れるので早く作業を進めたい方におすすめ。細い枝をたくさん剪定するときは、刃の開き幅が狭い「細枝モード」に切り替えも可能。刃がトリガーと連動する追従式なので、刃の閉開が自由自在。生木直径25mmを0.3秒で切断可
用途剪定作業に 付属品替刃用六角レンチ3種、専用油差し(容器のみ)、バッテリー2個、専用ホルスター、ハードケース、取扱説明書(保証書)、ユーザー登録案内書 全長(mm)286 質量(g)925(バッテリー含む) 電圧(V)DC14.4 刃長(mm)52 使用目的剪定 連続使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり) バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池) 充電時間(時間)約1~2(バッテリー1個あたり) RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:25
1個
55,980 税込61,578
欠品中

ワンプッシュで少しずつ注げる醤油差しです。量を調整して注げる液体調味料容器で、卓上でも調理時でも大活躍します。 醤油はもちろんオイル類でも使用可能です。倒してもこぼれにくい、押し出し式を採用しております。
材質容器:アクリル樹脂、蓋:ポリエチレン、プッシュ部等:シリコーン 寸法(mm)42×52×H95 容量(mL)80 質量(g)約65 耐熱温度(℃)約80 耐冷温度(℃)-40
1個(1個)
599 税込659
11日以内出荷