材質アルミ、樹脂
周波数(Hz)50/60
適合規格CE、UKCA、RoHS
周波数(kHz)PWM:125
出力電圧(V)DC24
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
過電流保護あり
発光方式定常発光/ストロボ発光
補助電源AC100-110V ±10% 50-60Hz両用 7VA
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
占有スロット数1スロット
適合本体PC-11B
ケーブル長(m)20
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
質量(kg)本体0.8、パルス検出CT0.1/個
補助電源AC100-110V ±10% 50-60Hz両用 7VA
1個
¥28,980
税込¥31,878
60日以内出荷
本体でデータの記録・表示が可能!
LED表示や液晶でのグラフィック表示でデマンド管理状態を分かりやすくお知らせいたします。
ボタンやロータリースイッチでの簡単操作!
LEDの表示項目や液晶表示の表示内容切替、プリンタでの印字、デマンド監視基本設定などは全てボタンを押したりロータリースイッチを回すだけと操作も簡単です。
温度範囲(℃)-10~50(日平均温度35以下)
耐電圧AC2000V 1分間(出力・補助電源とE端子間)、AC500V 1分間(入力とE端子間)
使用湿度範囲90%以下(但し、結露なきこと)
補助電源AC100-110V ±10% 50-60Hz両用
50kHzの高速パルス計測
回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
薄くて小さいので手にぴったりフィット、軽量化も実現。
軸選択や倍率選択の接点数の変更可能。
BOXは密閉構造(IP67相当)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26×73×124(フック、つまみの突起部除く)
スイッチ単純切替スイッチ
コード長さ(m)(カールコード)3
パルス数(1回転)100
電源電圧(V)5
表示LED緑色
表示項目(軸選択銘板)OFF,X,Y,Z,4、(倍率選択銘板)×1,×10,×100
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
大容量 300Wの定電圧アナログ電源256段階調光で設定可能
照明出力は1チャネル/4コネクタ(メタルコネクタ×2、EL コネクタ×2)に対応。
外部制御は1台でパラレル、シリアル、アナログ制御の3つを搭載。
照明に合わせて最適な出力が選べる、調光レンジ切り替えで調光設定を最適化。
仕様EIA-485通信設定 ID:IDスイッチにより設定(00~03)、接続台数4台まで終端抵抗:IDスイッチにより設定(ID=00時のみ終端抵抗ON)エラー検出:デジタル「Err」表示、内部AC電源異常によりエラー出力、出力停止外部制御コネクタ:エラー出力端子(OC、OE)、フォトカプラ絶縁、オープンコレクタ出力、アラート時オープン(負荷電流10mA以下)、エラーステータス(シリアル通信)
付属品3Pアース極付ACコード(2m)x1、取扱説明書x1
適合照明(定格):24V300W
材質(本体)鋼板
質量(g)2300以下
周波数(Hz)50/60
規格(CEマーキング)安全規格EN61010-1適合、EMC規格EN61326-1 ClassA適合電気用品安全法:特定電気用品(直流電源装置)技術基準適合
方式定常発光(遅延typ. 0.1S)
使用温度(℃)0~40
表面処理t1.0(カバー)、t1.6(シャーシ)、N3レザートーン
漏洩電流3.5mA以下(AC264V、60Hz、無負荷時)
消費電力410VA
定格入力電圧(V)AC100-240(±10%-15%)、50/60Hz
制御【調光】手動/外部スイッチ(MODE)切替、出力電圧範囲可変/調光レンジ切替スイッチ(RANGE)により3段階切替手動:設定スイッチによる256段階、スイッチ2秒押下で調光値固定外部:パラレル通信/8bit調光値設定(B0-B7)、書き込み信号(WR)、シリアル通信/EIA-485通信によるコマンド入力、アナログ入力/アナログ電圧(0V~+5V)電源起動時に設定スイッチ押下で、外部制御方式の選択可能【点灯】パラレルビット入力:点灯信号(OFF)、シリアル通信:EIA-485通信によるコマンド入力
保存温度(℃)-20~60
冷却方式強制冷却
振動加速度:19.6m/sec2、周波数:10~55Hz、周期:3分、掃引サイクル:XYZ軸各1時間
突入電流(A)20/40(1次/2次値、AC100V時)、40/40(1次/2次値、AC240V時)※コールドスタート時
駆動方式定電圧方式
出力電圧可変範囲(V)調光レンジ切替スイッチにより3段階切替、12V~24V※無負荷時、15V~24V※無負荷時、18V~24V※無負荷時
過電流保護定格電流の105%以上で動作復帰は電源再投入による
保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)
過電圧保護定格電圧の120%~155%で動作復帰は電源再投入による
調光方式電圧可変制御
チャネル数1
使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
1個
¥135,000
税込¥148,500
13日以内出荷
適合機種MR-J4-A_-RJ、 MR-J4- DUA_-RJ用、 MR-J3-T用、 MR-JN用
許容回転数(min-1[r.p.m])200(通常回転時)
分解能パルス分解能25PLS/rev(4逓倍後で100PLS/rev)
許容軸荷重(N)19.6(ラジアル荷重)、9.8(スラスト荷重)
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
Webブラウザでデマンド監視。Eメール通報で注意警報メール受信。
電源電圧(V)100~240 AC
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
入力信号電圧パルスまたはON~OFFパルス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード