635件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

EX-SDI 高画質400万画素出力モデル ファン/ヒーター搭載 屋外寒冷地仕様カメラ EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能 高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 2.8~12mmの光学バリフォーカルレンズ搭載 UTC対応(アナログ) EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 広角から中望遠の監視に最適な2.8~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載 大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。 ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
形状暗視型 質量(kg)約1.42(取付金具を含んだ重量です) 電源DC12V / ファン・ヒーター非動作時:455mA、赤外線点灯: 1300mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず) 信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS レンズサイズ(mm)2.8~12 解像度400万画素 使用場所屋外寒冷地 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時) 距離赤外線監視可能距離:約25m 画角水平角度約40~90度[400万画素(解像度2560×1440)設定時] 赤外線投光距離約50m 赤外線ライト850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷



SK18520S9K-13 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ
用途寒冷地仕様 適合場所浴室 使用地区寒冷地 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1個
21,980 税込24,178
欠品中


防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水・防風フィルムを使用しております。
1双
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)




スタートキューブ セイシング 動画あり
スタートキューブは世界最小のエンジンスターター/ポータブルバッテリーです。小型軽量なのでしまう場所を選ばず、長寿命バッテリー搭載でバッテリーあがりにいつでも対処できます。オートセーフティ機能を備えているのでショート事故やエンジンスタート時の許容量を超えた負荷に対して自動的に回路を遮断し保護します。ヒューズ交換は不要。遮断後は数分で復帰します(特許出願中)。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!
用途いざという時のバッテリーあがりのエンジン始動に。アウトドア用の12V電機機器・電動工具などの12Vを使う大型電機製品の電源に。寒冷地用のマルチ電源や釣りの電動リールやGPSの電源、電動モーターを使用する、バス釣り用の緊急補助電源などに。 適合バッテリー80Ah 出力電圧(V)12 内蔵電池純鉛シールドバッテリー(5Ah) ケーブル長(m)0.3(クリップケーブル) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×165×95 質量(kg)2.5 仕様5秒クランキング/190Aオートセーフティ機能付 定格電圧(V)DC12 最大電流(A)570
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能ジャンプスターター スターティングパックシリーズ セイシング 動画あり
大手ロードサービスでも使用される実力!。リチウムではなく鉛を使用したジャンプスターターで安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。 リチウムバッテリーのスターター VS 鉛バッテリーのスターター。 ●鉛バッテリーのメリット。・高低温に強い。・鉛の方が安全性が高い。・車両バッテリー(鉛)との相性が抜群!。オルタネーターからの急速充電に耐えられる。・メカニカルではなく、素材にパワーがあるので、そのまま使える。・プラグかぶりでもねばりがあるので、エンジンが始動できる
用途イザというときのエンジンスターターとして。バッテリー交換時のバックアップ電源として。大電流用途の電源として。寒冷地のマルチ電源に! 出力電圧(V)12 付属品取扱説明書兼保証書/専用充電器 定格電圧(V)DC12
1台
74,980 税込82,478
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁 規格JIS規格 ホース長さ(m)(引出)478 取付穴径(Φmm)PJ1/2 関連資料分解図(TKS05314J) 吐水口長さ(mm)187 商品タイプ壁付
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

エコシングル水栓
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ壁付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)PJ1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)220 商品タイプ壁付
1個
17,980 税込19,778
欠品中


Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒コート 59001
シンサレートを使用した、最高水準の極寒仕様の防水防寒です。
機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様 仕様内ポケット、袖口マジックテープ、アウトフード(ドローコード付)、再帰反射テープ(収納式)、二重前立て、ダブルポケット、袖ポケット、衿フリース、裾シャーリング、ドローコード 種別コート 素材表地:ポリエステル100%、裏地:ダブルメッシュキルト(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート(ポリプロピレン65%・ポリエステル35%)、樹脂ファスナー、金属ボタン
1着
25,900 税込28,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒ブルゾン 58000
シンサレートを使用した、最高水準の極寒仕様の防水防寒です。
機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様 仕様内ポケット、ダブルポケット(ファスナー付)、アウトフード(ドローコード付)、内外ダブル袖口(内側ジャージー)、衿フリース、袖口マジックテープ、二重前立て、雨蓋ファスナー付ポケット、袖ポケット、裾シャーリング、シームテープ 種別ブルゾン 素材表地:ポリエステル100%、裏地:ダブルメッシュキルト(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート(ポリプロピレン65%・ポリエステル35%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
1着
21,900 税込24,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


JIS表示許可製品・寒冷地用・面間115mm 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易 水抜栓はプッシュ式で水を抜いた後は自動的に復帰
仕様適用流体/冷温水、標準設定圧力/80kPa(±6kPa)、ストレーナ網目/60メッシュ トラスコ品番802-1262 質量(kg)0.916 材質(本体)CAC タイプ直動式 寸法L(mm)115 最高温度(℃)60 接続方式ねじ込み形 使用流体冷温水 材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム 材質(弁箱)CAC 一次側圧力(kPa)100~750
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓 適合場所浴室 商品タイプ壁付タイプ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様寒冷地用 エスコ品番EA124MC-13 セット内容水道用ツリコマ、固定コマパッキン、自在パイプ取付パッキン、リング、水栓内ハンドルパッキン、パッキン受け、調整パッキン、シールテープ(1m)各1個 呼称13用
1セット
440 税込484
翌日出荷

結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。
材質ステンレス製 仕様ルーバー付 付属品ボディーと同色ビス付
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。 ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。 シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 ミライガード316は錆に強いSUS316製です。 防虫ネットは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製 仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ) 付属品ボディーと同色ビス付
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽くて、ソフト、高視認性カラー(オレンジ)の振動軽減手袋です。
用途チェーンソーなど、小型電動器具の作業時に。 入数(双)1 2018年トラスコ掲載ページ6 0784
1双
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリーズエコキュートAシリーズ 定格電圧(V)単相200(50-60Hz共用) 冷媒CO2(R744) 耐寒限界温度(℃)ヒートポンプユニット/-25、貯湯ユニット/-15 設計圧力(MPa)14(高圧)/8.5(低圧) 沸上げ温度範囲(℃)約65~約90 沸上げ温度(℃)90(冬期高温)、90(着霜期高温) 適用電力制度季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通信制御型) 使用圧力(kPa)170 最高使用圧力(kPa)193
1セット
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)2.5 電圧(V)100 消費電力(W)強8.50/9.50、弱4/4.50(50/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)<SPL>強29/29、弱19.50/19.50(50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182 温度交換効率(%)強75/75、弱83/83(50/60Hz) 機外静圧(Pa)強0/0、弱0/0(50/60Hz) 処理風量(m3/h)強21.50/21.50、弱13.50/13.50(50/60Hz)
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。寒冷地仕様。塗装仕上げ。寒冷地では必ずこちらのウェザーカバーをご使用ください。
質量(kg)3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×345×315
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

24時間換気で排気による圧力差を利用して自然給気します。過給気防止構造の採用。外気清浄フィルターを装備。室内にマッチした角形デザイン。寒冷地仕様
仕様寒冷地仕様、外気清浄フィルター付 付属品パッキン×1本 質量(kg)0.3 ベージュ 取付壁取付 角形 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50 適合パイプ径(Φmm)100 入数1台 開口面積(cm2)41
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・室温調整。・2WAY床置き壁掛け。・転倒OFFスイッチ
用途補助暖房として 質量(kg)2.9 ホワイト 消費電力(W)320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.0×16.3×34.1(台座付き床置き時) 取扱説明書(1.85MB)
1台
5,298 税込5,828
5日以内出荷

透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)5 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【強】36.5/37.5、【弱】26/25 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】50/52、【弱】28.5/27〈給気〉【強】45/47、【弱】27/26 温度交換効率(%)【強】66/65、【弱】75/76 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】34/35、【弱】22/21
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット
仕様くもりシャット、排水管:樹脂製直管USトラップ(床排水用VP・VU/40・50用封臭い栓付)、着脱トレイ:6個 材質ミラーキャビネット(本体):樹脂製、本体キャビネット(扉):化粧パーティクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石、排水管:樹脂製 高さ(mm)1890 容量(L)17 間口(mm)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:750×530×800、鏡:750×171×1090 照明LED(11.2W) 排水方式鎖付ゴム栓式(ヘアーキャッチャー付) 使用地区寒冷地 色(扉)ホワイト ミラー形状三面鏡 コンセント1個(1200W) 対応水栓シングルレバーシャワー混合水栓
1セット
74,980 税込82,478
4日以内出荷

軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット
仕様くもりシャット、排水管:樹脂製直管USトラップ(床排水用VP・VU/40・50用封臭い栓付)、着脱トレイ:6個 材質ミラーキャビネット(本体):樹脂製、本体キャビネット(扉):化粧パーティクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石、排水管:樹脂製 高さ(mm)1800 容量(L)13 間口(mm)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:600×530×800、鏡:600×130×1000 照明LED(9.5W) 排水方式鎖付ゴム栓式(ヘアーキャッチャー付) 使用地区寒冷地 色(扉)ホワイト ミラー形状一面鏡 コンセント1個(1200W) 対応水栓シングルレバーシャワー混合水栓
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷

カテキン入り外気清掃フィルター搭載 透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面)
付属品給排気パイプ 電源電圧(V)100
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット
仕様くもりシャット、排水管:樹脂製直管USトラップ(床排水用VP・VU/40・50用封臭い栓付)、着脱トレイ:6個 材質ミラーキャビネット(本体):樹脂製、本体キャビネット(扉):化粧パーティクルボード、洗面ボール:ポリエステル系人造大理石、排水管:樹脂製 高さ(mm)1800 容量(L)17 間口(mm)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:750×530×800、鏡:750×130×1000 照明LED(11.2W) 排水方式鎖付ゴム栓式(ヘアーキャッチャー付) 使用地区寒冷地 色(扉)ホワイト ミラー形状一面鏡 コンセント1個(1200W) 対応水栓シングルレバーシャワー混合水栓
1セット
62,980 税込69,278
4日以内出荷

質量(kg)4.5 消費電力(W)(50/60Hz)【急速】45/48、【ロスナイ】18/18 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57 温度交換効率(%)【ロスナイ】60/65 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】50/48
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) カテキン入り外気清掃フィルター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16 電源電圧(V)100 温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 付属品202mmパイプ付 仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミニウム ライトグレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×1905×150
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/アナログに切替え可能なマルチモデル バリフォーカルレンズ 6~50mmの標準から望遠監視向けのレンズを搭載 20mm赤外線LEDを6つ搭載し暗視可能 ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS 解像度400万画素 赤外線ライトΦ20mm赤外線LED6個 850nm 赤外線投光距離約50m 距離赤外線監視可能距離:約40m 画角水平角度約5.5~57度[400万画素(解像度2560×1440)設定時] レンズサイズ(mm)5~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×405×112(取付金具を含まない寸法です) 質量(kg)約3.56(取付金具を含んだ重量です) 電源DC12V 伝送距離(m)最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時) 形状暗視型 使用場所屋外温暖地・寒冷地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷