678件中 361~400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3種類のフルーツ(みかん、パイン、チェリー)と寒天及び赤えんどうを組み合せた缶詰です。缶切り不要です。
寸法(mm)67×67×75 質量(g)252 原材料砂糖・ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、果実(みかん、パインアップル、チェリー)、赤えんどう、寒天、乾燥卵白(卵を含む)、/酸味料、ゲル化剤(ジェランガム)、乳酸Ca、着色料(赤104、カロチン、アナトー) アレルギー 栄養成分【100g当たり(推定値)】エネルギー:64kcal、脂質:0g、食塩相当量:0.02g、たん白質:0.1g、炭水化物:16.0g
1ケース(210g×24個)
5,298 税込5,722
5日以内出荷

フェニルエチルアルコール5% ヒツジ血液寒天培地は、Streptococcus やStaphylococcus などのグラム陽性球菌の選択的分離に用いられます
タイプグラム陽性球菌用 アズワン品番63-6527-22 保管環境冷蔵
1個(20枚×1本)
6,198 税込6,818
4日以内出荷

国分グループ本社K&K フルーツみつ豆 195g x12
黄桃、さくらんぼ、パインアップル、みかんの4種類のフルーツと赤えんどう豆、たっぷりの寒天をあわせた和のスイーツです。
1箱(195g×12個)
3,398 税込3,670
5日以内出荷

4種類のフルーツ(みかん、パイン、黄桃、チェリー)と寒天及び赤えんどうを組み合せた缶詰です。缶切り不要です。
寸法(mm)76×76×113 質量(g)493 原材料果実(みかん、もも、パインアップル、チェリー)、砂糖・ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、砂糖、赤えんどう、寒天/酸味料、ゲル化剤(ジェランガム)、乳酸Ca、卵白、着色料(赤104、カロチン、アナトー) アレルギー卵、もも 栄養成分【100g当たり(推定値)】エネルギー:85kcal、脂質:0g、食塩相当量:0.02g、たん白質:0.3g、炭水化物:20.9g
1ケース(425g×24個)
10,980 税込11,858
欠品中

寒天・みかん・黄桃・りんご・パインアップル・えんどう豆が入っている缶詰。オリゴ糖を添加したシラップ漬けです。
タイプ常温 入数1セット(6個入)
1ケース(190g×6缶)
1,398 税込1,510
3日以内出荷

マイクロプレート型の1分画シャーレです。寒天培養、浮遊細胞培養等に。側壁の影響を受けにくいゆったりサイズ。
材質PS製 滅菌γ線滅菌済 内寸法(mm)78.2×120.8×H11.7 外寸法(mm)85.4×127.7×H14.5
1セット(50個)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寒天培地を入れたシャーレはこのラックへ! 出し入れする、ひっくり返す、蓋を開ける、移動する、保管する、どの動作をとっても今までになく"いい”感じです! オートクレーブ可能です。
材質本体:PP、 ワッシャー:ポリカーボネート
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッコーマンバイオケミファEasyPlate
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 寒天培地より短時間で測定が可能です。 コロニーは紫色に発色します。(カビ:大きく広がり周囲が明瞭でないコロニー、酵母:明瞭な真円に近いコロニー) 培養時間は48時間、ポテトデキストロース寒天培地(120時間)に比べて検査の迅速化が可能です。 食品残渣がある場合でもコロニーの判別、カウントが容易です。
培養温度・時間25℃±1℃・48時間±2時間 保管温度(℃)2~8 保管環境冷蔵
1箱(4袋×25枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベクトン・ディッキンソンBD BBL TM スピロレートブロス
トレポネーマライター株を寒天を含まない培地で大量に培養するために研究された培地です。他のスピロヘータの培養にも使用します。
質量(g)500 アズワン品番63-6531-43
1個
13,400 税込14,740
31日以内出荷

マイクロザルト・フィルター専用の寒天培地です。培地のふたでメンブレンフィルターを釣り上げるので、ピンセットが不要です。ファネルの取り外しはワンタッチで行えます。
保管環境冷蔵
1箱(100枚)
62,400 税込68,640
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レジオネラ鑑別用。BCYEα寒天培地を基礎としたL-システイン含有培地とL-システイン不含培地の分画培地
アズワン品番63-2993-43 保管環境冷蔵
1箱(5枚)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

まるごとわかめ(わかめ・めかぶ・茎わかめ)を含む6種類の海藻と白きくらげ・こんにゃく寒天が入った海藻サラダです。「リケンのノンオイル青じそ」付きです。
1箱(33g×10個)
2,398 税込2,590
5日以内出荷

柔軟な設計により、チューブやディッシュに簡単に届き、寒天等を壊すことはありません。簡単に識別できるように色分けされています
仕様●サイズ(mm):長さ217×高さ4×幅 4 アズワン品番65-3752-70
1箱(2000本)
48,980 税込53,878
31日以内出荷

超小型・低価格! 食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。
ヒーター容量(W)150 温度設定範囲(℃)25、36、44.5(3段階可変) 庫内寸法(mm)210×110×37 対流方式自然対流方式 温度分布精度±1℃以内 アズワン品番2-5834-01 質量(g)360 電源AC100V 50/60Hz 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×95 内装アルミニウム 外装発泡スチロール、PC(ポリカーボネート) 外寸法(mm)255×205×95 温度設定方式スイッチによる3段階切り替え
1台
26,532 税込29,185
当日出荷

寒天と比較してゲルの透明度が高いため、培地内部の根の伸長の観察が行いやすいです。 ゲル化には可溶性の塩類が必要で、塩類の種類、添加量とゲランガムの使用量の組み合わせで固さの調製ができます。 寒天と比較して少ない量で、同等のゲル強度が得られます。 植物体の生長速度を速めることができます。
仕様透明度(明瞭度):>-80% グレードカルチャーゲルタイプI-バイオテクノロジーグレード 形態(物理的)固体 溶解性沸騰水で加熱 強度(ゲル化)>800g/cm2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産の天草を使用した寒天と、東北産の白桃・黄桃・さくらんぼ、国産みかんを詰め合わせました。白ざら糖を使用し果実の香り美味しさを引き立てました。
保存環境常温 入数1セット(6個入)
1セット(290g×6個)
2,798 税込3,022
3日以内出荷

タイガークラウン18-8流しかん 小
仕切りが自由に取り外せる!ゼリーや寒天・玉子豆腐も作れます。仕切りを使ってそれぞれにお好みの具を入れて楽しめます。丈夫で冷えやすいステンレス製。
材質金属部/ステンレス鋼(18-8) 容量(mL)700 質量(g)255 外寸(mm)158×111×50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×109×48 品名・タイプゼリー型・寒天・卵豆腐
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

アーネストケーキ 型
電子レンジから冷凍庫までOK。つめるだけでかわいいハート型になるケーキ型。ゼリーや寒天、スポンジケーキ、散らし寿司などが可愛く作れる。
用途スポンジケーキやゼリー、散らし寿司の型として。お菓子作り/パーティー/誕生日会/型/飲食店 品名・タイプケーキ 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20
1個
759 税込835
6日以内出荷

タイガークラウン18-8流しかん
寒天・ゼリー・ババロアなどの冷やし型として使います。 ステンレス製ですので、玉子豆腐やプリン・ケーキを蒸すこともできます。 又、クッキー抜型を使用していろいろな形を作ってみてください。
品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アレルギーの心配が少ない、不思議な手ざわりのねんど。 安心して遊べる食用色素と食品素材(寒天)を使用。 食品素材の「寒天」と食用色素でできたアレルギーの心配が少ないとっても安心なねんどです。においも少なく、手にくっつきにくいのが特長。保水性が良く乾きにくいので、長い時間をかけてゆっくり制作することができ、乾燥しても”ぷるるん”とした弾力性を楽しめる今までにないねんどです。色と色を混ぜ合わせて新しい色づくりが楽しめ、遊びながら色彩感覚を養うことができます。
成分水、食品用増粘剤、食品用無機塩、寒天、色素(食用色素、カゼインNa)
1個
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

玉子豆腐だけでなく羊羹、寒天などにも使えます。中子がついているので取り出しやすく、流し型に最適。各サイズ取り揃えました。ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。
材質18-0ステンレス(sus430)
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 動画あり
均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。 。培地調整は不要です。 。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。 。使用後の廃棄が容易です。 。保管および培養時のスペースを取りません。 。スタンプ法としても使用できます。 。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。検査工程を簡単にし、標準化することが可能。 「食品衛生検査指針 微生物編」収載。※1。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
保管環境冷蔵(5℃)/常温 保存方法2~8℃ 種類フィルム培地 輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
1セット(20個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

柔軟な設計により、チューブやディッシュに簡単に届き、寒天等を壊すことはありません。簡単に識別できるように色分けされています。剥離可能なプラスチックのラップで個別に包装されています。
仕様●サイズ(mm):長さ221×高さ4×幅 4
1箱(600本)ほか
24,980 税込27,478
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟な設計により、チューブやディッシュに簡単に届き、寒天等を壊すことはありません。簡単に識別できるように色分けされています。剥離可能なプラスチックのラップで個別に包装されています。
仕様●サイズ(mm):長さ218×高さ3×幅 3
1箱(600本)ほか
24,980 税込27,478
31日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンパクサンプル用洗浄液400mL 。 <対象試料の例> ジャム・肉・チーズ・バター・ヨーグルト・ビール・牛乳・しょうゆ・ソース・マヨネーズ・ケチャップ・医薬製剤・酵素溶液・寒天培地
容量(mL)400 アズワン品番64-3991-86
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

エルメックス社簡易分注器AP0104にて寒天培地を分注する際に使用するチューブです。
内径×外径(Φmm)6.5×9.9 アズワン品番64-8070-38
1巻
13,980 税込15,378
3日以内出荷

沖縄県の黒糖使用の黒みつと北海道産小豆を使用した餡、寒天、フルーツの相性に拘りました。ご家庭で和菓子屋の本格的なあんみつをお楽しみいただけます。
保存環境常温 入数1セット(6個入)
1セット(255g×6個)
2,498 税込2,698
3日以内出荷

Merck(メルクミリポア)食中毒菌迅速検出システム
寒天培地上の疑わしいコロニー、および選択増菌培地を短時間で判定できます。金標識抗体に基づいた免疫フロー迅速検査法です。検査装置には円形のサンプル滴下ゾーン、楕円形の反応ゾーンがあります。
タイプシングルパス 保管環境冷蔵 入数25テスト 有効期限1年
1式(25回分)
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可愛い金魚鉢のお菓子がこれ一つで簡単! 金魚、水草のシリコン型で作った練り切りを、金魚鉢のシリコン型の中に入れて寒天を流し固めれば、まるで金魚鉢の中で泳ぐ金魚のような和菓子ができます。 【金魚鉢寒天の作り方】 1.色粉などで着色した練り切り(白あん、白玉粉、水)(金魚:赤、水草:緑)を金魚、水草のシリコン型に入れ冷やし固める。 2.金魚鉢のシリコン型に寒天を流し入れ、冷やしておいた金魚や水草を鉢に入れて冷やし固める。 ・製菓用の型のため、他の用途には使用しないでください。 ・焼き型として使用する場合は直火、グリル、オーブントースターでのご使用は避け必ずオーブンを使用してください。 ・焼く前には型の内側に油を薄く、まんべんなく塗ってください。更に型から抜けやすくなります。
材質シリコーンゴム 寸法(mm)約170×103×H32
1個(1個)
999 税込1,099
4日以内出荷

久保寺軽金属工業所アルミゼリー型 大型
型を使うだけで見た目が華やかに、冷し菓子や寒天、ゼリーやババロアを美しく仕上げてくれるアルミのゼリー型。キャンドル・ローソクの土台や、アイスクリーム型としても人気です。アルミは熱伝導が良いため早く冷えます。
材質アルミニウム 容量(mL)約1000 品名・タイプゼリー型 内寸法(Φ×Hmm)170×70
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

IWAKI(AGCテクノグラス)滅菌シャーレ
寒天培地を用いた細菌培養用に最適です。 材質は高い透明度を持つポリスチレン。 フタ上部に滑り止めリブがついており、積み重ねが安定します。フタ内部に、ボトムとフタのくっつきを防止する突起が付いている為、通気性を損ないません。 EOG滅菌済み。
滅菌EOG滅菌済 材質ポリスチレン(PS)
1ケース(500枚)
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一定の量をすくって、形を整え、盛り付けるために使われる道具です。 アイスクリームだけでなく様々なものに使われています。味噌、ミートボール、マッシュポテト、餃子の具、ナタデココ、寒天、ポテトサラダなどにも。
用途一定の量をすくって、形を整え、盛り付けるために使われる道具 厚さ(mm)おたま:0.7、回転軸:4、ギア:1.5 刃厚(mm)0.7 ハンドル厚さ(mm)1.2
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプーンを使用せず必要量が出せるボトル入り。ビンの「重い」「廃棄が面倒」という不満を解消。寒天入りでトッピング後に液だれしにくい。片手できれいに盛り付け簡単。化学調味料無添加、30%減塩※タイプ。(※メーカー比)
1箱(270g×10個)
3,998 税込4,318
5日以内出荷

北海道産あずきを使用した小倉あん(粒や皮を適度に残したあんこ)。寒天を使用することで、おはぎやどら焼き、饅頭作りに最適な適度なかたさの餡に仕上げています。もちろんぜんざいやお汁粉にもお使いいただけます。
容量T1号缶(1個あたり) 温度常温 入数1セット(12個入)
1セット(12個)
5,998 税込6,478
3日以内出荷

微量液滴から固体表面測定まで測定対応できるフラット型pH電極(測定の可能な最小サンプル容量は0.5ml)。【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。別売りのORP電極を使って、ORP(酸化還元電位)も測定可能。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。
用途皮膚、紙、織物、革などフラット表面;寒天培地などマイクロサンプル;通常の水溶液など 付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書 寸法(mm)255×210×50 測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃ 電源単四乾電池×4本 測定項目pH/mV/℃ 本体寸法(mm)40×40×178 本体質量(g)133 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃ 防塵防水性能IP67 質量(g/セット)950 電極標準:PH60F-E / オプション:PH60-E、PH60S-E、ORP60-E 校正ポイント1~3点
1セット
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Merck(メルクミリポア)リステリア測定用培地(冷蔵)
Readybag(R)で一次増菌を行った後、選択増菌及び選択分離を行います。フレーザーリステリアタイプはフレーザー・リステリア増菌ブイヨン基礎培地(6-8814-71)に添加して使用します。クロモカルトリステリア選択剤はクロモカルトリステリア(ALOA寒天培地3-3605-03)に添加して使用します。
保管環境冷蔵 保存温度(℃)-01・03/15~25℃、その他/2~8℃
1箱(10本)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロプレート型シャーレ。培養面は、シャーレの壁側および角部分のコロニーも影響を受けない様にできています。積み重ねた場合の安定性も良好。各種寒天培養、浮遊細胞培養、微生物培養、細胞・微生物・試薬などのリザーバーとして最適。電子滅菌済・個別包装
仕様●DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free●寸法(WxD):142x79.3mm●シール厚:60μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~120℃ アズワン品番65-3835-04
1セット(4個×100枚)
51,980 税込57,178
4日以内出荷

Merck(メルクミリポア)リステリア測定用培地
Readybag(R)で一次増菌を行った後、選択増菌及び選択分離を行います。フレーザーリステリアタイプはフレーザーリステリア増菌ブイヨン基礎培地(6-8814-71)に添加して使用します。クロモカルトリステリア選択剤はクロモカルトリステリア(ALOA寒天培地3-3605-03)に添加して使用します。
1箱
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟な設計により、チューブやディッシュに簡単に届き、寒天等を壊すことはありません。簡単に識別できるように色分けされています。細菌培養を均一に拡散するのに適しています。剥離可能なプラスチックのラップで個別に包装されています。
仕様●サイズ(mm):長さ145×高さ3×幅 38
1箱(100本)ほか
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

島津ダイアグノスティクスコンパクトドライ
培地調製の不要な菌数測定用の培地です。 AOAC PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。 一般生菌数の発育を24 時間で測定可能で、迅速・簡便な簡易培地で効率化を実現します。 標準寒天培地を用いた従来の培養法と相関性が高い試験方法です。 測定は出現した全てのコロニーを計測します。
用途一般生菌数迅速測定用 滅菌γ線滅菌済(一括包装) 培養温度・時間35±1℃(乳製品を除く全食品)/35±1℃ もしくは 32±1℃(乳製品)・24 ± 2 時間 もしくは 48 ± 3 時間(従来法に合わせて48時間測定することも可能) 保存方法1~30℃(常温) 有効期限製造より18ヶ月
1箱(10袋×4枚)ほか
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)