218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
619 税込681
7日以内出荷

全長(mm)50 エスコ品番EA611GC-6 材質鍛造鋼製 先端サイズ5.5 先端形状マイナス(-) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
670 税込737
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA565AE-5.5 種類ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,130 税込1,243
欠品中

ドライバー ナットタイプ モノタロウ 動画あり
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類ナットドライバー 表面処理ニッケルメッキ 材質(軸)特殊工具鋼 材質(グリップ)アクリル樹脂 商品構成単品 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。 便利なアダプター(ESA-4DX)付のためインパクトドライバー等に装着してソケットレンチ用ソケットが使用できます。 専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
用途各種ボルトナット 仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応 トラスコ品番496-4497 セット内容12点/EHS-5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、ESA-4DX 材質特殊鋼(SCM435) 質量(g)840 軸長(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
13,980 税込15,378
欠品中

大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
1本
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

電動ドライバー用ビットです。適用機種:A16タイプ
呼称D81 全長(mm)82 質量(g)17 種類段付 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能片頭
1セット(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に 差込角(mm)9.5
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TS-04 ミニスパナセット エンジニア 動画あり
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナセットです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。 全長(mm)100、106、114 トラスコ品番368-8836 セット内容(mm)4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0 材質SUS420J2 質量(g)85 硬度HRC52±2 曲り角度(ヘッド)30° RoHS指令(10物質対応)対応
1組(8本)
2,598 税込2,858
当日出荷

指先にフィットし、適度な弾力性のクッショングリップでしっかりとした締めつけや、微妙な調整が可能です。
用途精密機器・ホビー等の組立・修理・分解に 材質(グリップ)樹脂 仕様クリアケース入 トラスコ品番302-9069 セット内容六角:0.89・1.27・1.5・2.0・2.5mm/(+)ドライバー:No.00 質量(g)176 種類セット品 ケース寸法(mm)86×140×20 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本組)
1,898 税込2,088
当日出荷

ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類ナットドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タフな作業にトランスレスドライバー 入力はACコンセントにダイレクトに接続できます。本体はスリムで軽量、疲労感の少ないバランスのとれた設計です。
コード長さ(m)3 スタート方式プッシュスタート式 トルク切替無段階調整
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車両工具用として最適な深穴60mm。確実に、ナット、ボルトをキャッチします。
用途自動車・オートバイのメンテナンスに。 種類ナットドライバー 深さ(mm)ソケット/60 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ナットドライバー 深さ(mm)ボックス/18 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角ボルト、ナットの締結専用です。 手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
種類ナットドライバー 材質(軸)炭素鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm)184 種類ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
特価
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。
種類ナットドライバー 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。 オリジナル特殊合金鋼使用しています。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
1本ほか
特価
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。 種類ナットドライバー 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm)184 種類ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質ステンレス(SUS304)
1パック(10個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があります。
材質ステンレス 規格1種 ねじ山種類メートル並目
1パック(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH) フランジタイプセレート付 表面処理ユニクローム
1パック(180個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 硬度HRC52~56 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 頭部形状六角 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
809 税込890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。
形状オフセット
1丁
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ
1個ほか
379 税込417
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1パック(190個)
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
1丁
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続 使用流体空気
1個ほか
99 税込109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型 タイプショート 硬度HRC50~58 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)