底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
材質鋼
仕上有色クロメート
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
AFD-210、AFD-280-B、UDK-510Mの上下調整用スパナ
材質/仕上鋼/クロメート
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
HDSー11、HDー13、HD-11に適用。
上下左右の調整操作をするための工具です。
材質鋼
仕上ユニクロ
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
スパナは口径部が15°の角度付で、表・裏が使用でき30°の角度で回せます。めがねはタンク下側など、プラグガイシ部をクリアして六角部にレンチをかけて使用できます。
用途水冷式2サイクルのスパークプラグ(20.8mm)交換作業。(20.6mmにも使えます。)。全長170mmと短く使い易くなっています。スパープラグ上部が狭く、ソケットタイプのプラグレンチが使用できない車種に便利です。
寸法S(mm)20.8
寸法L(mm)170
トラスコ品番823-0809
質量(g)176
寸法D1(mm)34
寸法D2(mm)32
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズに使用する部品の調整を行う為のスパナです。
用途HD-11、HD-111、HD-13、HD-15、HD-16、HD-22に
材質/仕上鋼/ユニクロ
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式、およびパイプ差し込み式キャスター取り付け用の板スパナです
用途SD7専用のスパナ
トラスコ品番849-6933
材質鉄
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
バネ仕掛けでナットがレンチについて上がりますので、ボルト締めが簡単。
仮締めをするわずらわしさもなく仕事がはかどります。
材質炭素鋼
六角対辺(mm)24
ハンドル長さ(mm)230
ハンドル径(Φmm)14
全長(mm)237
仕様ワンタッチ・バネ付
適合M16用
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式420EN自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
軸長L(mm)52
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。
ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。
保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
材質SUS303
HD-13、HD-15NL、HD-16用の上下左右調整操作するための工具です。
用途引戸専用のシステム金具です。
材質/仕上鋼/クロメート
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに
爪形状フック形
種別スタンダード型
材質炭素鋼
表面処理クロムメッキ
商品構成単品
質量(g)0.4
寸法D(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法A(Φmm)-
寸法E(Φmm)-
1個
¥2,037
税込¥2,241
4日以内出荷
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
厚さ(mm)3
商品構成単品
板厚2.3mmの薄型スパナ。
サイズ(mm)5.5×7/8×10/12×14
トラスコ品番370-8454
質量(g)60
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
¥799
税込¥879
当日出荷
簡易ルーフボルト締め上げ工具。専用工具がなくてもドライバーで締め上げできます!。専用スパナ付
用途M8ルーフボルトの締め上げ用
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
中型及び大型車で使用せれているエアドライヤーのカートリッジフィルター交換用専用レンチです。
バンド幅(mm)76
差込角(sq.)(レンチ)12.7
適合径(Φmm)130~140
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合、センターピン側より本レンチをご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.54MB)
1個
¥2,288
税込¥2,517
当日出荷
1個
¥649
税込¥714
翌日出荷
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
家具の底板と側板の締結機能を持ったアジャスターです。底板の上側から、簡単にアジャスターの高さ調節ができます。底板と側板の両面で荷重を受けるため、荷重性能に優れています。荷重がかかった状態でも、比較的軽い力で高さ調節ができます。
用途ワードローブ。本棚。ノックダウン家具
シリーズITALIANA
材質鋼/亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上鋼/亜鉛合金/亜鉛めっき
質量(g)49
仕上クロメート処理
商品構成単品
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
9A13003, 9A14001, 9A14002, 9A14003用の10mmと11mmのスパナセットです。
寸法(mm)10・11
入数2
1セット
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
仕様(トルシアボルト用
セット内容インナーソケット(M16・M20・M22)、アウターソケット(M16・M20・M22)、[[(-)]]ドライバー、メタルケース
消費電力(W)1350
無負荷回転数(min-1[r.p.m])110
適応ボルトサイズ高力(S10T)
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
インデックスプランジャーSDXのネジ込用ツールです。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
ソケットプランジャの専用レンチです。
市販の六角レンチがセットできるので、しっかりと締付けが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートを差し込むだけでOK!2~3回、回すだけで簡単にネジ込めます。(MS-15)
持ち運びに便利な軽量タイプ。
バルブレバーを引きながらワークにツールを押し付けると自動的に右回転しスタッドボルトを締付けます。
締付け作業後そのままツールを後方に引戻すと自動的に左回転に切り換わりソケットをボルトから外すことができます。
回転の切替操作が不要なので高い作業性が得られます。
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ