152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マブチモーターDCブラシレスモーター
バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等 使用温度範囲(℃)0~+40 シャフト径(Φmm)3.176 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15200 (10V Duty100%) モーター【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン) 回転方向出力軸側より見てCCW 使用電圧範囲(V)8~21 コネクタMOLEX製ハウジング:39-01-4051 印加電圧(V)実効モータ:10Vmax 取扱説明書(1.3MB) 適正負荷(mN・m[gf・cm])20
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

ツカサ電工ブラシレスモーター
エコ商品
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付 電源直流 モータータイプブラシレスモータ 回転方向両方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)


1台
4,998 税込5,498
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手のひらサイズの小型スターラーです。 ●ブラシレスモーターを採用しており長寿命です。
モーターDCブラシレスモーター
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリエンタルモーターブラシレスモーター
減速比100 出力(kW)0.06 種類ブラシレスモーター 出力60 取付角寸法80 モーター取付角寸法(mm)80 ギヤヘッドの種類平行軸
1個
26,980 税込29,678
36日以内出荷


ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様ギヤヘッド タイプ減速なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式フランジ取付 絶縁階級E種 コイル最高温度:125℃
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
3,500 税込3,850
欠品中
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

微粉塵回収用連続運転タイプ ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。 回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。 0.3ミクロンの微粉塵を捕集できるマイクロフィルターを使用。 風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。 ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1050 定格電圧(V)200(三相) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×610×395 本体質量(kg)19 風量(m3/min)2.4 フィルターマイクロフィルター(0.3ミクロン) 集塵量(L)1 真空度(kPa)20
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷


マブチモーターDCブラシレスモーター
ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ 防水規格IPX4
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ 減速比1/10.33 定格電圧(V)24 最大出力(W)342 最大トルク(N・m)17.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])270 定格回転数(min-1[r.p.m])225 回転方向両方向 使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V)17~28 無負荷電流(A)2.9 定格トルク(N・m)8.6 防水性IPX4 取扱説明書(1.73MB) 許容ラジアル荷重(N)700
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。
種別アナログ アズワン品番3-7147-01
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

小型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック 幅(mm)81 全長(mm)144 質量(kg)1.8(バッテリ含) 高さ(mm)246 電源(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0~4000 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M20 機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)300 バッテリー容量(Ah)6.0×2 充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~3200 適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B 振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

最大13万回転/分の強力なブラシレスモーターから最大風速36m/sの風速で効率的に作業ができます。風量は3段階切替でターボボタンで必要な時にボタンを押している間だけ最大風量にできます。洗車時の水滴も効率よく吹き飛ばしてくれるので拭き上げも楽々。多機能ブロアファンとして、自動車各部、コンピュータ、キーボード、掃除機のスキマノズルが入りにくい隙間など様々な作業にエアーダスターとして使用できます。LEDライト搭載で暗い隙間のゴミ、ホコリも見逃しません。風向き方向の目安にもなります。コンパクトサイズで自動車のグローブボックスにも収まります。
用途洗車、掃除に セット内容ブロア本体、ワイドノズル、先端ノズル、クリーニングブラシ、ストラップ、USB-C to Aケーブル(30cm) 本体寸法(mm)約70×138×33 本体質量(g)約237 風速(m/s)弱:9.5、中:19.5、強:30、ターボ:36 バッテリー容量(mAh)4000
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
仕様DCブラシレスモーター 付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード 質量(kg)1 サイズW160×D210×H130mm 回転数(min-1[r.p.m])1000~12000 電源AC100V 50/60Hz 最大遠心力(G)6900(ローターⅡ使用時:3700G) タイマー設定15秒~99分 アズワン品番3-6731-01 回転数設定方式デジタル(100rpm単位)
1個
45,900 税込50,490
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型攪拌機
最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。ドリルチャックは手締めとチャックハンドル式両方が行えます。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。
用途溶液のかくはん、混合、合成反応。 幅(mm)120 質量(kg)2.5 高さ(mm)180 奥行(mm)220 電源(V)単相100 消費電力(W)200(200VA) 電源コード(m)1.5
1台
92,980 税込102,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DC12V用!オリジナル小型ベンチレーター ボートやヨットの室内・キッチン・トイレなどの換気・キャンピングカーのサイドエアーベントとして使用可能 静音型 ABS樹脂製 水平設置型 推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上 取付方法:4ヶ所取付・埋め込みタイプ 12Vブラシレスマイクロモーター搭載 省エネ仕様・ソーラー電源可能
付属品ステンレス製タッピングネジ4本 電圧(V)DC12 取付穴数4mm穴(4ヶ所) ケーブルビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上推奨
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。 高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。 AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。 吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直を問わず取付可能です。 段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。 多台数の集中運転制御が可能です。 吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度クラス100目安 付属品吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本 仕様送風機/ACモーター 材質(本体)帯電防止ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz) または DC24 フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品 動作表示灯LED
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微粉塵回収用連続運転タイプ ULPAフィルター搭載の小型マイクロ高圧集塵機 ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。 回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。 0.1ミクロンの微粉塵を捕集できるULPAフィルターを使用。 風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。 ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1050 定格電圧(V)200(三相) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×560×395 本体質量(kg)21 風量(m3/min)2.4 フィルターULPAフィルター(0.1ミクロン) 集塵量(L)1 真空度(kPa)20
1台
349,800 税込384,780
3日以内出荷

多目的に利用できる小型ファン付HEPAフィルターユニットです。取付、メンテナンスが容易で軽量です。本体は帯電防止樹脂製です。DCブラシレスモーターの採用により、大幅な省電力化を図りました。風量切替スイッチで風量が可変できます。LED運転表示灯付きです(吹出し面)。
集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上 集塵要素メインフィルター/HEPAフィルター、プレフィルター/サランネット加工品 電源AC100~240V 1Φ 50/60HzまたはDC24V 材質帯電防止ABS樹脂 付属品機器取付用パッキン×1、固定ネジ×4
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の脈動吸収機構を内蔵した低振動のDC液体ダイアフラムポンプにブラシレスモータを採用して長寿命化を図り、耐用時間はメーカー従来製品の約10倍に向上しました。 小型でありながら広い使用圧力範囲を実現しており、また吐出流量をコントロールできるよう制御機能を装備しています。 気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
用途医療・食品・水処理・環境測定などの分析機器用の液体搬送、各種液体の濾過・サンプリング・洗浄機・滅菌機用の液体搬送、工業用インクジェットプリンタのインク搬送 定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)4.7(吸入口)、4.7(吐出口) 本体質量(g)80 取付寸法(mm)9.5×17 使用環境温度(℃)5~40 絶縁階級E種相当(コイル) 耐用時間(時間)6000 使用流体温度(℃)5~50 使用圧力範囲(kPa)0~100 最高圧力(kPa)300 使用周囲湿度(%RH)30~85
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型撹拌機 ZZシリーズ
最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。
回転速度(min-1[r.p.m])5~300 最大トルク(N・m)0.98/300 回転制御スピードフィードバック制御 機能スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口、【回転速度設定・表示】ボリューム設定・デジタル表示4桁 安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー モーターDCブラシレスモーター35W 定格トルク(N・m)0.098 回転数(min-1[r.p.m])3000 外径(Φmm)1~10(撹拌棒) チャックドリルチャック 使用環境温度(℃)5~35 外寸(mm)130×155(172)×158(173)(362D:フリークランプ取付時)/※()内の寸法は突起物を含みます。 質量(kg)約2.5 アズワン品番63-5194-02
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型撹拌機 ZZシリーズ
小型で操作がとても簡単なかくはん機です。ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。
仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口 付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個 質量(kg)約2.5 タイプスタンダード 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 回転制御スピードフィードバック制御 使用周囲温度(℃)5~35 定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm 安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。
仕様表示:アナログ●天板:Φ120mm●サイズ:150×145×50mm●モーター:ブラシレスモーター●消費電力:7.2W●電源:AC100~240V 50/60Hz●最大回転子サイズ:40mm●防塵・防水:IP21●重量:300g●付属品:サポートロッド、クランプ●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])300~2000 撹拌容量(L)1.5 材質(天板)PET(ポリエチレンテレフタレート) アズワン品番3-7147-01-22 校正証明書点検・検査書
1個
26,980 税込29,678
15日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 9.2 W出力スピード = 3600 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 24.5 mNm長さ = 81.2mm幅 = 38.4mm寸法 = 38.4 (直径) x 81.2 mm許容電流値 = 600 mA基準合致 = RoHSNidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 彫る・削る・磨く、様々な作業を1台でこなす万能ツール 小型で高出力、ブラシレスモーター搭載 コレットチャック式でΦ2.35/Φ3.2mm、2種類の軸径に対応 ハブコントローラーによる無段階回転速度調整機能付き スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途金属・木材・石材・ガラス等の研削・研磨加工に グラス彫刻や彫金、模型・アクセサリー製作に 付属品本体×1、ダイヤモンド砥石(軸径Φ3.2mm)×3、金属用軸付砥石(軸径Φ3.2mm)×3、マンドレル(軸径Φ3.2mm)×1、切断砥石×2、サンディングペーパー×10、スパナ×1、コレット(Φ2.35mm用)×1 質量(g)約145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000~35000 入力電圧(V)DC18(最大20) チャック径(Φmm)コレットチャック2.35/3.2
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

M12 FHS-0X0 JP M12 FUEL 小型チェーンソー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 チェーンテンションを調整しやすい 残量が見やすいクリアオイルゲージ 無段変速トリガー わずか2.3kg(6.0Ahバッテリー装着時)の小型軽量チェーンソー 自動潤滑式オイルタンク 便利なチェーンカバー本体収納
電圧(V)12 チェーンスピード(m/s)[m/分]5 バー全長(mm)152 質量(kg)1.9(本体のみ)、2.3(6.0Ahバッテリー装着時) 仕様燃料ゲージ、トリガーロック 付属品ケース 長さ(mm)420 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×232×96 切断有効長さ(mm)140 電源電圧(V)12 タンク容量(mL)50(チェーンオイル) ガイドバー長さ(mm)152
1台
38,980 税込42,878
8日以内出荷

AINOHOT-S07-BK 特定小型原付電動キックボード S07 AINOHOT 動画あり
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。総重量16.5kg、折り畳み式の電動キックボードです。工具不要で簡単に折りたたむことできるので、スムーズに収納・持ち運びができます。着脱式バッテリー採用でバッテリーを取り外しても直接ケーブルでも充電が可能。防振性と耐久性に優れ、段差のある道路も衝撃を感じずスムーズな走行を実現する大型のタイヤを採用。また350Wブラシレスモーターを搭載し、高出力低騒音、登坂角度11°のパワフルな走りで移動も楽々です。歩道モード(6Km/h)と公道モード(20Km/h)の2モードを搭載。交通ルールを守り安全に走行可能です。
用途16歳以上免許不要で乗れる! 仕様バッテリー:取り外して充電可能 ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ 質量(kg)バッテリー:2.7 角度(°)最大登坂:11 バッテリーリチウムイオン 材質(フレーム)アルミニウム合金 バッテリー容量(Ah)10 バッテリー電圧(V)36 車体質量(kg)16.5 タイヤタイプタイプ:チューブタイヤ タイヤサイズ10×2.215インチ 充電時間(時間)約6 寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1070×470×490、展開:1070×470×1180 モーター定格出力(W)350 最高速度(km/h)20 防水性本体IPX4 走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:20 走行距離(km)航続:35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる) 最大負荷能力(kg)100 総質量(kg)16.5 折り畳み可否3ステップ、簡単収納
1台
104,900 税込115,390
5日以内出荷

電動ハンドナットランナーより大幅に安価で高精度なトルク管理を実現します。 従来の仮締めは電動ドライバ→本締めはトルクレンチの締付作業が1つの工具に集約でき、工具の持ち替えが無くなり「ムダ取り」ができます。 仮締めは電動(ブラシレス)モータで省力化を行い、最終締付はトルクレンチで精度±3%で正確なトルク管理が行えます。 メンテナンスフリー!耐久性のあるブラシレスモーターを採用し、ブラシ交換が不要です。 コードレス!充電式バッテリーで仮締め用の電動モーターを駆動。 電源コードの取り回しによる作業性の低下や断線による故障の心配がありません。 ポカヨケもコードレス!締付け完了信号はBlueutooth(R)にて送信し、簡単に「締め忘れ防止のポカヨケシステム」が構築可能。 またコードレスで作業性に優れ、断線の心配もありません。 専用コントローラーの接続不要。コードレスなので、生産ラインの移動や改修に困りません。 仮締めトルクは3段階調整が可能!Blueutooth(R)搭載のパソコンにて、設定ソフトにより仮締めトルクの変更が可能。(※設定ソフトは無償ダウンロード可能) 締付モードの変更もソフトで変更可能!フランジの複数本のボルトを連続して仮締め作業を行うのに適した「締付モード1」と、仮締め後本締めを行わないと次の仮締めが行えない「締付モード2」の切り替えも「設定ソフト」で行えます。(※設定ソフトは無償ダウンロード可能) 今ご使用中のトルクレンチテスタで校正が可能。 専用の校正機器が不要で、管理上もトルクレンチと同様にトレーサビリティが繋がります。
用途セル生産・サブラインの組み立て作業、締付けデータ管理システム、締付けトルクデータをエビデンスとして提出する締付け作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
329,800 税込362,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源電圧 = 6 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 1.08 W出力スピード = 2500 rpm軸径 = 1.5mm最大出力トルク = 3.2 mNm長さ = 13.9mm寸法 = 26 (直径) x 13.9 mm許容電流値 = 400 mAシリーズ = 2607 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,380 税込18,018
7日以内出荷

42670086 小型自動床洗浄機 E-TOLERE(イートレール) スタンド付 本体のみ WEGO 動画あり
確かな性能とスタイリッシュなデザイン。コードレスなのでストレスフリー!。スムーズな動きと洗練された斬新なデザイン。スリム&コンパクトボディ。パワフル床洗浄。ヘッド360°回転:重機下の洗浄や前後の動きに対応。タンクワンタッチ式着脱簡単。ボディ コードレス自由自在:リチウムイオンバッテリーを採用。高性能で滑らかな動き。清掃メニュー(ブラシ&線材&バキューム)が選択できる優れもの。デスク周りやテーブルのしたの洗浄など、前後の動きにも対応。女性スタッフでも簡単に操作が可能!。オフィスやホテル、レストランなど、様々な環境の床清掃にご利用いただけます。
仕様【ブラシ圧】8kg 幅(mm)(スキージ)450 電圧(V)36(8000mAh) 出力【充電アダプター】DC42V 4A 回転数(min-1[r.p.m])最大350 タンク容量(L)【洗剤タンク】2.5【汚水タンク】4 本体質量(kg)18.5(バッテリー含む) モーター【バキューム】150W(ブラシレス)【ブラシ】300W(ブラシレス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×380×1155 入力【充電アダプター】AC100-240V 50/60Hz 騒音値(dB)65-73 バッテリーリチウムイオン 清掃能力(m2/h)1200 ブラシ8インチ×2 充電時間(時間)【充電アダプター】約3 洗浄幅(mm)430 稼働時間(分)60~90
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷

澤村電気工業DCモータ SS40E
種類汎用モーター 回転速度(min-1[r.p.m])2500
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バッテリー容量:1200mAh。充電時間:約2時間。連続使用時間:約2ー7.5時間。誤作動防止:電源ボタン長押し。付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途モード切替:3段階。 ブラシレスモーター。 3WAY:手持ち、卓上、カラビナ
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

バッテリー容量:1200mAh。充電時間:約2.5時間。連続使用時間:約1.5ー4時間。誤作動防止:電源ボタン長押し。付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途モード切替:3段階。 ブラシレスモーター。 3WAY:手持ち、卓上、カラビナ
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

Performance ToolUSB ミニ扇風機
コンパクトな4インチのブレードと6インチのフレーム 0.6mAブラシレスモーターにより、静音設計 金属製スタンドは、360度の回転可能 パソコン、モバイルバッテリー、その他USB接続で駆動 ケーブル長3フィート
用途オフィス、家庭、寮、書斎、図書館、ゲームルーム、ガレージに最適な扇風機 ブラック
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

バルミューダGreenFan Studio
独自の二重構造の羽根と、DCブラシレスモーターによって100年変わらなかった扇風機を変えた、グリーンファンテクノロジー。 自然界の風の快適さ、パワフルさの両立に加え、静音性も備えています。
セット内容本体、ACアダプター、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)1.5~36 電源AC100V 50/60Hz ケーブル長(m)3 本体質量(kg)3.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×520×900 風量調整5段階 首振り左右それぞれ最大75° 安全機能モーター異常検知、異常電圧検知、オートパワーオフ(18時間無操作のとき) 切タイマー1・2・3・4時間 角度調節左右それぞれ75° /上向きに24° /下向きに11°
1台
39,000 税込42,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)