無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。
オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。
オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。
ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。
最高圧力(MPa)3.5/3.5
型式クリーン
電源(V)単相100
起動形式直入れ
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1740
プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。
圧力調整が簡単です。
軽量・小型で自給式。
貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。
用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。
吐出圧力(MPa)(50/60Hz)3.9/3.9
吐出水量(L/min)(50/60Hz)3.0/3.7
仕様冷水
付属品高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケース
トラスコ品番252-8029
質量(kg)9
電源単相100V
コード長さ(m)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×230×210
給水方式自吸式
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
2連タイプ
特殊2段プランジャーポンプと、アンロードバルブの採用により低圧7mpaを実現しました
100V電源対応なので現場を選びません
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能
仕様小型電動油圧ポンプ、バルブ方式/電磁弁圧力保持型
トラスコ品番721-6076
セット内容電磁弁手元スイッチ、圧力計、バイパス付チェック弁
材質タンク:アルミ、本体:アルミorスチール
質量(kg)19
電圧(V)AC100
定格出力(kW)0.45
吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5
有効油量(L)2
圧力(MPa)高圧:70、低圧:7
1個
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
高圧6MPa・小吐出量のプランジャーポンプです。
用途冷房・冷却・調湿・鎮塵用途での霧噴霧に。
トラスコ品番199-8646
材質S304他
幅(mm)212
質量(kg)8.5
高さ(mm)233
最高使用圧力(MPa)6
最大吐出量(L/h)18
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
全くオイル(潤滑油、グリス)の要らない無注油ポンプのため保守点検から開放されます。総ての無駄を省いた未来の高圧ポンプです。モーター軸兼用ポンプのため、ベルトのスリップの心配はありません。コロガリ摩擦を最高度に利用した設計〈実用新案、意匠登録〉で起動時のトルクは極度に少く、出力は絶大です。和風建築の敷居とふすまの摩擦に対して本ポンプはアルミサッシのころがりに匹敵した軽快さで回転します。小型超軽量のため持ち運び、移動に便利です。構造が至極簡単ですから誰でも分解掃除、組立ができます。オールポジションポンプですから設置場所のないときは、ぶら下げて逆立、傾斜の運転が可能です。オイル、グリス、ベルト、ベルト車が不要でコロガリ点接触構造のためポンプ効率は最大で省エネ時代が生んだ省エネポンプです。
用途テスター。水道配管のテストに。ガス配管のテストに。バルブ容器の耐圧テストに。破かいテスト用として。学校教材用として
一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。
複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。
用途金属・建築・鉄工塗装に、ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
仕様【耐久時間】200時間以上
寸法(mm)Φ27×62.3(突起部除く)
質量(g)60
対応食品衛生対応
接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下
設置場所屋内設置用
粘度範囲(mm2/s)使用液:~30
許容押込圧(kPa)100以下
吐出圧力(MPa)7.8
吐出水量(L/min)12
仕様エンジン式冷水タイプ
幅(mm)770
質量(kg)30
高さ(mm)790
奥行(mm)439
能力(洗管)~Φ110mm(洗管ホースは別売)
エンジン出力(W)2100
給水方式自吸式
距離(高圧ホース最長)100m
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
1連タイプ
特殊2段プランジャーポンプと、アンロードバルブの採用により低圧7mpaを実現しました
100V電源対応なので現場を選びません
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能
電圧(V)AC100
仕様小型電動油圧ポンプ、バルブ方式/電磁弁圧力保持型
トラスコ品番721-6068
セット内容電磁弁手元スイッチ、圧力計、バイパス付チェック弁
材質タンク:アルミ、本体:アルミorスチール
質量(kg)18
定格出力(kW)0.45
吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5
有効油量(L)2
圧力(MPa)高圧:70、低圧:7
1個
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
単相100V電源対応なので現場を選びません。
作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。
特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。
小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
単相100V電源対応なので現場を選びません。
作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。
特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。
小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
油タンク油量(L)3
種類その他ポンプ
電流(A)9.5(最大時)
電圧(V)単相100(50/60Hz)
最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)70/15
吐出量(L/min)(高圧/低圧)0.35/2.5
絶縁種別E種全閉
油タンク有効油量(L)2
電動機出力(kW)0.45
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7
水量(L/min)5
付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1400
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格電流(A)14
定格使用時間約30分
始動電流(A)55
水温(℃)40以下
防水性IPX5
150℃の蒸気で樹脂洗浄や除菌、減菌洗浄に最適。
小水量のため、噴射水の撥ねや飛散が少ない。
無給水で15~40分の連続使用可能。
耐久性抜群のステンレスコイルを採用し、錆なし。
小型軽量で抜群の機動性。
噴射量が少なく、撥ねや飛散が少ないため、ドライフロアー等での使用や、電装系に近いエンジン回りの洗浄にも最適。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)555×645×795
質量(kg)約90
吐出圧力(MPa)0.7
電源(V)単相AC00
電源コード(m)(2スケ)5、3芯プラグ付
ポンププランジャーポンプ
スチーム温度(℃)150
使用燃料白灯油(JIS1号灯油)
燃料タンク容量(L)10(有効8)
燃料消費量(L/h)約2
安全装置炎感知装置、温度調節器、過熱防止サーモ、圧力スイッチ、自己保持回路、サーマルリレー、漏電遮断機、30mA調節弁・安全弁
付属品洗浄ガンノーマルガン1/4×200、1/4×6mスチーム用高圧ホース、給水口タケノコ・エアカプラー
容積式システム用の手動ポンプです。油の吐出はレバーの反復操作をするだけで行われますので特別な操作や面倒な手間は必要としません。
種類その他ポンプ
取付方式ガスケット取付形
空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。
モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。
先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。
作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。
圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。
吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階
セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース
出力(W)250
電源(V)100
ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8
圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35]
吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。
ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。
3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。
鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。
飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D16以下(4~16)
電源(V)単相100
電流(A)10.5
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×185×105
付属品工具セット、油圧オイル
切断時間(秒)2
使用作動油(油圧)VG46相当品
仕様モーター部二重絶縁標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」
質量(kg)7.0(2芯・2.5mコードを含む)
トラスコ品番280-0128
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
関連キーワード