23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●電源電圧:12 V dc●許容入力:1.4 W●出力スピード:9800 rpm●最大出力トルク:0.25 Ncm●コアコンストラクション:コアレス
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2L-22T)両軸型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置両側 枠番22 出力(kW)0.2 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様電源電圧 = 12 V dc許容入力 = 80.16 W出力スピード = 8311 rpm軸径 = 6.35mm最大出力トルク = 92.13 mNm長さ = 69mm寸法 = 51.8 (直径) x 69 mm許容電流値 = 10.82 Aコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適
1個
6,640 税込7,304
当日出荷

ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!
付属品8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付 寸法(mm)18.7×15.5 全長(mm)27(シャフト含む) 直径(Φmm)最大15.5 質量(g)11(モータのみ) 種類汎用モーター シャフト径(Φmm)1.5 回転数(min-1[r.p.m])(適正電圧・負荷時)8250 消費電流(mA)(適正電圧・負荷時)280 適正負荷(mN・m[gf・cm])0.59[6]
1セット
239 税込263
当日出荷

1台
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ標準タイプ(1.8°/Step) 種類ステッピングモーター 電源二相 モーター取付角寸法(mm)42 配線方式ユニポーラ6本リード線
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。 転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。 転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

ハイポイドモートルTAシリーズは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。ウォームギヤに比べ滑りが少なく高効率です。同一出力であれば消費電力が少なくてすみ、経済的なドライブです。ギヤモートルで磨き上げた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。取付方向も自由で制限がありません。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
ブレーキブレーキ無 極数4 保護構造全閉外扇形(IP44) 定格連続 モータータイプギヤードモーター 塗装色マンセル 2.5G6/3 使用周囲温度(℃)-20~40 使用周囲湿度85%以下(結露のないこと) 設置場所屋内(塵埃が少なく水のかからない場所) 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マブチモーターブラシ付モータ
ブラシ付モータ
シャフト径(Φmm)2.0 適正電圧(V)12
1箱(5個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
3,500 税込3,850
欠品中
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
1台ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

減速機 G3シリーズ(G3F-28)両軸型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプヘリカルギア 取付方式フランジ取付 種類減速機 電源単相 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

第一精工ラーク
クルーザー、モーターボート専用竿受。「小型電動リールを使った中物釣りに、ワンタッチ脱着で竿がフリーになるサポート機能付きの竿受け部」と、。「スピニングリールや小型両軸リールを使ったチョイ投げ釣り用の小物用竿受け部」の2種類の竿受け部がついた小型竿受けです。
付属品替え竿受、細竿径用アダプターSS・S、ドリル(径Φ5mm)、タッピンネジ(Φ6x20mm)4本、ゴムパッキン、ベース 寸法(mm)128×60×55 (チビサポートサイズ:70×70×50) 全質量(g)620
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

風力発電の実験に適したモーターです。 少ない力で回転し、電流を発生させる高性能発電用モーターですので、風力発電の実験に最適です。
寸法(mm)Φ25×42 電圧(V)3 回転数(min-1[r.p.m])1050 電流(mA)20 科目理科 準拠理科小学校6年 分野物理(運動・力学・物性)
1個
591 税込650
当日出荷

超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。 ホース接続口(エア源側)ニップルR1/4 排気方式後方 供給空気圧力(MPa)0.6
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスモーターを搭載。極めて静かな駆動音です。 小型充電式フットケアマシンとしては高レベルの 25,000rpm まで可能。 回転数の確認がしやすい大型液晶インジケーターを搭載。 USBで充電可能。 本体をモバイルバッテリーとして使用することもできます。
仕様●【本体仕様】●▼サイズ:W75×H150×D30mm●▼重量:334g●▼入力:USB(TypeC)●▼バッテリー充電時間:約8時間●▼無負荷稼働時間:約8時間●【ハンドピース仕様】●▼サイズ:外径20×長さ125mm●▼重量:130g●▼回転数:0~25,000rpm●▼左右回転:両方向切り替え可能●▼軸経:2.35mm アズワン品番68-0948-91
1台
34,900 税込38,390
7日以内出荷