1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
キャブレター内部のカーボン、スラッジ、
オイルミストなどを取り除くことができます。
キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します。
用途農業機械用
タイプ液状
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量231mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
こんなお得な商品も!

ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合機種各機種共通
高さ(mm)16.0
外径×内径(Φmm)19.0×14.3
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
キャブレター内の汚れを洗浄・除去!
小型エンジンの作業がスムーズ
用途農業機械用(プロ専用)
危険物の類別第四類
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
高耐久性:プロ仕様の重作業用構造
高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計
米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
仕様圧縮比/8.3:1
付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト
形式エアクリーナー:セミドライ、デュアルサイレント
内径(Φmm)60
最大トルク(N・m)ネット:7.5 (0.76 kgf・m)@2500 rpm
燃料自動車用無鉛ガソリン
定格出力(kW)連続:2.1(2.8HP)@3600rpm
燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)0.96@3600rpm
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)297×333×346
乾燥質量(kg)13.2
燃料タンク容量(L)2.0
潤滑方式飛沫式
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン
点火方式トランジスタマグネト
始動方式リコイルスターター
行程(mm)43.5
最大出力(kW)ネット: 2.4(3.2 HP)@3600 rpm
オイル量(L)0.56
排気量(cm3)122
1台
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。
○分離給油可能
○M/J#230 P/J#30 組込済
※ノーマルエアクリーナー使用不可
※受注生産
RX50
全車種
RX80
全車種
キャブレター車以外にも使用可能な、燃料ラインの強力洗浄用ガソリン添加剤です。キャブレター、バルブ、インジェクター、点火プラグ、燃焼室の堆積物を除去し新たな形成を防ぎます。インジェクションクリーナーで解決しない、既にトラブルを抱えたエンジンなどに効果的。圧縮を改善し燃料を節約、 燃料システム全体を腐食から保護しながらキャブレター・アイシングを防止し、エンジン本来の性能を発揮させます。船舶や産業用の小型エンジンにも使用可能です。キャブレターのアイシングを防止 。燃料システムの腐食防止。燃料の酸化・劣化防止 。燃焼ノッキングのリスク低減 。燃費と排気ガスの排出量を正常化 。自動車(インジェクター車)を含むすべての2ストロークおよび4ストロークの燃料にクリーニング用添加剤として使用可能 。船舶や産業用の小型エンジンにも使用可能 。ターボチャージャー・触媒コンバーター付き車両にも使用可能
用途ガソリン添加剤(強力燃料ラインクリーナー)
使用方法70リットルの燃料に対し本製品1本(300ml)を注入してください。洗浄後のコーティング効果は約2,000 km持続しますので、2,000kmごとに使用する事で常に保護された状態を保つことができます。燃料タンク内のガソリンは半分以上入っている状態でご使用ください。常時使用する場合は、ガソリンに対し0.3~0.5%の割合でご使用ください。エンジンを長期間使用せず保管する場合は、本製品を1%の割合でガソリンに注入してください。エンジンの保管方法についてはエンジンまたは車両製造元の指示に従ってください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
主な適合純正品番7NJ-13596-00
1個
¥549
税込¥604
欠品中
代表車種ZR250-B9
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
高耐久性:プロ仕様の重作業用構造
高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計
米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
仕様圧縮比/9.0:1
付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト
形式エアクリーナー:セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント
内径(Φmm)68
最大トルク(N・m)ネット:10.3(1.05kgf・m)@2500rpm
燃料自動車用無鉛ガソリン
定格出力(kW)連続:2.9(3.9HP)@3600rpm
燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)1.4@3600rpm
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)304×362×337
乾燥質量(kg)15.1
燃料タンク容量(L)3.1
潤滑方式飛沫式
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン
点火方式トランジスタマグネト
始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター)
行程(mm)45
最大出力(kW)ネット: 3.6(4.8 HP)@3600 rpm
オイル量(L)0.58
排気量(cm3)163
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
キャブレター、エアークリーナーに2~3秒噴射すると広い燃焼範囲でエンジンのかかりにくい冬期でも一発スタート。ガソリン、ディーゼルエンジンや農機・小型船舶エンジンに有効です。
用途冬期のエンジンスタート用スプレー
成分ジエチルエーテル80~90%、石油系炭化水素5.0~10%、炭酸ガス5.0~10%、鉱油系炭化水素1.0%未満
危険等級Ⅰ
危険物の類別第四類
危険物の品名特殊引火物
危険物の数量0.26L
1本(260mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
エンジン式小型動噴 MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER25TH85/MS-ER50/MS-ER50/MS-ER100/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER25TH85(MS-ER50-AAA-0/MS-ER100-AAA-0/MS-ER50H85-AAA-0/MS-ER50-AAA-0/MS-ER100-AAA-0/MS-ER50H85-AAA-0/MS-ER50-AAA-0/MS-ER100-AAA-0/MS-ER50H85-AAA-0/MS-ER25TH85-AAA-0/MS-ER50-AAA-1/MS-ER50-AAA-2/MS-ER100-AAA-1/MS-ER100-AAA-2/MS-ER50H85-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に
エンジン式小型動噴 MS-E2R50T/MS-E2R50TH85/MS-E2R25TH85(MS-E2R50T-AAA-2/MS-E2R50TH85-AAA-2/MS-E2R25TH85-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.13MB)
関連キーワード