ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
使用場所排水口まわり
材質(本体)ステンレス
線径(Φmm)0.1
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)120
配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
使用場所排水口まわり
材質(本体)ステンレス
線径(Φmm)0.1
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)120
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。
材質毛:ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー
耐熱温度(℃)毛:約130
工業用手作業極細ワイヤブラシです。
交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。
フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。
仕様シングル巻
全長(mm)76
対応材質鋳鉄、鉄鋼など
材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS302)
材質(シャフト)ステンレス(SUS304)
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
全長(mm)250
材質毛材/66ナイロン(Φ0.1mm)、芯線/ステンレス(SUS304)
材質毛種/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
毛材ナイロン
適合器具パイプ
こんなお得な商品も!

ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
こんなお得な商品も!

ナイロンコンデンサーブラシ シングル
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
その他賠償保険付
種別手作業用コンデンサーブラシ
材質(ブラシ部)ナイロン
サイズ多種類!極細配管を内面洗浄。外径1.5mm~4.0mmまで、0.5mmごとに1本単位で選択可能!。これまで特注ブラシで洗浄していた、充填ノズルや小径パイプ、チューブの内面が、在庫品のノズルブラシで洗浄可能に。細かい残渣を取り除けることで、菌の繁殖や異物混入リスクを低減させます。ブラシ線材にはPBTを使用しているため、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
ナイロン毛で弾力があります。
用途パイプ、すき間等の簡単な汚れ落とし。
植付(mm)50
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

コンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
材質(ブラシ部)ナイロン
ジョイントブラシハンドルと組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナーです。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質(本体)ステンレス
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
線径(Φmm)0.25
耐熱温度(℃)120
極細の砥粒入ナイロンブラシです。
用途鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨。
仕様シングル巻
全長(mm)76
材質(ブラシ部)ナイロン
適合材鉄・非鉄金属
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛
耐熱温度(℃)130
デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)120
エスコ品番EA109CY-150
材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン
グリップ部(mm)20×15×170
適合パイプ径(Φmm)51~76
ケーブル長(mm)1500
ケーブル径(Φmm)6
ブラシ寸法(mm)約直径40×50
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
Φ1.5mmからの極小ブラシ。
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。
導入実積:食品配管・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管
タイプミニパイプクリーナー
線径(Φmm)0.1
材質芯線/ステンレス※先端は研磨処理済み
全長(mm)120
高さ(mm)15
材質(毛)PBT
耐熱温度(℃)120
汚れ落としやつや出しに適した馬毛のコンデンサーブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。
円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途汚れ落とし・つや出し。
材質馬毛
材質(毛)馬毛線
仕様シングル巻
タイプコンデンサーブラシ
材質(柄部)鉄
サイズ多種類!極細配管を内面洗浄。これまで特注ブラシで洗浄していた、充填ノズルや小径パイプ、チューブの内面が、在庫品のノズルブラシで洗浄可能に。細かい残渣を取り除けることで、菌の繁殖や異物混入リスクを低減させます。先端までブラシが付いており、パイプのカーブや先端を傷つけにくい。ブラシ線材にはPBTを使用しているため、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
サイズ多種類!極細配管を内面洗浄。外径1.5mm~4.0mmまで、0.5mmごとに1本単位で選択可能!。これまで特注ブラシで洗浄していた、充填ノズルや小径パイプ、チューブの内面が、在庫品のノズルブラシで洗浄可能に。細かい残渣を取り除けることで、菌の繁殖や異物混入リスクを低減させます。ブラシ線材にはPBTを使用しているため、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
サイズ多種類!極細配管を内面洗浄。これまで特注ブラシで洗浄していた、充填ノズルや小径パイプ、チューブの内面が、在庫品のノズルブラシで洗浄可能に。細かい残渣を取り除けることで、菌の繁殖や異物混入リスクを低減させます。先端までブラシが付いており、パイプのカーブや先端を傷つけにくい。ブラシ線材にはPBTを使用しているため、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
仕様●ブラシサイズ:外径Φ8.0×全長200mm×植毛台寸法40mm●ブラシ材質:PBT●芯線:SUS304●線径:Φ0.18mm●ブラシ色:青●重量:2.2g●耐熱温度:121℃
アズワン品番65-9536-30
1本
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
RS Pro エアブラシキットには、さまざまな内容が含まれていますRS Pro のエアブラシキットには、作業場や工場のさまざまな表面に塗料を適用するのに必要なあらゆる工具が揃っています。 この製品には、ピストル型エアブラシ、重力式塗料カップ、高圧ガスアダプタ、 フィートの小径ホース、 インチ縮小ニップルが含まれ、さまざまな作業で柔軟性を発揮します。最良の結果を得るには、塗装する表面から約 インチのエアブラシを保持する必要があります。短いストロークを使用し、複数の軽いコートを適用することを推薦される。エアブラシの前面にあるフルードキャップを回して、塗料の流れとスプレーのパターンを調整できます。 完全に銃からのすべてのペンキの沈殿物をきれいにする限り、再度それを使用できる。 複合ケースに収納されており、安全かつ簡単に保管できます。車から家具まであらゆるものを塗るのに使用されるこのような用具を見つける。特長と利点エアブラシキット 重力式塗料キット、ガン式エアブラシ、プロペラントアダプタ、リダクションニップル、小径ホースが含まれています 容器の容量は 0.22 リットル 先端サイズ: 0.3 mm 空気入口 BSP 英国標準パイプ は 1/4 インチです モデル番号 AB931RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コンテナ能力 = 0.22Lチップサイズ = 0.3 mmエアインレット(BSP) = 1/4インチキットタイプ = スプレーガンキットモデルナンバー = AB931
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
関連キーワード