20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスファルト防水工事に最適な形で生み出された刷毛です。 毛は高熱でも溶けにくく、杓で施工する用に取っ手タイプになっております。
形状
1本
659 税込725
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羊毛または馬毛を混合。薄型ながら強い毛腰です。
用途合成樹脂の巾塗り 形状立型 毛丈(mm)55 毛色白色 毛厚(mm)12 種類刷毛 材質(毛)パキン 主な用途合成樹脂用 刷毛幅(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

羊毛または馬毛を混合。薄型ながら強い毛腰です。
用途合成樹脂の巾塗り 形状立型 寸法(mm)120 毛丈(mm)75 毛色白色 毛厚(mm)17 種類刷毛 材質(毛)パキン 主な用途合成樹脂用 刷毛幅(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

土間の刷毛引きに最適なナデBikki!。混毛タイプで少しの水も含み刷毛引き作業がしやすい。2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!。刷毛引き時は刷毛を寝かせてのご使用がおススメです。(柄と頭をT字にしそのまま引くイメージです)。柄の角度は約180°可動しますが固定式できません。(360°全角度可動ではないのでご注意下さい)。柄の長さが1300mmから2200mmまで伸縮するため、狭い場所や入りにくい場所などの刷毛引き作業も効率UP!。刷毛は掃除作業にもご使用できます。
用途刷毛引き作業 全長(mm)450 毛丈(mm)40 伸縮範囲(mm)柄:1300~2200 材質(毛)混毛(ナイロン・馬毛) 行数2行
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷

丈夫なスチール製のひしゃくです。
材質(すくい部)スチール、(柄)パイン材 トラスコ品番789-8509 幅(mm)135 シルバー 質量(g)240 容量(L)0.7 間口W×奥行D×高さH(mm)135×480×60
1個
949 税込1,044
当日出荷

大塚刷毛製造アスファルト刷毛
エコ商品
防水工事などで使用されるアスファルト専用刷毛、耐久性・作業性に優れています。
用途防水工事・アスファルト専用。 形状 種類刷毛 サイズ(号)30 毛丈(mm)60 材質(毛)パキン 主な用途塗装用 毛色白色 玉厚(mm)10 板幅(mm)64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA109MA-1 全長(mm)225 種類刷毛 サイズ(号)10 毛丈(mm)47 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途防水塗料用 毛色白色 玉厚(mm)14 刷毛幅(mm)30
1個
535 税込589
当日出荷

刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 定期注文 動画あり
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、化繊 主な用途万能用(多用途) 毛色白色
1本ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(mm)270×65×13 材質パキン 質量(g)98 毛丈(mm)60 柄長さ(mm)155 毛幅(mm)65
1個
819 税込901
4日以内出荷

アスファルト防水工事に最適な形で生み出された刷毛です。 毛は高熱でも溶けにくく、持ち手は握りやすい耐熱一枚板タイプと柄がないタイプがあります。
形状
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KOアスファルト防水用オリジナル水杓7号は、アスファルト防水工法の際は溶融したコンパウンドの流し、張りなどに使用されています 高品質の耐熱メッキ加工版丸揚げタイプも愛用されています
全長(mm)450 深さ(mm)60 直径(Φmm)150 サイズ(号)7
1本
549 税込604
当日出荷

塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用 形状平・金巻 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途建築用/工業用 毛色黒色
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アスファルト防水工事に最適な形で生み出された刷毛です。 毛は高熱でも溶けにくく、毛厚が厚口で、持ち手は握りやすい耐熱一枚板タイプと柄がないタイプがあります。
刷毛幅(mm)110 形状 厚さ(mm)36
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)アスファルト刷毛A型
関西型と呼ばれる形状のアスファルト刷毛 熱に強い植物「パキン」を使用した関西型と呼ばれる形状の刷毛です。 タンピコ麻の葉からとった繊維で、乳白色で、硬くコシの強い毛質です。 植物繊維なので吸水性は大で、洗浄力、研磨力に優れているためブラシ材に適しています。 熱に強く、硬いのがパキンの特徴です。 アスファルトなどの高温素材に適しています。
用途溶融アスファルト・清掃 厚さ(mm)刷毛:20 毛丈(mm)約80 材質(毛)パキン 粘度適用粘度:高粘度 主な用途溶融アスファルト・清掃
1パック(10本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粗面などにマスキングテープを貼るときに、しっかりと凹凸部分や貼りにくい所まで貼ることができ、作業効率が上がります!!
幅(mm)35
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。 鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。
材質合成ゴム(ベアリング入り)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アスファルト舗装補修材 モノタロウ 定期注文 動画あり
水をかけるだけで固まるアスファルト用補修材です。 耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 雨天時および水溜り箇所での施工に威力を発揮します。 製造日から6ヶ月程度の保存が可能ですので開封後は早めにお使いください。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修 材質常温アスファルト混合物 危険物の類別非危険物 施工面積厚さ4cm×1m2:目安5袋、厚さ5cm×1m2:目安6袋 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) 粒径(mm)5(最大)
1袋(20kg)
4,098 税込4,508
当日出荷

アスファルトV 家庭化学 動画あり
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。 ブラック 硬化時間(時間)48 仕様常温合材 成分砕石、砂、アスファルト 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト
1袋(4kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)