商品特徴
船用40%尿素水の測定も対応できます。
自動車用尿素水の製造・測定時には、環境中に一定量の揮発性ガスが存在します。※通常のデジタル屈折計は、3ヶ月ぐらい使用すると誤作動を起こす場合があります。
仕様●スペック●測定範囲:尿素水(Urea)0.0~45.0% 分解能:尿素水(Urea)0.1%●測定精度:±0.2%●屈折率(nD)測定範囲:1.3330--1.4908●分解能:0.0001●測定精度:±0.0003●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●寸法/重量:116×62×31mm/155g●電源:単4アルカリ電池1本●機能:単4アルカリ電池1本で10000回以上測定可能、蒸留水●でゼロ基準合わせ、温度表示(0.1度)、温度自動補正機能。●測定できる液体種類:尿素水(Urea)、屈折率●メーカー保証:12ヶ月
アズワン品番68-4065-87
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。
付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水
材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム
全長(mm)162
測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L
使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)
測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度
本体質量(g)180
最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L
測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
寸法(mm)25×150×40(H)
測定範囲フリーズポイント:-50~0℃、バッテリー比重液:1.1~1.4、尿素濃度:15~40%
アズワン品番64-2269-28
1個
¥24,700
税込¥27,170
当日出荷
こんなお得な商品も!

バッテリー/クーラント テスター(比重計)
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
自動車の冷却水(LLC)の凍結温度、バッテリーの電解液の比重、の測定が可能です。プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。
用途冷却水(LLC)の凍結温度の測定。バッテリーの電解液の比重測定。液体計量用スポイトと本体収納用ソフトケース(布製)付き。。測定範囲。冷却水(エチレン):0~-50℃(最少目盛5℃)。バッテリー液:1.10~1.40kg/l(最少目盛0.01kg/l)
全長(mm)150
質量(g)150
全長L(mm)150
寸法D(mm)25
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)32
こんなお得な商品も!

バッテリー/クーラント テスター(比重計)
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
見やすい目盛りと軽量化
環境に配慮した材質(非有害物質)
用途測定できる液体種類:糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液など
トラスコ品番329-6113
材質(本体)アルミニウム合金(プリズム)光学ガラス(採光板)ポリカーボネート(目盛補正ネジ)ステンレス(グリップ・接眼鏡帯)天然ゴム
全長(mm)約160
質量(g)110
温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)
最小目盛(%)Brix 0.2
外寸法(Φmm)約30
測定対象(液体種類)不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液、糖分、果汁、飲料など
Brix測定範囲(%)0.0~32.0
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
最小目盛(%)Brix 0.5
見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。
用途濃度測定。
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の自動温度補正付手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
グリコール系熱媒体(エチレングリコールやプロピレングリコール)の濃度と凍結温度をチェックすることができる測定器です。 酸に強い樹脂モデルです。
測定範囲(%)プロピレングリコール 濃度0~70 凍結温度0~-50℃エチレングリコール 濃度0~70 凍結温度0~-50℃
仕様温度補正無し防水機能無し
質量(g)90
外形寸法(mm)33×33×168
最小目盛(%)濃度5 凍結温度5℃
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
自動温度補正機能付きに防水仕様(IP65)を兼ね備えたモデルです。見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、従来のゴムグリップ不採用による衛生面の向上、卓上での安定感などの機能性を追及するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるグリップはアタゴならではの究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
先端・ふた板自動吸入タイプです。
凹凸のない滑らかなグリップです。
視野が明るく目盛が読みやすいです。
グッドデザイン賞受賞品です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応。
AdBlueは尿素SCRシステム専用の無色・透明な尿素水溶液です。AdBlueの主成分である尿素は保湿剤として化粧品にも使用される他、医薬品・肥料などにも使われる一般的には無害で極めて安全性の高い物質です。
JIS規格K 2247-1
こんなお得な商品も!

バッテリー/クーラント テスター(比重計)
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
不凍液の凍結限界温度、不凍液の濃度及びバッテリー液の蓄電状態をすばやくチェックすることができるハンディタイプの測定器です。
機能性に優れたデザイン。軽量&コンパクト設計。
集光性を高めたことで目盛板の視認性が向上。
一滴の液で測定可能。
不凍液の凍結限界温度・濃度を同時に読み取り可能。
バッテリー液の比重で蓄電状態を測定。
採光板がヒンジと一体型になり耐久性が向上。
測定範囲バッテリー液比重1.00~1.35、エチレングリコール濃度0~65%、エチレングリコール凍結温度0~-50℃
測定項目鉛バッテリー液比重、エチレングリコール濃度・凍結温度
測定精度バッテリー液比重±0.01、エチレングリコール濃度±2、エチレングリコール凍結温度±2
測定方法1.付属のサンプラー棒を測定液に入れてサンプル採取し、プリズム面に1滴落とす。2.採光板を閉じて先端を明るい方へ向け、接眼部から目盛りを読む。3.ブルーの境界線が目盛りを横切る位置を読み取る。
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。
比重測定範囲1.100~1.300
材質(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム
質量(g)100
ノズル長(mm)65
サイズ(mm)(全長)約325、(握りポンプ直径)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜き専用工具です。作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローを交換することで様々なコネクタハウジングに対応。束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用。クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計です。補給部品として3種類のクローセット(AD101-123)を設定しています。
全長(mm)194~208
質量(g)177
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)
測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm
質量(g)約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)
電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目電気伝導率
精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S
表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
分解能(1)0~199 μS/cm:1μS/cm(2)200~1999μS/cm:1μS/cm(3)2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm(4)20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm
温度表示0~50℃/0.1℃
使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)
校正最大3点
測定原理交流2極法
試料容量(mL)0.12以上
主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)
アズワン品番64-9332-07
主材質ABS樹脂
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
耐熱強化モデルです。たれ、佃煮、煮汁など煮詰めているサンプルをそのまま測定できます。強化プリズムを採用しています。
質量(g)120
外形寸法(mm)33×33×168
最小目盛(%)Brix 0.5
測定精度(%)Brix ±0.5(繰り返し性:±0.25)自動温度補正
防水保護等級JIS-C0920 5級 防噴流形IEC規格 529 IP65(接眼部を除く)
こんなお得な商品も!

簡易小型バッテリー比重計 樹脂製 自動車用
モノタロウ
¥399
税込¥439
RoHS指令(10物質対応)対応
野菜果汁、葉汁、茎汁、根汁等の濃度測定に最適!
MASTER-野菜は野菜の果汁の糖度(Brix)はもちろん、葉汁・茎汁・根汁の濃度(Brix)を測定するのに適したモデルです。微量なサンプルでも測定が可能です。
最小目盛(%)Brix 0.2(0.1%まで読取可)
Brix測定範囲(%)0.0~53.0
質量(g)155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203
目盛仕様Brix
繰返し性±0.1%
測定精度(%)±0.2
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード