24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食材調理を極める無段階スピード調節。 素材を生かした調理ができる 断続/連続運転切り替えスイッチ付。 DCモータが生み出す静音性。 2つのパーツで8役をこなします。 制約が少ない多様な食材調理。 軽量・頑丈・清潔なステンレス製ワークボウル。
消費電力(W)140 付属品スパチュラ、グレーター、ウェットバッキン、取扱説明書(保証書付)、レシピ本 材質(本体)ABS、(容器)SUS、(ブレード)SUS、(ブレードホルダー)PP/パッキン:ゴム 質量(kg)約3.1 容量一回に調理できる最大量500g(ハンバーグの場合)、500ml(ジュースの場合) 電源交流100V(50-60Hz)共通 コード長さ(m)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×250×160
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和食の鉄人道場六三郎こだわりの精米状態をプログラム化。新機能「みがき米モード」白米をさらにゆっくり、やさしく磨き上げたお米。湯屋と粘りのある豊かな食感が特徴。操作は簡単!お米を入れてボタンを押すだけ!お米が割れたり摩擦熱で傷まない様に絶妙な回転スピードでコントロール。マイコン制御で高速・中速・低速の3段階に精米スピードを自動減速。白米5合をわずか2分30秒、胚芽米5合を約3分10秒でハイスピード精米。うるち米を10種類のお米(白米/上白米/胚芽米/8分/7分/6分/5分/4分/3分/2分づき米)に精米。フレッシュモードでは、古くなったお米の酸化した表面を取り除き、精米したての様な味と香りが甦る。玄米・白米からそれぞれ「無洗米」に出来る。精米機の各パーツは、取り出し易く、お手入れが簡単。
用途精米機として。 付属品計量カップ、取り扱い説明書(保証書付)、レシピブック 材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、その他 質量(kg)3.1 容量1合(約150g)~5合(約750g) 消費電力(W)300 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:220W 容量:約300cc 定格時間:3分 付属品:粉砕カッター <使用方法>粉砕カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。
直径×高さ(mm)115×225 TKG品番9-0658-0701 TKG品番(2017)6-0582-0401
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

足踏み職業用ミシンに取り付けるモーターです。 YM43モーターより強力なモーターです。 ミシン以外の用途でも電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)860、(コントローラー)300 出力(W)60 最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態) 電流(A)1.25 電圧(V)100(50/60Hz) 回転方向反時計回り 定格入力(W)120
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ミキサーにかけてボトルはそのまま持ち運びできるタンブラーミキサー。持ち運び時は付属の収納ケースに入れられる。カッター部分は刃と台座が外せるので細かい汚れもしっかり落とせる。蓋は無くならないようにボトル底部にも取付可能。
用途ミキサー、ブレンダーとして。ミックスジュース、スムージー、野菜ジュース、フレッシュジュース作りに。 質量(kg)0.7 容量(mL)280 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)150 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×290 定格時間連続1分
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はじめて電気について学ぶ人や産業界のあらゆる分野で電気に関する業務に関わる人が、電気の基礎について理解を深められるよう、わかりやすい図を多く取り入れ、2色刷で掲載。節末や章末に問題を多数掲載した。
ジャンル電気 分類専門 判型B5 ページ数213 著者名安部則男 近藤有三 山本忠幸 初版年月2013/12
1冊
2,300 税込2,530
10日以内出荷

刻む・混ぜる・おろす・練るの1台4役。 大容量フードプロセッサー。 おろしプレート、プレート軸、ヘラは蓋部分に収納可能で保管が簡単。 取っ手付きで調理後の食材が取り出しやすい。 おろしプレートは表裏(細面・粗面)で使い分けが可能。
用途おろし/みじん切り/タネづくり/ペーストなどに、フードプロセッサー/ミキサー/電動おろし器として、果物 野菜 肉 たまねぎ 大根おろし ピーナッツペースト ペースト フルーツ コンパクト 簡単操作 コンパクト 収納 ミキサー 回転器 VOTRE ボトレ ヴォトレ 静音 ハイパワー ミンチ キッチン家電 調理家電 セット内容本体×1、容器×1、きざみカッター×1、おろしプレート×1、ふた×1、ヘラ×1 ホワイト 消費電力(W)200 容量(g)500(最大調理) 安全装置温度ヒューズ、安全スイッチ 電源コード(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×14.5×19.5 定格時間3分間以内(3分間使用ごとに20分間以上休止) 回転数(回/分)約2500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生地を入れて約3分待つだけ!誰でも簡単にかわいいパンケーキが作れます。ロック付きでムラなくしっかりと焼き上がります。電源スイッチ付きで、すぐに切ることが出来て使いやすく安全です。焼き上がりは表と裏で二つの絵柄が楽しめます。
付属品取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)350 電源AC100V 50/60Hz 本体質量(g)約700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×162×107 電源コード(m)1.2
1台
4,298 税込4,728
7日以内出荷

小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。 小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。 軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。
付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー 質量(kg)5.6 容量(L)1.9 消費電力(W)330 コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348 電源(単相/V)100 50/60Hz 定格時間(分)15 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800 TKG品番9-0643-0301 TKG品番(2017)6-0571-0301
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

差圧式を採用したアナログ式のゲージメータです。
適合ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可) 仕様受圧エレメント:ダイヤフラム 寸法(mm)Φ138×69 接続口径内径Φ6mm(ビニール管/ゴム管) 質量(g)270 精度±1.5%FS 測定圧力差圧式
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

栄養の宝庫・胚芽を残して精米できる2つのモード「分つき胚芽モード」「胚芽 白米仕立て」を搭載。お米が割れたり摩擦熱で傷まない様に絶妙な回転スピードでコントロール!動作制御とパワーに優れた高性能DCモーターを採用。マイコン制御で高速・中速・低速の3段階に精米スピードを自動減速。たった4つのボタンで多彩な操作を実現!大型液晶はバックライト付で視認性もUP!毎日の精米だから、使い易さにこだわった設計。うるち米を14種類のお米(白米/上白米/8分/7分/6分/5分/4分/3分/2分づき米/7分/5分/3分づき胚芽/胚芽白米仕立て/無洗米)に精米。前回使用時の設定を記憶するメモリ機能付。「再精米」では、古くなったお米の酸化した表面を取り除き、精米したての様な味と香りが甦る。玄米・白米からそれぞれ「無洗米」に出来る。衛生+簡単さ重視の設計は、スクリーン、ぬかボックスはもちろん、ブレードも蓋も取り外しOK!お手入れ簡単で、いつも清潔。
用途精米機として。 付属品計量カップ、取り扱い説明書(保証書付)、レシピブック 材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、その他 質量(kg)3.7 容量1合(約150g)~5合(約750g) 消費電力(W)250 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×30.7×23.5
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

本体仕様形 式:DLC-10PRO
仕様10PRO専用 部品名称シンプルカバー アズワン品番2-3727-16 TKG品番9-0643-0317 TKG品番(2017)6-0571-0317
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

仕様10PRO専用 部品名称プッシャースリーブ アズワン品番2-3727-14 TKG品番9-0643-0305 TKG品番(2017)6-0571-0305
1個
3,398 税込3,738
当日出荷


微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等 測定方式圧力/着圧式 仕様受圧エレメント/ダイヤフラム 付属品取付ネジセット 材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド 質量(g)約270 口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能 角度(°)目盛表示/約270広角表示 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと) 置針なし 使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回) 耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W)170 付属品みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック 質量(kg)約2.7 ホワイト 容量(g)500(ハンバーグの場合) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×260×170 機能きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形A
1本ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

足踏み職業用ミシンに取り付けるモーターです。 YM43モーターより強力なモーターです。 ミシン以外の用途でも電源をつなぐだけで簡単に使えますので、小型旋盤や釣糸の巻取り装置、切削用具と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)920 出力(W)60 最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態) 電流(A)1.25 電圧(V)100(50/60Hz) 回転方向反時計回り(※プーリー側から見て) 定格入力(W)120
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23) 材質容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.4 容量(mL)300 消費電力(W)220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m])22000 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さな高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリング機構
用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風、排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム 付属品取付ナットセット 材質(受圧エレメント)シリコーンゴム、(外装)アクリル樹脂およびポリカーボネート 質量(g)約90 口金本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示 目盛エッジワイズ形(目盛長約45mm) 精度±2.5%FS(23℃において) 測定方式(圧力)差圧式 使用周囲温度(℃)-10~50(だだし氷結しないこと) 使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回) 耐圧力(kPa)(受圧エレメント)20、(計器本体)50 耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 圧力単位Pa
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)