1本
¥3,398
税込¥3,738
27日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途狭い場所、コーナーや曲面等のバリ取り・面取り作業
幅(mm)20
適合機種TL9355
使いやすく、しかも経済的な圧力開閉制御方式の給油式コンプレッサーです。手にやさしい樹脂成形の全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備しました。制御は圧力開閉式でシンプルに使いやすく、しかも経済的 手にやさしい樹脂成型の全覆いベルトガードを危険回転部分に装着しました。
用途繊維工業パルプ、紙加工レジャーサービス塗装その他塗装・食品・飲料・繊維工業など。
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
種類Vベルト
1本
¥3,998
税込¥4,398
27日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト形B
基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単
プロの期待に応える高機能
省エネ運転で経済的
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単。
全閉外扇モータを搭載。ゴミ・チリによるベアリング破損や、吸湿による絶縁低下などのトラブルを未然に防ぎます。
2ウェイ冷却方式の採用で、圧縮熱を効果的に逃します。
回転部分に全覆いベルトガードを装備。
制御は圧力開閉器式でシンプルで経済的。
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
空気取出口1/4・3/8(ボールバルブ)各1コ
こんなお得な商品も!

Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形A
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形B
独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。
全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。
オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。
運転方式圧力開閉器式
運転制御方式圧力開閉器式
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
角度(°)40
ベルト形A
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ベルトサンダー用の替えベルトです。ベルトサンダーTL9353にお使いいただける替えベルトです。
用途狭い場所やコーナー部のバリ取り、面取り作業。
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。
種別A形
材質ゴム
種類Vベルト
引張強度(kN)4.4
伸長率(%)3
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。全閉外扇モータを搭載。ゴミ・チリによるベアリング破損や、吸湿による絶縁低下などのトラブルを未然に防ぎます。
2ウェイ冷却方式の採用で、圧縮熱を効果的に逃します。
回転部分に全覆いベルトガードを装備。
制御は圧力開閉器式でシンプルで経済的。
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
空気取出口1/4・3/8(ボールバルブ)各1コ
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
新開発の圧縮機本体を搭載した事により、最大14%エネルギー効率の向上。
基本設計から大幅に見直した事により、保証時間が従来機の1.6倍に延長。
シンプル設計を従来以上に追及し、メンテナンスコストが最大25%低減。
防音パッケージを新規設計した事で、静音性が大幅に向上。
流体(圧縮)大気
種類静音
冷却方式空冷
電動機全閉外扇形/F種絶縁/4極
設置場所屋内
駆動方式Vベルト
空気圧縮方式オイルフリースクロール方式
吸込条件大気圧、2~40℃
地盤振動値(dB)45以下
独自のコンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モータでロングライフ、 さらにパワフル&クリーンエア!
コンポジット樹脂ピストンを使用しており、焼きつきやカジリが発生しません。
オイルフリーですので高品質なクリーンエアをご提供します。
食品、薬品、医薬品、印刷、塗装などクリーンエアを要求される場合にお薦めです。
オイルフリーでありながら最高圧力は1.0MPaまで対応。高圧が必要なお客様にも御不便をかけません。
クランク室内への粉塵の侵入を防ぐ防塵フィルターキットを標準装備。万が一のトラブルを未然に防ぎます。
オイルフリー式のため、オイル管理が不要です。
防塵フィルタキットを標準装備(TFP55以上)。内部部品を保護します。
用途食品、飲料、たばこ、繊維工業、パルプ、紙加工、レジャーサービス、塗装、その他
冷却方式空冷
電動機三相/全閉外扇形/F種絶縁/4極
駆動方式Vベルト
効率IE3プレミアム効率
吸込条件大気圧、2~40℃
地盤振動値(dB)60
こんなお得な商品も!

エアーベルトサンダー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。狭い場所やコーナー等のバリ取り、面取りに最適です。角度調整機能付きです。
用途バリ取り、面取り作業等。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
質量(g)800
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
空気消費量(L/min)170
最大使用圧力(MPa)0.6
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)280×46×75
コンプレッサー2馬力以上を推奨
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。20mm幅タイプ。ベルト幅20mm。ハンドル付なので、両手で作業が出来、腕への疲労を低減します。
用途狭い場所、コーナーや曲面等のバリ取り・面取り作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
付属品替えベルト3種(#60・#80・#120)、六角レンチ2種(4mm・5mm)、ハンドル、プラグR1/4
ベルト幅W×長さL(mm)20×520
空気消費量(L/min)170
最大使用圧力(MPa)0.6
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。
また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。
研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
山数7
ベルト形PK
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ダブルアクション式
用途鉄板・塗装面・FRP・木工等の研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
質量(kg)0.95
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×123×100
空気消費量(L/min)330
最大使用圧力(MPa)0.59
サイズ(mm)コレット・ベルト・パッド/Φ125
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
コンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モーターを採用、耐久性に優れクリーンなエアーを供給します。シンプルで経済的。
用途食品、飲料、薬品、歯科医療機、窒素発生機、工作機械のエアー源、印刷、塗装、その他
タイプドライヤ付
関連キーワード