149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。
使用温度範囲(℃)常温
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油 ISO粘度グレードISO VG46 適合範囲マシン 成分潤滑基油
1缶(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。 電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。 自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。 ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。 その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。 成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する 引火点(℃)212 粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃) 流動点(℃)-5.0以下 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数95 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級添加タービン油。酸化安定性が極めて優れており、長時間の使用に耐えます。さび止め性・消泡性、放気性、抗乳化性、水分離性に優れています。粘度数が高く、常に適正な粘度を保持します。
用途蒸気タービン、ガスタービン、各種油圧機械、圧縮機、送風機、工作機械の潤滑油 適合範囲タービン 成分石油系炭化水素約99%、潤滑油添加剤約1% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。 耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。 油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。 優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。 抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。 その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。 油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。 優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ギアオイル 工業用 モノタロウ 動画あり
高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)20 使用温度範囲常温 適合範囲ギア 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数97 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

潤滑、浸透剤。 高級耐熱(200℃) 防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。
用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。 建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。 家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。 種別長期潤滑グリース 耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm) ちょう度(25℃、60W/min)323 滴点(℃)240以上 離油度(100℃×30hr、wt%)5.2 使用温度範囲(℃)-20~200 成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG 淡褐色 増ちょう剤アルミニウム複合石鹸 基油鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。 緑黄色透明 容量(L)1 質量(g)980 付属品注入ノズル 使用温度範囲(℃)150以下 適合範囲油圧作動 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。 スラッジ生成を防止します。低臭性です。
用途工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油 使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油
1缶(20L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。 水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。 さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑 各種減速機の潤滑 油圧作動系統 工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面) その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統 紡績機械などの高速回転の軸受潤滑 計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油 適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械 危険等級 危険物の類別第四類 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

光畑製作所卓上フライス盤
主軸回転数50Hz(50~2500回転)、60Hz(60~3000回転)をワンタッチで選択でき、全領域定馬力での出力が可能です。 ヘッド上下早送り左右軸の自動送り装置、タッピング装置、潤滑油ポンプなどが標準装備されています。
主軸回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)60~3000(レバー変速6速 モーターポール変速2速 合計12速) 機械主軸テーパMT3 モーター出力(kW)1.5 モーター電圧(V)三相200 質量(kg)430 軸端~テーブル間距離(mm)425 コラム面距離(mm)275 移動量(mm)400×300 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1250×1015×1340 トラスコ品番465-6041
1台
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷

加工・生産において高精度化・高速化が進む工作機械に適応するよう開発された摺動面専用油であり、世界トップレベルの摺動特性を誇ります。さらに始動性にも優れ、低速送り時のスティックスリップや、高速送り時の浮き上がりを防止し、機械の高精度な制御を可能にします。また、水溶性切削液との分離性にも優れ、水溶性切削液の腐敗防止にも効果的です。精密加工や高精度加工を行う工作機械の摺動面専用油として、幅広い条件下で使用が可能です。 世界トップレベルの摺動特性。摩擦係数が低く、始動性に優れています。また低速送りの使用条件でもスティックスリップを発生せず、高い位置決め性を示すため、高精度な加工を可能にします。 油膜力が強い。、摺動面への張り付き性が高く、高荷重の使用条件でも強固な油膜を形成します。そのため、高速送りの使用条件でも機械の浮き上がりを防止し、高精度な制御を可能にします。 またコラムなどの垂直な摺動面においても油膜保持性が高く、円滑な潤滑が可能です。 引火点が250℃以上。XS 68、XS 220は250℃以上の引火点を有し、可燃性液体類に分類される商品です。 水溶性切削液との分離性が良い。水溶性切削液との分離性に優れており、水溶性切削液に混入した場合でも除去が容易です。したがって水溶性切削液は腐敗しにくく、長期間使用することができます。 腐食防止性が良い。鉄・銅合金および鋳鉄の耐腐食性に優れ、さび・ステインの発生を防止します。また金属や特殊な樹脂を積層した摺動面の腐食も防止します。
銅板腐食(100℃×3H)1
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー 適合範囲タービン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【シール付タイプの特長】シール(特殊合成ゴムシール)によって、スライダ内への異物の侵入や潤滑油の漏れを防止します。またボールが転送するスライドレール転動面とスライドレール両側面に接触し、防じん効果を高めます。 ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304 材質(シール)NBR 材質(ケース)(ボールケース)SPCE 材質(ボール)SUS440C 材質(ストッパー)SUS430+NBR 最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。 電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。 自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。 ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。 その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。 タイプスプレー 粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃) 粘度指数95 引火点(℃)212 流動点(℃)-5.0以下 成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する 使用温度範囲(℃)-12~200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密な位置決め、極めて緩い送り速度を必要とするときにも、テーブル、サドル、主軸頭などの摺動部分のスティックスリップを防止し、機械の高精度な抑制ができ、かつ高荷重機械でも摩耗を最小限にとどめます。 コラムのような垂直な摺動面に塗布されても、粘着力が強いため過度に流れ落ちたり滴下することはありません。 淡色透明な潤滑油で、機械試運転後の保管中でも摺動面のオイルステインを抑制します。
用途工作機械の摺動面専用潤滑油で、治具中ぐり盤、NCマシンなど精密な、あるいは極低速な送りを必要とする機械に最適。 使用温度範囲(℃)常温
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【シール付タイプの特長】シール(特殊合成ゴムシール)によって、スライダ内への異物の侵入や潤滑油の漏れを防止します。またボールが転送するスライドレール転動面とスライドレール両側面に接触し、防じん効果を高めます。 ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304 材質(シール)NBR 材質(ケース)(ボールケース)SPCE 材質(ボール)SUS440C 材質(ストッパー)SUS304+NBR 最大静許容荷重(N)(Pa)1960、(Pb)500、(Pc)390 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,698
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

引火点250℃以上を有し、消防法の可燃性液体類に分類される工作機械や産業用機械の高性能多目的潤滑油です。各種工作機械や一般産業用機械の軸受潤滑油、摺動面潤滑油、油圧作動油としての要求性能を満足し、ギヤ油に匹敵する極圧性も有します。高度精製基油を使用することにより鉱油系基油でありながら合成油に匹敵する熱安定性を有します。可燃性液体類の高性能多目的潤滑油として、工場における潤滑管理に貢献します。
用途工作機械の広範囲潤滑(軸受、油圧、摺動面)。さびの発生や油の劣化が促進されやすい軸受の潤滑。各種油圧ユニットの潤滑。抄紙機のウェットパートからカレンダーパートまでの総合的な潤滑。ゴム・ビニールなどのカレンダーロールの軸受の潤滑。鉄鋼および非鉄金属の圧延機の軸受の潤滑。電動機・発電機・ポンプ・送風機などの各種軸受の潤滑 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外観茶褐色不透明 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。 金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。
用途航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フックスジャパン摺動面潤滑油レネップシリーズ
RoHS
水溶性切削油剤に混入しても、優れた分離性を示します。 摺動面の摩擦抵抗が少なく、ビビリやスティックスリップに対し高い防止性があります。 粘度指数が高く流動点が低いので、広い温度範囲で常に円滑な作動が得られます。 非常に安定性が良く、潤滑性、耐摩耗性、焼付き防止性に優れます。 優れた錆止め性能により、機械のサビを防ぎます。
用途各種工作機械の縦型、横型の摺動面潤滑 仕様危険物第4類第4石油類 材質主成分:鉱物油 黄色 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。 銅板腐食(100℃×3H)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タービンオイル モノタロウ 動画あり
酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など 成分鉱油、潤滑油添加剤 L0.5(ASTM) 容量(L)20 使用温度範囲常温 適合範囲タービン 引火点(℃)223 粘度32 流動点(℃)-30 危険等級 動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数112 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性 比重(g/cm3)0.854(at15℃)
1缶(20L)
8,098 税込8,908
当日出荷

摺動面オイル モノタロウ 動画あり
耐摩耗性・防錆防食剤・酸化防止剤などの添加剤を使用した各種工作機械用の摺動面オイルです。 耐摩耗性剤を使用しているので摺動面の摩耗や焼付き防止に効果があります。 また、作動油、軸受油と幅広く使用も可能です。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途各種工作機械の摺動面 成分鉱油、潤滑油添加剤 L1.0(ASTM) 適合範囲摺動面 内容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸化安定性が優れている。さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。抗乳化性、水分離性が良い。粘度・温度特性および低温特性が良い。
用途原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービンおよび水力タービン 各種の発電機 中・小型圧縮機・送風機およびポンプ類 軽荷重歯車減速機・工作機械・その他各種産業機械 各種油圧装置 適合範囲タービン 仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。また水分離性を格段に高めることで、水溶性切削液の交換回数を削減してコストダウンを図ることが可能な摺動面油です。水溶性切削液との分離に優れています。長時間使用が可能です。製品をサビから守ります。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。
用途低速から高速までの各種工作機械の摺動面に対応。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニウェイ D
工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。潤滑性能に優れます。高速でも高精度な切削を行います。製品をサビから守ります。長時間使用が可能です。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。
用途高速のすべり案内面や油圧作動油兼用の摺動面に対応。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 酸価(mgKOH/g)0.32 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高度精製基油。 高度水素精製処理により、芳香族分が少なく、パラフィンリッチになっております。 蒸留性状をナローカットにしており、不乾性で優れた潤滑性を持っております。 重金属、不純物を全く含みませんので、皮膚荒れの抵抗力が優れています。 日光や熱等に対して化学的にも高い安定性を有しています。
用途一般工業用機械潤滑油に適しています。インキ、ゴム、プロセス油、グリース、金属加工油、界面活性剤、各種添加剤他の原料油に適しています。 成分石油系炭化水素100%
1缶(200L)
95,980 税込105,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NOKクリューバーALTEMP Q NB50
RoHS
潤滑・組み立て用ペースト。 耐フレッティング性、耐スティックスリップ性に優れている。 耐荷重性、耐水性に優れている。
用途工作機械のチャック。 ボルト、ベアリングシート、スプラインシャフトなどのはめ合い部、すり合わせ部、摺動部。 適合範囲工作機械 乳白色 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-15~150 ちょう度2~3号 増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん、特殊固体潤滑剤 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1缶(750g)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NOKクリューバーハンドルーブ L-7
潤滑・組立て用白色系ペースト。
用途軸受、ボルトなどのはめ合い部。 工作機械のチャック。 スプラインシャフト、ネジなどの摺動部。 適合範囲軸受、ボルトなどのはめ合い部。工作機械のチャック。スプラインシャフト、ネジなどの摺動部。 容量(mL)300 タイプ組立て用 使用温度範囲(℃)-15~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×12缶)
41,980 税込46,178
当日出荷

低温特性に優れており、低温における始動トルクが小さく動力損失が軽減できます。併せてウォーミングアップ時間を大幅に短縮でき、省エネルギーに貢献します。 優れた摺動特性を有しており、精密な位置決め、極めて遅い送り速度の潤滑にも適用可能です。 耐荷重性に優れており、水溶性切削油との分離性に優れています。 その他、錆止め性、消泡性等工作機械用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分。 規格JIS K2213 タービン油 2種 相当 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。 その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。 粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。 優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。 優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。 水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。 優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑。 各種減速機の潤滑。空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑。工作機械の広範囲潤滑。油圧作動系統。 カプラン水車ランナーボスの潤滑。 その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統。 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニコテックカッティングオイルF2
RoHS
Fオイルのエコノミータイプです。 軽量鉄骨、一般鋼材では、必要かつ十分な性能を発揮します。 水溶性切削油剤です。
用途バンドソー等の軽切削用 タイプソリュブル 適合範囲バンドソー等の軽切削用 希釈倍率10~30倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
1缶(4L)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な摩擦低減剤(FM剤)、酸化防止剤、防錆剤などを配合した極圧性に優れた低粘度特殊潤滑油です。 工作機械の高速、静圧軸受をはじめ5軸ヘッドのギヤ、一般スピンドルヘッドギヤ等に対する潤滑性能にも優れています。
L0.5 容量(L)20 適合範囲ノンツイストミル、カレンダーロール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊合成油配合により、強い潤滑性を発揮します。 ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。 水溶性切削油剤です。
用途バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用 タイプソリューソン 適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用 希釈倍率20~40倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
1缶(4L)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼けに最適です。 事務所内の事務機器などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄にも最適です。 低泡性なので、泡が立ちにくく、高温80℃まで使用可能です。 原液~100倍の希釈で使用します。
用途機械工場、その他工作機械の洗浄、シャワー洗浄、超音波洗浄、野外での洗浄にも 危険物の類別非危険物
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニコテックカッティングオイルF
RoHS
バンドソーでの一般切削において、必要かつ十分な潤滑性を発揮します。 特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。 水溶性切削油剤です。
用途バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用 タイプソリュブル 適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用 希釈倍率10~30倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
1缶(4L)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般の極圧潤滑油に比べ、特に高温下の酸化安定性が極めて優れています。さらに錆止め性、消泡性を有し、摩擦係数も低い油で、水分離性にも優れます。 この油は工業用多目的潤滑油です。耐荷重性、耐熱性、安定性、水分離性が同時に要求される場合の軸受、歯車の潤滑油および油圧作動油として最適です。 高度に水素化改質処理したパラフィン系ベースオイルに、各種の添加剤を配合した高級潤滑油で、工業用多目的潤滑油タイプに属します。
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)モリアタック
低温から高温迄、高潤滑性能を保持し、高い耐荷重と極めて低い摩擦係数を示します。 一般潤滑油となじみ、潤滑特性が向上します。 不乾性の二硫化モリブデン被膜を形成し、化学的安定性に優れ、有機溶剤や水の浸入する部分にも使用出来ます。
用途工作機械・建設機械の極圧摺動部、回転部の焼付、摩耗、音なり、キシミ等の防止 使用温度範囲(℃)-30~400 耐荷重性能(MPa)0.75以上(曽田式四球法200rpm) 成分二硫化モリブデン・鉱油・n-ヘキサン・LPG 適合範囲工作機械・建設機械 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量108mL 摩擦係数振子式0.10 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

優れた酸化安定性・さび止め性・腐食防止性・水分離性
用途工作機器および精密軸受を持つ機器の高速スピンドル軸受 精密研削盤・旋盤・ジグボーラー・ボール盤・マシニングセンター・フライス盤 極めて小さなクリアランスの「ゼロクリアランス」タイプのスピンドル軸受(ベロシティオイルNo.3) ある程度のクリアランスを持ったスリーブタイプのスピンドル軸受(クリアランスと軸受速度の関係に基づき適切な粘度を選択してください) 使用粘度が適合する低圧の油圧装置 エアラインオイラーおよびオイルエア潤滑 実験機器・望遠鏡などの精密機器 銅板腐食1A(3時間@100℃,ASTM D 130) 仕様さび止め試験合格 容量(L)20 適合範囲工作機械 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)