乾いたゴミも、汚水も1台で吸引できる便利な掃除機です。
オフィスから工場まで、乾いたゴミも汚水もパワフルに吸引します。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
騒音値(dB)72
最大風量(m3/min)2.4
最大真空圧(kPa)23
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)約7.5
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
タンク容量(L)20
コード長さ(m)約5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約6
定格時間(分)30
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)80
関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)ABS樹脂
付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)11
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
吸込仕事率(W)160
風量(m3/min)2.5
電源コード(m)2.5
最大真空圧(kPa)16
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)AC100
タンク容量(L)30
吸込仕事率(W)160
コード長さ(m)約5
質量(kg)約9
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
タイプ乾湿両用型
定格消費電力(W)1200
風量(m3/min)1.8
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約13
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃!
電源コードが届かない屋外清掃に最適です。
750mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。
壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。
ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
ハンドル部分に小物入れ用のポケット付き。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。
材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン
質量(kg)約13
色ブルー
清掃幅(集塵幅)(mm)750
清掃能力(m2/h)約2350
動力手動
ダストボックス容量(L)50
寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約770×770×990
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
しっかり吸い込み、たっぷり集じん出来る乾燥ごみ用掃除機です。
床用吸口は床の種類に合わせてブラシを切り替え。レバーを切り替えると裏面のブラシが出る。
棚用自在吸口は場所に合わせて角度を変えられて便利。
ブロワー機能ですき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。
応用部品スタンドで付属の吸口が収納できてサッと使える。
コードフックでロングコードをすっきり収納。
大型ハンドルで大きくて持ちやすい。
消費電力(W)1050
付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口
材質(本体)鋼板製ボディ
コード長さ(m)8
吸込仕事率(W)360
運転音(dB)71(新基準)
集塵方式布フィルター
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)7
吸込仕事率(W)360
コード長さ(m)8
仕様布フィルター
付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード
トラスコ品番298-4148
質量(kg)6.8
材質(本体)ステンレス
消費電力(W)1050
本体質量(kg)6.8
運転音(dB)62
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等
電圧(V)単相100
タンク容量(L)30
集塵容量(L)30
吸込仕事率(W)390
質量(kg)17
付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパー
トラスコ品番303-5751
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790
騒音値(dB)77
最大風量(m3/min)2.9
運転音(dB)77
最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O)
アズワン品番7-5623-11
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
高真空圧ブロワーにより床に落ちている金属片や切削屑をグングン吸い込みます。耐久性に優れます。
用途工場における清掃作業などに。
騒音値(dB)72±2以下
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)乾燥/5、液体/5
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック
質量(kg)4
タイプ乾湿両用
電流(A)11
電源(V)AC100
消費電力(W)1050
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370
風量(m3/min)1.2
騒音値(dB)80
真空度(kPa)16
取扱説明書(1.52MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L)5.5
吸込仕事率(W)370
コード長さ(m)8
付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)
トラスコ品番303-5450
材質(本体)鋼板製ボディ
消費電力(W)1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416(ハンドル部含む)
本体質量(kg)6.8
運転音(dB)62
アズワン品番1-9742-02
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機 ブロア機能付
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナです。
用途各種工場・整備作業場・倉庫など。
電源(V)単相100
仕様乾湿両用、ステンレスタンク
騒音値(dB)70
最大風量(m3/min)2.4
消費電力(kW)1.05
最大真空圧(kPa)19.6
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
玄関やオフィスはもちろん、車内やガレージなどでも水も吸引できるので、食堂やレストランなどにも便利!
フタが丸ごと取りはずせますので、ゴミ捨て&メンテナンスが楽々!
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)20
吸込仕事率(W)384
電源コード(m)4
質量(kg)7.5
仕様乾湿両用
付属品ノズル×1、すきまノズル×1、キャスター×4、ホース×1、パイプ×2、フィルター×1、スポンジフィルター×1
寸法(mm)390×380×515
定格消費電力(W)1200
風量58L/S
真空度(kPa)17
ホース長さ(cm)150(調節可能)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。
フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。
伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。
乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。
電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。
ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。
温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)10
付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)
タイプ乾湿両用
消費電力(W)1200
風量(m3/min)ブロアー時/2
騒音値(dB)84
真空度(kPa)17.1
RoHS指令(10物質対応)対応
3重フィルターにて0.3ミクロンのちり、細菌を99.83%キャッチします。
ステンレスタンクを採用しました。
用途食品工場の防カビ対策、美容院、理容室、病院、ホテル、オフィスの完全清掃に
集塵容量(L)10
質量(kg)10
仕様乾式
トラスコ品番305-7372
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×570
騒音値(dB)65
最大風量(m3/min)3.0
アズワン品番6-7081-01
最大真空圧(kPa)20.0
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)AC100
タンク容量(L)10
吸込仕事率(W)130
コード長さ(m)約2.5
質量(kg)約4.5
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂
タイプ乾湿両用型
定格消費電力(W)800
風量(m3/min)1.4
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)77
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約355×約355
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コンパクトな肩掛けタイプの掃除機。パーツの組替で、フローリングから手の届きにくい棚の上まで対応。フィルタータイプでかんたんごみ捨て。汚れたフィルターは水洗いOK。使用するアタッチメントにより、様々な場所をお掃除できる。
用途事務所や工場のお掃除に。サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、スティック掃除機、スティッククリーナーとして。
吸込仕事率(W)80
集塵容量(mL)500
コード長さ(m)4
付属品ジャバラホース、延長パイプ(2本)、接続パイプ(大・小)、床用ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、ベルト、取扱説明書
質量(g)1150
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×170×210
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ
集塵容量(L)13
吸込仕事率(W)360
コード長さ(m)15
付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード
トラスコ品番298-4156
幅(mm)387
高さ(mm)645
材質(本体)ステンレス
奥行(mm)400
消費電力(W)1050
電源単相100V
材質(フィルター)布
本体質量(kg)5.9
騒音値(dB)62
最大風量(m3/min)2.2
運転音(dB)62
最大真空圧(kPa)23.5
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
工場エアーでパワフル吸引。
軽量・安全で使い勝手抜群のクリーナー。
独自のストッパー付レバー方式で連続使用に便利。
仕様●空気消費量(m3/min)●▼4kg/cm2:0.35●▼5kg/cm2:0.45●▼6kg/cm2:0.55●吸引力(mmHg)●▼4kg/cm2:80●▼5kg/cm2:90●▼6kg/cm2:100●重量:440g●最大外径:Φ56(付属品含まず)
アズワン品番67-4744-88
1式
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
厚手で丈夫なクリーナー用回収袋です。
仕様●サイズ:L●全長:430×巾200mm
アズワン品番67-4744-89
1枚
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクです。錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。
材質タンク:プラスチック
質量(kg)約4.7
サイズ(cm)機体:51×40×40
電源(V)単相交流100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1050
吸込仕事率(W)180
集塵容量(L)11L
電源コード(m)4
騒音値(dB)78
最大風量(m3/min)2
真空度(kPa)最大:14
吸水容量(L)11
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。
材質タンク:ステンレス
質量(kg)約5.3
サイズ(cm)機体:55×32×32
電源(V)単相交流100(50/60Hz共用)
吸込仕事率(W)180
電源コード(m)4
騒音値(dB)80
最大風量(m3/min)2
真空度(kPa)最大:14
吸水容量(L)11
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーダスター ノンフロン
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。
逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。
用途パソコン、プリンタ、OA機器、カメラ、デスクなど
家電、サッシの溝、車内、台所、パソコン、マウスの清掃など
ATM、自動改札機、工場の機械の清掃、現像機、パチンコ、ゲーム機、自動販売機、陳列台、レジスターなどに
仕様逆さ使用可
タイプトリガー式
質量(g)400
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×220
ノズル長(mm)130
主成分DME(可燃性)、CO2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
乾湿両用で、水もごみも一緒に吸える充電式コードレス掃除機。 充電式なので車内清掃にも便利。3種の便利な付け替えアタッチメント付き。内蔵のNi-MH充電池は約500回充電可能。
用途コードレス掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、コンパクト掃除機として事務所や工場、車のお掃除に。
付属品すき間ノズル、吸水ラバーノズル、ブラシノズル、取扱説明書、ACアダプター
質量(g)570
電源充電式(ACアダプター)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×105×110
使用時間(分)14
電池Ni-MH充電池 DC4.8V 1500mAh
保証期間お買い上げ日より1年
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)
充電時間(時間)12
充電出力電源(V)DC6/200mA
吸水量(mL)目安:45
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。
紙パック不要のサイクロン方式。
隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付。
付属品:隙間ノズル、フロアノズル、スティック。
用途サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、ハンドクリーナーとして事務所や工場のお掃除に。
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)0.5
吸込仕事率(W)40
電源コード(m)約5
質量(kg)1.6
消費電力(W)240
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スティックタイプ)100×130×1040、(ハンディタイプ)100×105×480
集塵方式サイクロン式
ゴミ捨て簡単、お手軽な紙パック式。どなたでも簡単にお使いいただける商品設計。隅や隙間など細かな箇所のお掃除に便利な吸込み口が付属。ノズルホルダーでスリムに収納。計量設計なので持ち運びもラクラク
用途紙パック掃除機、キャニスター掃除器として事務所や工場のお掃除に。紙パック 掃除器 クリーナー 紙パック掃除機 キャニスター 掃除器 おしゃれ スリム ハイパワー
電源(V)AC100(50/60Hz)
吸込仕事率(W)300
電源コード(m)5
付属品床用吸込み口、連結パイプ2本、ホース1本、すき間用吸込み口、紙パック1枚(本体に装着)
消費電力(W)1000
運転音(dB)69
保証期間1年
女性でも使いやすい軽量モデル。紙パックのいらない経済的なカプセル方式。
用途コードレス掃除機、充電式クリーナー、充電クリーナー、ハンディクリーナー、車内用クリーナーとして事務所や工場のお掃除に。
集塵容量(mL)600
吸込仕事率(W)(ターボ)20、(標準)10
質量(kg)1.1
付属品T型ノズル、延長パイプ、スキマノズル、内蔵バッテリー、ACアダプター
使用時間(分)(ターボ)約12、(標準)約24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)467×115×112
バッテリー電圧(V)10.8
集塵方式カプセル方式
蓄電池容量(Ah)1.5
取扱説明書(2.04MB)
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
こんなお得な商品も!
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
アルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れ等を除去する金属・機械用脱脂洗浄剤です。水性洗浄剤なので引火性、爆発性がありません。仕様用途に合わせ水で希釈し、経済的に使用できます。消防法上の非危険物。
用途各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去。工場フロアー、事務所フロアーの清掃。各種車両、船舶等油汚れ、及び室内の清掃。建機・農機・自動車等のボディー、エンジン、タイヤ、内張り等の清掃。事務所、工場の壁、オフィス家具等のヤニ、手アカ、油汚れ等の清掃。
仕様PRTR:該当、有規則:非該当
質量(kg)約18
内容量(L)18
pH13~14
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×300×300
臭気ミスト臭:強い
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1箱(18L)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。
工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。
エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC009)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。
材質黄銅
適合ホース内径(Φmm)6.5
形状三方継手
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。
工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。
エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC010)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。
材質黄銅
適合ホース内径(Φmm)8.5
形状三方継手
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
電源100Vで使用でき、どこでも活躍します。電動でも水に強く、耐久性バツグン!掃除機としてはもちろん、工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。シンプル構造なので、お手入れも容易です。ペール缶をカートリッジとして使用可能
用途自動車整備工場で機材周辺や車両清掃。
パルプ工場・製紙工場・印刷工場、粉塵回収・清掃。
樹脂加工工場の粉塵回収。
ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉塵・切断片の回収。
金属加工工場の切削・切削油の回収。
造船所での清掃、船底ビルジの清掃。
倉庫・通路の清掃。
浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収。
溶接スパッタの回収。
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
電源(V)AC100
ホース内径(Φmm)32
騒音値(dB)90
吸入量(L/min)80
電源コード(m)5
ホース長さ(m)2
材質本体・ノズル:SUS、SPHC、AL パッキン:CRゴム、NBR
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)11
揚程(m)2(吸込)
電力(W)1100
使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式電動式
使用場所工場、企業
工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。
落としたりぶつけたりした時の衝撃から守るだけでなく、対象物に接触した時の故障、キズを防ぎます。
冬季作業時のエアソケットの冷たさを緩和します。
エアソケットの形状やネジサイズに合わせて、カットして使用できます。
20型のナットソケット、内ネジ用ソケットに取付けできます。
用途エアソケットを衝撃から守るための保護カバー
材質ポリ塩化ビニル樹脂
呼び径【ワンタッチ接続】20型
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。
材質ゴム
幅(cm)90
耐荷重(kg)650
こんなお得な商品も!
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
アルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れ等を除去する金属・機械用脱脂洗浄剤です。水性洗浄剤なので引火性、爆発性がありません。仕様用途に合わせ水で希釈し、経済的に使用できます。消防法上の非危険物。
用途各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去。工場フロアー、事務所フロアーの清掃。各種車両、船舶等油汚れ、及び室内の清掃。建機・農機・自動車等のボディー、エンジン、タイヤ、内張り等の清掃。事務所、工場の壁、オフィス家具等のヤニ、手アカ、油汚れ等の清掃。
仕様PRTR:該当、有規則:非該当
質量(kg)約18
内容量(L)18
pH13~14
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×240×360
臭気ミスト臭:やや強い
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
工場用扇風機の背面に取り付けて、ファンへの汚れ(ミスト・粉塵等)の付着を軽減し、清掃の手間を減らします。裏面粘着タイプのフィルターなので取付が簡単です。工場用扇風機を多数運用している現場では清掃等のメンテナンスの軽減につながります。
用途工場用扇風機に取り付けてファンの汚れ防止に。
質量(kg)1
耐熱温度(℃)80
取付可能寸法(mm)~Φ500(ファンガード外径)
ろ過風速(m/s)1.5
取り付けるだけで工場の空気をきれいに!。扇風機を回すだけで工場に浮遊するオイルミストや粉塵を効率的にキャッチし、空気を清浄化する効果があります。汚れやすい工場扇の羽根の清掃等、定期的なメンテナンスが不要になります。フィルター繊維に消臭剤を添着させることにより、工場内の機械油や切削油の腐敗臭を吸着して取り除く効果があります。フィルターには炎の燃え広がらない安心の難燃性素材を採用しており、工場内のあらゆる現場で使用できます。オイルミストや粉塵を効果的にキャッチしつつ圧力損失の少ない独自フィルターを採用することで工場扇の通風量を確保します。フィルターを取り付けても平均7%しか風量が落ちません。ゴムを伸ばしてワンタッチ取付。
材質難燃性ポリエステル(フィルター)、天然ゴム(ゴム)
アルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れ等を除去する金属・機械用脱脂洗浄剤です。水性洗浄剤なので引火性、爆発性がありません。仕様用途に合わせ水で希釈し、経済的に使用できます。消防法上の非危険物。
用途各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去。工場フロアー、事務所フロアーの清掃。各種車両、船舶等油汚れ、及び室内の清掃。建機・農機・自動車等のボディー、エンジン、タイヤ、内張り等の清掃。事務所、工場の壁、オフィス家具等のヤニ、手アカ、油汚れ等の清掃。
仕様PRTR:該当、有規則:非該当
質量(kg)約18
内容量(L)18
pH13~14
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×300×300
臭気ミスト臭:やや強い
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1箱(18L)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
セーフティクリーンシリーズの中でもっとも強い洗浄力があります。強力なアルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れを除去します。水性洗浄剤なので引火性爆発性がありません。PRTR非該当、有規則非該当。使用用途に合わせて水で希釈し、経済的に使用できます。
用途各種金属、部品、工具、工場設備の油汚れの除去。工場フロアー、事務所フロアーの清掃。各種車両、船舶等の油汚れ、及び室内の清掃。建設機械、農機、自動車等のエンジン、ボディの清掃。
仕様ミスト臭:強い
質量(kg)約18
内容量(L)18
pH13~14
液性アルカリ性
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×300×300
有機溶剤中毒予防規則非該当
PRTR法非該当
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1箱(18L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
毛が抜けにくく、熱に強い。食品工場や厨房施設などでの清掃に適したカラーブラシ。金属検出機で検出可能な素材を甲と毛に使用。異物混入リスクを削減します。高圧蒸気滅菌対応。薬品消毒対応。金属検出機対応
用途厨房清掃用
材質甲:PP(金属成分入り)、毛:PP(金属成分入り)
質量(g)125
毛丈(mm)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×180×50
無リン・無溶剤タイプで、中性なので排水のPHを上げません。アルミやゴムへの影響が少ないのが特徴。アルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れ等を除去する金属・機械用脱脂洗浄剤です。水性洗浄剤なので引火性、爆発性がありません。仕様用途に合わせ水で希釈し、経済的に使用できます。環境対応商品。消防法上の非危険物。
用途各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去。工場フロアー、事務所フロアーの清掃。各種車両、船舶等油汚れ、及び室内の清掃。建機・農機・自動車等のボディー、エンジン、タイヤ、内張り等の清掃。事務所、工場の壁、オフィス家具等のヤニ、手アカ、油汚れ等の清掃。
仕様PRTR:非該当、有規則:非該当
質量(kg)約18
内容量(L)18
pH7~8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×240×360
臭気ミスト臭:刺激臭なし
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1箱(18L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ