34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MB ベルト上幅(mm)6 ベルト高さ(mm)4 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 種類ミシンベルト タイプシングルコグ 最大速度(m/sec)10 角度θ(°)40 最小プーリ径(mm)18
1本
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


1個
78 税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)



様々な工業用ミシンに設置が万能なT脚です。
板厚(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×500×690~1030 天板寸法(mm)(天板受け土台)400
1セット
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





酒井化学工業ノンカッターパックミシン目入り
エコ商品
新型のミナパックです。 ロールの巾方向にハサミやカッターを使わずに手で簡単に切ることができます。 ロールから必要な長さを引き出し、切りたい巾にらくらくカットできます。 梱包作業などの効率が大幅にアップします。 50cmピッチでミシン目が入っており、よりカットしやすく、サイズの目安をつけやすい製品でございます。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
5,098 税込5,608
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ファスナーのムシをまたいで端が縫える工業用コンシールガイドです。2CC用・3CC用の2サイズ展開となっております。
1パック(1個)
88 税込97
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


業用ミシン専用のボタンホール穴器です。 このブラザー製穴器は駒の交換だけで普通のボタンホールがネムリ5種類(サイズは1.0センチ 1.3センチ 1.6センチ 1.8センチ 2.1センチ)とハトメ(コート等のボタンホール形状で片方が丸くふくれた感じのボタンホール形状です)4種類(サイズは1.6センチ 1.8センチ 2.1センチ 2.4センチ)と言う形状の違ったサイズ2種類のボタンホールが縫えます。
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

工業ミシンでの縫製時の針・糸の冷却に使用します。 針先の目づまり、糸切れ等を防ぎ高速縫製が可能になります。
仕様(ブッシング)4H、(ゼネレータ)4G、冷却熱量(W)0.27MPa~0.69MPa、冷風温度(0.69MPa)-12℃(供給温度21℃ 外気温度27℃) 空気消費量(NL/min)53~112(0.27MPa~0.69MPa)
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


機械や部品のクリーニングに。 原液を水で濃度を加減して使用します。
希釈倍率1~3倍:各種工業機械、自動車、換気扇10倍:工業用ミシン、部品、編機、自転車50倍:OA機器、什器備品、窓ガラス 希釈剤
1本(1L)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

機械や部品のクリーニングに。 原液を水で濃度を加減して使用します。
セット内容ブルーソルビー(1L)、ポンプ 希釈倍率1~3倍:各種工業機械、自動車、換気扇10倍:工業用ミシン、部品、編機、自転車50倍:OA機器、什器備品、窓ガラス 希釈剤
1セット
3,098 税込3,408
5日以内出荷


トレー包装の代替えとして、売り場を活性化させ、陳列商品に目を引くディスプレイができます。 底に保油不織布を貼り合わせていますので、揚げ物惣菜に最適です。また、不織布は優れた柔軟性により、内容物を保護する効果があります。 底ガゼットを亀甲型にしていますので、自立性に優れています。 中身を取り出しやすくするため、開封用のミシン目を施しています。 手で持ち運びができるように、楕円形の穴を施しています。 嵩張らず、在庫スペースが削減できます。
用途惣菜(天ぷら盛り合わせ・天ぷら・唐揚げ・コロッケ・フライなどの揚げ物・焼き鳥・水産練り製品など) 青果(ミニトマト・ぶどう・レモン・きのこ類など) 調理パン(サンドイッチ・ホットドッグ・ハンバーガーなど) 形状スタンド袋 仕様耐油 関連資料成績書
1箱(1000枚)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トレー包装の代替えとして、売り場を活性化させ、陳列商品に目を引くディスプレイができます。 底に保油不織布を貼り合わせていますので、揚げ物惣菜に最適です。また、不織布は優れた柔軟性により、内容物を保護する効果があります。 底ガゼットを亀甲型にしていますので、自立性に優れています。 中身を取り出しやすくするため、開封用のミシン目を施しています。 手で持ち運びができるように、楕円形の穴を施しています。 嵩張らず、在庫スペースが削減できます。
用途惣菜(天ぷら盛り合わせ・天ぷら・唐揚げ・コロッケ・フライなどの揚げ物・焼き鳥・水産練り製品など) 青果(ミニトマト・ぶどう・レモン・きのこ類など) 調理パン(サンドイッチ・ホットドッグ・ハンバーガーなど) 形状スタンド袋 仕様耐油 マチ(mm)45 関連資料成績書
1箱(1000枚)ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トレー包装の代替えとして、売り場を活性化させ、陳列商品に目を引くディスプレイができます。 底に保油不織布を貼り合わせていますので、揚げ物惣菜に最適です。また、不織布は優れた柔軟性により、内容物を保護する効果があります。 底ガゼットを亀甲型にしていますので、自立性に優れています。 中身を取り出しやすくするため、開封用のミシン目を施しています。 手で持ち運びができるように、楕円形の穴を施しています。 嵩張らず、在庫スペースが削減できます。
仕様耐油 材質底部:片艶晒クラフト紙50g/PP20μ+不織布20g、フィルム部:OPP50μ 形状スタンド袋 マチ(mm)45 関連資料成績書
1箱(1600枚)ほか
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関東プラスチック工業メラミン「かりん」角新香皿
メラミン「かりん」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類和食器 材質メラミン 形状角皿 高さ(mm)22 短辺(mm)100 長辺(mm)100 TKG品番9-2398-2401 TKG品番(2017)6-2188-2501
1個
619 税込681
3日以内出荷

日本メカケミカルメカスーパークリーナー
強力な脱脂洗浄力でグリース、ワックス、機械油等の頑固な汚れを速やかに除去
用途工場の機械類、工具部品などのグリース、油汚れなどの洗浄 成分界面活性剤、ビルダー、染料、その他 pH13.4(原液) 外観淡緑色透明液体 動粘度(mm2/s)3.2(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.04(原液) 表面張力(mN/m)36(5%溶液)
1個(5L)ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカクリーナー
強力な脱脂洗浄力でグリース、ワックス、機械油等の頑固な汚れを速やかに除去
用途工場の機械類、工具部品などのグリース、油汚れなどの洗浄 成分界面活性剤、ビルダー、染料、その他 pH12.8(原液/20℃) 外観淡青色透明液体 動粘度(mm2/s)12(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.04(原液) 表面張力(mN/m)33(5%溶液)
1個(5L)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。 ベルト形XL ベルト幅(mm)9.5 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)2.29 タイプ標準 種類タイミングベルト
1本ほか
特価
269 税込296
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

水いらずでサッと拭き取り、油汚れをリセットします。石鹸よりすごい、ヨーロッパ生まれのウェットワイパーです。丈夫で毛羽立たないポリプロピレン100%使用。手、工具、部品、工場清掃など何でも拭けます。
用途油汚れ、ぬめり、粘着汚れ、炭、コールタール汚れ、塗料、インク汚れなどに。 質量(g)800 シートサイズ(mm)縦250×横250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×180×160 入数72枚(ミシン目入)
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト L050形
同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。 ベルト幅(mm)12.7 材質(本体)クロロプレンゴム ベルト呼び幅50 種類タイミングベルト タイプ標準 ピッチ(mm)9.525 ベルト厚(mm)3.43 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト形L
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK カプリコン
・オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。・スペーサには環境にやさしいリサイクル炭素繊維入り樹脂を採用。MORより高トルク仕様です。・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。・シンプル構造で組み立てが簡単です。・日本工作機器工業会における団体規格(TES 1403)準拠品です。<用途>。・スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器
1個
1,369 税込1,506
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK カプリコン
・スペーサには環境にやさしいリサイクル炭素繊維入り樹脂を採用。MORより高トルク仕様です。・スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。・シンプル構造で組み立てが簡単です。・日本工作機器工業会における団体規格(TES 1403)準拠品です。<用途>。・スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器
1個
289 税込318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)