20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食塩同様に幅広い用途に使用できる湿塩です。
用途漬物・味噌・工業用 粒径(μm)413 RoHS指令(10物質対応)対応 純度(%)【NaCl純度】95.0以上
1袋(25kg)
3,798 税込4,102
翌々日出荷

ナイカイ塩業ナイカイ並塩
白色立方体の結晶性粉末で、しっとり感のある代表的な食用塩。
1袋(25kg)
4,298 税込4,642
6日以内出荷

4~5mmのブリケット状の塩です。取り扱いが容易であることが特徴です。
用途ボイラー軟水再生用、道路融氷雪用、土壌処理用、他にご使用いただいています。 形状アーモンド状 純度(%)95.0以上 主原料鳴門の海水
1袋(25kg)ほか
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボイラー塩「洗」は世界遺産「シャークベイ」で太陽と風の力で作られる天日塩を洗浄・乾燥し造粒したものです。ボイラー室にような高温多湿な環境下でも固結しにくく扱いやすい商品となっています。
用途ボイラー用 原材料造粒天日塩 成分塩化ナトリウム:98%以上、乾燥減量:0.1%以下、不溶解分:0.01%未満 粒径(mm)平均:4.5
1個(20kg)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

名称塩化ナトリウム 等級一級 化学式NaCl 濃度(%)≧99.5 化学組成NaCl アズワン品番89-0066-52 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量58.44 CAS登録番号7647-14-5
1本(500g)
799 税込879
当日出荷

塩化ナトリウム95%以上、苦汁分が0.7%程度含まれている、一般的な湿塩です。 湿塩としては最も汎用性が高く、食塩同様一般的な食用塩です。
用途味噌、醤油の原料、水産加工用にお使い頂いております。 粒径(μm)300~500 純度(%)95.0以上
1袋(25kg)
4,498 税込4,858
4日以内出荷

吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
1袋(10kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボイラー用として、粒が大きく塩水を作る際にタンクなどの底に塩が固まりにくいのが特徴です。
用途ボイラー用以外にも道路融雪用、土壌改良、水質改善などでも広く使用できます。 トラスコ品番593-9427 容量(kg)25
1袋
2,998 税込3,298
翌日出荷

1塩の本場、瀬戸内の海水を100%使用した国内産のお塩です。2さらさらとして使いやすく、どんなお料理にもご使用いただくことができます。3国内シェア40%強を誇る日本海水の赤穂工場・讃岐工場の2
1箱(5kg×4個)
2,898 税込3,130
6日以内出荷

名称塩化ナトリウム 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式NaCl 濃度(%)≧99.5 化学組成NaCl アズワン品番2-3647-58 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量58.44 CAS登録番号7647-14-5
1本(500g)
949 税込1,044
当日出荷

海水中に含まれるにがり成分(主成分マグネシウム)を大切にしたしっとりした粗塩です。食材に対して溶解性、付着性に優れ、旨味の調整、浸透、殺菌など多角的な働きをします。
用途調味料 アズワン品番65-0452-54
1個(1kg)
399 税込431
9日以内出荷

環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。 1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。 原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。 主成分尿素 散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(2kg)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェットタイプの代表的塩種の並塩より粒径が大きく、広範囲で使用されています。漬物、味噌、醤油、水産、麺類、合成ゴム、合成染料、家畜などにご使用いただいています。
用途工業用 食用(兼用) 種別業務用 粒径(μm)平均600以上 原材料鳴門の海水 純度(%)NaCl:95以上
1袋(25kg)
2,998 税込3,238
4日以内出荷

ジャパンソルト日本海水 食塩
塩の本場、瀬戸内の海水を100%使用した国内産のお塩です。さらさらとして使いやすく、どんなお料理にもご使用いただくことができます。
1箱(1000g×6個)
1,998 税込2,158
3日以内出荷

撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。 材質純度70%以上の塩化カルシウム 仕様冬季商材
1袋(2kg)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイカイ塩業ナイカイ食塩
乾燥した塩で幅広い用途にご使用頂けます。
用途食品加工:調味/乳製品/肉製品/パン/菓子、工業用:飼料/油脂/その他 粒径(μm)330~430 純度(%)99.0以上
1袋(25kg)
4,998 税込5,398
6日以内出荷

雪や氷を融かす融雪剤です。塩化カルシウム74%以上です。官公庁の入札案件にも使用されています。
用途1平方メートル当たり、路面の凍結防止や雪の降りはじめは50g、積雪時は雪の量に応じて、50~100gをまいて下さい。
1袋(5kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

路面上の凍結を防止します。 また、グランドやコートに散布することで、砂ぼこりを防止します。
用途融雪・凍結・砂ぼこりの防止 成分塩化カルシウム 形状粒状
1袋(5kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒径が大きいので、ゆっくり溶けます。
用途工業用:ボイラー/染料/その他 粒径(μm)4000~5600 純度(%)95.0以上
1袋(25kg)
5,498 税込6,048
4日以内出荷

ジャパンソルト軟水化用剤 造粒塩
ボイラー、軟水化用、融雪剤、凍結防止用向けに最適。塩が固まりにくく、効率よく塩水を製作可能。原塩に比べ泥や異物等が少なく、硬水軟化装置のイオン交換樹脂を再生するのに最適。塩化ナトリウムが98.5%でほぼ安定しており、装置にやさしくメンテナンスに最適
1袋(25kg)ほか
3,690 税込4,059
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)