トレーニング用すぐに正しく使えるお箸食事をしながら、正しいお箸の持ち方が身につく。
指用のリングで指を固定、正しい持ち方をサポートする。連結部で1本1本のお箸を固定。交差を防止。
材質本体/ABS樹脂、リング/シリコーン
色オレンジ
長さ(cm)16
耐熱温度(℃)90
1膳
特価
¥789
税込¥868
当日出荷
直径2.5mmの大型人工ルビーを支持球に採用。確かな基本性能とかつてない新機能を搭載し、進化したポインタ追従性を実現する左手・親指操作タイプのワイヤレストラックボール。
色ブラック
その他※保証書は同梱しておりません、購入が証明できるレシートや領収書を保管ください。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズL
質量(g)【マウス本体】約128※電池を含まず、【レシーバー】約2
種類【射出光線】不可視波長域
電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)【本体】1.5
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。
コネクタ形状USB-Aオス
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能750/1500カウント(切り替え可能)
対応【レシーバー収納】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】94.7×124.4×47.9、【レシーバー】13.1×18.2×5.0
機能【横スクロール機能】○
通信方式GFSK方式
インターフェースUSB
保証期間6カ月間
ボール径(Φmm)約34
ボタン数6個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間ローエナジーモード:約125時間、ハイスピードモード:約76時間
連続待機時間ローエナジーモード:約694日、ハイスピードモード:約694日
ホイール数1個
電池使用可能期間ローエナジーモード:約273日、ハイスピードモード:約176日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
左利き用
仕様●全長:150mm●刃長:50mm●刃:スチール
アズワン品番65-2141-31
繰り返し・詰め替え対応
1丁
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
高級刃物鋼と軟鉄の複合材を使用し、硬さと適度な粘りを持たせた鍛造品。
伝統と最新技術をうまく融合して完成した、すばらしい切れ味と耐久力のある高級品です。
表面にはサビに強いイブシ加工。
材質安来鋼白紙(イブシ加工)
右手にも左手にも対応。持ち手を選ばず測定できます。バーニヤの正・逆目盛+2つの指かけで作業効率UP。
用途外側・内側・段差・深さ測定
最小読取値(mm)0.05
付属品ソフトケース
材質ステンレス鋼
タイプアナログ
仕上シルバー
デプスバー有
主な用途外側・内側・段差・深さ測定に
最大許容誤差(μm)±50
特性●バーニヤ目盛上下2段タイプ●右手にも左手にも対応、持ち手を選ばずに測定できます。●バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ●反射しにくいシルバー仕上げです。
ステンレス刃物鋼を完全熱処理していますので良好な切れ味が長持ちします。
ABS樹脂グリップで総重量約130gと大変軽く、手が疲れません。
左手でも使えるタイプです。
布地の耳のほつれ止め、見本作りにご使用ください。
全長(mm)230
サイズ230mm
ピッチ(mm)(刃)5
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥99
税込¥109
翌々日出荷
インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。
このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。
仕様左手用
対応機種ヒタチ用
のこ刃部分で針金や銅線を逃さずカットできます。左手用です。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。刃はサビにくいステンレス製です。
用途針金・銅線・ブリキ・アルミ・厚紙・布・PPバンドなど様々な素材のカット。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
硬度HRC(刃部)50-54
材質(刃)SUS420J2
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
エスコ品番EA725BF-2
測定範囲(mm)0~150
1個
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
シルエットが美しいミニトルソ&ハンドツール
色木目調
性別婦人
左右区別左手
材質樹脂製
高さ(cm)29.5
1個
¥5,598
税込¥6,158
15日以内出荷
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。
このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。
仕様左手用
対応機種マキタ用
左手のみ2枚になります。
耐油性に優れます。
油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。
魚油にも強く水産関係に適応します。
抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド
セット内容左手2枚
入数(枚)2
左右区別左手
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
豚表皮マジック当付タイプ。片方だけの使用などに最適。
用途建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
使いやすいシルキーハサミの左手用です。刃とハンドルが逆の総左利になります。高精度に仕上げた刃はシャープな切れ味が持続します。和洋裁・手芸・パッチワーク・事務用に。切れ味・使いやすさなどは右利き用と変わりません。良く切れる左利き用をお探しの方はぜひ一度お試しください。
全長(mm)約210
刃長(mm)約87
材質刃部:ステンレス刃物鋼(420J2)/柄部:ABS樹脂
仕様左手用
質量(g)約105
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
第二種電工試験練習の強い味方、人気商品 合格ゲージの左手用
長さを確認しながらストリップとカットができます。
P-958 VVFストリッパーを左手で使用する際の補助ツールです。
本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に、時間を短縮して行うことができます。
適合機種P-958/957/956
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
薄く鋭利な刃、シャープな切れ味。左利き用。
用途稲刈り・草刈・草取り・野菜の収穫に。
寸法(mm)170
タイプ中目
アズワン品番64-4064-63
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途お掃除に、車などのメンテナンスに、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業
タイプ左手
RoHS指令(10物質対応)対応
柄の型、刃の研ぎ、ともに左右を逆にした総左利。
柄のみ左手用にした柄左利。
ともに左利き専用はさみです。
全長(mm)240
刃長(mm)約105
材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙)、柄部:白心可鍛鋳鉄
材質(刃)高級刃物鋼(安来鋼青紙)
刃部加工カーブ刃、フッ素コート
繰り返し・詰め替え対応
1丁
¥379
税込¥417
当日出荷
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
刃部加工グルーレス刃
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
1丁
¥439
税込¥483
当日出荷
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
左利き用
端が丸いので安全に取り扱うことができます。
仕様●全長:110mm●刃長:40mm●刃:スチール
アズワン品番65-2141-93
1丁
¥6,720
税込¥7,392
翌日出荷
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
利き手専用設計で使いやすい。ご飯が切りやすく混ぜやすい大きなカーブ形状。Wエンボス加工+超撥水樹脂TPXの相乗効果で更に驚くほどくっつきにくくなりました。テーブルに置いた時に先端が浮く突起付き。左手専用設計のしゃもじです。小さなご飯型にも詰めやすいです。ヘラ部が浮くので衛生的です。
材質ポリメチルペンテン
幅(mm)67
全長(mm)206
耐熱温度(℃)180
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ