スチールケースは、1枚板からプレスのメラミン焼付仕上げ。強度、耐熱・耐候性にも優れています。両面テープ付きで取付も簡単に出来ます。
材質スチール
仕様裏面テープ付
スチールケースは、1枚板からプレスのメラミン焼付仕上げ。強度、耐熱・耐候性にも優れています。両面テープ付きで取付も簡単に出来ます。数字札は、両面印刷で1から12までの6枚1組タイプと、0から9までの5枚1組タイプがあります。無地板もありますので、用途に合わせてお選びください。
材質スチール
仕様裏面テープ付
スチールケースは、1枚板からプレスのメラミン焼付仕上げ。強度、耐熱・耐候性にも優れています。両面テープ付きで取付も簡単に出来ます。数字札は、両面印刷で1から12までの6枚1組タイプと、0から9までの5枚1組タイプがあります。無地板もありますので、用途に合わせてお選びください。
材質スチール
仕様裏面テープ付
取付方式裏面テープ・ビス付
仕様(差し込みケース・80×245×7.4mm〈最厚部〉)裏面テープ・ビス付
スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。
RoHS指令(10物質対応)対応
裏面テープ・白札付 ※縦横兼用
材質(本体)ポリスチレン、(中板)アクリル
仕様裏面テープ・白札付、縦横兼用
仕様差し込み式プレート用ケース
材質ステンレスSUS304 #400 研磨品
形状L曲加工無
厚さ1
適合品番88KK30A
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
縦・横に使用できます。中のプレートは差し替えできます。
用途部屋の使用者や管理者の名札。ロッカーの名札等。
取付け方法テープ付
材質塩化ビニール(PVC)
スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。
材質オレフィン系樹脂製
仕様(裏面)接着テープ付
厚さ(mm)0.3
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
ご希望の文字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。プレートのみの変更が可能な差し込みタイプ(アルミケース付)の室名表示用プレートです。
用途室名の表示に
表示内容無地タイプ(アルミ地)
取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス付属、裏テープ付き)
材質本体:アルミ・アクリル
縦(mm)80
横(mm)245
厚さ(mm)7.4
プレート寸法(mm)80×240×3.5
セット内容取付用ビス4個
加工カッティング文字
書体明朝体/丸ゴシック/角ゴシック
文字色黒
仕様差し込みタイプ
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
裏面シール付です。
負荷名称等の銘板にご利用ください。
カバーが本体と一体のため、作業性に優れています。
仕様カバー開閉式、記名紙付属
材質ポリプロピレン
色透明
幅(mm)45
ご希望の文字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。プレートのみの変更が可能な差し込みタイプ(アルミケース付)の室名表示用プレートです。
用途室名の表示に
表示内容白無地タイプ
取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス付属、裏テープ付き)
材質本体:アクリル
縦(mm)80
横(mm)245
厚さ(mm)7.4
プレート寸法(mm)80×240×3
セット内容取付用ビス4個
加工カッティング文字
書体明朝体/丸ゴシック/角ゴシック
文字色黒
仕様差し込みタイプ
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
種類チョッキ型
仕様東京都下水道局仕様、着脱式マジックゴムバンド、氏名欄サイズ:50×250mm
材質ナイロンメッシュ
着丈(cm)55
胴囲(cm)110~135
色(本体)イエロー
1着
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
使用方法1記名紙に記入してベースにセット、ベースの爪で保持します。2カバーをかぶせます。3貼り付ける場所の塵埃・油気・水分を取り除きます。4裏面の剥離紙をはがし取付場所に強く押えます。(貼りなおし不可です)
厚さ(mm)4.2
材質(カバー)AS樹脂
材質(ベース)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
裏表が見えるクリアなカードケースの四隅にマグネットが付いており、金属であればどこにでも貼り付け可能です。
軟質タイプのため使いやすいです。
マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です
表裏が見えるリバーシブルタイプですので表と裏に別々の内容物を入れるのが可能です。
縦横自在に連結が出来ます。
ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えれます。
用途スチール製の柱、扉、什器、ホワイトボードなどスチール面に脱着が可能ですので掲示や表示にお使い頂けます
トラスコ品番767-2853
材質ネオジム磁石、軟質塩化ビニル
長さ(mm)345
幅(mm)220
質量(g)150
規格A4
1セット(2枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
取付方式裏面テープ付
仕様裏面テープ付
名札部は透明2.0mmに塩ビプレート(41.5×210×0.5)を挿入します。
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-90、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
着脱し易いワンタッチバックル付き。
差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。
取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。
ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
質量(g)約1320
方式織ロープ
バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ
ロック機構有
ランヤード(幅)(mm)15
着脱し易いワンタッチバックル付き。
差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。
取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。
ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
質量(g)約1385
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-93、ショックアブソーバ
ランヤード(長さ)(mm)1400
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)15
ランヤード1丁掛け
着脱し易いワンタッチバックル付き!差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着が完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
質量(g)約1350
種類ロープ式
バックルワンタッチバックル
ランヤード(有効長)(mm)1400
最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ランヤード(幅)(mm)織ロープ :15
ランヤードフックFS-99+ショックアブソーバ
コンセントプレートに取付けることで、差込部をカバーします。
色ベージュ
エスコ品番EA815HZ-30
材質(本体)ナイロン、(粘着テープ)ポリエチレン発泡体、アクリル系粘着剤
取付け方法粘着テープ
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
上部のプレートを差し込む事により取り付けたパイプの落下を防ぎます。上部の金具でパイプの落下を防ぎます。
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
寸法D(mm)28
色クロームメッキ仕上げ
形状U型ソケット
食パンを5枚切(25mm)、6枚切(20mm)、 8枚切(15mm)にカットできます。サンドイッチ用の薄いパンも楽々カット!。折りたたみプレートが本体幅に収まり、スマートに収納できます。パン切庖丁の刃部長さは230mm以上のものが適しています。
材質ABS
2枚のプレートの向きを変える事で3種類のポールが使用できる優れもの。
ポールを差し込むだけの簡単設置。
注水量約30リットルのどっしり設計。
取付け方法スタンド式
材質ベース:高密度ポリエチレン、ポール:鉄/白塗装(平リブ用取付金具2個付)
質量(kg)ベース重量:3(満水時:約33)
中空壁用の固定金具です。
スプリング付きで取り付けが簡単です。
ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。
ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。
取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。
材質ステンレス鋼
取付穴Φ12.5 mm
締付トルク(N・m)5
取付可能厚(mm)~20
必要中空幅(mm)(施工時)36
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
918シリーズ(旧318シリーズ)金具に差し込むヘルッメット取付式防災面。
正面が平らな角型レンズ。Wプレート付。
質量(g)約290
タイプ安全帽取付
種類溶接面(かぶり式)
寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
レンズ形状角型
防火・断熱材吹付材からの保護に使用します。
カラー・ヘッダーインサート・デッキプレート用に差し込むだけです。
カラー・ヘッダーインサート・デッキプレート用に合わせた5色が揃えてあります。
取り外しに便利な丸フック付です。
排水ホース差込口まわりの余分な穴を隠すことができます。
サイズが合わない場合、ハサミなどで十字に切れ目を入れて排水ホースが入るように調節できます。
裏側の溝部分を切取ることで、穴径57ミリにできます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途流し台や洗面台の排水ホース差込口まわりをふさぐプレートです。
材質ブタジエンゴム
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
デッキプレートへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。
ロック付ですから取り付け簡単!下穴をあけデッキプレートに差し込むだけです。
結束バンドでケーブルを固定。解除もできます。
適合デッキプレート厚(0.8~1.6mm)、下穴ドリル径(Φ13mm)
色赤
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
¥839
税込¥923
翌々日出荷
ベルトや腰袋に装着でき、自然な動きで刃が折れるから作業を妨げません。
折った刃をまとめて処理でき、安全面を厳しく問われる作業環境にも役立ちます。
ポキプロは刃折スリットへの刃の差し込みやすさにこだわりました。プレートに沿わせながら、刃先を安全・スムーズに刃をスリットへ差し込むことができます。流れるような動きで刃が折れます。
仕様左右両用
適合大型刃、中型刃、ロング刃、小型刃
トラスコ品番395-8981
質量(g)73
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
お子様のイタズラによる引き抜きや感電、ショートなどを防ぎます。差込み部分にコンセントを使用したまま、カバーできます。2連のマルチメディアコンセントプレートに対応したコンセントカバーです。簡易耐火コンセントプレートにも取付けできます。
材質カバー・ベース・キャップ/ABS樹脂 ネジ/スチール
質量(g)96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×6.7×12
お子様のイタズラによる引き抜きや感電、ショートなどを防ぎます。差込み部分にコンセントを使用したまま、カバーできます。粘着テープを使用して取り付ける仕様になっています。1~3口のコンセントプレートに対応したコンセントカバーです。
材質カバー・ベース・加飾板/ABS樹脂 ネジ/スチール
質量(g)61
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×6.5×12
抜き差ししやすいテーパー状のプレート内蔵。
差込口の傾斜角5度。
ビットが引っ掛からない。
ビット差し付。
D環付。
材質表面:1680デニールポリエステルオックス、裏面:ポリウレタンコーティング、その他:PVCボード・スチール・アクリルテープ
色ブラック
質量(g)115
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×80×60
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ボックスの内側に取り付けるタイプ。壁を貼った後から取り付けられます。
粘着テープ付で隙間が生じずプレートが浮く心配もありません。
差し込む位置が明確にわかるIV線通線口・通信線通線口付。
食パンをお好みの食感や用途にあわせて簡単切りわけ
厚さの目安メモリ付5枚/6枚/8枚切りOK
高さ200mm幅140mmまでの食パンに対応
メモリにあわせて厚み調整プレートを差込、包丁を入れるだけ
ハムやチーズにも使えます
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)220×169×209
1個(1個)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ