こんなお得な商品も!

差込形ピン端子
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94V-2
材質(絶縁体)ナイロン
種類差込型接続端子
端子形状差込形
特性難燃
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状差込形
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
寸法H(mm)9.5
寸法W(mm)9.0
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
全長(mm)21
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
色赤透明
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94V-2
電線抱合範囲AWG(#)18~16
仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの
幅(mm)3.2
全長(mm)19.5
種類差込型接続端子
端子形状差込形
寸法D(Φmm)3.4
寸法W(mm)5.5
寸法d(Φmm)1.9
材質(絶縁体)ナイロン
寸法G(mm)4.8
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
JIS規格取得無
UL規格取得無
CSA規格取得無
特性難燃
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2
寸法H(mm)9.8
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状差込形
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
JIS規格取得無
特性難燃
仕様RoHS指令の規制適合品
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
幅(mm)5
全長(mm)19.5
種類差込型接続端子
UL規格取得有
CSA規格取得有
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
取付方式ハンダ/タブ兼用
結線方式ネジ
色(本体)B(黒)
定格電圧(V)250
端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)
耐電圧(V/min)AC2000
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途中間接続端子として。
材質黄銅(電気すずめっき)
色銀
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
仕様●型式:480509-FA●抱合範囲(撚線)mm2:0.75~1.25●全長(mm):19.5●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン●カラー:レッド
アズワン品番65-2140-64
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途中間接続端子として。
トラスコ品番249-9509
材質黄銅(電気すずめっき)
全長(mm)19.2
色銀
電線抱合範囲AWG(#)20-14
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(40個)
¥879
税込¥967
翌日出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
端子形状タブ
付属品六角ナット(AT-503・AT-527)、取付リング(AT-506)、内歯座金(AT-508)
使用温度範囲(℃)‐10~+70
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
接触抵抗(mΩ)10以下
絶縁抵抗(GΩ)1以上 DC500V
機械的開閉耐久性50000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。
材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
色赤透明
定格電圧(V)300
電線抱合範囲AWG(#)18-16
内寸(mm)1.8
適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

差込接続端子 250形 オス
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
UL・CSA登録品
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
寸法t(mm)0.8
寸法W(mm)10.3
材質(絶縁体)ナイロン
寸法G(mm)6.4
難燃性UL94V-2
仕様RoHS指令の規制適合品
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
幅(mm)6.35
全長(mm)22
種類差込型接続端子
端子形状差込形
PC形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75
電線抱合範囲AWG(#)20-18
標準色透明
使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105
寸法H(mm)11.5
寸法D(Φmm)3.1
寸法d(Φmm)1.7
寸法b(Φmm)2
難燃性UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
種別分岐用接続端子
寸法L(mm)18.3
寸法t(mm)0.8
寸法E(mm)7.5
寸法B(mm)6.9
寸法I(mm)寸法
寸法B1(mm)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
17日以内出荷
RoHS指令の規制適合品
端子形状差込形
種類差込型接続端子
幅(mm)6.9
寸法t(mm)0.8
寸法B(mm)6.9
寸法B1(mm)6.35
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
RoHS対応品
仕様●全長(mm):27.7●材質:端子/黄銅(電気すずメッキ)、 スリーブ/無酸素銅管(電気すずメッキ)、 絶縁体/ナイロン●絶縁体使用温度範囲:-40℃~+105℃●定格電圧:300V●電線抱合範囲:0.75~1.25mm2(AWG 18-16)●入数:5個●色:赤透明
アズワン品番65-9263-39
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途差込端子台への接続。
材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。
材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
3P抜け止めの4個口タップです。
通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。
アース接続できるアース端子付きです。
ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。
差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。
3P→2P変換アダプタ付きです。
ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め
付属品3P→2P変換アダプタ
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂
スイッチなし
定格15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6
機能マグネット付
アース端子○
マグネット○
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング×
端子形状板形
種類絶縁付圧着端子
寸法l(mm)9.5
材質(絶縁体)塩ビ
限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。通常の圧着工具で圧着できます。
用途銅線の接続に。
材質本体:真鍮、被覆:ナイロン
全長(mm)16.0
色青
外径(Φmm)9.1
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5
絶縁体外径(Φmm)最大3.9
RoHS指令(10物質対応)対応
確実なロック機構と低挿入力。安定した接触性能。コンタクト誤挿入(表裏反転挿入)防止構造。タブ誤挿入防止構造(ショートタイプハウジング)。ショートタイプハウジングにはグローワイヤー対応品もラインアップ
定格電圧(V)250
定格電流(A)25 (#250(S) WG#10使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブルの長さを少し伸ばしたい時や、差し込みにくいHDMI端子(メス)を手元で作業できるようにしたい時、またHDMI機器の端子を保護したい時などに便利なHDMI延長ケーブルです。最大8K/60Hz・4K/120Hz解像度に対応。シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
仕様認証有無(HDMI):なし、HDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応(パッシブケーブルなので、HDCPには影響はありません)、方向性(HDMI):なし
色ブラック
種類HDMI
規格ULTRA HIGH SPEED HDMIケーブル準拠認証品ではありません
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタ オス-タイプAコネクタ メス)
対応機種ブルーレイディスク・HDD・DVDレコーダー、PlayStation(R)4などのゲーム機、パソコン本体など(HDMI(タイプA・19ピン)出力端子を持つ機種)・テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど(HDMI(タイプA・19ピン)入力端子を持つ機種)
コネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)
ケーブル外径(Φmm)約6
被覆PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)
対応解像度最大8K/60Hz・4K/120Hz
HDMI規格ウルトラハイスピードウルトラハイスピード準拠(認証無し)
帯域幅(Gbps)48(理論値)
圧着と圧接の両タイプHRコネクタ(ソケット)と嵌合するプラグ形の2.5mmピッチ電線対電線接続用コネクタです。デリバリー、コスト、品質と信頼性に優れたHRコネクタの適用によりワイヤーハーネスの標準化が図り易くなります。
タイプ圧着・圧接HR中継
ピッチ(mm)2.5
定格電圧(V)250
定格電流(A)圧着タイプ(HR)/3、圧接タイプ(HR)/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9000個)
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
ロック付き
タイプ圧着中継ロック付
ピッチ(mm)5
定格電圧(V)MAX 300
定格電流(A)MX 10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
テレビ端子に差込むタイプです。
OUT端子に電圧が加わると光るLED
分配数2
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
種別2分岐器・全端子電流通過型・屋内用・IN F型プッシュ式プラグ・OUTF型端子
タイプ全端子電流通過型
電流容量(A)0.8(DC15V)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
バッテリー交換の時のナビ等のメモリーを保持します。OBDⅡ端子に差込むだけ。外車・国産車対応。
セット内容本体 1個9V用配線 1本12V用配線(ワニ口)1本9V電池1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
端子形状角形
種類差込型接続端子
WCシリーズに実装できる専用の基板です。試作や小ロット製作の際にご利用下さい。
材質はガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板です。
WCシリーズに付属の電池端子を差し込むための穴があります。又、端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付です。
材質ガラスエポキシ
RoHS指令(10物質対応)対応
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。
アース接続できるアース端子付きです。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質/仕上ケース:難燃性ABS樹脂、差し込み部:ユリア樹脂
色グレー
コンセント形状3P抜け止め
機能マグネット付
アース端子あり
マグネットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内線をストリップし、差し込むだけのクランプ結線方式端子板です。絶縁性、耐腐食性、耐湿性の高い構造です。3端子でマルチ接続、無瞬断切替えが可能です。
用途配線盤(MDF・IDF)、ビジネスホン等の配線分岐、VDSL
仕様10回線用、3端子
適合(心線径)Φ0.4mm~Φ0.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
【デュアルモード&マルチペアリング】。iCleverマウスMD360は、Bluetoothと2.4GHzの両方の接続方式に対応しており、ニーズに応じて自由に選択できるデュアルモードのワイヤレスマウスです。ドライバーのインストールは不要で、2.4GHz接続の場合、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで瞬時に使用できます。Bluetoothは2台までペアリングが可能で、合計最大3台のデバイスとペアリングでき、簡単に切り替えることができます。【新機能Jiggler】。ワイヤレスマウスはJiggler(ジグラー)という新機能を搭載し、パソコンの画面ロックを防止します。Jigglerモードの場合、パソコンはアクティブな状態を維持し、スリープモードにはなりません。仕事中、ゲーム中、映画鑑賞中など、席を外して休憩したいときにDPIボタンを5秒間の長押しで、Jigglerモードのオン/オフを切り替え可能です。【Type-C充電式】。この無線マウスはType-C充電式を採用し、電池は不要のため経済的かつ利便性にも優れています。また端子はType-Cにより、正逆挿入に対応します。リチウム電池の容量は300mAHで、一度フル充電すると約5ヶ月間(1日2時間使用の場合)使用できます。※付属充電ケーブルの端子は「USB Type-C(マウス差し込み側)/USB Type-A(USBチャージャー差し込み側)」です。【4段階DPI】。BluetoothマウスM360は用途に応じてカーソル速度のDPIを4段階(800/1200/1600/2400)で調節可能です。デフォルト設定は1200で、スピードを自由に切り替えることができ、より精密な操作を実現します。【幅広い互換性】。Windows、Android、iOS、MacOS、iPadOS、Chrome OSと多くのシステムに対応します。PC/ラップトップ/iPhone/iPad、スマホ、タブレット、ノートパソコン、デスクトップコンピュータなどのデバイスとの接続に対応し、在宅やオフィスでの良きパートナーです。*本製品は「技適認証済み」の製品のため、安心してお使いいただけます。また、ご購入から最大18ヶ月間の無料保証が付いております。
寸法(mm)113×72×43
色ブラック
電源Type-C充電
分解能(dpi)800/1200/1600/2400
ボタン数7
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth・ワイヤレス2.4GHz
操作距離10m
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
定格電圧250V-10A
仕様F-7101-NはF-3321-N-1PとF-7101-Cを同数バラ出荷とした商品です。
適合FG-20、FG-30、その他
材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
極数(P)1
耐電圧(V)AC1500V (1分間)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減。DC12VからDC400Vまで対応。安全にSPDの交換が可能なコネクタイン(ACM-DC50A、2段式 3極差込端子)。SPDの正常/寿命がわかる状態表示と警報接点出力を搭載。小形のため、装置・機器内部のわずかなスペースに実装可能(ACM-DC50A)。SPDの接続線長による電圧降下を抑制するV結線に適した構造(ACMDC50A、12A以下の場合)。適合規格IEC 61643-01(SPDの要求事項及び試験方法 一般)及びIEC61643-41(直流用SPDの要求事項及び試験方法)。クラスⅡ対応。ITotalの強化により1ランク上の総合性能。進化した安全遮断技術SITS(R)を採用
用途DC12V~DC50Vで動作する装置・機器の過電圧保護
仕様【定格短絡電流】D58V 1kA
適合規格IEC 61643-01 IEC 61643-41
モード【防護】線間(DC+~DC-間)、接地間(DC+~E間、DC-~E間)
適合回路【直流】DC12~DC50V
定格電圧・遮断容量【内蔵SPD分離器(過電流分離器)】DC125V 1kA
公称放電電流(8/20μs)(kA)5
最大放電電流(8/20μs)(kA)10【全】20
電圧防護レベル(V)線間:260、接地間:500
RoHS指令(10物質対応)対応
警報接点a接点
SPDSPD分離器(過電流分離器)と熱分離器をSPDに内蔵
状態表示正常時:LED(緑)点灯 寿命時、停電時:LED消灯
最大連続使用電圧(V)DC58
1個
¥42,990
税込¥47,289
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ