こんなお得な商品も!

差込形ピン端子
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94V-2
材質(絶縁体)ナイロン
種類差込型接続端子
端子形状差込形
特性難燃
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状差込形
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
寸法H(mm)9.5
寸法W(mm)9.0
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
全長(mm)21
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2
寸法H(mm)9.8
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状差込形
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
JIS規格取得無
特性難燃
仕様RoHS指令の規制適合品
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
幅(mm)5
全長(mm)19.5
種類差込型接続端子
UL規格取得有
CSA規格取得有
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
色赤透明
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94V-2
電線抱合範囲AWG(#)18~16
仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの
幅(mm)3.2
全長(mm)19.5
種類差込型接続端子
端子形状差込形
寸法D(Φmm)3.4
寸法W(mm)5.5
寸法d(Φmm)1.9
材質(絶縁体)ナイロン
寸法G(mm)4.8
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
JIS規格取得無
UL規格取得無
CSA規格取得無
特性難燃
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。
材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
色赤透明
定格電圧(V)300
電線抱合範囲AWG(#)18-16
内寸(mm)1.8
適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

差込接続端子 250形 オス
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
UL・CSA登録品
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
寸法t(mm)0.8
寸法W(mm)10.3
材質(絶縁体)ナイロン
寸法G(mm)6.4
難燃性UL94V-2
仕様RoHS指令の規制適合品
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
幅(mm)6.35
全長(mm)22
種類差込型接続端子
端子形状差込形
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
取付方式ハンダ/タブ兼用
結線方式ネジ
色(本体)B(黒)
定格電圧(V)250
端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)
耐電圧(V/min)AC2000
RoHS指令の規制適合品
端子形状差込形
種類差込型接続端子
幅(mm)6.9
寸法t(mm)0.8
寸法B(mm)6.9
寸法B1(mm)6.35
種別分岐用接続端子
寸法L(mm)18.3
寸法t(mm)0.8
寸法E(mm)7.5
寸法B(mm)6.9
寸法I(mm)寸法
寸法B1(mm)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
PC形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75
電線抱合範囲AWG(#)20-18
標準色透明
使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105
寸法H(mm)11.5
寸法D(Φmm)3.1
寸法d(Φmm)1.7
寸法b(Φmm)2
難燃性UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途中間接続端子として。
材質黄銅(電気すずめっき)
色銀
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
仕様●型式:480509-FA●抱合範囲(撚線)mm2:0.75~1.25●全長(mm):19.5●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン●カラー:レッド
アズワン品番65-2140-64
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途中間接続端子として。
トラスコ品番249-9509
材質黄銅(電気すずめっき)
全長(mm)19.2
色銀
電線抱合範囲AWG(#)20-14
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(40個)
¥879
税込¥967
翌日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
17日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
種類ボディ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5
トラスコ品番381-6885
形状平刃
質量(g)95
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
端子形状タブ
付属品六角ナット(AT-503・AT-527)、取付リング(AT-506)、内歯座金(AT-508)
使用温度範囲(℃)‐10~+70
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
接触抵抗(mΩ)10以下
絶縁抵抗(GΩ)1以上 DC500V
機械的開閉耐久性50000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途差込端子台への接続。
材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
仕様●全長(mm):27.7●材質:端子/黄銅(電気すずメッキ)、 スリーブ/無酸素銅管(電気すずメッキ)、 絶縁体/ナイロン●絶縁体使用温度範囲:-40℃~+105℃●定格電圧:300V●電線抱合範囲:0.75~1.25mm2(AWG 18-16)●入数:5個●色:赤透明
アズワン品番65-9263-39
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
対応RoHS
仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
寸法A(Φmm)73
寸法a(Φmm)56
寸法B(mm)130
寸法C(Φmm)14~17.5
適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4
適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5
トラスコ品番255-3724
形状平刃
質量(g)225
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。定評の「2点接触」スプリング構造を採用
種類差込形電線コネクタ
定格5A(MAX)100V
端子形状差込形
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
仕様防水
質量(g)320
適合電線(mm2)2CT・VCT5.5
トラスコ品番381-6923
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
仕様防水/○
質量(g)220
適合電線(mm2)2CT・VCT3.5~5.5
トラスコ品番255-3783
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途電源サブラック入力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)に
定格電圧(V)AC250
RoHS指令(10物質対応)対応
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。
歯付ワッシャー(戻り止め)。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。
座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
種類ボディ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V
対応RoHS
寸法A(Φmm)58
寸法a(Φmm)44
寸法B(mm)105
寸法C(Φmm)12~14
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2
トラスコ品番409-5995
形状平刃
質量(g)155
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ
極数3P
定格電圧(V)250
対応RoHS
形状平刃
RoHS指令(10物質対応)対応
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
対応RoHS
仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
寸法A(Φmm)46
寸法a(Φmm)33.5
寸法B(mm)90
寸法C(Φmm)11~13
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
トラスコ品番255-3686
形状平刃
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
用途電源サブラック出力端子用やコンセントバーの電源ケーブルに
定格電圧(V)AC250
RoHS指令(10物質対応)対応
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V
対応RoHS
寸法A(Φmm)46
寸法a(Φmm)34
寸法B(mm)75
寸法C(Φmm)10.5~12
適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
仕様防水/○
質量(g)160
適合電線(mm2)2CT2~3.5VCT3.5
トラスコ品番309-6084
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
Lumberg電源プラグ. Lumberg製のDC電源プラグは、曲げ保護と穴あきはんだ端子を備え、簡単にケーブルを取り付けられます。 このDCプラグは、ニッケルめっきコンタクトも備え、適合DCソケットに確実に接続できます。
仕様DC電源コネクタタイプ = DCプラグ接続方向 = ストレート長さ = 71.1mm実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮シリーズ = 1636
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
オールチャンネル対応
テレビの電波を2つに分けます。
4K8K(3224MHz)対応の高シールド構造
Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくく与えにくい製品です。
屋内用
グリーン購入法適合商品
RoHS対応品
分配数2
サイズ20×55×32.5(H)mm
接続端子金メッキ仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ
形状引掛タイプ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様防水/○
適合電線(mm2)2CT0.75~2VCT2
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗(MΩ)ハイインパクトスチロール
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
確実なロック機構と低挿入力。安定した接触性能。コンタクト誤挿入(表裏反転挿入)防止構造。タブ誤挿入防止構造(ショートタイプハウジング)。ショートタイプハウジングにはグローワイヤー対応品もラインアップ
定格電圧(V)250
定格電流(A)25 (#250(S) WG#10使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
DC電源コネクタタイプ DCプラグ。内径 2.1mm。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 3.2mm。ピン径 2.5mm。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 銅合金。シリーズ 767K。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。
材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ