268件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A 被覆最大外径(Φmm)4.2 適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0 再生紙使用マーク適合
1個(5個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワゴジャパン差込コネクタ
エコ商品
定格電圧(V)電気用品適合:300、JIS適合:400 定格電流(A)電気用品適合:30、JIS適合:41 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

エスコ差込形電源コネクター
エコ商品
RoHS対応品
仕様●差込線数:3●カラー:ブルー●入数:20個●定格:40A/300V●適合電線:銅単線:Φ2.0・2.6mm銅撚線:IV5.5mm2 アズワン品番65-2140-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)
8,300 税込9,130
翌日出荷

従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。定評の「2点接触」スプリング構造を採用
種類差込形電線コネクタ 定格5A(MAX)100V 端子形状差込形 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
17日以内出荷

材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 耐電圧(V/min)AC500 定格電圧(V)30 定格電流(A)3 適合規格RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用 種類T形コネクタ
1袋(3個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

定格電圧(V)AC125 定格電流(A)10 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.6以下 耐電圧(V/min)AC1000
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニチフT形コネクタ 分岐接続用
エコ商品
RoHS10。。コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用 種類T形コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーピングと違い、上から被せるだけで容易に絶縁ができ、また、剥がすのも簡単です。 電線外径に合わせて締め具合を2段階に調節できます。
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
1個ほか
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

定格電圧(V)30 定格電流(A)5 適合TJ-2-P 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) ナット二面幅(mm)8.0 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.2以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電流(A)5 クローム 材質(本体)黄銅 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)- 絶縁抵抗(MΩ)- ナット二面幅(mm)5.5 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)-
1個
499 税込549
当日出荷

1個ほか
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

バナナプラグ両端付き、2m長尺用ケーブル。
用途バナナプラグ同士で長くつなぐ時に使用 セット内容赤・黒各1本 全長(mm)2000 タイプバナナプラグ両端付 リード線0.3スケアー RoHS指令(10物質対応)対応 太さ(sq)0.3 全長(mm/本)2000
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

定格電圧(V)AC125 定格電流(A)10 適合規格RoHS対応 絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm)7.0 パネル取付方式ナット締め付け 耐電圧(V/min)AC1000
1個
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコT型コネクター
エコ商品
RoHS対応品
種類T形コネクタ 材質無酸素銅にすずメッキ アズワン品番64-7867-22 RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)61~76
1個
600 税込660
翌日出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐電圧(V/min)AC500 定格電圧(V)30 定格電流(A)3 適合規格RoHS対応 ナット二面幅(mm)8.0 材質(絶縁体)ポリカーボネート 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)1以下
1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,540 税込2,794
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコT形コネクター
エコ商品
RoHS対応品。
材質無酸素銅(電気すずメッキ) 入数(個)1 RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)3.5~7
1個
115 税込127
翌日出荷

定格電流(A)10 適合規格RoHS対応 絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm)7.0 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.8以下 耐電圧(V/min)AC1000
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線を二つのバネで保持・信頼性抜群。 電線と電動部との接触面積が大きい。 一目で分かるサイズ別色分け。 耐熱性ポリカーボネイト(120度)採用。 自己消火性(UL94-v2)。
種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 規格JISC2813(屋内配線用・ボックス内使用型)適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載都市基盤整備公団工事共通仕様書記載全日電工連推奨品(社)全関協推奨品内線規定記載<PS>Eマーク適合 適合規格PSE、認定検査機関名(JET) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0(銅/単線) 特性耐熱
1袋(5個)ほか
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニチフクイックロック
エコ商品
差込形電線コネクタ。目視で挿入状態が確認できます。信頼性の高い2点接触スプリング構造です。電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。成形品のガイドで電線がまっすぐ挿入できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)30 定格電流(A)5 適合TJ-560 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ポリカーボネート 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1TJ-100-R×1、TJ-100-B×1、TJ-100-KA×2、TJ-100-KB×2、TJ-100-KC×2をセットにした商品です。
定格※アタッチメントによります 材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上 色(本体)赤、黒セット RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC500 (1分間)
1セット
1,298 税込1,428
欠品中

TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。 本品にカバーは付属しておりません。
仕様推奨保持対象:M3~M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面) 適合TJ-100 材質(本体)銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部) 定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき) 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプアタッチメント
1個
529 税込582
当日出荷

定格電圧(V)125 定格電流(A)10 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.6以下 耐電圧(V/min)AC1000
1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)30 定格電流(A)5 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) ナット二面幅(mm)8.0 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.3以下 耐電圧(V/min)AC1000
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M3、M3.5、M4、M4.5の端子ネジを使用した端子台に適合します。
種類丸型 コンタクト形状メス 適合TJ-3A 形状ストレート 結合方式ねじ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サトーパーツターミナル T-2
定格電流(A)30 材質(絶縁体)フェノール ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 耐電圧(V/min)AC2000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。
定格※アタッチメントによります 材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC500 (1分間) 商品タイプハンドル
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クローム 材質(本体)黄銅 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)- 絶縁抵抗(MΩ)- ナット二面幅(mm)5.5 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1個
339 税込373
当日出荷

TJ-100に装着するY形端子の金具のみの商品です。
適合TJ-100 材質(本体)黄銅 定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき) 端子形状フォーク端子(Y型) 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプアタッチメント
1セット(5個)
839 税込923
当日出荷

定格電流(A)30 材質(絶縁体)フェノール ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)2.0以下 耐電圧(V/min)AC1500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サトーパーツターミナル T-6530
定格電流(A)10 材質(絶縁体)フェノール パネル取付方式ナット締め付け 耐電圧(V/min)AC1000
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電流(A)50 材質(絶縁体)フェノール ナット二面幅(mm)13 パネル取付方式ナット締め付け 耐電圧(V/min)AC2000
1個
3,588 税込3,947
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電流(A)30 材質(絶縁体)フェノール ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)2.0以下 耐電圧(V/min)AC2000
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テスター棒⇔クリップ変換用テストリード。
用途テスター・クランプメーターに使用 セット内容赤・黒各色1本 計2本 全長(mm)1000 タイプテスター棒L⇔シールドクリップ リード線0.3スケアー RoHS指令(10物質対応)対応 太さ(sq)0.3 全長(mm/本)1000
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷