2,753件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

種類セット品 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 寸法A(mm)208.5 適合電線(mm2)3.5・5.5 適合電線径(Φmm)14~17.5
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型 材質ABS樹脂 主材質ABS樹脂 仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンワサプライ電源延長コード
RoHS
プラグにシャッター付き差込口が1個あるので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。タップなどの電源延長に便利です。。。。。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:2P●プラグ仕様:L型●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:ノーマルタイプ コンセント個数1個口+プラグ側1個口 コンセント形状2P 定格容量15A・125V 機能ほこり防止シャッター、L型プラグ、絶縁キャップ、二重被覆 プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状ストレート コンセント形状2P 機能耐熱性 ホワイト 材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂 質量(g)44 スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
313 税込344
当日出荷


SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水ホース差込口
洗濯機排水ホースの接続口
材質塩化ビニル樹脂 アイボリー ホース内径(Φmm)30
1個
259 税込285
当日出荷

電源タップ 3m 2P×6個口 すっきり配線 広間隔 ほこり防止シャッター付 雷ガード エレコム 動画あり
隣の差込口をふさがない!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる、ほこり防止シャッター付きスリムタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。 雷ガード内蔵モデル。 ACアダプタもすっきり接続できるほこり防止シャッター付きスリムタップです。 タップの差込口の間隔が約58mmと通常のタップと比較して広く、ACアダプタもすっきり接続可能です。 トップの5個口に加え、サイドに1個口を装備し、幅広の機器を接続する場合に便利です。 ACアダプタを5つ挿すことがことができます。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。 最大サージ電圧12500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。お子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 定格125V・15A・1500W コンセント個数6個口 コード長さ(m)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×292×26※コード部分及びプラグ部分を除く プラグ2ピン・スイングプラグ フック【壁掛け用】× ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード 埃防止シャッター
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナル特殊合金鋼使用。優れた精度と耐久性を誇ります。電動ドライバーの差込口サイズが13mmタイプ・9.5mmタイプどちらにも使えるタイプ。マグネット入り。
用途ハイパワー充電・エアードライバーに最適。 両頭機能両頭 刃先マグネットあり 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10
1袋(10本)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓差込口
丸吐水口先端に取り付け、シャワーホースなどを接続
材質黄銅・NBR
1個
特価
439 税込483
当日出荷

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB・20TA・30TA・40LTA・40TA US-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ。日本電気精器製 DLV-7120・7130・7140・7220・7231・7241・7251・8120・8130・8140・8
種別ビット 全長(mm)100
1パック(10本)
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サウンドバータイプのスピーカーです。接続するだけで音楽を楽しめます。前面のライン出力/マイク入力ジャックでヘッドセット接続にも便利です。USB電源で動作し、ACアダプタは不要です。横幅約38cm、高さわずか約62mmです。
ブラック タイプ電源スイッチ・ボリューム:ノブ式 電源USBバスパワー専用、ケーブル:USB Standard-A オス 最大出力(W)6 (3+3) ケーブル長(m)(全て本体に直付け)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×70×62 マイクロホンステレオミニプラグ (ピンク) 再生周波数帯域(Hz)100~18000 スピーカー2インチ径 フルレンジ×2 LED電源 (自動で色が循環) インピーダンス(Ω)4 オーディオステレオミニプラグ (緑)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

種類プラグ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 仕様セーフティワッシャー付 適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4 適合規格PSE 適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5 形状引掛
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

結線は圧着端子接続のみ。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 引掛形 仕様防水/○ 質量(g)125 適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5 トラスコ品番255-3775 適合圧着端子3.5mm2:R3.5-4、5.5mm2:R5.5-4 電線接続方式圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

カラーで先端サイズの見分けが簡単です。両頭タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。(+)No.1は赤色塗装です。
用途ネジ回しに 材質クロムモリブデン バナジウム鋼 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1パック(2本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途平形コード用 適合電線(mm2)1.25・2 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

折りたたんでコンパクトな収納が可能になる、オイルじょうご。
用途汎用品 材質シリコン製 寸法(mm)(差込口)17、(注入口)80 レッド 高さ(mm)55~130(未使用時~使用時)、(最大)130、(収納時)55 タイプシリコンジョウゴ クチ17
1個
549 税込604
当日出荷

狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V 質量(g)90 適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2 トラスコ品番409-6061 端子ねじM3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

洗濯機用排水ホースを延長用として使用するときのパーツです。 接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC
1個
329 税込362
当日出荷

仕様JTC1025用シリコン ホース内径(Φmm)4 外径(mm)8 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様流し排水栓のネジに差し込んで接続するタイプ。サイズに合わせ、切って接続。 材質ABS樹脂
1個
389 税込428
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷

郵便受け・郵便受け口・新聞差し入れ口シリーズ
アズワン品番64-7751-85
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

1個
279 税込307
3日以内出荷


一体成型で継ぎ目のないチューブ差込口付。内径13mmのチューブが適合(チューブは含まれません)。オートクレーブ可能
材質本体/PP、キャップ/PP、ガスケット/TPE
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。入力電流範囲 = Maximum of 6A。TDKラムダ RPE / RPAシリーズインレットタイプノイズフィルタ. TDKラムダのノイズフィルタは、密閉型電源やオープンフレーム型電源向けに設計されています。
仕様低漏洩電流特性タイプ 性能パルス減衰 形状IECインレット 幅(mm)58.8 高さ(mm)50 質量(g)40 タイプ高電圧パルス対応インレットソケット 奥行(mm)22.4 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)6 漏洩電流0.01mA以下(DC250V/60Hz) 温度上昇30 保存温度(℃)-25~85 直流抵抗(max)100mΩ 絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 相数単相 安全規格認定:EN60939(NEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8準拠:電気用品安全法 耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間 動作温度(℃)-25~85 端子ファストン RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/sec)AC1500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃) 動作湿度(%RH)15~85 減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.5~8(10dB保証)、デファレンシャルモード:2~30(15dB保証) 保存湿度(%RH)5~85
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ネタフィム水圧計差込口
ポリエチレンパイプに水圧計を差込む際の差込口です。ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけて差込みます。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ
1個
549 税込604
5日以内出荷

アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。入力電流範囲 = Maximum of 6A。TDKラムダ RPE / RPAシリーズインレットタイプノイズフィルタ. TDKラムダのノイズフィルタは、密閉型電源やオープンフレーム型電源向けに設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

最大7台のデバイスに電力を供給・充電して、仕事や余暇でのセットアップを完了 。3つのACコンセントから、携帯電話、腕時計、イヤホン、時計、ランプに電力供給 。2つのUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートで、合計最大70Wの電力を供給し、デバイスを充電 。プログラマブル電源供給装置(PPS)は、より効率的で安全な充電を提供し、過充電やデバイスのバッテリー寿命の損傷を防止 。ワークスペースをより柔軟にセットアップできる、フラットな90度プラグを備えた電源コード(約1.5メートル)。再生プラスチックを使用した製品
内容3口コンセント充電ステーション(USB-Aポート2つ、USB-Cポート2つ、70W) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96×83×42 保証期間2年間の製品保証と最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)付き
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

コンセントをホコリや水気から守り、小さなお子様が電源に触れるのを防ぎます。 使わないコンセントはカバーすることで安全、安心。 本体カラー 5色
材質ポリプロピレン ブルー 質量(g)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×21
1パック(8個)
259 税込285
当日出荷


コンセントをホコリや水気から守り、小さなお子様が電源に触れるのを防ぎます。 使わないコンセントはカバーすることで安全、安心。 本体カラー 5色
材質ポリプロピレン パープル 質量(g)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×21
1パック(8個)
259 税込285
3日以内出荷

1個
189 税込208
14日以内出荷

左右にクルッと180°回転する、1口タイプのミニタップ。2個セット。狭いすき間の配線や配線をすっきりさせたい時に。家具裏のコンセントでは、差し込み口を横に向けることでケーブルの負担を軽減。配線がフラットになるので家具を壁に近づけて設置できます。アダプター同士が干渉する時にも、差込口を左右に変えることでコンセントを無駄なく使えます。コンセントに差したまま家電を移動しても、ケーブルがねじれにくい。耐トラッキングカバー付き。
材質(本体)ユリア樹脂 質量(g)30(1個あたり) 定格125V 15A 1500W コンセント個数1(1個あたり) 寸法(cm)3.5×4.7×3(1個あたり)
1セット(2個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

火事の原因となる差込口へのホコリ侵入や、小さなお子様が差込口にいたずらして感電することを防止するのに有効です。2ピン、3ピンどちらの差込口にも、ご使用頂けます。
用途コンセントを保護します
1セット(5個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番341-7093 質量(g)605 スイッチ個別 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし
1個
1,898 税込2,088
当日出荷