電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
独自の2点接触スプリング構造です。
透明カバーで結線が目視で確認できます。
JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品です。(認定検査機関:〈PS〉E JET)
用途むいた線同士の結線に。
種類差込形電線コネクタ
色紫透明
差込み線数(本)6
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20.5×30.0×9.1
質量(g/パック)40
トラスコ品番489-4758
質量(g)40
1パック(6個)
¥829
税込¥912
当日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。
定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類差込形電線コネクタ
定格電流(A)5
定格電圧(V)100
材質(コンタクト)銅合金
材質(本体)ポリカーボネイト
種類差込形電線コネクタ
定格電流(A)20
定格電圧(V)300
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
複数のコードが接続できる端子です。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
適合ケーブル(Φmm)単線1.6、2.0
電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
材質(ハウジング)ポリカーボネイト
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(導電板)無酸素銅(すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)125
適合電線径(Φmm)1.6、2
質量(g/パック)40
質量(g)40
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線!
ケージクランプスプリング採用の新機構。
単線・より線混在使用OK
レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300/400
定格電流(A)20/32
材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン
色本体/グレーレバー/オレンジ
引出し線長さ(mm)10
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300
材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート
色本体/透明、レバー/オレンジ
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
定格:300V 20A
適合電線範囲:単線 1.6,2.0mm2
入数:5
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
1個
¥284
税込¥312
当日出荷
エスコ品番EA538ND
セット内容絶縁丸端子(0.32mm2)×50個、絶縁丸端子(1.32mm2)×50個、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁差込型端子(1.32mm2)×50個、ソケット&プラグ(1.32mm2)×50個、コネクター(0.32mm2)×8個、コネクター(0.81mm2)×8個、コネクター(1.32mm2)×8個、コネクター(2.08mm2)×6個、コネクター(3.33mm2)×3個、結束バンド(178mm)×25本、圧着ペンチ(1.5・2.5・6mm2)×1本、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁Y端子(0.32mm2)×50個、絶縁Y端子(1.32mm2)×50個、絶縁Y端子(3.33mm2)×25個、差込型端子(0.32mm2)×100個、差込型端子(1.32mm2)×100個、差込型端子(3.33mm2)×50個、絶縁閉端接続子(0.32mm2)×50個、ケーブルクランプ(3.2・4.8・6.4mm)×25個、絶縁スリーブ(0.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(1.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(3.33mm2)×25個、クイックスプライス(0.81mm2)×15個、グロメット(3.2・4.8・6.4・7.9・9.5mm)×50個
種別圧着端子セット
ケース寸法(mm)355×275×50
1個
¥17,000
税込¥18,700
当日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。
消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。
定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類差込形電線コネクタ
特性耐熱
定格電流(A)5
定格電圧(V)100
材質(本体)液晶ポリマ
材質(コンタクト)銅合金
電線抱合範囲(単線)(mm)0.9~1.2
超小型でスペースをとらない
確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能
黒色印字で技術データが見やすい
透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい
単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線
電線が差し込みやすく、抜けにくい
内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A
被覆最大外径(Φmm)4.2
適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0
再生紙使用マーク適合
差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。
圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。
電線の取り外しができ、接続変更も簡単。
個人差の出ない安定した接続作業。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
規格JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載内線規定記載工法電気用品安全法許可品(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品全日電工連推奨品第55号
材質本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)導線部/銅(すずメッキ)
適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0
定格:300V 20A
適合電線範囲:単線 1.6mm、2.0mm
入数:30
定格300V 20A
電線の被覆をむき、差込むだけで接続可能です。
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
定格32A/400V
適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
空調室外機や色々な工事での防振に最適です
電材用防振ゴム
中央の穴にボルトを通してご使用いただけます
形状角形
厚さ(mm)10
穴径(Φmm)13
色黒
使用温度範囲(℃)-30~70
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応。しなやかなで取り回しやすい2.5Cケーブルを採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様。
配線作業に必要なアイテムが揃う便利なセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチをセット。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))
セット内容電工ペンチ:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット・丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット・配線コネクター《赤》:2個
目盛15cm(目安)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送(3224Mhz)にも対応しています。配線しやすいL字差込式。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。豊富なバリエーションバリエーション。豊富なホーリックのアンテナケーブルはお好みの色や、レイアウトに合った長さ、コネクタの形状からお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
規格【ケーブル】S-4C-FB
コネクタ形状L字差込式-L字差込式(金メッキ仕様)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約14.8×30.2×14.4
保証期間1年間
インピーダンス(Ω)75
ケーブル径(Φmm)6
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能なS-4C-FB規格を採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接
仕様●【分波器仕様】●入力周波数:47~3224(MHz)●出力周波数:U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)●●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:6mm●ケーブル長:20cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送(3224Mhz)にも対応しています。配線しやすいL字差込式。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。豊富なバリエーションバリエーション。豊富なホーリックのアンテナケーブルはお好みの色や、レイアウトに合った長さ、コネクタの形状からお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
色ホワイト
規格【ケーブル】S-4C-FB
コネクタ形状L字差込式-L字差込式(金メッキ仕様)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約14.8×30.2×14.4
保証期間1年間
インピーダンス(Ω)75
ケーブル径(Φmm)6
色ブラック
耐熱性100℃±3℃ 1時間放置
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)50以下
結線方式巻締端子式
耐電圧(V)1250(1分間)
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。BS
両端に100A定格・38mm2電線の結線(送り配線)が可能で、中央部に引掛形60Aの出力コンセントがあります。
工場施設内の38mm2電源幹線に連接でき、60Aの出力コンセントを通じて14mm2電線にダウンサイジングして、各種機器へ電気を供給します。
出力電流(A)60
形状引掛
色黒
タイプ引掛形
種類ボディ
入力電流(A)100
接地(入出力)接地形3P
38mm2電線から60Aコンセントを通じて14mm2電線に分岐(ダウンサイジング)することができるT型分岐用コネクタボディのコードセット品です。T型分岐用コネクタボディの両端に、それぞれ38mm2で100A定格のプラグとコードコネクタボディが結線されています。高容量電源設備の新設時のレイアウト構築に組み入れることで、後のレイアウト変更の省力化に貢献します。
形状引掛形
色黒
極数接地形3P
定格電流(A)100
難燃性UL94 V-0
4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送(3224Mhz)にも対応しています。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。損失の少ない5Cケーブルを採用。長距離の接続でも信号の損失が少なく、安定した信号受信が可能です。両端子金メッキ仕様
色ホワイト
規格【ケーブル】S-5C-FB
コネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:14.8×30.2×14.4/ねじ式:12.5×32.75×12.5
保証期間1年間
インピーダンス(Ω)75
ケーブル径(Φmm)7.7
高天井等の大音量が必要とされる場所に適した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239W
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)910
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95
周波数特性90Hz~16kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50)
取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)
入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)
音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー16cmコーン型
適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm
定格入力(W)6
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)
インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/3.3k(3W)
音響パワーレベル(dB)96(1W)
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
適合【パネル】CP-183A、CP-183B、CP-183W、CP-184A、CP-189A、CP-189W
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)790
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80
周波数特性105Hz~18kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)150(最大天井厚:50)
取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)
入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)
音圧レベル(dB)出力95(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー12cmコーン型
適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm
定格入力(W)1
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)
インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W)
音響パワーレベル(dB)95(1W)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239W
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)910
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95
周波数特性90Hz~16kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50)
取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)
入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)
音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー16cmコーン型
適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm
定格入力(W)1
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)
インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W)
音響パワーレベル(dB)96(1W)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応。しなやかなで取り回しやすい2.5Cケーブルを採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様。
仕様●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:50cm●OPCP袋パッケージ●保証期間:1年間
0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、送り配線や分岐配線ができます。ATT回路はトランス式を採用し、入力に関わらず減衰量は一定で、非常放送時の減衰はほとんどありません。音量調節は5段階に可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
適合【パネル】CP-183A、CP-183B、CP-183W、CP-184A、CP-189A、CP-189W
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)860
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80
周波数特性105Hz~18kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)150(最大天井厚:50)
取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)
音圧レベル(dB)出力95(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー12cmコーン型
適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm
定格入力(W)1
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)
インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W)
音響パワーレベル(dB)95(1W)
音量調節0dB、-6dB、-12dB、-18dB、OFF
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。豊富なバリエーションバリエーション。豊富なホーリックのアンテナケーブルはお好みの色や、レイアウトに合った長さ、コネクタの形状からお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
規格【ケーブル】S-4C-FB
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約14.8×30.2×14.4/ねじ式:約12.5×32.75×12.5
保証期間1年間
インピーダンス(Ω)75
ケーブル径(Φmm)6
新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。優れたデザイン性。洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
色ホワイト
規格【ケーブル】S-4C-FB
コネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約11.5×29.5×11.5/ねじ式:約12.5×29.8×12.5
保証期間1年間
インピーダンス(Ω)75
ケーブル径(Φmm)6
0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、送り配線や分岐配線ができます。ATT回路はトランス式を採用し、入力に関わらず減衰量は一定で、非常放送時の減衰はほとんどありません。音量調節は5段階に可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239W
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)970
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95
周波数特性90Hz~16kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50)
取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)
音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー16cmコーン型
適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm
定格入力(W)1
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)
インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W)
音響パワーレベル(dB)96(1W)
音量調節0dB、-6dB、-12dB、-18dB、OFF
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ