電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
種類差込形電線コネクタ
定格電流(A)20
定格電圧(V)300
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
複数のコードが接続できる端子です。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
適合ケーブル(Φmm)単線1.6、2.0
独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
材質(ハウジング)ポリカーボネイト
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(導電板)無酸素銅(すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)125
適合電線径(Φmm)1.6、2
質量(g/パック)40
質量(g)40
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線!
ケージクランプスプリング採用の新機構。
単線・より線混在使用OK
レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300/400
定格電流(A)20/32
材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン
色本体/グレーレバー/オレンジ
引出し線長さ(mm)10
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
定格:300V 20A
適合電線範囲:単線 1.6mm、2.0mm
入数:30
定格300V 20A
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。
定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類差込形電線コネクタ
定格電流(A)5
定格電圧(V)100
材質(コンタクト)銅合金
材質(本体)ポリカーボネイト
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300
材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート
色本体/透明、レバー/オレンジ
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
超小型でスペースをとらない
確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能
黒色印字で技術データが見やすい
透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい
単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線
電線が差し込みやすく、抜けにくい
内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A
被覆最大外径(Φmm)4.2
適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0
再生紙使用マーク適合
ケージクランプ・スプリング採用の新機構!
単線・より線の混在使用OK!
レバー操作でワンタッチ結線!
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)400
定格電流(A)32
材質スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。
圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。
電線の取り外しができ、接続変更も簡単。
個人差の出ない安定した接続作業。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
規格JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載内線規定記載工法電気用品安全法許可品(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品全日電工連推奨品第55号
材質本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)導線部/銅(すずメッキ)
適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0
IH調理器などIV7本より線使用の電源周りに最適!
用途屋内配線電気工事、VVFケーブルの接続に。
種類差込形電線コネクタ
差込み線数(本)3
定格電圧(V)300/400
定格電流(A)30/41
材質電気銅、スズメッキ(導電部)耐熱性66ナイロン(絶縁カバー)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート
色(フタ)レッド
引出し線長さ(mm)12~13
適合電線単線(銅)/Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.6mmIV7本より線/5.5mm2
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.6
適合電線範囲 撚線(mm2)(IV7本)5.5
材質難燃性プラスティック V0
寸法(mm)16.5×15.1×7.7
色オレンジ
定格20 300V
適合電線銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0mm、IV7本より線:1.25・2
アズワン品番64-7866-89
差込み線数(本)3
入数25
1パック(25個)
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
独自の2点接触スプリング構造です。
透明カバーで結線が目視で確認できます。
JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品です。(認定検査機関:〈PS〉E JET)
用途むいた線同士の結線に。
種類差込形電線コネクタ
色紫透明
差込み線数(本)6
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20.5×30.0×9.1
質量(g/パック)40
トラスコ品番489-4758
質量(g)40
1パック(6個)
¥829
税込¥912
当日出荷
穴全長:13.0mm
適合電線範囲:より線 0.5mm2 2~4本、0.75mm2 2~3本、1.25mm2 2本
入数:10
種類差込形電線コネクタ
差込み線数(本)より線 0.5mm2:2~4、0.75mm2:2~3、1.25mm2:2
1袋(10個)
¥123
税込¥135
当日出荷
電線を二つのバネで保持・信頼性抜群。
電線と電動部との接触面積が大きい。
一目で分かるサイズ別色分け。
耐熱性ポリカーボネイト(120度)採用。
自己消火性(UL94-v2)。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
規格JISC2813(屋内配線用・ボックス内使用型)適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載都市基盤整備公団工事共通仕様書記載全日電工連推奨品(社)全関協推奨品内線規定記載<PS>Eマーク適合
適合規格PSE、認定検査機関名(JET)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0(銅/単線)
特性耐熱
仕様電気用品安全法:<PS>E JET(特定電気用品)
材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネイト(UL94V-2)
寸法(mm)30.0×20.5×9.1(H)
色パープル
定格20 300V
アズワン品番64-7866-91
差込み線数(本)6
入数20個
適合電線径(Φmm)銅単線1.6・2.0
1箱(20個)
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7867-01
差込み線数(本)3
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
RoHS対応品
仕様●差込線数:3●カラー:ブルー●入数:20個●定格:40A/300V●適合電線:銅単線:Φ2.0・2.6mm銅撚線:IV5.5mm2
アズワン品番65-2140-90
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。定評の「2点接触」スプリング構造を採用
種類差込形電線コネクタ
定格5A(MAX)100V
端子形状差込形
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
定格20 300V
アズワン品番64-7866-94
差込み線数(本)2
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7866-96
差込み線数(本)2
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
材質難燃性プラスティック V0
寸法(mm)16.5×10.8×7.7
色イエロー
定格20 300V
適合電線銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0、IV7本より線:1.25・2
アズワン品番64-7866-88
差込み線数(本)2
入数30
1パック(30個)
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
種類差込形電線コネクタ
差込み線数(本)5
定格電流(A)32
定格電圧(V)400
エスコ品番EA538WA-5
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
材質難燃性プラスティック V0
寸法(mm)16.5×19.4×7.7
色クリア
定格20 300V
適合電線銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0mm、IV7本より線:1.25・2
アズワン品番64-7866-90
差込み線数(本)4
入数20
1パック(20個)
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
種類差込形電線コネクタ
差込み線数(本)3
定格電流(A)32
定格電圧(V)400
エスコ品番EA538WA-3
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7866-98
差込み線数(本)3
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
種類差込形電線コネクタ
差込み線数(本)2
定格電流(A)32
定格電圧(V)400
エスコ品番EA538WA-2
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7866-99
差込み線数(本)3
入数20
1箱(20個)
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7866-97
差込み線数(本)2
入数20
1箱(20個)
¥6,360
税込¥6,996
翌日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7866-95
差込み線数(本)2
入数20
1箱(20個)
¥6,360
税込¥6,996
翌日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7867-02
差込み線数(本)3
入数20
1箱(20個)
¥8,440
税込¥9,284
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)60
寸法(Φmm)25
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)30
寸法A(Φmm)66
寸法B(Φmm)18
適合電線(mm2)2CT/VCT5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)20
寸法A(Φmm)52
寸法B(Φmm)15
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
寸法A(Φmm)57
寸法B(Φmm)16
適合電線(mm2)2CT/VCT3.5
相数三相
適合圧着端子R3.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電流(A)60
寸法(Φmm)22
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ