37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状12角 寸法L(mm)50 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状12角 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドソケット用のアダプターです。差込角の違うソケットが使えるようになります。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)6.35 差込角(inch)凹:1/4凸:3/8 質量(g)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のソケットレンチセット(インチサイズ)
セット商品数16 差込角(mm)6.35 セット内容ソケット6.35mm(1/4インチ)、1/2、7/16、13/32、3/8、11/32、5/16、9/32、1/4、7/32、3/16、5/32インチラチェットハンドル: 125mm延長シャフト: 50、150mm自在ハンドル: 125mmクロスバー: 115mmスチールケース: 180×120×30mm 質量(kg)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16点組)
4,598 税込5,058
当日出荷

軸径(Φmm)8 グリップ径(Φmm)34 材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ グリップ長さ(mm)110 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード) 軸径(Φmm)11 全長(mm)260 質量(g)122 グリップ径(Φmm)34 材質(軸)クロムバナジウム グリップ長さ(mm)100 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷


1個
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ラチェットハンドル1/4インチ
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。74~93N・mのトルク、歯数72枚のラチェットハンドルです。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。人間工学に基づいた形状とソフトグリップ。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業 材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR 質量(g)146 差込角(mm)6.35(1/4インチ) 最大トルク(N・m)93 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×24×28 送り角度(°)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
翌日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)6.35sq6角ソケット(インチ)
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状6角 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ソケットレンチセット1/4インチ
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大トルク93N・m、歯数72枚のチェット機能。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品(ソケット10個とアダプター3個)。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業 セット内容ラチェットハンドル1/4インチ、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、エクステンションバー2本(50/100mm)、アダプター、収納ケース 材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR 質量(g)740 差込角(mm)6.35(1/4インチ) 最大トルク(N・m)93 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×24×28 送り角度(°)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14個)
5,798 税込6,378
翌日出荷

ハンドソケット用のユニバーサルジョイントです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)6.35 全長(mm)33 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ハンドソケット用のラチェットハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)6.35 全長(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状6角 寸法L(mm)50 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドソケット用のエキステンションバーです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドソケット用のスライディングTハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)6.35 全長(mm)115 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ハンドソケット用のアダプターです。差込角の違うソケットが使えるようになります。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ソケットレンチセット1/4+1/2インチ
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。強力な1/4インチおよび1/2インチのラチェット。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業。ネジの締め付け、緩め作業に。 セット内容ラチェットハンドル(1/2インチ、1/4インチ)、ソケット:1/2インチ17個(10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32mm×各1個)、1/4インチ10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、スパークソケット:1/2インチ(16/21mm)、エクステンションバー:1/2インチ(75/250mm)、1/4インチ(50/100mm)、ユニバーサルジョイントアダプター(1/2インチ、1/4インチ)、1/4インチtoHEX変換アダプター、スピナー、ビット(全長25)18本、収納ケース 材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR 質量(g)574 差込角(mm)6.35(1/4インチ)、12.7(1/2インチ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×41×67 送り角度(°)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(57個)
20,980 税込23,078
翌日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ヘクスローブビット
エコ商品
強度と精度に優れた差込角1/4インチ(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
トラスコ品番230-9353 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6.35 刃先T1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
翌々日出荷


ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せる「ツイスト・ロータリー機構」に加え、グリップエンドへ差込角1/4インチ(6.3mm)を装備。ドライバーグリップやTハンドルを装着して使用するなど、さらに多彩な使用法が広がりました。車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。 安心の2年間保証!
用途ボルト・ナット回し RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)ピン
エコ商品
差込角1/4”sq(6.35mm)インパクトソケット用のピンです。対辺サイズが4~14mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)4~14迄 差込角(sq.)1/4”(6.35mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
739 税込813
3日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)Oリング
エコ商品
差込角1/4”sq(6.35mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが4~14mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)4~14迄 差込角(sq.)1/4”(6.35mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
989 税込1,088
3日以内出荷

高トルク作業に最適な1/2インチ(12.7sq)差込角と、細かい作業に最適な1/4インチ(6.3sq)をミックスさせたヨーロッパ式ツールセット。各サイズ豊富に取り揃え多方面で活躍します。 全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 入組点数56 差込角(inch)1/4、1/2 差込角(mm)6.3、12.7 セット内容【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/4インチ【ドライバーグリップ】【ソケット】4/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/11/12/13mm【ビットソケット(-)】4.0/5.5/7.0mm【ビットソケット(+)】No.1/2 ポジ No.1/2【トルクスビットソケット】TX8/10/15/20/25/27/30【ヘックスビットソケット】3/4/5/6mm【エクステンションバー】50/150(T-ハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/2インチ【ソケット】10/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32mm【スーパープラグソケット】16/21mm【エクステンションバー】65/250(T-ハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】【L型ヘックスレンチ5点】1.0/1.5/2.0/2.5/3.0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷

ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 3/8sq(9.5mm)のソケット&1/4インチ(6.35mm)ビットの両方が使用できます。
最大トルク(N・m)34 無負荷回転数(min-1[r.p.m])420 付属品エアープラグ20PMタイプ 全長(mm)120 質量(kg)0.4 差込角(mm[inch])ソケット:9.5(3/8)、ビット:6.35(1/4) 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上 空気消費量(m3/min)0.26 適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上 エアー入口1/4 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

PROXXON(プロクソン)50点・メカニックセット 1/4
エコ商品
ソケット・ディープソケット、E型トルクスソケット、ビットソケットに加え、接続工具も多種取り揃えた1/4インチ総合ソケットレンチセット。 全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 入組点数49 差込角(inch)1/4 差込角(mm)6.3 セット内容【ラチェットハンドル】クラブラチェット1/4インチ【ドライバーグリップ】【ソケット】4/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/11/12/13mm【ディープソケット】6/7/8/10mm【ビットソケット(-)】4.0/5.5/7.0【ビットソケット(+)】No.1/2 ポジ No.1/2【トルクスビット】T8/10/15/20/25/27/30【ヘックスビット】3/4/5/6mm【Eトルクスソケット】E4/5/6/8mm【エクステンションバー】50/150(T-ハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】1/4インチ差込角→1/4インチ四角軸【L型レンチセット】1.25/1.5/2/2.5/3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

色で先端サイズの見分けが簡単!。部分的耐熱カラー塗装。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
用途2×4建築用、ALC床・ボード固定用、輸入建材・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに。 差込角対辺(mm)6.35 刃形四角
1パック(2本)ほか
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

インガソール・ランド充電インパクトレンチ
金属のドライブトレインとハンマー機構は頑丈で耐久性が高く、最大のパワーと効率に合わせて最適化してます。 高出力レアアースマグネットモーター交換可能なブラシによる長寿命と高出力を実現してます。 スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースが内部部品を保護し、金属躯体は度重なる落下にも耐えます。 ラバーオーバーモールドグリップが振動を抑えて疲労を軽減し、長時間の使用における使用者の快適性を向上します。
用途自動車関係など一般産業用に
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前後左右に自在に動かすことが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品です。
用途狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回す事が出来る中継ぎの商品です。 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)アダプター
エコ商品
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材に強度の高いクロムモリブデン鋼を採用、衝撃に強くタフな作業をサポートします。抗腐食コーティングが錆を防止します。肉厚で高強度です。
用途ボルト・ナットの締め付け RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9個)ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スペアー必要時・紛失時用に便利なピンとリングのセット
用途ソケットの固定 セット内容ピン2個、リング2個 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)73×115×5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. インパクトエクステンションバー 全長100mm
エコ商品
質量(g)50 寸法L(mm)100 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法D(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

PROXXON(プロクソン)37点・精密ソケットレンチセット 1/4
エコ商品
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 入組点数37 差込角(inch)1/4 差込角(mm)6.3 セット内容【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/4インチ【ドライバーグリップ】【ソケット】4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/111/12/13mm【ドライバービット(-)】4.0/5.5mm【ドライバービット(+)】No.1/2【ヘックスビット】3/4/5/6mm【トルクスビット】TTX20/25/27/30【エクステンションバー】50/100(Tハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】1/4インチ差込角→1/4インチ四角軸【L型レンチセット】1.2/1.5/2/2.5/3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,598 税込8,358
翌々日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)6.35mm差込 インパクトアダプター 凸9.5mm ボール式
エコ商品
インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. トラスコ品番828-0658 セット内容Cリング 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

関連キーワード