取付けと取外しを釘1本で行えるので作業が容易です。ステンレスバネ材を使用しておりますので耐食性に優れ繰返し使用できます。化粧材との接着面には、フェルトを貼り付けてありますので、化粧材に傷をつけません。
用途貼り付けたケーシングや天井回り縁、巾木を接着剤が乾燥するまで固定しておく金具です。
材質JIS G 4313 SUS304 CSP 1/2H
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。
セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。
長さ(mm)2000
材質ABS樹脂、SUS304
厚さ(mm)2
仕上HL
芯材グレー
外観ステンレス箔
0.4mm厚の高級ステンレスバネ鋼を使用しているので適度なしなりがあります。
握りやすい木柄を採用しています。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm)
材質(ブレード)ステンレス
工具なしで取付けできます。
用途高所からの転落防止、高所からの材料の落下防止
材質スチール亜鉛メッキ
トラスコ品番851-5231
セット内容巾木長2枚、巾木短2枚、横桟2本
質量(kg)8
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)2000
厚さ(mm)2
使用場所屋内使用、軒下使用可
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途調整巾木カバー・ベース
長さ(mm)2000
材質SUS304
仕上HL
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。
溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。
HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ薄板
JIS規格G4305 SUS304
保証精度±0.5
厚さ公差(mm)±0.10
切断公差(-0、+1)
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。
溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。
HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。
タイプ薄板
JIS規格G4305 SUS304
保証精度±0.5
厚さ公差(mm)±0.09
切断公差(-0、+1)
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
既存の引戸へ簡単に施工でき、扉がゆっくり静かに閉まります。左右の引き勝手がなく、右引き、左引きどちらでも対応できます。
用途ご家庭の室内扉に取付けできる簡易タイプのドアクローザーです。室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。
付属品呼び径5×30 十字穴付きトラスタッピンねじ 2本 ・呼び径4×20 十字付きなべタッピンねじ 1本
材質本体装置: 樹脂・他、本体カバー: 樹脂、当り部品:エラストマー(黒色)
寸法(mm)当り部品:Φ12×H13
使用温度範囲(℃)0~40
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
耐食性・耐熱性は適しています。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
仕上処理B2
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.10
参考準拠JIS規格G4305 SUS304
サービス分類オーダー・加工
付属品フックブラケット1個、ナベビス(M4×8)3本、オールアンカー(M10×60)1本
材質SUS304
仕上ヘアライン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質(本体)SUS304
仕上HL
1箱
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
付属品オールアンカーM10×601本
材質SUS304
仕上ヘアライン
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
ドライバーのみで簡単に、巾木用と床付用の組み替えが出来ます。
材質(本体)SUS304
仕上ヘアーライン
仕様タッピングネジ付
材質(本体)SUS304
仕上HL
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.40
参考準拠JIS規格G4304 SUS304
サービス分類オーダー・加工
用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。
材質ポリアセタール
色ホワイト
本数(付属ビス)8
付属品AM-1060(1本)
材質アルミ
仕上塗装(シルバー)
色(ゴム足)黒
付属品本体/AM-850(1本) 、 受け/M4×8トラス小ねじ(3本)
材質ステンレス
仕上バレル研磨
色(ゴム足)黒
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
付属品本体/GM-1040-S(1本) 、 受け/M4×12皿小ねじ(3本)
材質亜鉛ダイカスト
仕上光沢クロム
色(ゴム足)グレー
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ドライバーのみで簡単に、巾木用と床付用の組み替えが出来ます。
仕様8mmホールインアンカー付
材質(本体)SUS304
仕上HL
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
付属品Φ4×30皿タッピンねじ(3本)
材質アルミ
仕上塗装(シルバー)
色(ゴム足)黒
付属品本体/AM-850(1本) 、 受け/Φ4×20なベタッピンねじ(3本)
材質ステンレス
仕上バレル研磨
色(ゴム足)白
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
付属品本体/Φ3.8×25皿木ねじ(3本) 、 受け/Φ4.1×16丸木ねじ(3本)
材質ステンレス
仕上バレル研磨
色(ゴム足)黒
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
仕様二重丸座付
材質(本体)SUS304
仕上ヘアーライン
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
色シルバー
適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
1本
¥4,722
税込¥5,194
4日以内出荷
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
付属品AM-1060(1本)[アンカー止めタイプ] 、 PL-8R(3本)[ビス止めタイプ]
材質樹脂
色黒
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
色シルバー
適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
1本
¥4,722
税込¥5,194
4日以内出荷
付属品AM-1060(1本)[アンカー止めタイプ]
材質樹脂
色黒
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ