76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2180 ROOMPIA クロスバリア SOFT99 動画あり
布シートの汚れを防ぐ、繊維用強力コート剤。 布シートにスプレーしスポンジで塗り広げることで特殊フッ素ポリマーが繊維に浸透・吸着。 水性汚れから油汚れまでコーティング効果で汚れにくくし、シミやニオイの元を徹底ガードします。 吸着アクセレーターの働きで、摩耗に強く、約3カ月の耐久性を発揮します。
危険物の類別非危険物
1個(170mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
特価
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。日光や水、油、薬品に強い。とうめい塗膜で、塗装物を美しく護ります。 強い塗膜の透明スプレー。
用途鉄・木・コンクリート/模型、おもちゃ、工作品、電気器具、油、薬品、水のかかりやすいところ とうめい 成分合成樹脂(ビニル樹脂) 特性耐水、耐油、耐薬品、速乾、耐候 タイプ合成樹脂塗料 塗り面積(m2)約0.6~1.2(1回塗り) 主な用途鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ合成樹脂エナメル
1缶(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用 タイプウレタン 塗装(推奨)エアブラシ塗装、筆塗り 乾燥方式常温乾燥 特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾 成分ウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(15mL)ほか
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。耐候性が極めて優れています。
用途鉄・木・コンクリート 電気器具、おもちゃ、工作品、模型など 油、薬品、水のかかりやすいところ(エンジン付模型飛行機、水まわりの木部、植木鉢の台など) 成分合成樹脂(ビニル樹脂) 使用場所屋内用 特性速乾、耐候 タイプ合成樹脂万能塗料 塗り面積(m2)約0.5(2回塗り) 主な用途木、鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ塩化ビニル
1缶(80mL)
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本(1L)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン) 動画あり
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(312g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、 バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚 主成分フッ素樹脂
1本(420mL)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水スプレー モノタロウ 動画あり
水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に 適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品 成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
409 税込450
当日出荷

FK 超撥水スプレー エフ・ケイ 動画あり
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。 FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。 乾燥後はベタツキもありません。 撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。 FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。 また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。 エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。 作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。 適合用途レイングッズ、アウトドア用品 成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG 使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。 液色無色透明液体(原液) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65 臭気乾燥後、無臭 塗布方法エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

エクシール表面コート剤
エコ商品
人肌のゲル専用、1液硬化型のコート剤です。ハケなどで塗ることで表面に被膜をつくり、粘着を抑えたり劣化を防止します。人肌のゲルの柔らかさに追従し、よく伸びる強靭な膜を形成します。常温で硬化します。人肌のゲル乳白色タイプ、透明タイプ、発泡タイプどれでもご使用いただけます。
用途ゴムなどの伸縮する部位の表面保護、人肌のゲルの粘着を抑えたり表面に塗装をする際に 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(25g)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフビカラーは軟質及び硬質の塩化ビニール製品用に開発された塗料です。 ソフトビニール製玩具、スポーツ用品、マリンレジャー用品、フィッシング用品、アウトドア用品、 ガレージキット、カプセルトイ等に適した柔軟でフレキシブルな付着性の良い塗膜が得られます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.03L 危険物の性状非水溶性
1個(30cc)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

フッ素の力で水・油汚れを強力にはじく 皮革製品にも使える 繊維の通気性を損なわない 大容量(傘:約4本分)
用途スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維・皮革製品の防水・防汚に 適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品 仕様ガス抜きキャップ付 付属品ガス抜きキャップ 成分フッ素 トラスコ品番489-8257 寸法(mm)Φ66×215 無色透明 質量(g)408 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×215 主成分フッ素系はっ水剤 標準使用量傘4本分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
689 税込758
当日出荷

繊維製品にスプレーするだけで、通気性を保ちながら、水分、油分をはじきます。 油汚れ防止にも、効果を発揮し繊維製品を汚れから守ります。 残ガス排出機能つき。
用途スポーツ用品の防水・防汚 洋服・傘・レインコート等繊維製品の防水・防汚 適合用途スポーツウェア、衣類・布製品、レイングッズ 成分石油系炭化水素・フッ素樹脂・噴射剤(LPG) 使用方法使用前に良く振ってください。20cm以上離して軽く濡れる程度にスプレーし、約20分間風通しのよいところで自然乾燥させてください。 高さ(mm)230 底面サイズ(mm)63×63 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
899 税込989
当日出荷

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。 適合材金属、セラミックス 砥材人造ダイヤモンド 基材不織布 幅×長さ(mm)100×100
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング 質量(g/m2)約105 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング ハトメピッチ(mm)約450 質量(g/m2)約130 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイネット白防炎シート
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。 形状折りたたみタイプ 特性防炎
1枚
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシート。消防庁の防炎試験にも合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状折りたたみタイプ 特性防炎
1枚
2,290 税込2,519
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1缶(12kg)ほか
26,980 税込29,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗剤の含みが良いスポンジと、研磨材をコーティングしたナイロン不織布で、ガンコな汚れも簡単に洗い落せます。
イエロー/グリーン 使用場所キッチン 材質ナイロン不織布(研磨粒子付)、ウレタンスポンジ 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱に強くて丈夫で長持ち。アルミカバーの天板。日本製のアイロン台。
材質表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、天板:木質繊維板 質量(g)約1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×36×2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

世界初のダブルコーティングで非粘着という新しい機能を生み出した「NEVANON(ネバノン)」シリーズの鋏です。二段スペシャルコーティングで、ガムテープ、セロハンテープ、粘着剤等べとつかず切断可能です。前面ブラックコーティングとフッ素コーティングでカッティングワークはいつまでもスムーズです。
用途事務用に。医療用に。手芸に。 トラスコ品番635-5160 材質ブレード ステンレス刃物鋼6A、ハンドル ABS樹脂、ビス ステンレスネジビス 全長(mm)135 グレー タイプ非粘着 刃長(mm)50 刃厚(mm)2.3
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。 形状ロール巻 特性防炎
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗剤の含みが良いスポンジと、研磨材をコーティングした不織布で、ガンコな汚れも簡単に洗い落とせます。 不織布には100%リサイクル繊維を使用しています。 スリムサイズで握りやすいです。
トラスコ品番456-3765 材質再生PET不織布(研磨粒子付)、ウレタンスポンジ 厚さ(mm)31 イエロー 縦(mm)125 横(mm)65
1個
189 税込208
当日出荷

ポリエステル基布に難燃剤を配合した塩ビをコーティングした防炎メッシュシート。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途建築用飛散防止ネットや防風、防砂、防虫、膨張など幅広くご利用になれます。 材質【生地】塩ビコーティング加工 / ポリエステル基布【ハトメ】アルミニウム
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

世界初のダブルコーティングで非粘着という新しい機能を生み出した「NEVANON(ネバノン)」シリーズの鋏です。二段スペシャルコーティングで、ガムテープ、セロハンテープ、粘着剤等べとつかず切断可能です。前面ブラックコーティングとフッ素コーティングでカッティングワークはいつまでもスムーズです。
用途事務用に。医療用に。手芸に。 トラスコ品番635-5165 材質ブレード ステンレス刃物鋼420J2、ハンドル ABS樹脂、ビス ステンレスカシメビス 全長(mm)210 グレー タイプ非粘着 刃長(mm)65 刃厚(mm)2.7
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

#79 【オーダー】 ガラスクロステープ (アクリル糊) #79 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材にアクリル系粘着剤をコーティングした電気絶縁テープです。
規格UL規格対応 (File E17385) 粘着力(N/cm)3.3 伸び(%)5 絶縁抵抗(MΩ)2.7×102 連続使用温度(℃)150以下 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)3 引張強度(N/10mm)262 サービス分類オーダー・加工
1巻
935 税込1,029
3日以内出荷

裏地赤メッシュが特徴的な着脱式フードを装備したサイドファンタイプの空調服。遮熱加工により、未加工布と比較し-10℃以上を実現。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ。★撥水性とUVカット性に優れた高密度タフタ。★裏チタンコーティングを施し、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備。★着脱可能なフードを装備。★アシンメトリーな袖配色が個性を発揮
材質高密度タフタ(チタンコーティング)、ポリエステル100% 機能空調服(R)ベスト,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
1枚
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

変わり織生地、裾フライス、シンプルデザインで、ワークからデイリーまで幅広いシーンをフォローするサイドファンモデル。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ。★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★撥水加工も完備で、汚れも付きにくい。★保冷剤用メッシュポケット付き
材質使用素材ダイヤ織タフタ(アルミコーティング)ポリエステル100% 機能空調服(R)半袖,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
1枚
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

レーヨンとクラレ製「WRAMP」(極細分割繊維)の複合素材で、破れにくく耐久性があります。極細繊維が、コーティング剤や余分なワックス成分、汚れの粒子をしっかりと拭き取ります。ステッチが不織布の為、磨きキズが付きにくいです。水拭き(コーティング剤の塗り込み)・乾拭き(コーティング剤・ワックスの拭き取り)用としても使えます。複合素材のレーヨンが、水分を吸収し、拭く・絞るの繰り返し作業に適しています。
用途コーティング剤の塗布、仕上げ拭き。車内の拭き掃除に。ボディー、ガラス、足回りの汚れ落としに。 トラスコ品番855-1420 材質素材:レーヨン・ナイロン・PET 長さ(mm)600 幅(mm)300 寸法(mm)600×300 タイプクロス シートサイズ(mm)600×300 セット数3枚 縦(mm)600 横(mm)300 危険物の類別非危険物
1セット(3枚)
419 税込461
当日出荷

HOW-100(NV/BK) アウトドアワゴン YAMAZEN(山善) 動画あり
極太タイヤ。タイヤストッパー付き。水洗い可能なメッシュ生地採用。バーハンドルは前後に付け替え可能。路面状況に応じて「押す」「引く」が可能。コンパクトに折りたたみが可能
用途ワゴン、キャリー、カートとして。ハンドル付きバスケットキャリー/ブレーキ付き/キャリーワゴン/アウトドア/キャンプ 材質【フレーム】金属(スチール)、エポキシ樹脂塗装、【タイヤ】PP、PVC、【張り材】(基布)ポリエステル、(表面加工)塩化ビニル樹脂コーティング 質量(kg)9.4 容量(L)120 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×88×85(ハンドル含む)、【収納サイズ】27×42.5×71
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

世界初のダブルコーティングで非粘着という新しい機能を生み出した「NEVANON(ネバノン)」シリーズの鋏です。二段スペシャルコーティングで、ガムテープ、セロハンテープ、粘着剤等べとつかず切断可能です。全体の大きさもですが、ハンドルを大きくする事で軍手をしたままでも使いやすくしました。
用途事務用に。医療用に。手芸に。 トラスコ品番635-5162 材質ブレード ステンレス刃物鋼8A、ハンドル ABS樹脂、ビス 真ちゅうネジビス 全長(mm)270 イエロー タイプ非粘着 刃長(mm)100 刃厚(mm)3.3
1本
特価
3,980 税込4,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変わり織生地、裾フライス、シンプルデザインで、ワークからデイリーまで幅広いシーンをフォローするサイドファンモデル。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ。★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★撥水加工も完備で、汚れも付きにくい。★保冷剤用メッシュポケット付き
材質使用素材ダイヤ織タフタ(アルミコーティング)ポリエステル100% 機能空調服(R)ベスト,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
1枚
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

変わり織生地、裾フライス、シンプルデザインで、ワークからデイリーまで幅広いシーンをフォローするサイドファンモデル。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ。★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★撥水加工も完備で、汚れも付きにくい。★保冷剤用メッシュポケット付き
材質使用素材ダイヤ織タフタ(アルミコーティング)ポリエステル100% 機能空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スチールメッシュ構造だから、熱に強く丈夫で長持ち!軽さを追求した、新開発軽量構造を採用。ラクに持ち運びや出し入れを行うことができます。 表面のアルミコーティング加工が高い熱効率を発揮。素早いアイロン仕上げが可能です。
材質表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、天板:スチール(粉体塗装)、脚部:スチール(ユニクロメッキ) 質量(g)約1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×36×19
1台
1,898 税込2,088
当日出荷