軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。
アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。
内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。
安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
等級JIS4等級
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別両端アイ形
材質ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS3等級
3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。
用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
仕様JIS B 8818 4等級
種別両端アイ形
材質ポリエステル100%
等級JIS4等級
JIS規格JIS B 8818規格品
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業
材質ポリエステル
等級JIS3等級
ベルト色ブルー
端末仕様アイ縫製
JIS規格JIS B 8818規格品
材質(ベルト)ポリエステル
強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。
種別両端アイ形
仕様JIS B 8818規格品
材質ポリエステル
ベルト厚(mm)6
等級JIS1等級
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS B 8818規格品
引張強度、弾力性、伸びに強いポリエステル繊維(内層)とナイロン繊維(外層)を使って独自の方法で織った、耐久性に優れたベルトスリングです。軽くて扱いやすい軽量タイプ。傷のつきやすい品物も安心して吊り上げ、吊り降ろしできます。表面はソフトな繊維ですから大切な品物を傷つけません。傷みやすい両端のアイ部は絞りこみ、さらに保護皮革で覆っているため安全性に富んでいます。
材質ポリエステル
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。
アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。
取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。
使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ!
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。
JISⅣ等級取得商品なので安心です。
使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等
等級JIS4等級
材質ポリエステル
使用温度(℃)100以下
本体厚さ(mm)8
JIS規格JIS B 8818規格品
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
等級JIS4等級
JIS規格JIS B 8818 4等級
ベルト厚(mm)8.5
こんなお得な商品も!

ポリエステルスリング
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。
柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。
種別エンドレス形
ベルト幅(mm)40
ベルト厚(mm)5
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。
種別両端アイ型
材質高強力リサイクルポリエステル糸
規格適合品
等級JIS最高レベル4等級
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。
両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。
しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。
赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
材質ポリエステル
色淡緑
ベルト厚(mm)9
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト厚(mm)約1.88
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
用途玉掛け作業
端末仕様アイ縫製
運搬物の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利。
荷物にキズをつけずに、かっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできる。
超強力ポリエステル繊維使用
用途トラック用
材質(ベルト)超強力ポリエステル
こんなお得な商品も!

帯鉄
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
表面処理ワックス、ペイント処理
巻種類リボン巻き
伸び(%)3
引張剪断強度(N/mm2)750
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
種別エンドレス形
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製のツマミで、その言葉の通り、素材そのものを活かしたシリーズ!
無垢材の真鍮が持つ素材としての魅力をより引き出す為に、機能美と無垢の家具との親和性を追求し、角の仕上がりなどの細かいデザインや表面の仕上げにこだわりました。使い込む程に家具に馴染み、個々の表情となります。
丸みを帯びたデザインのツマミが多い中で、角のシャープなラインにこだわり、すっきりとしたデザインに仕上げました。
こだわりの家具や場所にとりつけていただきたいという思いから、取り付ける家具や場所とのバランスがとれるよう絶妙なサイズ感にこだわりました。
色はポリッシュドヘアライン仕上げとなり、磨き仕上げにヘアライン加工が施されているため家具に溶け込みやすく、使い込むごとに味わい深く変化し、一緒に過ごした時間を感じることができる仕上げとなります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品段付きボルト:ハンガーボルト
材質真鍮
色金色
仕上真鍮ヘアライン仕上げ
粉砕用ボールとして使用できます。金属イオンや無機質の混入を防ぎたい粉砕に適しています。比較的に静電気を帯びにくいので、粉離れが良好で洗浄が容易です。ナイロン12の使用により耐摩耗性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・衛生面に優れています。
材質白色ナイロン12(ダイセルデグサ社製)
仕様被膜の厚み:150~500μm、無接点全面コーティング方式採用
【不意の落下でも壊れにくい】。 優しさを帯びたフォルムに、手触りの心地よさを追求したマット仕上げ。コンクリートに落としても割れにくい丈夫さを兼ね備えています。【環境に配慮】。 筐体に約60%再生プラスチック材を採用。さらに、環境にやさしい低VOC塗装により、大気汚染の原因となる塗装剤を削減。持続可能な社会を見据え、できることから取り組んでいます。
色ブラック
質量(g)約190
規格対応急速充電:USB Power delivery Revision3.0
対応【SIM】nanoSIM/eSIMDSDV対応、アルコール除菌シート
機能【便利】ロック・ホームフォトシャッフル(最近の写真からおすすめ対応)PayトリガースクロールオートClip Nowゲーミングメニュージュニアモードかんたんモード迷惑電話対策Bright Keepテザリングオートインテリジェントチャージエモパー Ver.13.2(出荷時)My AQUOSからだメイト(歩数計)Smart home HUB【通信・通話】国内5G NR(sub6) n1 / n3 / n28 / n41 / n77 / n78 / n794G LTE(FDD-LTE) B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B284G LTE(TD-LTE) B39 / B41※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。各通信事業者のウェブサイトにてご確認ください。GPSGNSS (GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS(みちびき))対応Wi-FiIEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)テザリング15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用)BluetoothバージョンVer.5.3Bluetooth対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGPおサイフケータイ対応
メモリー内蔵:RAM 4GB LPDDR4X
充電時間約130分(ACアダプターSH-AC05使用時)
ディスプレイサイズ:約6.6インチ解像度:HD+(720× 1,612)種類:液晶ディスプレイ画質エンジン:リッチカラーテクノロジーモバイルリフレッシュレート:90Hz駆動(「なめらかハイスピード表示」をオンにした場合。アプリケーションの仕様により、90Hz表示にならない場合があります。)
防塵防水性能防水/防塵/MIL規格:IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全18項目防水(浸漬)/防水(雨滴)/防塵/防塵(風塵)/耐衝撃(落下)/耐振動/防湿/高温保管(固定)/高温保管(変動)/高温動作(固定)/高温動作(変動)/低温動作/低温保管/温度耐久(温度衝撃)/低圧保管/低圧動作/氷結(結露)/氷結(氷結)
外部メモリーmicroSDXCカード(最大1TB)
バッテリー容量(mAh)5,000(内蔵電池の標準容量)
OSバージョン:Android 14(発売開始時)OSバージョンアップ:発売日から最大2回セキュリティアップデート:発売日から3年
サイズ(mm)約167×約76×約8.8(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証生体認証:顔認証(マスク対応)/指紋認証
外部接続インターフェイス:USB Type-CUSBバージョン:USB2.0Display Port:-イヤホンジャック:イヤホンマイク端子(3.5Φ)
通話時間【連続】(静止時)VoLTE:約3,200分
サウンドシステムスピーカー:モノラルスピーカーハイレゾ/ハイレゾワイヤレス:-/-
カメラ仕様【メインカメラ(広角)】有効画素数:約5,010万画素 CMOS/F値:1.8レンズ[焦点距離25mm]【インカメラ】有効画素数:約800万画素 CMOS/F値:2.0レンズ[焦点距離26mm]【画質エンジン】ProPix lite
容量(GB)64
連続待受時間(静止時)LTE:約770時間
対象CPU形式MediaTek Dimensity 7002.2GHz×2 + 2GHz×6 オクタコア
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
【不意の落下でも壊れにくい】。 優しさを帯びたフォルムに、手触りの心地よさを追求したマット仕上げ。コンクリートに落としても割れにくい丈夫さを兼ね備えています。【環境に配慮】。 筐体に約60%再生プラスチック材を採用。さらに、環境にやさしい低VOC塗装により、大気汚染の原因となる塗装剤を削減。持続可能な社会を見据え、できることから取り組んでいます。
色ホワイト
質量(g)約190
規格対応急速充電:USB Power delivery Revision3.0
対応【SIM】nanoSIM/eSIMDSDV対応、アルコール除菌シート
機能【便利】ロック・ホームフォトシャッフル(最近の写真からおすすめ対応)PayトリガースクロールオートClip Nowゲーミングメニュージュニアモードかんたんモード迷惑電話対策Bright Keepテザリングオートインテリジェントチャージエモパー Ver.13.2(出荷時)My AQUOSからだメイト(歩数計)Smart home HUB【通信・通話】国内5G NR(sub6) n1 / n3 / n28 / n41 / n77 / n78 / n794G LTE(FDD-LTE) B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B284G LTE(TD-LTE) B39 / B41※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。各通信事業者のウェブサイトにてご確認ください。GPSGNSS (GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS(みちびき))対応Wi-FiIEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)テザリング15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用)BluetoothバージョンVer.5.3Bluetooth対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGPおサイフケータイ対応
メモリー内蔵:RAM 4GB LPDDR4X
充電時間約130分(ACアダプターSH-AC05使用時)
ディスプレイサイズ:約6.6インチ解像度:HD+(720× 1,612)種類:液晶ディスプレイ画質エンジン:リッチカラーテクノロジーモバイルリフレッシュレート:90Hz駆動(「なめらかハイスピード表示」をオンにした場合。アプリケーションの仕様により、90Hz表示にならない場合があります。)
防塵防水性能防水/防塵/MIL規格:IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全18項目防水(浸漬)/防水(雨滴)/防塵/防塵(風塵)/耐衝撃(落下)/耐振動/防湿/高温保管(固定)/高温保管(変動)/高温動作(固定)/高温動作(変動)/低温動作/低温保管/温度耐久(温度衝撃)/低圧保管/低圧動作/氷結(結露)/氷結(氷結)
外部メモリーmicroSDXCカード(最大1TB)
バッテリー容量(mAh)5,000(内蔵電池の標準容量)
OSバージョン:Android 14(発売開始時)OSバージョンアップ:発売日から最大2回セキュリティアップデート:発売日から3年
サイズ(mm)約167×約76×約8.8(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証生体認証:顔認証(マスク対応)/指紋認証
外部接続インターフェイス:USB Type-CUSBバージョン:USB2.0Display Port:-イヤホンジャック:イヤホンマイク端子(3.5Φ)
通話時間【連続】(静止時)VoLTE:約3,200分
サウンドシステムスピーカー:モノラルスピーカーハイレゾ/ハイレゾワイヤレス:-/-
カメラ仕様【メインカメラ(広角)】有効画素数:約5,010万画素 CMOS/F値:1.8レンズ[焦点距離25mm]【インカメラ】有効画素数:約800万画素 CMOS/F値:2.0レンズ[焦点距離26mm]【画質エンジン】ProPix lite
容量(GB)64
連続待受時間(静止時)LTE:約770時間
対象CPU形式MediaTek Dimensity 7002.2GHz×2 + 2GHz×6 オクタコア
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
染色していない洗っただけのナチュラルなウールてす。羊の種類よって風合いが異なりますので作品によって使い分けてください。また手染めや手つむぎにも使っていただけます。繊維は太く、色も黄色味を帯びびています。バッグetc.しっかりさせたい作品に向きます。
材質ウール100%
【不意の落下でも壊れにくい】。 優しさを帯びたフォルムに、手触りの心地よさを追求したマット仕上げ。コンクリートに落としても割れにくい丈夫さを兼ね備えています。【環境に配慮】。 筐体に約60%再生プラスチック材を採用。さらに、環境にやさしい低VOC塗装により、大気汚染の原因となる塗装剤を削減。持続可能な社会を見据え、できることから取り組んでいます。
色ブルー
質量(g)約190
規格対応急速充電:USB Power delivery Revision3.0
対応【SIM】nanoSIM/eSIMDSDV対応、アルコール除菌シート
機能【便利】ロック・ホームフォトシャッフル(最近の写真からおすすめ対応)PayトリガースクロールオートClip Nowゲーミングメニュージュニアモードかんたんモード迷惑電話対策Bright Keepテザリングオートインテリジェントチャージエモパー Ver.13.2(出荷時)My AQUOSからだメイト(歩数計)Smart home HUB【通信・通話】国内5G NR(sub6) n1 / n3 / n28 / n41 / n77 / n78 / n794G LTE(FDD-LTE) B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B284G LTE(TD-LTE) B39 / B41※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。各通信事業者のウェブサイトにてご確認ください。GPSGNSS (GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS(みちびき))対応Wi-FiIEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)テザリング15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用)BluetoothバージョンVer.5.3Bluetooth対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGPおサイフケータイ対応
メモリー内蔵:RAM 4GB LPDDR4X
充電時間約130分(ACアダプターSH-AC05使用時)
ディスプレイサイズ:約6.6インチ解像度:HD+(720× 1,612)種類:液晶ディスプレイ画質エンジン:リッチカラーテクノロジーモバイルリフレッシュレート:90Hz駆動(「なめらかハイスピード表示」をオンにした場合。アプリケーションの仕様により、90Hz表示にならない場合があります。)
防塵防水性能防水/防塵/MIL規格:IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全18項目防水(浸漬)/防水(雨滴)/防塵/防塵(風塵)/耐衝撃(落下)/耐振動/防湿/高温保管(固定)/高温保管(変動)/高温動作(固定)/高温動作(変動)/低温動作/低温保管/温度耐久(温度衝撃)/低圧保管/低圧動作/氷結(結露)/氷結(氷結)
外部メモリーmicroSDXCカード(最大1TB)
バッテリー容量(mAh)5,000(内蔵電池の標準容量)
OSバージョン:Android 14(発売開始時)OSバージョンアップ:発売日から最大2回セキュリティアップデート:発売日から3年
サイズ(mm)約167×約76×約8.8(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証生体認証:顔認証(マスク対応)/指紋認証
外部接続インターフェイス:USB Type-CUSBバージョン:USB2.0Display Port:-イヤホンジャック:イヤホンマイク端子(3.5Φ)
通話時間【連続】(静止時)VoLTE:約3,200分
サウンドシステムスピーカー:モノラルスピーカーハイレゾ/ハイレゾワイヤレス:-/-
カメラ仕様【メインカメラ(広角)】有効画素数:約5,010万画素 CMOS/F値:1.8レンズ[焦点距離25mm]【インカメラ】有効画素数:約800万画素 CMOS/F値:2.0レンズ[焦点距離26mm]【画質エンジン】ProPix lite
容量(GB)64
連続待受時間(静止時)LTE:約770時間
対象CPU形式MediaTek Dimensity 7002.2GHz×2 + 2GHz×6 オクタコア
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
高台付きの形状で手に馴染む、湯呑みのようなステンレスカップ。丸みを帯びたやさしい口当たりの飲み口。
真空断熱構造で、温かい飲み物は冷めにくく、冷たい飲み物は冷たいままでキープ。結露しにくいので、机を水滴で汚さない。氷も溶けにくく長持ち。
外側が熱くならず、熱々の飲み物を入れても快適。食器洗い乾燥機対応。
火気に近づけないこと。
材質ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
質量(g)100
キュルンとしたねこ脚がかわいい!コンパクトテーブル。丸みを帯びたシルエットが柔らかな印象を与えます。特徴的な脚部が可愛らしいエレガントなスタイル。スペースの少ない一人暮らしのお部屋でも使いやすいコンパクトサイズ。使いたいときにサクッと準備できるサブテーブルとしても活躍します。幅60×奥行48cmの天板で、ノートパソコンを置くこともでき、ちょっとした作業をするのにも程よい大きさです。脚を組んだり正座をしても余裕があるため、ラクな姿勢で使用できます。角のない優しいデザインなので、お子様のいるご家庭でも安心してご使用いただけます。折りたたんだときの厚さは7cmなので隙間に収納可能です。
幅(mm)600
高さ(mm)315
奥行(mm)480
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
キュルンとしたねこ脚がかわいい!コンパクトテーブル。丸みを帯びたシルエットが柔らかな印象を与えます。特徴的な脚部が可愛らしいエレガントなスタイル。スペースの少ない一人暮らしのお部屋でも使いやすいコンパクトサイズ。使いたいときにサクッと準備できるサブテーブルとしても活躍します。幅60×奥行48cmの天板で、ノートパソコンを置くこともでき、ちょっとした作業をするのにも程よい大きさです。脚を組んだり正座をしても余裕があるため、ラクな姿勢で使用できます。角のない優しいデザインなので、お子様のいるご家庭でも安心してご使用いただけます。折りたたんだときの厚さは7cmなので隙間に収納可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×315
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
ポケットに入れて持ち運ぶ場合、この工具の磁気先端部がキーカードのような磁性体に悪影響を及ぼすおそれがあります. RS Pro 伸縮式マグネットピックアップ工具(リフト容量 500 g. RS Pro 磁気伸縮式ピックアップ工具は、手の届きにくい場所にある小さな金属物体を回収するのに最適な、汎用性と Durable 性に優れた工具です。このピックアップ工具には、薄型設計のため、狭いスペースにも容易に収まる長い延長可能な銅シャフトが採用されています。シャフトはクロムめっき仕上げで、優れた耐腐食性と耐久性も実現しています。このピックアップ工具には、磁気ヘッドが付いており、最大 500 g の金属部品やコンポーネントを拾い上げることができます。この Durable Pickup Tool には、便利なクリップも含まれていて、ポケットに収納できます。必要に応じて、 RS Pro 伸縮式ピックアップ工具をポインタとして使用でき、プレゼンテーションに最適です。. 特長と利点. 手の届きにくい場所へのアクセスに最適な拡張可能なスリムラインシャフト 磁気ヘッドにより、磁気物を簡単に取り出すことができます ポケットに簡単に収納できるクリップ クロムめっき仕上げにより、優れた耐腐食性と耐久性を実現 最大リフト能力 500g プレゼンテーション用の s ポインタを使用することもできます. 用途. ピックアップ工具には、さまざまなサイズと素材が用意されており、手が届かない場所に届きたい場合に、日常的な状況で使用することができます。磁気ピックアップ工具は、磁気を帯びた物を簡単に拾い上げるのに最適です。. このピックアップ工具は磁性がありますか.. この RS Pro ピックアップ工具は、先端が磁気式. 長さはどのくらいですか.. 折りたたむと、このピックアップ工具の全長は 130 mm になります。完全に伸ばすと、このピックアップ工具の全長は 640 mm になります。. この製品はどのくらいの重量を拾うことができますか.. この工具は、最大 500 g の物体をつかんで呼び出すことができます。
仕様タイプ = Magnetic, Telescopic拡張可能 = あり全体長さ = 640 mmつり上げ能力 = 500g材質 = クロムめっき鋼
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
タイプ = フレキシブル, 磁気式。拡張可能 = なし。全体長さ = 559 mm。つり上げ能力 = 3.5lb。材質 = 鉄。。RS Pro マグネット式ピックアップ工具、リフト容量 3.5 lbs. RS Pro 磁気ピックアップ工具は、手の届きにくい場所にある金属製の物体を回収するのに最適な、汎用性と Durable 性に優れた工具です。このピックアップ工具には、曲線や屈曲部があっても狭いスペースに収まる長い柔軟なシャフトが装備されています。シャフトはクロムめっき仕上げで、優れた耐腐食性と耐久性も実現しています。このピックアップ工具には、アルミ製のマグネットヘッドが付いており、最大 3.5 lbs の金属部品やコンポーネントを持ち上げることができます。この Durable なピックアップ工具は、人間工学に基づいてデザインされたローレット加工ハンドルも備えており、快適で握りやすくなっています。. 特長と利点. 手の届きにくい場所へのアクセスに最適な長い曲げ可能シャフト 磁気アルミ製ヘッドにより、磁気物を簡単に取り出すことができます 握りやすいローレット加工のハンドルで快適性とグリップ性を向上 クロムめっき仕上げにより、優れた耐腐食性と耐久性を実現 最大 3.5 ポンドのリフト能力. 用途. ピックアップ工具には、さまざまなサイズと素材が用意されており、手が届かない場所に届きたい場合に、日常的な状況で使用することができます。磁気ピックアップ工具は、磁気を帯びた物を簡単に拾い上げるのに最適です。. このピックアップ工具は磁性 がありますか.. この RS Pro ピックアップ工具は、先端が磁気式. 全長は.. このピックアップ工具の全長は 559 mm です。. この製品はどのくらいの重量を拾うことができますか.. この工具は、最大 3.5 lbs の物体を持ち上げたり、取り出したりすることができます。
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様カードタイプ = マイクロSIM挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プルコンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.27mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金端子方法 = プッシュインハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 15.45mm幅 = 13.05mm深さ = 1.45mm寸法 = 15.45 x 13.05 x 1.45mmMolexプッシュプル型microSIMカードコネクタ - 78646シリーズ. 78646シリーズmicroSIMカードコネクタは、高さがわずか1.45 mmの低プロファイルのため、垂直基板の省スペース化が図れます。また、フィンガーエリアが広く、プッシュプル方式でmicroSIMカードを簡単に取り出せるようになっています。この778646シリーズmicroSIMカードコネクタのシェルは、SIMカードの横方向の動きを抑えて短絡を防止するために、両側にキンク処理が施されています。このコネクタには、カードの誤挿入を防止するための極性機能が組み込まれています。このコネクタの端子は丸みを帯びているので、カードをスムーズに挿入することができます。リードイン設計でスタビングを防止し、確実に電気的に接続することができます。このmicroSIMカードコネクタのハウジングは、高温動作に耐えられる液晶ポリマー製です。シェルの保持機能で、基板にしっかり固定することができます。. 特長と利点. 高さ1.45 mmの低プロファイル コンパクトな省スペース設計 プッシュプル機構と広いフィンガーエリアによりカードの抜き差しが簡単 カード極性機能 短絡防止機能 丸みを帯びた端子によりカードの挿入がスムーズ インナーリード端子設計でスタビングを防止 基板保持機能. 製品用途の情報. この低プロファイルのmicroSIMカードコネクタは、小型の携帯機器に最適です。主な用途には、超薄型スマートフォン、携帯電話、タブレットPC、PCカード、GSMモデム、UMTSモデム、ワイヤレスLANカードなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
落ち着いた和の雰囲気とモダンなデザインが融合した、庭座(にわざ)シリーズのチェアー。細めのラタンで丁寧に編みこんだ丸みを帯びたフォルムは、お庭のアクセントにぴったり。また丸ラタンは平たいラタンに比べ1 本 1 本にかかる荷重が少なく、やわらかい座り心地です。座面前部分にもカーブがつけられ、快適な座り心地を求めた工夫が詰まった一脚です。
材質フレーム:スチール/ラタン:ポリエチレン
質量(kg)6
色ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×610×750
寸法SH(mm)400
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
関連キーワード