58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大菱計器製作所石製平行バー(パラレル
エコ商品
2ヶ1セットで、4面の平行度が確保されています。 セット毎に相互差が確保されています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 検査用平行台として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

卓上フライス盤用のパラレルブロックです。 バイス等で孔あけ加工などに利用します。
材質SS材 表面処理黒染め 平行度(mm)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組(2個)
5,098 税込5,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

真直度と平面度の測定に使用します。 精密機械などの精度確認用として使用できます。特急並みの高精度仕上げです。
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)石製パラレルバー
エコ商品
花崗岩を使った精密パラレルバーです。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 四面が精度面となっています。
用途平行台として RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。 精度は表示面一面です。
種別普通形 材質/仕上軟鋼製/研磨仕上げ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナベヤ精密パラレルブロック
エコ商品
両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)石製パラレルセット
温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません。
用途平行台として 仕様2本1組 材質御影石 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×25×40 平行度(μm)A面とB面:3、C面とD面:3 精度(μm)一対の高さ:3
1組(2本)
54,980 税込60,478
3日以内出荷

両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。 専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に 材質S50C(焼入) 形状アイビーム型 質量(kg)2.4 硬度HRC34~38 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36 平行度(μm)50(商品全長に対する) 熱処理焼入あり 真直度(μm)- 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

1本
7,698 税込8,468
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平坦度、平行度を出す精密定規として、また、簡単な高さ基準器としてセットアップ冶具に最適です。厚さ・高さ両方を鏡面加工してあります。完全焼入品。
寸法(mm)5×6×100・7×8×100・9×10×100・11×12×100・13×14×100 質量(kg)1.1 直角度(mm)±0.005 平行度(mm)±0.003/100 セット数5組 高さ精度(mm)±0.005
1セット
89,980 税込98,978
4日以内出荷

ニューストロング販売平行台セット
トラスコ品番437-9594 セット内容ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚 材質/仕上スチール(S45C) 質量(kg)11.6 硬度HRC45前後 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)GP-102-5 5x16x100、GP-102-6 6x18x100、GP-102-8 8x24x100、GP-102-10 10x30x100、GP-102-12 12x36x150、GP-102-14 14x48x150、GP-102-18 18x60x150、GP-102-22 22x62x150、GP-102L 15x31x200
1組
47,980 税込52,778
当日出荷

スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。足の先端に樹脂キャップを被せてあるので躯体の裏面をはつる部分にも使用できます。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することで、ワイヤーメッシュの敷設用に使うこともできます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(50本)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
仕様ペアー差:0.01 材質S50C 寸法C(mm)8 熱処理焼入HRC47~53 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSet of power connections parallel bars
Schneider Electric LA9D シリーズの電源接続セットで、3 極切換接触器アセンブリ用の平行バーです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:LC1D115、LC1D150●範囲:Tesys D●コード番号:211-2570 アズワン品番65-7288-62
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1本
24,980 税込27,478
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー High
「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。
仕様21mm up/21mm back 材質アルミ 内径(Φ)14 ハンドル径(Φmm)22.2 適合車種ZRX1200DAEG 09-16 立ち上がり角(°)61 絞り角(°)26
1本
6,498 税込7,148
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー High
「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。
仕様21mm up/21mm back 材質アルミ 内径(Φ)14 ハンドル径(Φmm)22.2 適合車種CB400SF/SB 99-13 立ち上がり角(°)68 絞り角(°)28
1本
6,498 税込7,148
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー
「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。
材質アルミ 内径(Φ)14 ハンドル径(Φmm)22.2
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー
「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。
仕様7mm up/7mm back 材質アルミ 形状スイッチ穴加工済み 内径(Φ)14 ハンドル径(Φmm)22.2 適合車種HORNET250 96-02 立ち上がり角(°)70 絞り角(°)24
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。
仕様7mm down/7mm forward 材質アルミ 形状スイッチ穴加工済み 内径(Φ)14 ハンドル径(Φmm)22.2
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー Low
「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。
材質アルミ 内径(Φ)14 ハンドル径(Φmm)22.2
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー
「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。
適合車種V-MAX 84-06 ブラック 材質アルミ 内径(Φ)14 ハンドル径(Φmm)22.2 絞り角(°)32
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー
「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。
仕様5mm up/5mm back 材質アルミ ブラック 内径(Φ)14 ハンドル径(Φmm)22.2 適合車種SR400 01-17 立ち上がり角(°)95 絞り角(°)25
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

不二電機工業アース連結端子台
【A.配線作業面での特長】。ドライバー無しですぐに配線作業ができます。ねじ締め作業が無くなり、配線を差し込むだけでブスバーに繋がります。結線作業は電線(単線)を挿入するだけのため、時間短縮に貢献します。増し締めも不要で、ねじ締めのトルク管理や専用工具管理も不要です。配線後でも取り外し可能な構造となっておりますので、現地での盤改造や急な交換作業、配線ミスの際に対応可能です。電線接続状態の表示(インジケータ)により「安心・安全・確実」に。差し込み結線の不安を解消します。※電線が「確実」に接続されてから表示される構造になっております。【B.取付作業面での特長】。ブレーカーの大きさに合わせた寸法サイズで1極25mm幅で設計しています。ブスバーに対して平行、もしくは90°回転させての取付けも可能です。(ブスバー幅20mm以下)。ブレーカー2極分を1箇所止めで取付けられるため、工数の低減に貢献します。製品1個で2極分のブレーカーに対応するため、使用するブレーカー数に応じて柔軟に対応が可能です。ブスバーへの取付けねじは本体に組み込んでおり、ねじの落下の心配がなく、安全かつ効率的に取付けできます。締付け確認の合いマークを入れることが可能です。
仕様定格接続容量:単線Φ1.6~2.0mm 外観:緑 締付トルク取付ねじ推奨:M4 保存温度(℃)-40~ +85 相対湿度45~85% 標高(m)2,000以下 周囲温度(℃)-25~ +60(氷結無きこと) 電線接続方式(表示)未接続時:緑、接続時:白 径(mm)定格導体電面積及び導体:単線Φ2.0
1セット(16個)
9,598 税込10,558
11日以内出荷

バスケット付きのシンプルなデザインのスタイルランドリーラックです。設置場所に合わせてサイズ調節ができる幅伸縮タイプです。インテリアに馴染む木目調の棚板は、ランドリー周りをおしゃれに収納できます。約8cm間隔で6段階、収納物に合わせて高さ調整が可能です。バスケットは洗濯物の仕分けやタオルの収納などに便利です。取り付け方は平行と斜めの2通りです。ハンガーバーはバスマットやバスタオル、洗濯物のちょい干し、ちょい掛けなどに便利です。フック付きのメッシュパネルは小物を掛けて収納できます。左右どちらにも取り付けられます。アジャスター付きで、ガタつきを防止します。お客様組み立てとなります
仕様●バスケットサイズ(約):314×351×236mm(内寸:291×340×184mm)●メッシュパネルサイズ(約):288×190×20mm●棚板サイズ(約):大:600×300mm、小:600×200mm 質量(g)11750 耐荷重(kg)全体約27、棚板(大)約10、棚板(小)約5、ハンガーバー約5、バスケット1個あたり約3、メッシュパネル約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695~890×505×1805
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所スイベル形アングルプレート
エコ商品
傾斜角度は-30~90度まで可能です。 本尺目盛り(1度)及び副尺(5分)付きです。 上面と底面の平行が確保されています。 ワークを固定するT溝付きです(3本)。
質量(kg)25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×225×170 平行直角度(μm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549,800 税込604,780
42日以内出荷

大菱計器製作所自在角度定盤
エコ商品
前後左右に傾斜できます。 全方向とも本尺目盛り(1度)及び副尺(5分)付きです。 V溝は2面に設けてあり、それぞれ底面との平行が確保されています。 ワークを固定するクランプ付きです(1ヶ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449,800 税込494,780
32日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-3
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)17 全長L(mm)560 平行度(μm)5 センター距離(mm)300 センター高(mm)110 使用センターMT♯1
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

日進医療器(車イス)ミニ平行棒"ささえ愛"
並列・直列・L型と組み替え自由多目的平行棒 多種の使用目的に合わせ、(a)並列型(平行棒)(b)直列(c)L型等に組み替えられます。 支柱の向きを変えることにより、バーの幅を変えることができます。(幅37~73cm)(並列型のみ)
仕様●材質:握り手部・ベース部/スチール製、発泡塩化ビニール樹脂コーティング仕上げ●寸法:手摺部/370~730(W)×1520(L)×760~940(H)mm(ピッチ30mm)、全体/700(W)×1650(L)×760~940(H)mm(ピッチ30mm)●重量:約18.5kg●注意・お願い●▼床面の状態にご注意ください。柔らかすぎる床、凸凹のある床、段差のある床などで不安定になりますのでご使用しないでください。●▼立体初期の訓練でL型・直列型で使用される場合は、転倒防止の固定をしてください。●▼直列型で使用される場合は、ベースの取付け位置に注意してください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 アズワン品番67-8081-25
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-2
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)15.5 全長L(mm)470 平行度(μm)5 センター距離(mm)200 センター高(mm)110 使用センターMT♯1
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

大菱計器製作所サイン定盤
エコ商品
高精度を確保しているサイン定盤です。 傾斜角度は0~45度まで可能です。 本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。 高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。 上面と底面の平行が確保されています。 ワークを固定するT溝付きです(3本)。 角度移動はハンドルによるモミ上げ式です。
質量(kg)70 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×400×140 平行度(μm)10 上部寸法(mm)300×400 ローラーセンター距離(mm)200±0.005 傾斜角度(°)0~45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898,000 税込2,087,800
60日以内出荷

LION (ライオン事務器)踏み台
ワンタッチバーを片手で持ち上げるだけで簡単に閉じることができ、手ばさみの心配もなく、作業効率がアップします。踏み台を閉じると、支柱が平行になる設計で自立するため場所を選ばず、どこにでも置くことが可能です。
材質アルミ合金(アルマイト処理加工) 材質(本体)アルミ合金(アルマイト処理加工) タイプ最大使用質量(kg)130 最大使用質量(kg)130
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)34 全長L(mm)650 平行度(μm)6 センター距離(mm)400 センター高(mm)150 使用センターMT♯1
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-1
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)14 全長L(mm)410 平行度(μm)5 センター距離(mm)150 センター高(mm)110 使用センターMT♯4
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷