619件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など 乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 主成分アクリルシリコン樹脂 主な用途木、鉄、床 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性耐久、耐候 塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

フローリングの「汚れ落とし」と、自然な「つや出し」が1度に! ワックスした後の床にも使える中性タイプのフロアケア剤です。 マジックリンの洗浄成分で汚れを浮かび上がらせ、つやだし基材で床に美しい膜(つや)を作ります。 素早く乾燥(約3分)し、サラッとした仕上がりに。 さわやかシトラスの香り。 誰にとっても「使いやすい」「選びやすい」容器!
使用場所フローリング 液性中性 シリーズマジックリン
1個(400mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。 [使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。 [つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部 及び アルミ製品 フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 プラスチック 発泡スチロール / プラスチック / アクリル / スチロール / 硬質塩ビ / ABS樹脂 ※上記以外は不適 屋外 コンクリート(床を除く) / スレート / モルタル 他(一時的な利用に限る) ガラス ※屋外のガラスサッシや窓ガラスなど耐久性の求められる箇所には不適 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [高温部] ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 など
1本(300mL)ほか
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

道路線引き用スプレー アサヒペン 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 質量(g)580 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

無鉛タイプで環境に配慮した製品です。 線、文字、図式マークが書ける細字丸型パターンで、普通のスプレーの約2倍の線、文字が書けます。 乾きが速く、雨や油などでは簡単に消えません。
用途道路面(アスファルト・コンクリート)の細字マーキング 成分アクリル樹脂系塗料 質量(g)320 乾燥時間(分)(20℃)20~30 塗り面積(m2)1~1.2 主な用途アスファルト、マーキング 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

道路線引き用スプレー アサヒペン 定期注文 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 仕様楕円吹きノズル付 タイプ太線用 乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60 主成分アクリル樹脂塗料 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1080mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1ケース(400mL×6本)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かんたんマイペット 花王 動画あり
住まいのふきそうじに幅広く使える、スプレータイプの洗剤です。 床・照明器具・電気製品や、壁・家具・ドアなど、いろいろな場所に使えます。 除菌もできて2度ぶき不要。(すべての菌を除菌するわけではありません。) 新緑の香り。
用途住居用。床・たたみ・カーペットや電気製品など住まいのいろいろな所に 成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、泡調整剤、陽イオン系界面活性剤 液性弱アルカリ性 使用場所室内 形状液体
1本(350mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐久ラッカースプレー アサヒペン 動画あり
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

線引きスプレー 道路用 モノタロウ 定期注文 動画あり
速乾性でアスファルトに塗装してもにじみにくい!もちろんコンクリートにもしっかりと線が引けます。ボタンの向きを変えることで太線(約10cm)、細線(約3cm)のラインが引けます。 また別売のスプレーライナーを使うと簡単に自由に線が引けます。 更に別売のスプレーライナーの角度を変える事で中線(約5cm)のラインも引く事ができ、1本で3種類の太さのラインが引けて便利です。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線用(駐車場、工場現場、敷地内通路、倉庫内など)、マーカー用としても使用可能 タイプ太線・細線 乾燥時間(分)夏期10~20、冬期30~40 主な用途アスファルト面・コンクリート面のライン引き、マーキング(駐車場、工事現場、競技場などでの使用) ライン幅(mm)約100(太線)・約30(細線) 塗布可能長さ(m/本)65~80(3~4秒/mで噴射した場合) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。 成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート) タイプスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4 指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプウレタン
1缶(320mL)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

S030 コンクリート床面用洗浄スプレー アサヒペン 動画あり
住まい周辺のアスファルト・コンクリート・タイル床を強力洗浄。住まい周辺のアスファルト・コンクリート・タイル床の洗浄。敷石・レンガ・ブロックの汚れの洗浄
用途アスファルト・コンクリート・モルタル・敷石(大理石を除く)・レンガ・ブロックの汚れ落としに。 主な用途アスファルト・コンクリート・モルタル・敷石(大理石を除く)・レンガ・ブロック 使用場所屋外 使用面積(m2)22×33(タタミ13.5~20枚分)[1m2あたり20~30回スプレー(15~24g相当)] 液性弱アルカリ性 主成分界面活性剤(0.8%アルキルグルコシド)/洗浄補助剤 危険物の類別非危険物
1本(500g)
799 税込879
当日出荷

ひび割れ補修が簡単にできる、画期的なスプレー式セメントです。吹きつけるだけで簡単に施工できます。
用途玄関周りのブロック塀・駐車場の床などのコンクリートの細かいひび割れ補修や落書き隠し。 硬化時間(時間)(20℃)24 仕様スプレータイプ 質量(g)305 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名特殊引火物 危険物の数量0.2L
1本(200mL)
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーライナー アサヒペン 動画あり
歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。 道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。 主な用途コンクリート、アスファルト 使用場所屋外用 トラスコ品番445-0124 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

クエン酸パワーでシンクまわりの水アカ汚れやトイレの黄ばみを分解して落とします。 クエン酸は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。 汚れを落として除菌効果もあります。 ※全ての菌を除菌できるわけではありません。 ※目地やひび割れ等にしみ込んだ汚れや、石灰状にこびりついた汚れは落ちません。
用途シンク・浴室等の蛇口周り・やかんやポットの水アカ、三角コーナー・まな板・冷蔵庫の内外・トイレの床・便座まわりの除菌 成分クエン酸(2.5%)、除菌剤 形状液体 シリーズ激落ちくん 液性酸性 香り無香料
1個(500mL)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アスペンラッカースプレー アサヒペン 動画あり
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

油汚れ洗剤 泡スプレータイプ モノタロウ 動画あり
水酸化ナトリウムと界面活性剤を配合した強力タイプの油汚れ洗剤になります ノズルを回転させることにより広角モードにすると泡タイプになり泡が付着することで垂れにくく汚れに付着する時間が長いので汚れを落としやすくなります。挟角に切り替えすることでミストタイプに吹き分ける事ができるので広範囲に付着するので洗浄の効率を高めます。使用する場面により使い分けてください。 ストッパーモードにすることで輸送時や転倒時に液漏れを防ぐ事が出来ます。 工場の設備や厨房のキッチンなどの油汚れの除去に適しています。
用途機器、設備、床、壁、換気扇、レンジ等の汚れ落とし 成分水酸化ナトリウム、界面活性剤、溶剤、水、その他成分 液色 pH13以上 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 商品タイプスプレーボトル
1本(400mL)
399 税込439
当日出荷

水性塗料なので溶剤臭がありません。 火気の心配がありません。 手軽に塗れ、経済的です。 溶剤型アクリル樹脂塗料と同等の性能を持ちます。
用途各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。 一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。 その他/電気室、機械室の床。 上塗塗装可能時間下塗後4時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上 希釈液不要 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)40~50(0.15Kg/m2)
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スプレーするだけ簡単施工で強力に滑り止めができます。特殊骨材で高耐久性を実現です。各種素材に対応しています。(石材・金属・タイル・縞鋼板・エンビ・セメント塗床等)。クリアタイプなので目立つことなく、滑り止め加工が可能です。夏場1時間、冬場3時間で軽歩行が可能になる超速硬化型スプレーです。
用途あらゆる床面の滑り止め加工に。滑り止めテープの代わりに。 その他塗料:用途スプレー、工事・照明用品:塗装・内装用品 成分アクリル、有機溶剤、ガラスビーズ トラスコ品番664-0484 本体ぶりき 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 特性耐久 危険物の性状非水溶性
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

イサムエアゾールエアーラッカー
速乾タイプで、美しい光沢に仕上がります。
用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品 乾燥時間(分)20~30(20℃/65%) 塗り重ね可能時間(分)10~20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×6本)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ロードマーキング ライン 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。 DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

トイレのニオイ消しもおそうじも、1本でできるクリーナーです。トイレ使用前後の消臭に、便器の中のそうじに、便座や床のふきそうじに。逆さにしても使える容器です。(温水洗浄便座にも使えます。温水洗浄ノズル・温風出口・スイッチには直接スプレーせず、雑巾等にスプレーして拭き取ってください。)
シリーズマジックリン 使用場所トイレ
1本(4.5L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

泡のチカラで黄ばみも黒ずみもスッキリ! 塩素も塩酸も使わない安心な中性タイプ。
用途便器・便座・床 使用場所トイレ 商品タイプ本体 液性中性 種別スプレー
1個(300mL)
209 税込230
当日出荷

アクリルラッカースプレー ニッペホームプロダクツ 動画あり
霧の長円形(楕円)に吹き付けられ、可変ノズルにより簡単に噴出口先端を回転させる事ができ、長円はタテ・ヨコに変えられます。 高光沢で乾燥が早く、日光や雨に強いアクリル塗料です。簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップです。
用途自転車・日曜大工の工作品などの鉄部・木部に(床は除く) 主な用途鉄部、木部 使用場所屋内外兼用 特性速乾 乾燥時間(分)約30(夏30℃)、約50(冬10℃) 主成分合成樹脂(アクリル) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

おすだけノーマットスプレープロプレミアム アース製薬 動画あり
お部屋の空間にスプレーするだけで、薬剤がお部屋に瞬時に広がり、蚊を駆除する殺虫剤です。ハエは噴射直後のみ駆除します。 【おすだけノーマット史上効きめ最強のポイント】 (1)アース製薬独自の「パワフルショットスプレー」を採用。強力噴射5倍(おすだけノーマットスプレータイプとの比較):1プッシュで薬剤が瞬時に広がる。 (2)速効性さらにアップ(おすだけノーマットスプレータイプとの比較):飛んでいる蚊、天井・壁・床付近の蚊、物陰に潜む蚊に、素早く効く。 草むら、庭木周り、物陰、地面などにスプレーするだけで、蚊を駆除して8時間よせつけません。 【防除用医薬部外品】 【販売名】アース殺虫エアゾールL1a 【効能効果】屋内における蚊成虫及びハエ成虫の駆除屋外における蚊成虫の駆除及び忌避 ※肌にスプレーする虫よけ剤ではありません。
成分イソプロパノール、LPG、他1成分 種別スプレー 区分防除用医薬部外品 シリーズアースノーマット 使用の目安1日1プッシュ 適合害虫ハエ・蚊 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(125mL)ほか
1,090 税込1,199
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1日1プッシュ。24時間持続:速く効く、長く効く 【Wの駆除で効く】薬剤がお部屋中に素早く広がる (駆除1)空間に浮遊する薬剤が、飛んでいる蚊に効く (駆除2)天井、壁、床に付着後、空間に再浮遊した薬剤が、天井、壁、床付近の蚊も逃さず効く 1回スプレーするだけで薬剤がお部屋に広がり、24時間蚊を駆除します。(ハエは噴射直後のみ駆除します。) 1回のスプレーで必要量の薬剤が噴射されます。使用後もその場所に置いておく必要がないので、1本で家中で使えます。 電気も電池も火も使わないので、お子様のいるご家庭でも安心して使えます。 くびれがポイント:ラクににぎれてスプレーしやすい形状 低刺激・無香料
適合害虫ハエ・蚊 成分イソプロパノール、LPG トラスコ品番854-9859 種別スプレー 容量1本 区分防除用医薬部外品 シリーズおすだけノーマット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×36 使用の目安1日1プッシュ 香り無香料 有効成分トランスフルトリン3.35g/本 有効期間約24時間 使用場所4.5畳~8畳の部屋 アズワン品番64-1139-19 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(41.7mL)
999 税込1,099
当日出荷

ふきそうじにも使えるトイレ用洗剤。トイレットペーパーにスプレーしてふくだけ!除菌。抗菌(便座・床)、ウイルス除去まで。トイレブラシの除菌も。アルコール成分プラス(洗浄補助成分)。クリーンミントの香り。
種別スプレー シリーズトイレマジックリン
1本(350mL)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アースが誇るWの駆除効果:(効果1)薬剤がお部屋中に素早く広がり、空間に浮遊する薬剤が飛んでいる蚊に素早く効く。(効果2)天井、壁、床に付着後、空間に再浮遊した薬剤が、天井、壁、床付近の蚊も逃がさず素早く効く。 1回スプレーするだけで薬剤がお部屋に広がり、12時間蚊を駆除します。(ハエは噴射直後のみ駆除) 1回のスプレーで必要量の薬剤が噴射されます。使用後もその場所に置いておく必要がないので、1本で部屋中使える1プッシュ式蚊取りスプレーです。 電気も電池も火も使わないので、お子様のいるご家庭でも安心して使えます。 【効能・効果】蚊成虫及びハエ成虫の駆除 【防除用医薬部外品】
種別スプレー 区分防除用医薬部外品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×36 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(25mL)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コックローチ ゴキブリがいなくなるスプレーM 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】いつのまにか”ゴキブリがいなくなる!”1.ゴキブリの通り道や出そうな場所にスプレーするだけ。ゴキブリをまちぶせ駆除し、寄り付かなくなります。2.効き目が約1ヵ月持続。3.ゴキブリに直接噴霧しても高い殺虫効果があります。4.LPGや石油は不使用で低刺激。5.ゴキブリが潜むすき間に使用しやすいのノズルを採用。6.缶を逆さにして使用。ゴキブリが通る床面に噴射しやすい設計。
用途【効能】ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、マダニの駆除 寸法(mm)60×227×60 質量(g)278 シリーズコックローチ 適合害虫ゴキブリ、トコジラミ、マダニ アズワン品番64-8896-57 利用場所屋内
1個(200mL)
989 税込1,088
当日出荷

イサムエアゾールエアーラッカーエコ
エコ商品
環境対応型スプレーです。速乾タイプであり、美しい光沢に仕上がります。
用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品 乾燥時間(分)30~50(23℃) 環境対応トルエン・キシレン・エチルベンゼン・鉛・六価クロム・フタル酸エステル・オゾン層破壊物を使用しない 塗り重ね可能時間(分)15~25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.72L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×6本)
7,098 税込7,808
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

洗いにくい所も、泡におまかせ! 密着泡をフチ裏にプッシュ~とかけて、60秒後に流すだけで簡単にキレイにできる新方式のトイレ用洗剤。 密着泡がフチ裏汚れに60秒で効く! これ1本で便座、床はもちろん、洗いにくい便器のフチ裏まで簡単に掃除できる 使いやすいスリムボトル 逆さスプレーOK 除菌・消臭・ウイルス除去までOK
種別スプレー
1個(250mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗布すると約4倍滑りやすい! 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。 スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。 床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。 シリコン系
用途入線時適用
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

シュッとスプレーして便器の表面をコーティング!汚れをよせつけずトイレそうじが簡単に&新品のようなツヤツヤに。 これ1本で洗浄・除菌・消臭・防汚。 2度拭きなしで安心して使える中性タイプ。 便器・便座はもちろん手洗い場や床の清掃まで。
種別スプレー シリーズマジックリン 液性中性 香りエレガントローズ 使用場所トイレ
1本(2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


トイレそうじをする時も、そうじの後も天然ローズ※がやさしく香るトイレ用洗剤。エレガントローズの香り。便器内・便座・床等の除菌、ウイルス除去まで。トイレブラシの除菌も。※香料中に配合。
種別スプレー シリーズトイレマジックリン
1個(300mL)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密着泡をフチ裏にプッシュ~とかけて、60秒後に流すだけ!これ1本で便座、床はもちろん、洗いにくい便器のフチ裏まで簡単に掃除できる新方式のトイレ用洗剤。
商品タイプ詰替用 種別 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×270×90
1個(640mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

99%以上除菌の食卓用清潔スプレー。 ティッシュでふきとりOK。手軽に菌・汚れがスッキリ!食前食後のこまめ除菌に。 食卓などの食べこぼし・手垢をしっかり落とし、消臭・除菌効果もあります。 洗浄成分は植物由来で、中性タイプ。 冷蔵庫・電子レンジ・電気製品・床などにも使えて安心です。 2度ぶきの必要はありません。 ほのかな緑茶の香り。
成分界面活性剤(0.1% アルキルグリコシド)、溶剤(エチルアルコール) シリーズクイックル 液性中性 香りほのかな緑茶 効果除菌、消臭
1個(250mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[マーキング等に特化したスプレー] プロ向け商品。細吹き丸型ノズルで、マーキング・文字書きに最適。
用途建築・工事現場でのマーキング・文字書きに 工事現場 : 建築 / 土木 / 配管 / 電気 / 通信 / 鉄道 など その他:林業 / 造船 / 鉄工業 など 素材 コンクリート / アスファルト / 鉄部 / 木部 などに ※ コンクリート・アスファルトに塗装後、長時間放置すると変色や剥離する場合があります。ご注意下さい。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [各種素材] アルミ / ステンレス / プラスチック / 発泡スチロール / ガラス / 皮製品 など [高温部] 熱い物を置くテーブル / ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 / 床面 / 食器類 など 塗布面積(m2)1~1.6 危険等級 乾燥時間(時間)20℃/約30、冬/約1 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)20℃/1以上、冬/2以上 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

900086 ケミファインクイックすすぎ広口ワイドスプレーボトル ニイタカ 動画あり
床洗浄の洗浄剤「ノンブラッシング効果」と「クイックすすぎ効果」のダブル効果で、時間短縮と高い仕上がりを実現するアルカリ洗浄剤。 除菌成分を配合していますので、洗浄と除菌が同時にできます。 「アンチ・フォーミング成分」を新配合。 すすぎ時に泡がサッと消えるので節水にもつながります。 床洗浄におすすめ。 パウチの特長 ゴミを削減できます 今お使いの一斗缶洗剤から本品に切り替えるだけで、ゴミの発生量も少なく、そのまま捨てることができます。 パウチ包装で環境にやさしい ボトルに注ぎやすく、薄める作業が簡単かつ正確にできます。 軽くて扱いやすい省スペース 在庫スペースも少なくて済みますし、軽くて作業者の負担も軽減できます。
用途厨房・店舗用洗浄剤 成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(モノエタノールアミン)、溶剤(ジエチレングリコールモノブチルエーテル)、除菌剤、泡調整剤、金属イオン封鎖剤 希釈倍率5倍濃縮 寸法(Φ×mm)99.2×220 液性アルカリ性 使用の目安<原液に対して>水流式フォーマーを使った発泡洗浄:5倍希釈液をさらに約10~50倍に薄めるしつこい汚れ:5倍希釈液をそのままスプレーボトルに移し替える普通の汚れ:水1Lに対して、5倍希釈液を20~200g軽い汚れ:水1Lに対して、5倍希釈液を10~20g 商品タイプ業務用
1本
439 税込483
当日出荷

便器内にスプレーするだけでコーティング※。便汚れがつきにくくなるトイレ用洗剤。シトラスミントの香り。<>便器内・便座・床等の除菌、ウイルス除去まで。トイレブラシの除菌も。※1日1回の使用をおすすめします。
種別スプレー シリーズトイレマジックリン
1個(300mL)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)