22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル処理ボックス モノタロウ 動画あり
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に 付属品結束バンド×1本 材質コットン100% 危険物の類別非危険物
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンク形状のオイルトレイです。 タンクキャップやハンドルが付いているので、オイルをこぼすことなくこぼさず片手で持ち運びができます。
用途携帯用 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 危険物の類別非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注ぎ口・目盛り付で使いやすい。
用途自動車やバイクのオイル交換時の受皿に便利。靴や小物の整理に。 材質ポリプロピレン 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)20 仕様鋼板0.34mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状テーパー 質量(kg)約1.3 タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367 加工ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃)160~170 関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質PP 容量(L)18 乳白色 タイプ本体のみ 外径×高さH(Φmm×mm)330×345 目盛(mL) 耐熱温度(℃)80 材質(取手)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
709 税込780
当日出荷

強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。 乳白色 耐熱温度(℃)-10~+80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として 材質ポリエチレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン) アズワン品番4-5602-01 口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345
1個
614 税込675
当日出荷

塗料、溶剤の保存などに。 フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールスチール製。つなぎめのない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配なし。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。
用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理に セット内容吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド 材質吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66 危険物の類別非危険物
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン樹脂) 1目盛(mL)1000 口内径(Φmm)32
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルの抜き取りと保管に使用します。大型トラックも対応の44L収納できます。車輪もついているので移動の負担も軽減します。
用途オイルの抜き取りと保管に 材質HDPE 質量(g)4100 容量(L)44 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×495×885 危険物の類別非危険物
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用 材質ポリエチレン 種類灯油用(第四類・第ニ石油類) 口数両口 ノズルなし コックなし 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB) 取手あり
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

広口瓶 中栓付 モノタロウ 動画あり
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体)HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃)-40~80 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛なし 色(フタ)
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

あらゆる一斗缶の開封が簡単にできます。 缶の端に合わせカンカッターを差込み、下へスライドするだけ! 上下のフタを4面切れば、廃缶処理も楽ラク。
用途ペンキ、インキ、パテ、ボンド、油、食品等の一斗缶 材質(刃) 寸法(縦×横)(mm)260×245
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

トラック・バスなどのエンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。
用途エンジンオイルやラジエーター不凍液の受け皿として 質量(kg)1.8 容量(L)24 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×550×810 材質ポリエチレン
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

廃瓦などを利用した、環境にやさしい素材を使用しています。下地材とすべり止め材が入っており密着性・耐久性に優れています。水性・低臭気です。水濡れ・油汚れによる滑りに高い防滑性があります。
用途あっ危ない!を防ぐ「超強力防滑材」滑りを止める床面塗装剤。階段、スロープ、工場内通路等…防滑性が要求される場所に。適用床材:金属・アルミ・コンクリート・タイル・石材・塩化ビニールなど 主な用途階段・スロープ・工場内通路・金属・アルミ・コンクリート・タイル・石材・塩化ビニール 標準重ね塗り回数(回)2~3 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久 塗り重ね可能時間(時間)1-1.5 乾燥時間夏場:約30分、冬場:約60分
1個
9,800 税込10,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

APPQO-OP エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶 アクアシステム 動画あり
スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。 灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
質量(kg)2 付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付 トラスコ品番474-7399 適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO 厚さ(mm)板厚0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
1個
6,198 税込6,818
当日出荷