フックおよび各アタッチメントを伸ばして取り付けたいときに使用。
長さ80mm。
アダッチメント取付部M6メネジ、深さ14mm。
用途様々な材料試験に
長さ(mm)80
寸法(mm)アダッチメント取付部M6メネジ
深さ(mm)14
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
延長ロッド(MI-3111/3170用)
測定対象物の距離調整に便利。固定用スタンドなどの音の反射(回折)の影響を軽減することが出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ミニシリンダーのロッド延長と軸受けにより、動きを安定させます。
トラスコ品番389-4683
材質アルミ
幅(mm)Φ8
高さ(mm)40
タイプミニシリンダー用
取付穴M4
1個
¥528
税込¥581
翌々日出荷
材質SUS304
形状片端おねじ・片端めねじ
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
表面処理なし
タイプオスメス
475mmのロッドが2本セットされており、風速プローブの伸縮ロッドと組み合わせて最大2mまでプローブ全体を延長可能です。
高い天井からのダウンフローを測定する際に使用します。
用途風速プローブヘッドまたは伸縮ロッド用
トラスコ品番127-2572
幅(mm)16
高さ(mm)475
質量(g)80
奥行(mm)16
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

エクステンションホルダー
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。
対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
1個
¥1,188
税込¥1,307
5日以内出荷
ステンレス 粉末用スリーブサンプラー(1035Aおよび1035T)専用の延長棒です。複数本を組み合わせることで、最大6mの深さまで採取可能です。ただし、重量にはご注意ください。高品質ステンレス316L製。必ず本体(別売)と組み合わせてお使いください。【取付方法】。ネジ式(工具不要)
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
長さ(mm)1015
質量(g)655
1本
¥66,980
税込¥73,678
18日以内出荷
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●100mm
アズワン品番65-9053-43
1個
¥62,980
税込¥69,278
33日以内出荷
ステンレス 粉末用UDスリーブサンプラー(1500A)専用の延長ロッドです。複数本組み合わせて延長可能です。高品質ステンレス316L製。必ずサンプラーT字ハンドル(別売)と組み合わせてお使いください。【取付方法】。ネジ式(工具不要)
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)600
1本
¥51,980
税込¥57,178
18日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C)
種別プラスネジ
材質鉄SS400
表面処理3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線
2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる
ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、
ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式
先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線
10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適
ロッド径(Φmm)8
3-8172-12専用の延長用部品です。
材質PP
寸法(mm)Φ12×150
アズワン品番3-8172-13
1本
¥399
税込¥439
12日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●200mm
アズワン品番65-9053-50
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218150005
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥41,980
税込¥46,178
33日以内出荷
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。
用途ワークの固定、位置決めに。
クランプ力(kN)(50MPa時)2.5
材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
ねじ寸法M12×1.5
締付トルク(N・m)(取付時)10
ピストン径(Φmm)8
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。オイル漏れ対策済みのため、動作回数の多い治具に使用可能です。
用途ワークの固定、位置決めに。
クランプ力(kN)(10MPa時)0.5
材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
ねじ寸法M12×1.5
締付トルク(N・m)(取付時)10
ピストン径(Φmm)8
下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット(ジョイントタイプ)
巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群で通りやすく、さびないグラスファイバーロッド
引っ掛け金具と、ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付け用のらせん状金具をセット
継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能)
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
セット内容ロッド1.8m 3本、スネークヘッド金具 1個横穴先端金具 1個、引っ掛け金具 1個らせん状金具 1個
長さ(m)ロッド/1.8(外皮PP 7.5Φmm/芯グラスファイバー 5Φmm)
安全荷重(kg)(引張荷重)100
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
先端ジョイントブラシやジョイントハンドルと組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナー用延長ロッドです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
トラスコ品番819-1646
材質ステンレス
長さ(mm)750
質量(g)110
縦(mm)750
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
BMW用
ボンネットフードを高く上げて作業スペースを確保するための延長ロッドです。
主な適合純正品番512170
適合車種BMW、VAG
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ウィンタースポーツ映像をユニークなアングルでレベルアップ。ゲレンデでの1日をPOV撮影するのに最適です。チェストストラップ、ヘルメット延長ロッド、フレキシブル粘着マウント、マウントパーツが付属。<r>チェストストラップは一人称視点や壮大な景色を撮影できます。回転式のマウントベースにより、横方向と縦方向の撮影を自由に切り替えることができます。フレキシブル粘着マウントはヘルメットにぴったりとフィットし、強力な3M粘着ベースが安全性を高めます。ヘルメット延長ロッドを使用すればユニークなアングルでの撮影を可能に。
セット内容固定ナット付きヘルメット延長ロッド、チェストストラップ、1/4インチスクリューネジ×5、スタビライザーリング×4、アダプター、1/4インチ - 2-プロングアダプター、1/4インチ - 2プロングアダプター、フレキシブル接着ベース、クリーニングクロス
対応製品X4、Ace Pro、Ace、X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)
寸法(mm)(フレキシブル粘着ベース)66.5×66.5×48、(チェストストラップ)336×243×60
質量(g)(フレキシブル粘着ベース)40、(チェストストラップ)94.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
9日以内出荷
延長ロッド付属で、深穴測定にも対応したデジタル三点マイクロメータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定子超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
用途穴径の精密な測定に
付属品アルミケース、専用スパナx2、深穴測定用延長ロッド、キースパナ、CR2032
材質測定子:超硬チップ
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
RoHS指令(10物質対応)対応
アタッチメントのセット。
フック(型式:JM-X002-500N)、
V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、
受圧板Φ15mm(型式:JM-X004-500N)、
円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、
山形圧子(型式:JM-X006-500N)、
延長ロッド(型式:JM-X007-500N)の6治具のセット。
用途様々な材料試験に
セット内容フック(型式:JM-X002-500N)、V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、受圧板Φ15mm(型式:JM-X004-500N)、円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、山形圧子(型式:JM-X006-500N)、延長ロッド(型式:JM-X007-500N)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
スマートフォンにBluetooth接続して風量演算、連続データの取り込み、グラフ表示、データ保存が可能
L型に曲がる伸縮延長ロッドを内蔵し、天井高2700mmまでをプローブ単体でかんたん計測
三脚取付穴を用いれば市販の一脚を接続でき、さらに高所の計測にも対応
Φ9mmの目盛り付きプローブはダクト内計測時の挿入深さ確認に最適
安心の国内生産、国内サポート&メンテナンス
計測範囲風速:0.01~30m/s、温度:-20~70
付属品キャリングケース、単3電池×2本(テスト用)、取扱説明書、ストラップ金具(三脚取付穴へ固定)、プローブカバー、成績書
測定範囲風速:0.01~30m/s、温度:-20~70
質量(g)150
電源単3乾電池×2本、もしくはケーブル接続時の表示器を介したACアダプターによる電源供給
精度風速:±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、温度:±0.5℃
表示分解能風速:0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s)、温度:0.1℃
機能Bluetooth通信(Android端末もしくは表示ユニットと接続)、ケーブル接続(表示ユニットと接続)、手元スイッチ(電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、LED表示(電池残量、Bluetooth通信状態)、I・L両用伸縮式プローブ(mmメモリ刻印)、三脚取付穴(ストラップ金具兼用)
計測対象清浄な空気
動作環境-20~70℃(結露のないこと)
電池寿命約20時間(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時)
応答性風速:約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、温度:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
計測精度風速:±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、温度:±0.5℃
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
必要な部品および専用ケースがセットになっている粉末用UDスリーブサンプラーセットです。セット内容は下記です(先端部は20種からお選びいただきます)。1本:T字ハンドル 600mm。4本:延長ロッド 600mm。1個:専用チャンバーA(先端部0.1~1.2ml用)。1個:専用チャンバーB(先端部1.3ml~2.5ml用)。10個:専用先端 各サイズ(0.1ml~2.5ml)。1個:サンプラーケース。高品質ステンレス316L製。【取付方法】。ネジ式(工具不要)
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
容量(mL)専用チャンバーA採取:0.1~1.2、専用チャンバーB:1.3~2.5、専用先端部:0.1~2.5
ケース入数(個)サンプラーケース:1
ハンドル長さ(mm)600
入数(個)専用先端部:10
ロッド長さ(mm)600
1本
¥379,800
税込¥417,780
18日以内出荷
世界初!JIS規格に適合したワイヤレス風速計
ワイヤレス通信、ケーブル接続のどちらでも選択できるハブリッド仕様
スマートフォンにBluetooth接続すれば風量演算、連続データの取り込み、グラフ表示、データ保存が可能
L型に曲がる伸縮延長ロッドを内蔵し、天井高2700mmまでをプローブ単体でかんたん計測
三脚取付穴を用いれば市販の一脚を接続でき、さらに高所の計測にも対応
Φ9mmの目盛り付きプローブはダクト内計測時の挿入深さ確認に最適
安心の国内生産、国内サポート&メンテナンス
計測範囲風速:0.01~30m/s、温度:-20~70
付属品【ブローブ】表示ユニット、キャリングケース、単3電池×2本(テスト用)、取扱説明書、ストラップ金具(三脚取付穴へ固定)、プローブカバー、成績書、【表示ユニット】単3乾電池×2本(テスト用)、プローブケーブル(1.5m)、取扱説明書
測定範囲風速:0.01~30m/s、温度:-20~70
質量(g)プローブ:150、表示ユニット:約125(電池含む)
電源【プローブ】単3乾電池×2本、もしくはケーブル接続時の表示器を介したACアダプターによる電源供給、【表示ユニット】単3乾電池×2本、ACアダプター(AC100~240V、50/60 Hz)
精度風速:±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、温度:±0.5℃
表示分解能風速:0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s)、温度:0.1℃
機能【ブローブ】Bluetooth通信(Android端末もしくは表示ユニットと接続)、ケーブル接続(表示ユニットと接続)、手元スイッチ(電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、LED表示(電池残量、Bluetooth通信状態)、I・L両用伸縮式プローブ(mmメモリ刻印)、三脚取付穴(ストラップ金具兼用)【表示ユニット】計測値ホールド、平均、最大・最小値演算(99データ)、時定数切替(1 or 5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM/温度:℃、°F)、バックライトON/OFF/AUTO)、Bluetooth通信・ケーブル接続(無線風速・温度プローブ)
電池寿命(時間)約50(20℃、アルカリ電池使用時)
計測対象清浄な空気
動作環境ブローブ:'-20~70℃(結露のないこと)、表示ユニット:5~40℃(結露のないこと)
電池寿命約20時間(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時)
応答性風速:約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、温度:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
計測精度風速:±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、温度:±0.5℃
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
流動性のある粉末や顆粒を1か所から大容量に採取するサンプラーのハンドル部です。3種類の容量のチャンバー(別売)いずれかと組み合わせてお使いください。延長ロッド(別売)を使用すれば更に深くまで採取が可能です。高品質ステンレス316L製。採取方法は画像を参照ください。初めて本製品をご購入される場合は、必ずと別売のチャンバーと両方セットでお買い求めください。【採取方法】。別売のチャンバーを本製品(ハンドル部)に取り付け(接合部はネジ式です)、チャンバーを採取の深さまで挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを少し持ち上げます。そうすることで、チャンバーのカバーが下がり、粉末がチャンバー内に入ります。サンプラーを抜き取ります。チャンバーの先端部を取り外し、採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
長さ(mm)1070
質量(g)850
1本
¥67,980
税込¥74,778
18日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ