55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質SBR 硬度60°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質コンクリート 質量(kg)3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×140
1セット(4個)
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。 材質コンクリート 質量(kg)13 タイプ180型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
748 税込823
6日以内出荷

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EGIN301 STEM STRUCTURES: Buildings & Bridges 建築構造 建物と橋 ENGINO 動画あり
完成させたくなる、本格派ブロック。科学の仕組みを学びながら、実際に作り動かしてみることで理解を深められる実験キットです。絵でわかる組立図を見ながら、ブロックのパーツを組み合わせることで、楽しく模型を作ることができます。作れる模型は「アーチ橋」「跳橋」「斜張橋」「二階橋」「家」「低いトラス橋」「ピラミッド」「吊り橋」「トラス橋」の全9種類。様々な模型を作ることで、テーマである「建築構造」について、じっくりと学ぶことができます。本品付属のガイドブック、ウェブサイト、または専用アプリ「Engino KidCAD」で組み立て図を確認可能です。
付属品組立て説明書 材質プラスチック 質量(g)860 寸法(cm)6.1×27.2×37.7 適合年齢(歳)9~
1個
7,800 税込8,580
7日以内出荷

宅ロウ 宅配ボックス3847 レール付ベースブロック L450セット
用途日本製 戸建用宅配ボックス 宅ロウ用専用オプション 種類レール付ベースブロック L450セット セット内容六角ボルトW3/8×L50全ネジ(ステンレス)×4個/平ワッシャーW3/8(ステンレス)×4個/スブリングワッシャーW3/8(ステンレス)×4個/六角ナットW3/8(ステンレス)×4個
1台
4,798 税込5,278
6日以内出荷

ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!
外径(Φmm)100 リング内径(Φmm)15 内径(Φmm)20 最高回転速度(min-1)14500
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラ
床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラの採用によりコンクリート路面で使用可能。耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で、高い安全性を実現。小型・軽量で作業効率化を実現。フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用。
用途場内搬送関係(組立工程内への搬入・搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付)、設備関係(大型トランス・ボイラなどの移動・据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動・据付)、建築土木関係(家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動)、クリーンルーム関係(クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動) 材質(ローラー部)ウレタン 抵抗走行抵抗:0.05(鋼板路面)/0.07(コンクリート路面)
1台
93,980 税込103,378
4日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
1セット(2枚)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
欠品中

最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N 関連資料寸法参考図(0.1MB)
1箱(6個)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。 直角平行度(mm)>0.04 材質FC25 型式A型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手軽に棚やラック、置き台としてもお使いいただけます。カラーバリエーションが豊富でインテリアでの使用や工作用としても加工しやすい商品です。
材質EPS
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

プルボックス固定用ベース(高さ70H)。 ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック 付属品ボルトセット付 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 高さ(mm)70 幅(mm)80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事・作業用に 質量(kg)7.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×50
1セット(2枚)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

1セット(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。 長さ(m)270 糸の太さ(mm)約0.8 材質ナイロン糸
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。 材質 仕上光沢メッキ 頭部平頭
1箱(500g)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

透水性を持った、インターロッキングです。 玄関のアプローチやお庭の敷材として、お使いいただけます。 色とサイズに種類がありますので、組合わせて施工できます。
用途玄関へのアプローチやお庭の敷材に 材質コンクリート 質量(kg)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×115×30
1セット(10個)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌防臭加工。通気性のよいメリヤス生地を使用。特殊立体成型により手にフィットし作業がし易く疲れ難い。
用途鉄筋、鉄骨、建築土木作業、石材、ブロックなどの重作業。 厚さ(mm)2
1双ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理 建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に バックライト機能付 反転する液晶表示 測定面マグネット付
付属品テスト用単4乾電池×2本 トラスコ品番754-5941 寸法(mm)416×50×21 質量(g)280 使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと) 電源単4アルカリ乾電池×2本 最小表示0.1°(mm/m表示は0.1°単位で換算して99mm/mまで表示) 連続使用時間(時間)約100(アルカリ乾電池使用時) 使用湿度範囲85%以下(結露なきこと) オートパワーオフ有 最後に操作又は静止後約5分 検出精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1°それ以外±0.2° 保管温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと) バックライト有(30秒後自動消灯) 検出角度範囲(°)360(4方向90)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

PPシートの強度・ウレタンフォームの保温性・保湿性及びポリエステル不織布の柔軟性を生かしたコンクリート養生マットです。軽いため、現場での施工および保管が簡単です。
用途コンクリート工事(橋梁・高速道路・新幹線・空港・ダム・トンネル・浄化処理場・貯水池・道路側道・用水路など・土木全般および建築基礎・工場建設地内・消波、根固ブロックなど) ライトイエロー 材質(三層構造)PPシート/ウレタンフォーム/ポリエステル不織布デニムコットン 厚さ(mm)約10 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷

パイプにしっかり固定できるV字溝測定面 手ごたえあるアルミダイカストボディ。 大型通し孔付 パワーアップしたネオジ磁石を搭載 蓄光シート
用途足場設置、土木、建築、電気、配管、ブロック、内装、左官、機械据付など。 材質(本体)アルミダイカスト 精度(mm/m)±1.5/1(±0.0859°以内) 磁束密度約330mT
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。 持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。 吸水性が無く凍結融解しないので凍害対策に最適です。
用途寒冷地に最適な各種架台の基礎として使用頂けるブロックです。 材質(ブロック部)レジンコンクリート 質量(kg)約17 深さ(mm)(インサート)25 適合ボルト径M10
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

ブロック積みなどに手軽に使える普及品です。PP袋タイプは、破線を切り、袋に入れたままお使いいただくと、糸がバラけずに汚れません。
用途建築用水糸(ブロック・一般測量用)。 仕様透明PP袋入り 材質糸(ナイロン) 蛍光白 長さ(m)180 型番No4531 糸の太さ(mm)約0.8
1個
439 税込483
翌々日出荷

ブロック積みなどに手軽に使える普及品です。PP袋タイプは、破線を切り、袋に入れたままお使いいただくと、糸がバラけずに汚れません。
用途建築用水糸(ブロック・一般測量用)。 仕様透明PP袋入り 材質糸(ナイロン) 蛍光赤 長さ(m)180 型番No4532 糸の太さ(mm)約0.8
1個
439 税込483
翌々日出荷

ブロック積みなどに手軽に使える普及品です。PP袋タイプは、破線を切り、袋に入れたままお使いいただくと、糸がバラけずに汚れません。
用途建築用水糸(ブロック・一般測量用)。 仕様透明PP袋入り 材質糸(ナイロン) 蛍光黄 長さ(m)180 型番No4530 糸の太さ(mm)約0.8
1個
439 税込483
翌々日出荷

ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!
外径(Φmm)100 リング内径(Φmm)15 ねじ径M10 最高回転速度(min-1)14500
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!
外径(Φmm)100 内径(Φmm)20 リング内径(Φmm)15 最高回転速度(min-1)14500
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!
外径(Φmm)100 ねじ径M10 最高回転速度(min-1)14500
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

抗菌防臭加工。磨耗性に、耐久性バツグンです。重作業に最適。特殊立体成型により手にフィットし作業がし易く疲れ難い。
用途鉄筋、鉄骨、建築土木作業、石材、ブロックなどの重作業。 トラスコ品番335-3567 厚さ(mm)3.8
1双
419 税込461
当日出荷

ハートフルジャパン一撃切断プレミアムリム
乾式ドライタイプ・美しさ切断面の仕上がり重視
用途コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・建築石材の切断 外径(Φmm)105
1枚
939 税込1,033
3日以内出荷

乾式ドライタイプ・迅速切断スピード重視
用途コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・建築石材の切断 外径(Φmm)105
1枚
939 税込1,033
翌々日出荷

ハートフルジャパン一撃切断リム
乾式ドライタイプ
用途コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・建築石材の切断 外径(Φmm)105
1セット(5枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。基板の冷却穴で蓄熱を軽減し、14チップを採用しているため長寿命です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)20 仕様荒・中仕上げ用 トラスコ品番402-3188 材質炭素鋼 質量(g)290 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷

仕上げ平研削に最適で、きれいな面加工ができます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。 仕様最高使用回転数(rpm):14500 トラスコ品番406-6348 材質炭素鋼 厚さ(mm)4.5 ねじ径(mm)M10 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

コンクリートや石材の荒平研削に最適です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。 穴径(mm)20 セット内容15mm穴用アダプター 材質炭素鋼 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 2018年トラスコ掲載ページ5 1002
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)MODULE LIGHT 表札灯
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。 ブロックの横幅「390mm」に合わせた、下面配光タイプ。
幅(mm)390 質量(kg)1.2 高さ(mm)45 消費電力(W)3.1 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)5.4 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.06 光色電球色 明るさ10形電球2灯器具相当 出しろ(mm)88 演色指数(Ra)高演色93 定格光束(Lm)17 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)