安価で丈夫!なめらかに動く!
脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。
ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に
種類ローラ形
定格荷重(N)245(2ヶ当り)
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
寸法(mm)(引き残し)85
タイプ脱着可
材質(ローラー部)樹脂製
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全閉状態を簡易的に保持します。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SUS304
高さ(mm)35.4
材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地
材質(スライドパーツ)(ガイド)ポリアセタール/ホワイト
システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。
種類スライド形
定格荷重(N)(左右1セット)245
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
材質(レールボール用ケージ)樹脂製
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形
段数3
セット内容左右各1本
材質スチール
厚さ(mm)12.7(±0.1)
表面処理ユニクロメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ディバイダーレールをサイドレールに連結する際に使用するパーツです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
材質アルミニウム
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類リニア形
材質(レール)アルミニウム合金
材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)
推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
セット内容左右各1本
材質スチール
色ユニクロ
仕上亜鉛メッキ
取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ユニクロ
セット内容左右各1個
セット内容取付ねじ(皿タッピンねじΦ4x16:8本他)+クリアバンポン付き
適合シリーズヴィータス
1セット
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
セット内容取付ねじ(皿タッピンねじΦ4x16:8本他)付き
適合シリーズヴィータス
1セット
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
使いやすい37mm幅と46mm幅タイプ
ベアリングタイプで動きがスムーズで使いやすい!
脱着スイッチをスライドさせると、引き出しを引き抜くことができます。
ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に
タイプ脱着可
段数3
種類スライド形
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。
材質ポリエチレン
色ホワイト
高さ(mm)16.7
質量(g)20
種類スライド形
段数1
定格荷重(N)49/ペア
材質(レール)ポリエチレン
レール長さ(mm)300
前後どちらにも動く両トラベルの小さいレールです。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。
寸法(mm)引き残し:74
種類スライド形
段数2
定格荷重(N)(1セット)98 (但し底面に平置きした場合は約1/4になります。)
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類ローラ形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)白色粉体塗装
セット内容左・右、各1本
材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき
高さ(mm)22.2
iBo×や2段引きローラーレールと組み合わせた木製引き出しに後付けできるソフトダンパーユニットです。
仕上アイボリー、自然色
材質プラスチック
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
材質(リテーナ)SECC
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
引出しの底にレールを取り付ける底付けタイプです。引出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。引出しの左右のガタが少ないレールです。
種類スライド形
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)粉体塗装ホワイト
セット内容左右各1本
材質スチール
色白
仕上(本体)粉体塗装ホワイト(ローラー)ポリアセタール
静止耐荷重(kg)20
高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
種類スライド形
段数2
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
仕様両トラベル
材質/仕上(アウターレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板、(スチールボール)鋼/-
高さ(mm)16
推奨ねじ(アウターレール用)M2.5なべねじ/(インナーレール用)M2.5小ねじ
引き出しの底に取り付ける最も一般的なローラー構造!キーボード台などにピッタリ!脱着可能、片方向スライド
種類ローラ形
定格荷重(N)196(左右ペア)
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)粉体塗装
クリアランス(mm)12.5
ウッドシェルフ専用の後付けできる引き出し。本体幅85.5cm、65cm用。レール式でスムーズな開閉。奥のものまで見やすいフルオープン式。木の質感があってお手入れもかんたん。カトラリー、食品、お皿、お鍋などが収納しやすいサイズ。リビングや寝室で衣類や小物収納にも使える
用途ウッドシェルフ専用引き出し。引出し 食器棚 カップボード キッチンラック キッチン収納 カトラリー 隠す収納 ウッドシェルフ ラック シェルフ 棚 収納
材質スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
耐荷重(kg)(天板)10、(引き出し1段あたり)5
高さ(cm)40.5
組立時間約40-60分
スライド幅(mm)310(取っ手含む330)
奥行き(cm)37.5
細くて軽い!前後にスライドできる!
納まった状態から両方向にスライドする両トラベルタイプです
ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に
付属品鉄ユニクロΦ3.5×14mm(頭径7mm)皿タッピングねじ(8本入)
寸法(mm)(引き残し)74
タイプ脱着不可
種類スライド形
段数2
定格荷重(N)98(2ヶ当り)
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール。
前倒れ防止パーツ、キャスター付。
7段まで積み重ね可能。
段数4段
適合ケース:EA506L-33
エスコ品番EA506L-42
材質ポリプロピレン
寸法(mm)440×550×870
質量(kg)10.2
内寸(mm)350×504×173
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール。
前倒れ防止パーツ、キャスター付。7段まで積み重ね可能。
段数3段
適合EA506L-37
エスコ品番EA506L-43
材質ポリプロピレン
寸法(mm)440×740×670
質量(kg)10.2
内寸(mm)440×740×670
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール。
前倒れ防止パーツ、キャスター付。
7段まで積み重ね可能。
段数3段
適合ケース:EA506L-33
エスコ品番EA506L-41
材質ポリプロピレン
寸法(mm)440×550×670
質量(kg)7.8
内寸(mm)350×504×173
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
Tスロットパイプを使用して、スライドレール等を取付ける際に使用します。スペーサーを用いる事でスライドレールを引き出した時のアウタージョイントとの干渉を防ぎます。
材質アルミニウム
質量(g)9.5
表面アルマイト処理
1個
¥303
税込¥333
翌々日出荷
引き出しがやさしく閉まるダンパー機能付きです。
用途引き出しの作成に
付属品取付ビス16本(Φ3.6×13mm)
材質鋼
タイプソフトクロージング
耐荷重N(kgf)ペア:20
耐荷重(N)ペア:196
タイプ = 引出し。ラックユニット = 2U。換気 = あり。色 = グレー。材質 = スチール。許容荷重 = 35kg。。UL、GOST-R認定。壁面取り付け型サーバーキャビネット. RS Proがお届けする、このサーバーキャビネットは、小規模のネットワークや中規模のネットワークに最適です。壁面に取り付けるように設計されており、最大70 kgの静荷重に対応できます。これらのネットワークキャビネットには、業務用のケーブル管理ソリューションが提供されており、サーバーラックを簡単に設置することができます。 これらのデータキャビネットには、ガラス製のドアと円筒形のロックが標準で装備されているので、ネットワークを運用するハードウェアを保護できます。サーバーラックキャビネットのサイドパネルは、内側から開くことができ、ユニットのセキュリティが強化されます。 RS Proラックキャビネットは、厚さ1.2 mmのスチールで構成され、RAL7035のグレー色で静電出力塗装仕上げが施されています。すべてのモデルには、1組のヘビーデューティ、19インチの取り付けレールが付属しています。使用可能なオプション:. <ul> <li> ; 8020267 8020267 - 2Uサーバーラック引き出し、500 mm x 483 mm </li> <li> ; 8020273 8020273 . 2Uカンチレバーシェルフ、250 mm x 483 mm </li> <li> ; 8020276 8020276 - 3Uサーバーラック引き出し、500 mm x 483 mm </li> <li> ; 8020279 8020279 . 1Uカンチレバーシェルフ、150 mm x 483 mm </li> <li> ; 8020282 8020282 . 2Uカンチレバーシェルフ、400 mm x 483 mm </li> <li> ; 8020295 8020295 - 42Uラックユニット用の調整可能な垂直ケーブルオーガナイザ </li> <li> ; 8020298 8020298 - 1Uラックユニット用のスチールケーブルエントリパネル </li> <li> ; 8020302 8020302 - 壁面取り付けエンクロージャ用ファンモジュール x 1 </li> <li> ; 8020305 8020305 - 47Uラックニット用の調整可能な垂直ケーブルオーガナイザ </li> <li> ; 8020311 8020311 - 壁面取り付けエンクロージャ用ファンモジュール x 2 </li> <li> ; 8020314 8020314 - 19インチV内蔵フロントパネル、1U </li> <li> ; 8020318 8020318 - 19インチブランキングパネル、2U </li> <li> ; 8020320 8020320 - 6Uサーバーキャビネット366 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット </li> <li> ; 8020324 8020324 - 9Uサーバーキャビネット488 x 600 x 400 mm、シングル壁面取り付けキャビネット </li> <li> ; 8020327 8020327 - 6Uサーバーキャビネット366 x 600 x 400 mm、シングル壁面取り付けキャビネット </li> <li> ; 8020330 8020330 - 12Uサーバーキャビネット621 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット </li> <li> ; 8020333 8020333 - 9Uサーバーキャビネット488 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット </li> <li> ; 8020336 8020336 - 12Uサーバーキャビネット645 x 600 x 450 mm、シングル壁面取り付けキャビネット </li> </ul>. 代表的用途. サーバーラック引き出しは、ラックマウント引き出し又はラックマウント型ストレージとも呼ばれ、サーバーラックユニットに取り付けて、装置を保管するのに最適です。このラック引き出しは、ラック又はシェルフの下に設置でき、マニュアル、ソフトウェア、テスト装置、キーボードなどのアイテムに最適です。これにより、サーバールームやデータセンター環境で重要になる、スペースの節約や、区域の整理整頓に役立ちます。RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
RS Pro 前面取り付け引き出しです. この RS Pro スライド式引き出しは、小型アイテムの収納に最適で、ラックのスペースを取りすぎないため、収納ニーズに対するコスト効果の高いソリューションです。非ロック式ラック引き出しは、収納物が邪魔にならないように整理し、いつでも簡単にアクセスできます。特長と利点:. アルミ製の 1U 高さの引き出し ダブルアクションの非突出ラッチ付きナイロンスライドに取り付ける場合に使用します オープン シャットラッチを押します ラック引き出しは、 19 インチラックのパネルマウントに直接取り付けられます 伸縮式ボールスライドにより、 254 mm の最大引き出しが可能です すべて押出ケース構造 色:グレー RAL7035 代表的用途. サーバーラック引き出しは、ラックマウント引き出し又はラックマウントストレージとも呼ばれ、サーバーラックユニットに取り付けて、装置を保管するのに最適です。このラック引き出しは、ラック又はシェルフの下に設置でき、マニュアル、ソフトウェア、テスト装置、キーボードなどのアイテムに最適です。これにより、サーバールームやデータセンター環境で重要になる、スペースを節約し、区域を整理整頓することができます。RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得て、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。 RS Pro の優れた品質に自信を持ってお届けする場合. よくある質問. この引き出しはロック可能ですか? いいえ、この引き出しはロックできません。
仕様タイプ = 引出しラックユニット = 1U色 = グレー材質 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です。
用途搬送カート、対面カウンターの引き出し
種類スライド形
材質鋼、保持パーツのみポリアセタール(POM)
耐荷重(N/ペア)98
耐荷重(N[kgf])/ペア10
材質(レール)鋼
V溝面付レールはフラットな仕上りでお子様や加齢者にも優しい薄型です。3本引き出隅コーナーパーツで新しい空間が設計出来ます。スムーズな動きの専用戸車も豊富に揃っています。
用途平面着け、室内用
仕様穴付、SUS皿木ネジ 2.7×16×12
材質アルミ
色アーバンブラウン
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
引出し数 = 12。ケースの材質 = スチール。高さ = 350mm。奥行 = 586mm。深さ = 290mm。透明な引き出し = あり。引出し材質 = ABS樹脂。チルト引き出し = なし。色 = グレー。壁取付 = あり。。RS Pro ドロワ収納スチールキャビネット. RS Pro の引き出し付きスチール製収納キャビネットシリーズは、幅広い環境で使用できる部品やコンポーネントに最適なストレージソリューションです。さまざまなサイズが用意された頑丈なキャビネットは、耐衝撃性に優れたスチール製で、 ABS / PS 製の引き出しで優れた耐久性と耐腐食性を実現しています。引き出しには、自然な光源を利用し、内部コンポーネントを視認できる透明なフロントウィンドウが備わっています。小さいキャビネットは壁面、ベンチ、又はカウンタに取り付けるのに最適ですが、大きいキャビネットは自立式のフロアキャビネットとして最適で、どちらのオプションも用意されているため、職場のスペースを節約できます。特長と利点. <ul> <li>耐久 Durable スチール製で頑丈で、さまざまな環境での使用に最適です </li> <li>グレーの粉体コーティングが施され、耐腐食性に優れ、美しい仕上げが施されています </li> <li>さまざまな部品やコンポーネントの収納や整理に最適です </li> <li>耐衝撃性に優れ、過酷な条件や広範囲にわたる使用にも耐えます </li> <li>引き出しには内部の部品が見える透明な窓が付いており、完全に引き出し可能で、優れた耐オイル性を備えています </li> <li>壁面、ベンチ、作業台に取り付けたり、自立したりできるさまざまなサイズを用意しています </li> </ul>. 用途. 引き出し付きのスチールキャビネットは、さまざまな産業及び家庭用 DIY 用途に最適で、さまざまな部品やコンポーネントを収納できる優れたストレージソリューションです。引き出し収納キャビネットは、部品を整理して、職場のスペースを節約するのに最適です。これらのタイプのキャビネットは、次のようなさまざまな場所での使用に適しています。 <ul> <li>作業場 </li> <li>ガレージ </li> <li>オフィス </li> <li>店舗のフロア </li> </ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. <ul> <li> ; 6693793 6693793 -12 トレイスチールキャビネット </li> </ul>. 収納容器 / 引き出しは付属していますか.. はい。このシリーズの収納引き出しキャビネットには、引き出しが付いています。引き出しを取り外すことはできますか.. はい、必要に応じて引き出しを完全に取り外すことができます。
1個
¥60,980
税込¥67,078
7日以内出荷
タイプ = 引出し。ラックユニット = 3U。換気 = あり。色 = グレー。材質 = スチール。許容荷重 = 35kg。。UL、GOST-R認定。壁面取り付け型サーバーキャビネット. RS Proがお届けする、このサーバーキャビネットは、小規模のネットワークや中規模のネットワークに最適です。壁面に取り付けるように設計されており、最大70 kgの静荷重に対応できます。これらのネットワークキャビネットには、業務用のケーブル管理ソリューションが提供されており、サーバーラックを簡単に設置することができます。 これらのデータキャビネットには、ガラス製のドアと円筒形のロックが標準で装備されているので、ネットワークを運用するハードウェアを保護できます。サーバーラックキャビネットのサイドパネルは、内側から開くことができ、ユニットのセキュリティが強化されます。 RS Proラックキャビネットは、厚さ1.2 mmのスチールで構成され、RAL7035のグレー色で静電出力塗装仕上げが施されています。すべてのモデルには、1組のヘビーデューティ、19インチの取り付けレールが付属しています。使用可能なオプション:. <ul> <li> ; 8020267 8020267 - 2Uサーバーラック引き出し、500 mm x 483 mm </li> <li> ; 8020273 8020273 . 2Uカンチレバーシェルフ、250 mm x 483 mm </li> <li> ; 8020276 8020276 - 3Uサーバーラック引き出し、500 mm x 483 mm </li> <li> ; 8020279 8020279 . 1Uカンチレバーシェルフ、150 mm x 483 mm </li> <li> ; 8020282 8020282 . 2Uカンチレバーシェルフ、400 mm x 483 mm </li> <li> ; 8020295 8020295 - 42Uラックユニット用の調整可能な垂直ケーブルオーガナイザ </li> <li> ; 8020298 8020298 - 1Uラックユニット用のスチールケーブルエントリパネル </li> <li> ; 8020302 8020302 - 壁面取り付けエンクロージャ用ファンモジュール x 1 </li> <li> ; 8020305 8020305 - 47Uラックニット用の調整可能な垂直ケーブルオーガナイザ </li> <li> ; 8020311 8020311 - 壁面取り付けエンクロージャ用ファンモジュール x 2 </li> <li> ; 8020314 8020314 - 19インチV内蔵フロントパネル、1U </li> <li> ; 8020318 8020318 - 19インチブランキングパネル、2U </li> <li> ; 8020320 8020320 - 6Uサーバーキャビネット366 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット </li> <li> ; 8020324 8020324 - 9Uサーバーキャビネット488 x 600 x 400 mm、シングル壁面取り付けキャビネット </li> <li> ; 8020327 8020327 - 6Uサーバーキャビネット366 x 600 x 400 mm、シングル壁面取り付けキャビネット </li> <li> ; 8020330 8020330 - 12Uサーバーキャビネット621 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット </li> <li> ; 8020333 8020333 - 9Uサーバーキャビネット488 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット </li> <li> ; 8020336 8020336 - 12Uサーバーキャビネット645 x 600 x 450 mm、シングル壁面取り付けキャビネット </li> </ul>. 代表的用途. サーバーラック引き出しは、ラックマウント引き出し又はラックマウント型ストレージとも呼ばれ、サーバーラックユニットに取り付けて、装置を保管するのに最適です。このラック引き出しは、ラック又はシェルフの下に設置でき、マニュアル、ソフトウェア、テスト装置、キーボードなどのアイテムに最適です。これにより、サーバールームやデータセンター環境で重要になる、スペースの節約や、区域の整理整頓に役立ちます。RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
K-251にホールド機構を追加した製品です。
引出した状態でボールロックが働き簡易ロックします。
また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法L1(mm)660.4
寸法S(mm)480
寸法L2(mm)657.4
寸法N(mm)13
製品質量(g)672
寸法P1(mm)628.6
寸法P2(mm)615.9
寸法P3(mm)504.8
寸法P4(mm)314.3
寸法P5(mm)609.6
寸法P6(mm)508
許容荷重(N)412
寸法P7(mm)304.8
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31431
1個
¥1,842
税込¥2,026
4日以内出荷
しまい時と引き出し時に自動的にロックがかかるスライド式の棚板
高さ(mm)43.7
間口(mm)405
規格19インチ規格:EIA
主要材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品。重ねて置くだけでしっかりと連結する荷崩れ防止仕様。スムーズな引き出し&トレイが簡単に取り出せる「左右連結ロングスライドレール」。ボックス外側にセフホルダー機能を搭載。別売の上下段パーツで段数を増やすことも、セフ引出しボックスL対応の各種トレイでカスタムも可能
用途工具収納用
ファイル収納に最適な鍵付きタイプのオフィスチェストです。
メーカーフォルダーボックス、インナーボックスが収納可能です。
満載時でも引き出しやすい金属レールを採用しています。
引き出し部分にインデックスを入れることができます。
天板を付けたまま最大4段まで積み重ねることができます。
スタッキングした際に前倒れを防ぐ転倒防止パーツがついています。
段数1
トラスコ品番827-9706
材質(本体)ポリプロピレン、(リベット)アルミニウム、(レール・ネジ・カギ)スチール
質量(kg)約4
耐荷重(kg)約20(引出し1段当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×509×309
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×440×255
最大積載段数4段
収納の目安A4ファイル約6冊(ファイル目安:幅24×高さ31×とじ厚5cm)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ツールやパーツを、たっぷり収納、きっちり整理できます。引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。各段引き出し用マット付きです。(但し、トップチェスト上段の引き出し(小)3つは除きます)。引出しはすべて取り外し可能です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
質量(kg)セット:27.5、トップチェスト:12.5、ローラーキャビネット:15.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セットサイズ(トップチェストをローラーキャビネットに設置した場合):620×330×1070、トップチェスト:600×260×345、ローラーキャビネット:620×330×740
最大耐荷重(kg)80(本体重量含む)
キャビネットの引き出し等に最適な樹脂製ツールトレーです。
材質樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×282×37
仕切数(個)10
仕切りあり
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)407×282×37
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。セフパーツケースを収納するハンドル付専用トレイ
用途セフツールボックスシリーズ用アクセサリー
色黒
材質(本体)PP樹脂
最大積載量(kg)10
機能ロックスイッチ付
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)93×397×311
材質(ハンドル)PP樹脂
適合ボックスTB-HBOXU、TB-HBOXL
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ