76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容旧シャレオ門扉1型~12型用・エルシャレオ兼用/Φ13Hサイズ別/引戸用開戸は全サイズH10用を使用/ 適合シリーズエルシャレオ、シャレオ
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。 美しい木目が落ち着いた空間を演出します。 座金・樹脂パッキンを標準セットしております。 木部は抗菌塗装仕上げです。
材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材) 適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時) 取手取手
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプめねじタイプ 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ 高さ(mm)100 奥行(mm)65 パイプ径(Φmm)34.0・29.6 キャップサイズ(mm)65×100
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル 幅(mm)25 ヘアライン 奥行(mm)69.4 取付ねじドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm 取手取手 ドア厚(mm)10~50
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容シャレオ引戸(TSB/TSC門柱)・旧アルクレア(A~E)・旧シャレオ/※ねじは別発注/全色兼用 適合シリーズアルウィンド、アルクレア(旧)、アルフェア、シャレオ、シャレオ引戸、ステンシャイン
1個
799 税込879
6日以内出荷

セット内容シャイングレー色用 適合シリーズステンシャインⅡ引戸
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

セット内容旧シャレオ門扉1型~12型用・エルシャレオ兼用/Φ13Hサイズ別/引戸用開戸は全サイズH10用を使用/ 適合シリーズエルシャレオ、シャレオ
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル 材質アクリル樹脂 全長(mm)192 ビスピッチ(mm)170 幅(mm)22 乳白 奥行(mm)51 取付ねじM8ボルト 取手取手 ドア厚(mm)33~36
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミ押出つまみ AOT35型
RoHS
滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。
材質アルミニウム合金 高さ(mm)10 材質(本体)アルミ合金 種類特殊形 寸法P(mm)160 仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理 取付部めねじ ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)8 材質(取付部)アルミ合金 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車の材質はS45Cです。
用途重量観音扉 等 タイプ山R型 仕様鉄枠
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途重量観音扉 等 タイプ山R型 仕様ステンレス枠 材質枠、芯棒:SUS304車:SUS303
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプVH兼用型 仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防犯性、操作性に優れたディンプルシリンダータイプ リバーシブルキー:キーの差込口がすり鉢状になりスムーズにキーを差し込める キーリターンサポート:施錠、解錠操作後のキーの引き抜きがスムーズに 汎用召合せ錠と同一キー対応が可能で、3点締まりの玄関引戸の一部で意匠を合わせた交換が可能 同類の戸先錠に対しては他社商品にも一部適応が可能
用途玄関引戸、勝手口引戸の補修、鍵交換に 寸法(mm)バックセット:23~30、戸厚:24~29、化粧座取付面:27以上、受けの奥行:12.5以上
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YKK AP製引戸の約7割に対応 防犯性、操作性に優れたディンプルシリンダータイプ リバーシブルキー:キーの差込口がすり鉢状になりスムーズにキーを差し込める キーの押しまわし不要 ディンプルシリンダーキー5本同梱 同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能 ディンプルシリンダーキー5本同梱
用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に 寸法(mm)内障子 戸厚寸法:23~33/39~45、外障子 戸厚寸法:25~34、内外障子間チリ寸法:6~12
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,643 税込2,907
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)引戸用ドアキャッチ
引戸のワンタッチロックが可能です。 ロッドで遠隔操作ができます。 振動・衝撃に強い設計です。 扉上下に内蔵できるので確実に閉められます。 左右兼用型
用途特装車・ボトルカー・各種引き戸 付属品リンケージブッシュ(Φ4ロッド棒用) 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部/焼入処理 タキゲンコード21514
1個
3,037 税込3,341
6日以内出荷

セット内容シャイングレー色用 適合シリーズステンシャインⅡ引戸
1個
539 税込593
4日以内出荷

1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷

1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷

ドアを開いた後、自動的にドアを閉じます。引き戸、開き戸のどちらにも対応。(開口1 m以内の屋内ドア)DIY感覚で簡単に設置ができます。引き戸、開き戸どちらのも御使用できます。
用途家庭、オフィス、納戸、トイレなどに最適、お使いのドアに簡単取り付け可能です セット内容本体、フッカー板 、六角レンチ、取扱説明書 材質ABS、スチール ブラック 質量(g)約60 (本体のみ) ワイヤー長さ(m)約1 寸法(cm)約6.3×6.3×1.6 保証期間6ヶ月
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪)SUS303 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(芯軸)SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。 材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容取付ねじ(2) シルバー 適合シリーズUDノンレール引戸ラクティス、エクサリオ、エクジス引戸R、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、ニューセゾンダ、メッシュ門扉S型、モデノ、木樹脂門扉、木樹脂門扉ブローチア、涼雅、涼雅引戸
1セット
799 税込879
7日以内出荷

セット内容トラスねじM4x10(6) 自然色 適合シリーズ峻岳、峻岳引戸
1セット
11,980 税込13,178
7日以内出荷

材質 表示カバー・ロック棒:黄銅、つまみ:PA樹脂。六角レンチで非常解錠をするため、学校などでのいたずら防止に効果的です。対応パネル厚:31~40mm
用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸 長さ(mm)11.5 幅(mm)36 シルバー 高さ(mm)36 仕上シルバー
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷

セット内容スプリングピン3Φx12L(1) ブラック系 適合シリーズ峻岳、峻岳引戸
1セット
27,980 税込30,778
7日以内出荷

ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc. 外枠0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒5mm厚SUS304 内枠1.0mm厚SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc. 外枠0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒5mm厚SUS304 内枠1.0mm厚SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)