型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状フック形
商品構成単品
ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるように長さや引っ掛け部を専用設計したレンチです。
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に
種別引掛ピンスパナ
材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装
爪形状ピン穴形
商品構成単品
こんなお得な商品も!

スライド式調整フックスパナ
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
溝/穴付き丸ナット専用スパナ。
柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
商品構成単品
開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに
爪形状フック形
種別スタンダード型
材質炭素鋼
表面処理クロムメッキ
商品構成単品
へッド交換式トルクレンチ用引掛けスパナです。
用途軸受ナット・コレットチャック用ナット等の溝に引掛けて使用
2018年トラスコ掲載ページ1 1926
アジャスタブルタイプのフックレンチなので開口幅を変更出来るので様々なサイズに対応します。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。
厚さ(mm)(フック部)11
全長(mm)175
適合外径(Φmm)32~76
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。
低価格でもプロ用工具として愛用されています。
ピンスパナはサイズ固定式となっています。
またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
厚さ(mm)3
キーレスチャック用のフックスパナです。TKL1320、TKL1330、TKL1340用です。
トラスコ品番414-7308
全長(mm)170
質量(g)90
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
ハンドル類を使用することにより、通常の引掛スパナでは力不足な場面で活躍します。表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途溝付き丸ナットの締結作業
厚さ(mm)6
差込角(mm)9.5
レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
全長(mm)約280
仕様フック×スパナタイプのロックリング回し
質量(g)約200
商品構成単品
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
こんなお得な商品も!

アジャスタブルフックレンチ
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。低価格でもプロ用工具として愛用されています。フックレンチはサイズフリーのフレキシブルタイプ。ピンスパナはサイズ固定式となっています。またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
仕様ナット外径Φ35~75まで対応
厚さ(mm)(フック部)4
全長(mm)170
ラチェットレンチがそのまま引っ掛けられる大型カラビナです。アルミ製で軽量、大型タイプです。落下防止コードの取り付けが可能です。
用途ベルトに通して工具類の吊り下げ
材質アルミ
仕様落下防止コード取付可能
質量(kg)【吊り下げ可能工具】3まで
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
・プリセット型トルクレンチにオープンスパナや引掛スパナを付けたタイプ。
種類プレセット形
ヘッド形状引掛スパナ形
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)10~50
最小目盛(N・m)0.5
負荷方向右
主な用途締め付け用
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットレンチがそのまま引っ掛けられる大型カラビナです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。アルミ製で軽量、大型タイプです。ベルト上部から差込でき、簡単に着脱が出来ます。
用途ベルトに通して工具類の吊り下げ
材質アルミ
質量(kg)【吊り下げ可能工具】3まで
レンチを掛け、整理して収納できるレンチラックです。
ラック本体は、フックなどに引っ掛けて使用することもできます。
メガネ&スパナの延長ハンドル 1/2差込付きでさらにパワーアップ!
用途先端の溝にメガネレンチやスパナ等を引っ掛けて延長出来ます。
全長(mm)340
差込角(mm)12.7
関連資料(0.16MB)
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
下駄箱の横や扉に引っ掛けて使う省スペース型スリッパラック。 滑り止め付きでピッタリフィット。扉用フックで下駄箱扉にも取り付け可能。木ねじで壁面下駄箱の内側などに直接取り付けられます。
付属品引っ掛け用フック×2 扉用フック×2 フック×2 木ネジ×2 六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約900
耐荷重(kg)本体:約2、フック1つあたり:約0.25
収納数スリッパ 4足
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×12.5×70.5
機能・寸法・形状にこだわったタイヤレバー。全長は一般的なレバーより長めで、かつサドルバックに収まる135mmに設定。薄い先端と長い爪でビードが拾いやすくなっています。スポークに引っ掛けられるフック、バルブを固定しているリムナットを外すための六角レンチ、米式バルブのエア抜き用のピンを装備しています。
背面リム側に案内角をつけ、タイヤ・リム間へ差し込みやすくなっています。
先端と逆側にはスポークに引っ掛けられるフック付き。
用途ビード掛かり溝の左右を薄くしたためタイヤの変形量が少なく、レバーを横に移動させてタイヤをリムから外す作業が楽に行えます。
トラスコ品番807-0996
全長L(mm)135
寸法S(mm)(表)9、(裏)10
質量(g/本)22
寸法T1(mm)6
寸法T2(mm)8
寸法B2(mm)30
寸法B1(mm)20
1セット(2本組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
インパクトレンチにソケット類を装着する時使っていた従来のリングとピンを一体化。手で押し込むだけでセットでき、セパレーターのフックに引っ掛けて簡単に取外しもできます。
BSプーラー・ミニ「ストレート型」…パネルに直接スタッドできる連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
スライド式爪フック「プラー用」…爪がスライドするので深い損傷も正しく引き出せる。
波型ワイヤーや各種ワッシャに6角レンチ等の丸棒を通して引っ掛けて使用します。
スライド式爪フック「ハンド用」…ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。
波型ワイヤー「太線型」…長い損傷の復元に便利。溶植が簡単です。
波型ワイヤー「溶植チップ」…波型ワイヤーをパネルに溶植する為のチップです。
新・ねじりワッシャ(銅メッキ)…複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。
新・平ワッシャ(銅メッキ)…プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。
電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。以上の計7点セットに大型スチール箱が付いています。
用途パネル復元用工具のお買い得セットです。
セット内容BSプーラー・ミニ(ストレート型)、スライド式爪フック(プラー用)、スライド式爪フック(ハンド用)、波型ワイヤー(太線型)、波型ワイヤー(溶植チップ)、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)、新・平ワッシャ(銅メッキ)、大型スチール箱付き
危険物の類別非危険物
1セット
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
携帯用ツールがペダルスタンドに早変わりするツーリング必需アイテム
2本のタイヤレバーが脚となり、立ち上げたフックをペダル軸に引っ掛けペダルを載せるだけの簡単装着
ビンディングペダル装着のスポーツ車を含めほとんどのペダルに対応
ツールは2/3/4/5/6mmレンチ、プラスドライバー、タイヤレバーの7種類がセット
さらにスマートフォンのスタンドとしても使用可能で撮影や鑑賞に最適
色ブラック
質量(g)162
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
上面部分と側面部分が取り外しできるため、ゴムの交換がスムーズです。側面部分にエアー抜き用の穴を設けているため、エアー抜きの必要がありません。万が一、上面部分に傷が生じても再研磨加工が簡単にできます。
用途コンクリートの圧縮試験に用いられる供試体のキャッピング方法です。レイタンス処理などをせずに、すぐに供試体を圧縮強度試験にかけることが出来き、試験作業の省力化に役立ちます。
付属品ケース1個・ゴムパッド10枚・ゴム銅製キャップ1個・引っ掛けスパナ1本
メーカー(株)西日本試験機
適合寸法(mm)対応供試体:Φ50×100
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
錆び難いオールステンレス製です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
仕様●材質:本体/SCS、親栓/シリコン、子栓/SCS
そのままイケる!効率の良さ
用途ドレンボルト&オイルエレメント取り外しに使用します。 。取ってがオイルドレーナーのフチに引っ掛けられます。 。二重ゴムだから漏れません。 。オイルキャッチカップ 高さ:150mm 径:150mm 。9.5mm・12.7mmのオイルフィルターレンチまたはソケットと組み合わせて使用します。
危険物の類別非危険物
1個
¥5,830
税込¥6,413
5日以内出荷
ベンチレーションで通気性抜群
クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)
クールマックスの吸汗速乾素材採用!
日本の環境を考慮した耐湿気設計
日本人の体型にフィットするサイズデザイン
反射素材で視認性もばっちり
ストレッチ性も抜群
雪やごみの侵入を防ぐパウダーガード付き!
ポケットデザインも使いやすさを追求
機能視認性の高い配色デザイン。大きめに採用した太もも裏のベンチレーション。パウダーガードは靴ひもに引っ掛けてゴミなどの侵入を防ぎます。(パウダーガードは脱着可能です)左ももポケットは大きくデザイン。 さらにレンチややすりなども入れられる深めのポケットも装着。
素材外装:60%ナイロン、33%ポリエステル、5%ケプラー2%スパンデックス防護:100%ポリエステル裏地:55%クールマックス、45%クールパス クラス1防護素材
関連キーワード