1,694件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二段引スライドレール 大阪魂 動画あり
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ セット内容左右各1本 材質スチール ユニクロ 仕上亜鉛メッキ 取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形 段数3 セット内容左右各1本 材質スチール 厚さ(mm)12.7(±0.1) 表面処理ユニクロメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安価で丈夫!なめらかに動く! 脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に 種類ローラ形 定格荷重(N)245(2ヶ当り) 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング 寸法(mm)(引き残し)85 タイプ脱着可 材質(ローラー部)樹脂製
1セット(4本)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用 種類スライド形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装 セット内容左・右、各1本 材質(車輪)POM シリーズ新17シリーズ 推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
1組(2本)
特価
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

引出しの底にレールを取り付ける底付けタイプです。引出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。引出しの左右のガタが少ないレールです。
種類スライド形 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)粉体塗装ホワイト セット内容左右各1本 材質スチール 仕上(本体)粉体塗装ホワイト(ローラー)ポリアセタール 静止耐荷重(kg)20
1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)ユニクロ セット内容左右各1個
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類ローラ形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)白色粉体塗装 セット内容左・右、各1本 材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき 高さ(mm)22.2
1セット
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

引き出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。引き出しの左右のガタが少ないレールです。
種類スライド形 段数2 定格荷重(N)196 材質(レール)スチール 表面処理(レール)ホワイト(粉体塗装)
1セット
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすい37mm幅と46mm幅タイプ ベアリングタイプで動きがスムーズで使いやすい! 脱着スイッチをスライドさせると、引き出しを引き抜くことができます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に タイプ脱着可 段数3 種類スライド形 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1セット(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キッチンなどで使用する一般的な側板一体式レールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し 耐荷重(kg)30 材質引出し側板・キャビネット側レール:スチール、ローラー:プラスチック セット内容引出し側板 1 ペアキャビネット側レール 1 ペア
1ペア
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。 種類スライド形 定格荷重(N)(左右1セット)245 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ 材質(レールボール用ケージ)樹脂製
1セット
1,788 税込1,967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板の裏側に直接ネジで止めるブラケット付きです。ブラケットの向きは、引出しの内側にも外側向きにもできます。レールの引き抜きはできません。
種類スライド形 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ セット内容本体(左右各1本)、ビス(M4×5mm)×4本タッピング(M3.8×12mm)14本、ワッシャー12本 材質スチール ユニクロ 仕上亜鉛メッキ 静止耐荷重(kg)20
1セット
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引き出しに使用するプラスチック製の擦り桟です。
用途引き出し 取付側板にネジ止め 仕上 材質プラスチック
1セット(2個)
488 税込537
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しキャビネットレール用のソフトクローズユニットです。
用途大型の収納庫など。 キャビネット高さ(mm)最大2500 キャビネット幅(mm)最大600 取付キャビネットにネジ止め、スライドオンシステムで手早く簡単 調整機能高さ・左右調整最大 ±4 mm 仕上レール:粉体塗装白 材質スチール製ローラー、プラスチックストッパー セット内容上部レール用ダンパー 1 個下部レール用ダンパー 1 個取付説明書 1 部 仕様左右ブレ防止用上部ガイド付き、高荷重時でも静音、一体型プログレッシブドライブ機構付き、引出しを持ち出した位置でもタレなし
1個
19,980 税込21,978
23日以内出荷

引き出しの底に取り付けるいちばんポピュラーなタイプです。
種類ローラ形 段数2 材質(ローラー部)樹脂 定格荷重(N)245 材質(レール)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
1パック
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型の引き出し型収納庫などを作る際に適した高荷重用のキャビネットレールです。
用途大型の収納庫など。 耐荷重(kg)75 取付推奨キャビネット高さ最大 1.5 m、キャビネット幅(mm)最大 400mm(適切な安定した構造であること)、スライドオンシステムで手早く簡単、キャビネットにネジ止め 仕上レール:粉体塗装白 材質レール:スチール、ストッパー:プラスチック セット内容ローラー付ボールベアリングレール 1 個左右ブレ防止用エンドストッパー付上部レール 1 個下部レール 1 個取付説明書 1 部 仕様左右ブレ防止用上部ガイド付、静音、一体型プログレッシブドライブ機構付 段数3
1個
58,980 税込64,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型の引き出し型収納庫などを作る際に適した高荷重用のキャビネットレールです。
用途大型の収納庫など。 キャビネット高さ(mm)最大2500 キャビネット幅(mm)最大600 耐荷重(kg)200以下 取付キャビネットにネジ止め、スライドオンシステムで手早く簡単 調整機能高さ・左右調整最大 ±4 mm 仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー、白またはアントラジット 材質レール: スチール、ストッパー: プラスチック 仕様左右ブレ防止用上部ガイド付き、高荷重時でも静音、一体型プログレッシブドライブ機構付き、引出しを持ち出した位置でもタレなし、ベアリング 上部レール:ローラーとボールベアリング、下部レール:ボールベアリング内蔵4個、PAコーティングスチールローラー、摩擦ベアリング内蔵プラスチックローラー6個、ソフトクローズユニット取付可(オプション) 段数3 表面処理(レール)ニッケルメッキ
1個
89,980 税込98,978
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

木製天板の上で作業ができます。上棚付。オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)。ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、透明ニス仕上げ) 高さ(mm)1800 奥行(mm)650 間口(mm)900 色(本体)ブラック(引出し・棚板:オレンジ) 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800
1台
309,800 税込340,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 仕様底引き 材質/仕上鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板 高さ(mm)33 推奨ねじ呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
1セット
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ボールベアリングのかわりにローラーを使用したローコストな簡易スライドレールです。 ローラーにポリアセタール樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。摩擦係数が低く、軽快、低騒音の回転が得られ、しかも、相手材を傷つけません。各メンバーは抜差可能です。
用途各種OA機器・家電等 部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、ローラー 材質SPCC、POM RoHS指令(10物質対応)対応 種類ローラ形 定格荷重(N)215.6(1セット) 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)3価クロメート
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナ セット内容左右各1本 材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム) 種類スライド形 段数3 幅W(mm)12.5 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引き出しに使用するプラスチック製の擦り桟です。
用途引き出し 取付側板または棚下にネジ止め 仕上 材質プラスチック
1セット(2個)
1,998 税込2,198
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iBo×用のサイドレーリングシステムです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し 材質アルミニウム
1個
468 税込515
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

棚板にも使える2段引きレールです。
用途可動棚板、引き出し 取付棚板や引き出しで底付または側付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 27 mm 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様底板取付け時に耐荷重の低減を最小限に抑える特殊ランナープロファイル、閉じ位置での保持装置付 段数2 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
6,398 税込7,038
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

iBo×を横に仕切る際に使うレールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し 側板厚(mm)16 材質アルミニウム
1個
379 税込417
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

iBo×を横に仕切る際に使うレールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し 側板厚(mm)16 仕上グレー 材質アルミニウム
1個
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

引き出しシステムVionaroのキャビネット側のレールです。
用途引き出し 耐荷重(kg)40 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様レールタイプ:3 段引、標準引出し用 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スライド式のバスケットです。ヒンジ扉用 ガイドレール
用途キッチンなど 長さ(mm)338 材質プラスチック 仕様引出しストッパーで意図せずにバスケットの引き出しすぎによるの脱落を防止、押し込むとレールエンドでバスケットを停止、バスケットを上に持ち上げて簡単に取外し
1個
999 税込1,099
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容取付ねじ(皿タッピンねじΦ4x16:8本他)+クリアバンポン付き 適合シリーズヴィータス
1セット
9,698 税込10,668
7日以内出荷

セット内容取付ねじ(皿タッピンねじΦ4x16:8本他)付き 適合シリーズヴィータス
1セット
9,698 税込10,668
7日以内出荷

セット内容取付ねじ(皿タッピンねじΦ4x16:8本他)付き 適合シリーズヴィータス
1セット
9,698 税込10,668
7日以内出荷

1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

引き出しシステムVionaroのキャビネット側のレールです。
用途引き出し 耐荷重(kg)70 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様レールタイプ:3 段引、標準引出し用 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)