引き出しの底に取り付けるいちばんポピュラーなタイプです。
種類ローラ形
段数2
材質(ローラー部)樹脂
定格荷重(N)245
材質(レール)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
ボールベアリングのかわりにローラーを使用したローコストな簡易スライドレールです。
ローラーにポリアセタール樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。摩擦係数が低く、軽快、低騒音の回転が得られ、しかも、相手材を傷つけません。各メンバーは抜差可能です。
用途各種OA機器・家電等
部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、ローラー
材質SPCC、POM
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ローラ形
定格荷重(N)215.6(1セット)
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)3価クロメート
新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナ
セット内容左右各1本
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)
種類スライド形
段数3
幅W(mm)12.5
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した際の機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が閉時のガタつきを減らし、前板を押す位置(プッシュエリア、下図(※2))が中央から多少ずれても引き出しは開きます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナ
材質鋼
高さ(mm)36
幅W(mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
高さが35.3 mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。
用途搬送カート、対面カウンターの引き出し、金銭機械
仕様両トラベル
材質鋼(SPCC)
高さ(mm)42
幅W(mm)20.7
3段引のスライドレールです。スライドレール4670のブラック仕様です。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(黒色クロメート処理)
材質鋼
色ブラック
高さ(mm)45.5
幅W(mm)12.5
アウターレール・インナーレール双方にスロープを設けたため、引出しは閉まる少し手前でも自然に、確実に、自動的に引き込まれます。ローラー外周にはウレタンゴムを使用しておりますので、静かでスムースな動きが得られます。右レールのインナーレールをクローズタイプとしているため、引出しの左右のガタが少なくなります。各メンバーは抜差可能です。
種類スライド形
定格荷重(N)147(1セット)
段数2
材質(レール)SUS430
材質SUS430、ウレタンゴム、POM
部品名称インナーレール、アウターレール、ローラー、レールガイド
表面処理黒色、原色
RoHS指令(10物質対応)対応
引き出しがまるまる出てくるフルエクステンションタイプです。
幅(mm)12.5
寸法(mm)引き残し:0
高さ(mm)45.7
種類スライド形
段数2
定格荷重(N)343
材質(レール)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)亜鉛メッキ
引き出しサイズが2種類あり工具や部品の管理に最適です。オールロック機構です。
付属品仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚
高さ(mm)880
奥行(mm)500
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)50
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)400
棚板調整ピッチ(mm)30
3/4スライドの2段引スライドレールです。
用途様々な引出しに。
材質鋼(光沢クロメート処理)
幅(mm)9.5
高さ(mm)35.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ工具室用のオプションです。
付属品R/Lレール付
適合機種K-K1000
色ホワイト
均等耐荷重(kg)35
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)788×450×29
アズワン品番64-5299-09
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,900
税込¥17,490
5日以内出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
用途様々な引出しに。
材質鋼(光沢クロメート処理)
幅(mm)19.1
高さ(mm)35.3
RoHS指令(10物質対応)対応
引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
仕様底引き
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・取付ブラケット・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-(スベリ鋲)ポリアミド/-
高さ(mm)33
種類スライド形
段数2
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
幅W(mm)48.5
材質(レール)鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
レールは前後があり、前側には抜けません。後側は摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとインナーメンバーを取り外せます。インナーメンバーに切り起しがあり、引き出しの裏側に直接ねじ止めできます。システムキッチンの両面ハッチなどに適しています。
用途システムキッチンの両面ハッチ等
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼(SPCC)
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
仕様両トラベル
セット内容左右各1本
高さ(mm)35.3
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-
RoHS指令(10物質対応)対応
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
用途様々な引出しに。
材質鋼(光沢クロメート処理)
幅(mm)12.7
高さ(mm)45.5
定格荷重(N)(ペア/垂直)441
RoHS指令(10物質対応)対応
システムキッチン等にも採用されている、びっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。
引き出しの底に取り付けるタイプです。
レール長さ(mm)490
材質樹脂製
ストローク(mm)386
寸法(mm)引き残し:104
種類スライド形
段数2
定格荷重(N)245
アズワン品番64-5082-68
材質(レール)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
スライド長さ(mm)386
表面処理(レール)亜鉛メッキ
1パック
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
引き出しの取り付けがしやすい底付け仕様です。特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横方向の振れが少なく安定性に優れています。レール端部がR形状(傾斜式)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。中間メンバーとインナーメンバーが互いにシンクロしながらスライドするため、重量物もスムーズに移動できます。
種類ローラ形
定格荷重(N)1960/ペア
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
仕様重量用
高さ(mm)70.8
材質(ローラー部)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプリニアスライド
精密押出成形されたアルミ合金製の軽量アウタレールに、耐摩耗性に優れた樹脂ベアリングを組み合わせたリニアスライドです。
レール表面にグリースの付着がありませんので、収納家具などの引出し部に使用しても収納物を汚すことがありません。
種類リニア形
長さ公差(mm)(レール長さ)±0.8、(ストローク長さ)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。
プッシュオープンで開き、閉じる際はソフトクローズします。
閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。
切替スイッチでプッシュオープン機能のON/OFFができます。
引き出しが少し開いた状態からでもプッシュオープンで開くことができます。
レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
仕様セルフ&ソフトクロージング、プッシュオープン
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×16、十字穴付皿タッピンねじ3.5×15
種類スライド形
内幅(mm)【引き出しの最小LWの目安】最大:引き出しの奥行の2倍、最小:シンクロバー有:355・シンクロバー無:225
RoHS指令(10物質対応)対応
調整機能引き出し:前後±2.5 mm、上下0~ 3.5 mm、左右±1.5 mm、チルト 微調整
インナーメンバーを完全に引き出せる3段式のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付きです。
用途工場設備、機械などの引き出しに。
材質鋼(光沢クロメート処理)
幅(mm)19.1
高さ(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
耐震構造 3重安全装置内蔵。
オールロック機構:全ての引出しが同時にロックされ、大切な工具、部品を守ります。
ラッチ機構:引き手を引くだけで自動的にストッパーが外れ、スムーズに引出しが開けられます。
セーフティロック機構:一つの引出しを開けると安全システムが自動的に動いて、他の引出しは全てロックされます。
引出しが一段づつしか開かないため、キャビネットを転倒事故から守ります。
用途作業工具・図面・部品などの保管用に
材質スチール
奥行(mm)550
間口(mm)880
均等荷重(kg)65
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
引き出しが斜め下にスライドするため、高い位置に設置しても収納物を簡単に取り出せます。別売のプッシュボタン付ラッチハンドルDHF-700を併用することで、振動などで引き出しが不意に開くのを防ぎます。
種類ティルト形
定格荷重(N)980/ペア
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ホワイトクロメート処理
耐荷重(N/ペア)980
仕様スライドする角度は、レールの傾きとローラーユニットの取付位置で調整可能です。適用温度:-40~70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
機能性とゆとりの収納力をコンパクトに設計しました。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。引き出しの奥行きがあり、プライヤー類をタテ方向で収納することができます。3段目を深くすることで、ケミカル類を収納できます。サイドカバーを立ち上げ、小物を置く台として使用か可能です。
用途自動車整備用・機械整備に最適。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ4.7mm、フトコロ21~40mm)
付属品トップマット×1、引出しマット×3、仕切板×3
トラスコ品番460-5447
セット内容チェストケースのみ
材質本体:スチール、取手:アルミ合金
色シルバー×レッド×ブラック
引出し数3
引出し寸法(mm)高さ:75、トップ部 445、奥行:225(1、2段目)420×225×45(3段目)420×215×75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×325
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:445×225×75、サイドテーブル:150×178×16
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×215×45(1~2段目)、420×215×75(3段目)
中皿仕様(個)なし
外寸法・高さ(mm)325
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)275
外寸法・間口(mm)510
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
しまい時と引き出し時に自動的にロックがかかるスライド式の棚板
高さ(mm)43.7
間口(mm)405
規格19インチ規格:EIA
主要材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
18.5インチワイド画面LCDを搭載し、奥行きが従来品より短くなったコンソールドロワー
対応ラック奥行(支柱間の長さ)42~70cmのラックマウントキット(ショートレール)同梱
用途19インチラックに収納可能な引き出し式コンソールとして
画面サイズ18.5インチ EIA規格の19インチラックに対応
仕様コンピュータ接続数(直接)×1、ファームウェアアップグレード:ステレオミニジャック×1、セカンドコンソールポート、マウス:USB Type-A メス×1
トラスコ品番158-7748
セット内容イージーセットアップラックマウントキット(ロング)×1、2L-5302Uケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)9.07
電源3極AC電源ソケット×1
スピーカーステレオミニジャック×1
コネクタSPHD
キーボードUSB Type-A メス×1
モニタSPHD メス×1(Yellow)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB Type-A メス×1
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
18.5インチワイド画面LCDを搭載し、奥行きが従来品より短くなったコンソールドロワーです。
対応ラック奥行(支柱間の長さ)68~105cmのラックマウントキット(ロングレール)を同梱しています。
用途19インチラックに収納可能な引き出し式コンソールに
画面サイズ18.5インチ
仕様EIA規格の19インチラックに対応、【セカンドコンソールポート(マウス)】USB Type-A メス×1、【ファームウェアアップグレード】ステレオミニジャック×1、【セカンドコンソールポート(キーボード)】USB Type-A メス×1、コンピュータ接続数(直接)×1
トラスコ品番158-7744
セット内容イージーセットアップラックマウントキット(ショート)×1、2L-5302Uケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)9.07
電源3極AC電源ソケット×1
スピーカーステレオミニジャック×1
コネクタSPHD
モニタSPHD メス×1(Yellow)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB Type-A メス×1
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等
種類スライド形
ストローク(mm)529
レール長さ(mm)500
定格荷重(N)147(1セット)
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)3価クロメート
材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球
部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング
質量(g/セット)1060
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等
種類スライド形
ストローク(mm)229
レール長さ(mm)200
定格荷重(N)147(1セット)
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)3価クロメート
材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球
部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング
質量(g/セット)416
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
超小型スライド3/4トラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さの約3/4である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
種類スライド形
ストローク(mm)384
レール長さ(mm)500
定格荷重(N)147(1セット)
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)3価クロメート
材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球
部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング
質量(g/セット)508
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等
種類スライド形
ストローク(mm)329
レール長さ(mm)300
定格荷重(N)147(1セット)
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)3価クロメート
材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球
部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング
質量(g/セット)628
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等
種類スライド形
ストローク(mm)429
レール長さ(mm)400
定格荷重(N)147(1セット)
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)3価クロメート
材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球
部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング
質量(g/セット)840
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
ピクサスの美しさが、さらに進化して色彩豊かな写真プリントを実現しました。それが、高密度プリントヘッド技術「FINE」の能力を引き出す新染料インクです。「キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド」「キヤノン写真用紙・光沢 プロ [プラチナグレード]」との組み合わせで、より豊かな色再現を行います。
グリーン購入法適合
適合PIXUS-MP493/MP490/MP480/MP280/MP270/MX420/MX350/iP2700
種別純正品
エコマーク認定認定
適合機種メーカーCanon
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号19 142 016
サスペンションレール付で1引出し当りの耐荷重は50kgです。引出しはオールロック錠です。不用意に引出しが開かないラッチ機構を備えています。引出しは格子状に区切れます。
グリーン購入法適合
幅(mm)580
奥行(mm)620
RoHS指令(10物質対応)対応
●埋込みボックス等からのケーブル引出しに使用します。●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。●露出ボックス用カバーが取付けられます。
用途●埋込ボックス等からのケーブル引出しに。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法M6×1
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+85
コネクタ形状プラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
必要に応じて仕切り板を取外し、物品の収納保管庫として使用することもできます。
鍵の開閉で4個の引出しは一度に解錠、施錠されます。引出しはスライドレールに
固定されているため、引き抜いて持ち出すことができない構造です。
付属品側面床固定金具2枚、天板壁固定1枚、仕切板大8枚、仕切板小14枚
材質本体:ステンレスSUS304、仕切板:ポリプロビレン、引出収納レール:スチール製メッキ仕上げ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×590×890
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ