214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様A種合格品 幅(mm)1000 混率(%)耐炎繊維100
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽くて丈夫で弾力性に富み、引張・引裂に強いナイロン素材です。色移りしにくいので、各種分野に巾広く展開できます。カット面がほつれないので、作業上扱いやすい素材です。
用途包装資材として。展示品の敷物に。 厚さ(mm)0.40mm(参考値) 材質ナイロン不織布 形状ロールタイプ 質量(kg)2.2 長さ(m)25 呼び寸法(縦×横)(m)0.92×25 目付(g/m2)70 幅(m)0.92 2018年トラスコ掲載ページ6 1646
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工 厚さ(mm)2 JIS規格A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃)250 質量(g/m2)400 瞬間耐熱温度(℃)1350
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。 厚さ(mm)1 仕様A種合格品 材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工 JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号 ハトメ内径(mm)12
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
455 税込501
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。 アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。 種別ロール 規格C種 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000
1本
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼り付けるだけのシールタイプなので色々な物をカーボン調に変身できます。
材質塩化ビニール ブラック 寸法(cm)50×75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スパッタシート ライト モノタロウ 動画あり
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン JIS規格JIS A 1323 C種適合品 材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング) 厚さ(mm)0.7 ハトメピッチ(mm)約450 ハトメ内径(mm)12 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁の中の湿気を逃がし、結露による腐食を防ぎます。透湿性はアスファルトフェルト20kgに比べ約70倍以上あります。 外部からの水の浸入には防水層の役割を果たし、住まいの耐久性を向上させます。施工時には構造材や断熱材を雨などから守ります。 住まいの保温効果を高め、断熱施工の効果をよりいっそう向上させます。 アルカリ性の強いモルタルに、優れた耐久性があります。モルタルとのなじみが良く、密着性に優れています。 軽量で持ち運びが楽です。(重量はアスファルトフェルト20kgの約1/4) 柔軟性に優れ、曲げ加工にも容易です。 強度に優れ、破れにくくなっております。 透明感があり、下地が見やすくなっています。
用途外壁下地材 長さ(m)25 材質特殊不織布+透湿フィルム+不織布 幅(mm)1000
1箱(2本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

大判サイズにより、様々の作業に対応できる。
用途内装作業の養生シート 長さ(mm)3600 幅(mm)2700 材質ポリエステル、綿 厚さ(mm)0.3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類 材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング JIS規格JIS A 1323 A種適合品
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水洗い可なので、すそあげ・衣装・カフェカーテンなどの制作にオススメ!しなやかで曲面にもしっかり接着します。 お洗濯OKだからお気に入りの生地でカフェカーテン、ハロウィンやお遊戯会での衣装作りに活躍!巾着や給食ナプキンも簡単に作ることが出来、ズボンのすそ上げもあっという間に完成!。いろんな素材に強力接着し、従来の両面テープより薄い0.13mmなのでアタリが出にくく、お子様の工作にもおすすめです。
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水テープ 帆布シート補修用 24m巻 モノタロウ 動画あり
生地は厚く、粘着力も強いので耐久性が抜群に優れています。 裏面粘着材付で裏紙を剥がすだけで使用できます。 完全防水です。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 タイプ帆布タイプ 材質(基布)ポリエステル+塩ビ樹脂
1巻(24m)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。 幅(mm)500 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲常温~70℃ 密度(kg/m3)48
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート 仕様加工タイプ:両面シリコン 厚さ(mm)約1 材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング タイプA種合格品 JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号 目付(g/m2)720 ハトメ内径(mm)12
1枚ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚みのある不織布の養生シートです。 耐久性に非常に優れており、長持ちします。 簡単にハサミでカットできますが、破れにくいシートです。 不織布だから破れにくく何度も繰り返し使え、風にも飛ばされにくい製品です。
用途建築現場やその他工事現場での養生 ブルー
1枚ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。 風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。 人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。 ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。 汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質ポリエステルタフタ コバルトブルー 寸法(幅W×奥行D)(mm)2000×1500 アズワン品番64-0911-53
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

火元をすっぽりと覆う広い布地。火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。付属専用ケースで壁に設置可能。緊急時でもブランケットを簡単に引き出せるタグ。タグを持つことで安全に火元を覆うことが可能。消火器のように粉末剤や液体で汚れないため後処理が簡単。火災発生時の防火頭巾としても利用。【使用方法】。1)2本のタグをしっかりと握り、真下に引きます。2)火元を倒さないよう、布地の中央に来るように被せます。3)ガス・電気コンロが点いている場合は消します。4)火元から離れ、完全に消火するのを待ちます。
1組
9,998 税込10,998
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別つなぎ 材質ポリエチレン 構造タイベック 機能粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本サンダインプロテクトシート A-4カット
RoHS
キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。 しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。 強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。 自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。 水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。
寸法(mm)300×210 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(180枚)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハサミ ステンレス刃 フッ素コート 176mm モノタロウ 動画あり
フッ素コートでテープやのりでベタつきにくく、汚れやサビにも強い。 指を入れやすいハンドル形状です。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。 全長(mm)176 ブルー 質量(g)51.9 板厚(mm)1.66 材質(刃)ステンレス(SUS420J2相当) 材質(ハンドル部)PP+TPR 刃渡り(mm)70 刃部加工フッ素コート
1個
239 税込263
当日出荷

布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%)9.0 引張強度(kg/10mm)4.49 基材厚さ(mm)0.14 粘着力(g/10mm)306 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)214 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/25mm)110 引張強度(N/10mm)44.0 展開力(N/10mm)2.1 粘着力(N/25mm)9.5 展開力(N/25mm)5.25 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。 スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 輸出用の包装、梱包。 重梱包 タック(ボールNo.)32 粘着力(N/10mm)4.4
1巻ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シューズカバー SMS製 モノタロウ 動画あり
一般的な不織布(1層)タイプよりも強いSMS製のシューズカバーです。 軽度の作業に最適です。 使用環境に合わせて、短靴タイプ、長靴タイプが選べます。 長短共に、挿入口にゴムが付いております。 長靴タイプはひも付きなので、足首部で縛ることができます。
用途SMS製保護服などと一緒にお使いいただけます 材質ポリプロピレン不織布(SMS不織布) サイズフリー 区分使い捨て
1パック(10足)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラバーカバー付きなので落下衝撃に強いです。携帯に便利な布製ストラップ付。0点補正移動爪付。
種類ロック付 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛種別片面 材質(カバー)PVC 材質(ケース)ABS 爪部0点補正移動爪
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シームレス裏布加工+手首部分のジャージでしっかり手にフィット。 油や薬品に強い塩化ビニールをコーティングしたオールコートタイプの裏布付き手袋です。
用途園芸・家庭菜園、日曜大工、農業、漁業・水産業、清掃・サービス業、運送・物流業、土木建設業、園芸・造園業 仕様裏付き 材質(樹脂部)塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様袖口ジャージ付
1双ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)研磨布シート 鷲印研磨布
RoHS
研磨布としては最高級の基材(綿布)を使用しています。 硬度が高い上に、強靭で鋭角な研磨材をニカワで接着しているため、シャープな切れ味で、耐久性にも優れています。 天候の変化に強いため、様々な環境化で安心して使用できます。
用途木工の研磨、一般鋼類の研磨、真鍮など非鉄金属の研磨 適合材木工、一般鋼、真鍮など RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

植物由来成分使用で安心&環境に配慮。強接着でピタッとくっつきます。子どもから大人までずっと使えるスタンダードなスティックのり。糊の主成分にでんぷん(じゃがいも由来)などの植物由来成分を使用し、安心&環境に配慮。お子さまの紙工作にもぴったり。厚手の封筒や厚紙もしっかり接着できる強い接着力。掲示物にも。接着できる素材 : 紙 ・ 厚紙 ・ 写真 ・ 布 など。
用途植物由来成分使用でお子さまにも最適。紙工作・学校などの掲示物・厚手の封筒どめなどに。紙、厚紙、写真、布など。 材質70%以上再生樹脂(本体容器・中皿:100%再生PP) タイプ強粘着 エコマーク認定認定 主成分糊:PGE(変性でんぷん) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 015
1本(10g)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

売れ筋No1のペーパウエス。吸水性・強度に優れ、濡らしても絞れるペーパーウエスです。 吸水(油)性に優れ、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取り可能です。 通常のRAGSより薄く、強いシートでウェット状態でも快適に作業できます。 毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパーです。 水に濡らしても破れにくい素材。濡らしてもタオルのように絞って使用できます。 薄手タイプで簡易的な拭き取りにご使用できます。 毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー ドライでもウェットでも幅広く使用可能 シートにScottの文字をプリント
用途自動車・バイク・自転車メンテナンス 仕様ロールタイプ50カット 材質パルプ・ポリプロピレン ホワイト 枚数50 シートサイズ(mm)245×275 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50カット)
439 税込483
当日出荷

生地には撥水加工が施されており水汚れに強い。手洗い可能な布製シートカバーです。ストレッチ素材を使用しているのでどんなシートにもきれいにフィット!。取付けがとっても簡単にできます
材質(本体)ポリエステル・ポリウレタン
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消! ライトの明るさと透明感を取り戻します。 曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用 特性傷消し 使用方法1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。 タイプ液体 危険物の類別非危険物
1本(236mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

新しい高級質感!型くずれしにくい使いやすさ 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 内布には摩擦・切り裂き・突起物に強い耐久性に富んだ生地を使用 水洗いOK!!汚れがひどい時は洗ってお使いいただけます
材質1680デニール生地 適合ベルト幅(mm)50 深さ(mm)175
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等 ホワイト 仕様右前ポケット付、前ファスナー開、ウエストサイド部・袖口ゴム入り、フード部ロープ紐 性能帯電防止加工 種別ジャケット/ジャンパー 材質スパンボンド不織布、メルトブロー 機能粉体防護、静電気防護
1着
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等 ホワイト 仕様右腰後ポケット付、ウエストサイド部分ゴム入 性能帯電防止加工 種別パンツ 材質スパンボンド不織布、メルトブロー 機能粉体防護、静電気防護
1着
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 アイロンで接着できる布製ラベルです。 普通の洗濯はもちろん、ドライクリーニングもOK。
タイプアイロンラベル テープ文字色
1巻
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーブル両端に搭載された変換用メタルコネクタを被せることにより、4通りの端子の組み合わせに対応するケーブルです。 ケーブルは、信頼性の高いフラットケーブルに摩擦に強い布製メッシュの被覆を採用しています。 USBType-Cケーブルに金属製コネクタを被せて、それぞれの端子をiOSとUSB-Aに差し替え可能! これ1本で4通りの組み合わせでご使用いただけます。 メタルコネクタはスライド式のため紛失する心配がありません。 コネクタの素材には、超合金ロボと同じ亜鉛ダイカストを採用しています。 コネクタの組み合わせバリエーション Type-C-Type-C Type-C-iOS USB-A-Type-C USB-A-iOS 肉厚のフラットケーブルに細かく編み込まれた布状のメッシュ外装を採用。 摩擦が少ない外装のため、絡まりが原因の断線を防いでいます。 フラットなので巻きやすく、持ち運びにも便利です。
材質亜鉛合金(端子)、ナイロン(外装) 質量(g)約52 ケーブル長(m)約1.2 適合端子iOS、USBType-C、USB-A RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類フラット/メッシュ 適合用途充電用
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布へのなまえ書きもカンタン! 洗濯に強い、布書きに最適なマーカー ゼッケンや上履きなど布製の学校用品にも、しっかり、くっきり名前書きできます。 おなまえマーカーは、布をしっかり押さえる「布書きスラスラガイド」付き。 ゼッケン用は、太字と細字を1本で使い分けられるツインタイプ。 布用おなまえマーカーは、ハンカチやくつ下など、濃い色の布製品に書いてもしっかりと発色する水性顔料系インキを使用しています。
インク水性顔料 寸法(mm)Φ13.0×17.3×132 質量(g)13 線幅(mm)約1.2
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業 仕様右腰後ポケット付、ウエストゴム入 性能帯電防止加工 ホワイト
1着
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

布へのなまえ書きもカンタン! 洗濯に強い、布書きに最適なマーカー ゼッケンや上履きなど布製の学校用品にも、しっかり、くっきり名前書きできます。 おなまえマーカーは、布をしっかり押さえる「布書きスラスラガイド」付き。 ゼッケン用は、太字と細字を1本で使い分けられるツインタイプ。 布用おなまえマーカーは、ハンカチやくつ下など、濃い色の布製品に書いてもしっかりと発色する水性顔料系インキを使用しています。
インク色 商品タイプ使い切り本体 インク油性 タイプツイン 線幅(mm)細1.5 太3~6 線の太さ細字/太字 質量(g)27 寸法(Φ×Lmm)21×26.7×146 入数1本
1個
159 税込175
当日出荷